カテゴリ

  • 安全保護具(10)
  • 制御機器(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)

「arai rx7」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリアーフェイスシールド センター商事クリアーフェイスシールドセンター商事(9件のレビュー)
3,698税込4,068
1袋(10枚)
当日出荷
圧迫感がない軽量仕様!様々な現場で活躍! 相手の飛沫等から顔全体を守り、お客様や同僚などあらゆる対面が必須な仕事で活躍してくれます。
サイズ(cm)約22×33
6穴パンチ リフィルメーカー カール事務器6穴パンチ リフィルメーカーカール事務器(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
システム手帳に綴じるための6穴が簡単に開けられるパンチです。 パンチとゲージの2つを使い、「A5サイズ」「バイブルサイズ」「ミニサイズ」の3サイズのシステム手帳用リフィルがつくれます。 ゲージは、A5、バイブル、ミニのガイド付で、サイズごとに簡単に穴あけが可能です。 抜きカスが見やすい半透明クズ受けは、開閉式の為、カバーごと取り外す必要がありません。 会議やビジネスの資料、学校や塾で配布されたプリント・テキスト・レジュメ等、既存のシステム手帳に綴じられます。
穿孔能力(枚)5材質ABS、SPCC、ZDCサイズA5・バイブル・ミニサイズ質量(g)(ゲージ)89 (パンチ)173穴径(Φmm)5.5奥行(mm)穴:6.35穴数6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(ゲージ)247×71×13 (パンチ)73×68×56穴間隔(mm)19アズワン品番65-0405-39繰り返し・詰め替え対応
KR-1 シモーネ・コルシ レプリカ レッド KYTKR-1 シモーネ・コルシ レプリカ レッドKYT
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
規格SG規格/MFJ公認材質FRP Full Face/TRI-Fiber Composite material Shell
メタルマット ERECTA(エレクター)メタルマットERECTA(エレクター)
799税込879
1個
翌々日出荷
床にポールの跡が付かない保護用3角マットです(ステンレス(SUS430)製)。
アズワン品番3-362-01型番MMT(1個)
メガネ型フェイスシールド ノーブランドメガネ型フェイスシールドノーブランド(6件のレビュー)
649税込714
1セット
当日出荷
医療現場、飲食店、学校、オフィス等の様々な場所で目、鼻、口をガードする飛沫防止メガネ型フェイスシールド。 長時間の装着でも疲れない超薄型くもり止めレンズ。 メガネ併用可能タイプ。
用途医療現場、飲食店、学校、オフィスでの飛沫感染対策に。セット内容シールド×3枚、フレーム×1個機能曇り止め・メガネ併用可材質(フレーム)ポリカーボネート材質(シールド)PET材質(部品)シールド取付:エラストマー
メイクアップグラス・老眼 名古屋眼鏡メイクアップグラス・老眼名古屋眼鏡(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
メイクアップ(お化粧)時の「見えない」を解消。眉を書いたり仕上げメイクの時に重宝するアイデア老眼鏡です。
度数+3.00寸法A(mm)50寸法D(mm)34寸法B(mm)18寸法C(mm)145材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)アクリル医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00001654321医薬品医療機器等法一般医療機器
マルチカラー いじり止め付ボールポイントトルクス(R)レンチセント Weraマルチカラー いじり止め付ボールポイントトルクス(R)レンチセントWera
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
9色カラーで、容易にサイズを判別できます。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ付属品ホルダトラスコ品番469-3621セット内容T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40質量(g)641
フェイスプロテクター[クリヤー] エスコフェイスプロテクター[クリヤー]エスコ(1件のレビュー)
12,800税込14,080
1個
翌日出荷
形状かぶり型防災面エスコ品番EA800P
フェイスシールド 20P PLUS(プラス)[文具]フェイスシールド 20PPLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(20枚)
当日出荷
飛沫を防ぐ!快適なつけごこちでしっかりカバー「フェイスシールド」[特長]1.フルフェイスサイズのシールド面であご下までを覆い、飛沫を防ぐ2.約27gの軽量設計で、長時間装着しても疲れにくい3.高透明ポリプロピレン製シート(0.2mm厚)を採用し、クリアに見える4.頭周りに合わせてバンドの長さを調節可能(52~63cm)5.眼鏡やマスクを着けたまま装着できる6.使用前は平らな形状なので場所を取らずストックや持ち運びに便利
材質シールド面=ポリプロピレン(PP)0.2mm/バンド=ポリプロピレン(PP)0.5mm寸法(幅W×高さH)(mm)シールド面:340×300長さ(cm)装着時バンド:約52~約63(調節可能)/バンド差し込み式
ヘルメット取付型 3次元曲面フェイスシールド トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘルメット取付型 3次元曲面フェイスシールドトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(31件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
使用しない時、コンパクトに収納できます。 眼に有害な紫外線を99.9%カットします。
付属品取付部品3種(No.T-3011溝付き、No.S-3012溝無、No.OK-3013溝付き溝無両方対応)仕様UVカット形状ヘルメット取付型防災面質量(g)約170レンズ色クリア対応MP型対応、溝付型対応機能紫外線カット材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
フェイスシールド アズワンフェイスシールドアズワン(1件のレビュー)
5,900税込6,490
1個
当日出荷
メガネの上からでも装着できます。
TAKE1 ソニックデュフューザー TAKE1TAKE1 ソニックデュフューザーTAKE1(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
ヘルメットに貼り付けタイプのディフューザー
白ゲル
センシングエッジ形 大型エッジ オジデン(大阪自動電機)センシングエッジ形 大型エッジオジデン(大阪自動電機)
36,980税込40,678
1台ほか
19日以内出荷から42日以内出荷
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途高速のドアスイッチ、体育館ドア、アコーディオンドア、搬送車等のバンパースイッチなど。材質(外被)TPE(ポリオレフィン系エラストマー)動作力約13N(Φ15押圧板)品名センシングエッジ保護構造防滴形(IP54相当)接点構成1a接点
光触媒 アゴパット トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)光触媒 アゴパットトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(7件のレビュー)
399税込439
1セット(2枚)
当日出荷
ヘルメット用汗取りアゴパット。 光に当てると抗菌・消臭効果が復活する光触媒タイプ。 四国今治産タオル地使用。
材質タオル地質量(g)約5トラスコ品番118-3062RoHS指令(10物質対応)対応
YF-800 くもり止め超軽量フェイスシールドグラス 山本光学YF-800 くもり止め超軽量フェイスシールドグラス山本光学(39件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
長時間の装着でも疲れない、超薄型くもり止めレンズ採用。 粉じん、液体が眼又は顔に付着するのを防ぎます。 度付眼鏡の上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。
用途粉じん、液体が目又は顔に侵入するのを防ぎます。レンズ色クリア材質(レンズ)PET仕様YF-800SとYF-800Lは共通フレームになっておりますので、どちらのスペアも装着可能になっております。セット内容フレーム 1個シールド 3枚形状一眼型タイプメガネ併用可レンズ防曇機能シールド交換可、超軽量、レンズ内側曇り止め加工材質(フレーム)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
センシングエッジ形 中型エッジ オジデン(大阪自動電機)センシングエッジ形 中型エッジオジデン(大阪自動電機)
23,980税込26,378
1台ほか
当日出荷から12日以内出荷
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。 中型エッジ:高感度型。 エンドキャップ(両サイド)付。
用途機械エッジゲート、舞台リフト、バンパー、エレベータードアなど。定格電圧(V)AC/DC28定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)接触抵抗(Ω)1.0以下(動作圧以上の時)寿命接点:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上耐荷重N(kgf)1470(Φ100押圧板1分間)使用温度範囲(℃)-10~60全長(mm)1000ねじ径皿ねじM4~M6推奨防水仕様密封防滴形(IP-54相当)品名センシングエッジ保護構造防滴形(IP54相当)接点構成1a接点耐電圧(V/min)AC500
ニューすずしん帽 つくし工房ニューすずしん帽つくし工房(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
新たにリフレクター(光を反射)を追加装備し、日差しの熱を遮断して冷たさ持続!高温や無風で過酷な作業環境でも、気化熱を利用して後頭部の熱を下げるアイテムです。後頭部の冷却・前頭部の汗取り・ヘルメット内の汚れ防止の一枚三役を兼ねます。スポーツにも、お役立てください。抗菌、防臭、超給水性繊維を使用。水洗い後、繰り返し使用可能。後頭部の冷却効果は、約10秒のスピード吸水で2~3時間効果が持続。
トラスコ品番405-3516材質ポリエステル製メッシュ、超吸水性繊維ブルーサイズフリー
標準形テープスイッチ オジデン(大阪自動電機)標準形テープスイッチオジデン(大阪自動電機)
13,980税込15,378
1本ほか
当日出荷から42日以内出荷
熱中対策 ヘッドクール ユーザー熱中対策 ヘッドクールユーザー(6件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
炎天下での作業やアウトドアなどにとっても便利。直射日光から頭部を守る。水を含ませて帽子の中に入れ使用。凍らせて使用すればさらに冷たさ実感。冷感が弱くなったら水に浸して繰り返し使用できる。子どもから大人まで使用可能。
用途ひんやりシート、冷却シート、暑さ対策として。質量(kg)0.02ブルー混率(%)外側:ポリエステル(クールマックス)100% 中材:ベルオアシス30%、アクリル30%、レーヨン20%、ポリエステル20%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×5
センシングエッジ形 ミニエッジ オジデン(大阪自動電機)センシングエッジ形 ミニエッジオジデン(大阪自動電機)
24,980税込27,478
1台ほか
42日以内出荷
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途動きドア、医療テーブル、機械種端など。定格電圧(V)AC/DC28定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)接触抵抗(Ω)1.0以下(動作圧以上の時)耐荷重N(kgf)1470(Φ100押圧板1分間)使用温度範囲(℃)-10~60材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)全長(mm)1000ねじ径皿ねじM3~M4推奨防水仕様密封防滴形(IP-54相当)仕様ミニエッジ即作動型、高感度外各郭スイッチ付属品F・両Aチャンネルともあり品名センシングエッジ保護構造防滴形(IP54相当)接点構成1a接点主な用途動きドア、医療テーブル、機械類端など耐電圧(V/min)AC500