カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • メカニカル部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)

「arai rx7x」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RT-33X OGK KABUTORT-33XOGK KABUTO
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
ハイスペック帽体、サーキット対応ビッグサイズ。高強度複合素材構造(A.C.T.-EVO/R)を開発、欧州ECE22-05規格と国内MFJ規格をクリアした軽量高剛性帽体。"ウェイクスタビライザー"による気流コントロールで、優れた走行安定性を実現。新設計「SAF-Wシールド」を採用、シールド曇りを抑えるピンロックシート(Pinlock Original Insert Lens)を同梱。肌にあたる部分に肌触りの良い速乾COOLMAX 生地を使用。内装フル脱着も可能。操作しやすい形状のチン/ヘッド/リアベンチレーションを採用、効率良く走行風を導入、内部の熱気を排出。眼鏡をスムーズにかけることができるチークパッド形状「眼鏡用スリット」機能。アンダートリム形状の工夫により、ストレスが少なくスムーズなヘルメットの脱着を実現。シールド裏面への吹き出し面積を拡大した新設計ブレスガードを採用。走行中に発生するあご付近の風の巻き込みを軽減するウインドシャッターを同梱。
付属品SAF-W Pinlock Original Insert Lens 1枚、ウィンドシャッターNo.2規格ECE22-05、JIS、MFJ公認シールドSAF-Wシールド(クリア)
セミジェット ヘルメット M-520 マルシン(マルシン工業)セミジェット ヘルメット M-520マルシン(マルシン工業)(31件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から翌々日出荷
シールドと帽体の間の縁ゴムが、雨の侵入と風の巻き込みを低減。シールドはアゴ部分までカバーするロングタイプシールドでダイレクトな風当たりを防ぎます。ドライ素材の内装は簡単着脱で水洗い可能。ベンチレーション機構は可動式2ヵ所で十分な通気性を確保。ワンタッチあごひも。
サイズフリーサイズ(57~60cm未満)規格SG規格適合シールドUVカットシールド適合車種125cc以下限定対応シールドカラー(標準装備)ライトスモーク
ボールベアリング 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウボールベアリング 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール形)モノタロウ(137件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
NOLAN フルフェイス N60-6 SPROT IRIDO NOLANNOLAN フルフェイス N60-6 SPROT IRIDONOLAN
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
大型リアスポイラーを標準装備した、スポーツタイプヘルメット。大型リアスポイラーを装備することで、よりスポーティなセグメントのヘルメットに。スポーティなデザイン、カラー、グラフィックは個性を求めるユーザーにぴったりです。広視界、優れたベンチレーションシステム、取り外し可能で洗える内部パッド、インナーバイザーにより、どんな道でも快適に着用できます。厳しい安全基準と先進的な機能を備えており、高品質な素材と製造技術を使用した、安全性と快適性のバランスが良いヘルメット。高い快適性は運転を妨げない第一の安全性確保に。大型リアスポイラーは付属の専用工具で脱着可能で、ノーマルのスポイラー(ASD)にも交換可能。UV400インナーバイザー(紫外線カット機能)は、両面に曇り防止およびアンチスクラッチ加工済み。左側面のレバーにより、7つの高さポジションが選べます。PINLOCKシート(曇らないシールド)など、ツーリング時の必須アイテムを標準装備しています。ラチェット式あごひもは、高い技術力で利便性だけでなく、度重なる耐久試験など、安全性も考慮した設計になっています。
用途機動隊の防弾盾にも使用されているLEXAN(ポリカーボネート)を素材に採用することで、軽さと耐衝撃性を両立IRIDIUM/334規格欧州CE規格、日本SG規格
目皿洗濯機パン用 TOTO目皿洗濯機パン用TOTO(2件のレビュー)
929税込1,022
1枚
当日出荷
関連資料適合本体品番リスト
ファミリージェット PSMGファミリージェットPSMG(31件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
バイク用ヘルメット。ファミリージェットタイプ。SG規格適合品。
用途原付・スクーター・小型・中型用(125ccまでの排気量のバイクに対応)サイズフリー(57~61cm)
ジェット型ヘルメット ZJ-2 ZaCK TNK工業(SPEEDPIT)ジェット型ヘルメット ZJ-2 ZaCKTNK工業(SPEEDPIT)(103件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
【UVカットシールド】シールドは硬質ポリカーボネイトを使用。お肌の大敵、紫外線を97%までカット! 【洗内装】インナーPAD、イヤーPADが取り外せて洗える脱着式。洗濯機などで洗うことが可能。 【エアーインテーク機能】エアーをライナー内に取り込む機能。通気性を高め長時間のライディングをサポート。 【ダブルシールド構造!】スモークシールドを内側に内蔵。ヘルメットサイドのレバーで収納できます。強い陽射し時など必要に応じて使用できるスグレもの!
サイズフリー(58~59cm)規格SG規格適合 全排気量対応(SG ALL)
フルフェイス PSMGフルフェイスPSMG(14件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
バイク用ヘルメット。フルフェイスタイプ。SG規格適合品。
用途原付・スクーター・小型・中型・大型車(全ての排気量のバイクに対応)サイズフリー(57~61cm)
SERIO RE-40 開閉シールド付きハーフヘルメット LEAD(リード工業)SERIO RE-40 開閉シールド付きハーフヘルメットLEAD(リード工業)(17件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
軽量でスタイリッシュな開閉式シールド付きハーフヘルメット 個性的でスタイリッシュな帽体形状が特徴的な開閉式シールド付きハーフヘルメット。前頭部にエアベンチレーションを装備し、走行風をヘルメット内部へ取り込み、こもりやすい熱やムレを解消。締め付け調整が可能なラチェット式バックルを採用。 ライトスモークシールドを標準装備。ハードコート、UVカット仕様 内装の天井部分にメッシュを使用しており蒸れを低減。 前頭部にエアベンチレーションを装備し、走行風をヘルメット内部へ取り込み、こもりやすい熱やムレを後方エアダクトで排出
サイズフリー(57~60cm未満)付属品サイズ調整スポンジ材質帽体:ABS質量(g)約700規格PSC、SG(125cc以下用)
STRAX ジェットヘルメット LEAD(リード工業)STRAX ジェットヘルメットLEAD(リード工業)(10件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から5日以内出荷
スポーティーな本格派ジェット「SJ-8」のグラフィックモデル。 エッジを効かせたラインとストリームラインを融合させたグラフィックが目を引くモデル。スタイリッシュなデザインは走行風によるヘルメットのリフトを抑えたエアロダイナミック設計。風の流れを意識したエアベンチレーション~エアダクトは前頭部からヘルメット内部へ走行風を取り込み、後方から内部の熱を排出する高機能エアフローシステム。サイズはM、L、LLの3サイズをご用意。洗浄が可能な脱着式内装を採用でいつも清潔に保てます。 前頭部左右2箇所にエアベンチレーションを装備。走行風をヘルメット内部へ取り込み、こもりやすい熱やムレを解消。 見た目にもスタイリッシュなホルダーレスシールドを採用。ラチェット式開閉シールドでお好みの位置に調節が可能。 サイズはM、L、LLの3サイズをご用意。洗浄が可能な脱着式内装を採用し、ヘルメット内をクリーンに保てます。 赤いリリースボタンを押すだけであご紐が外せる便利なワンタッチバックルを採用。
材質(帽体)ABS、(シールド)ポリカーボネイド質量(g)1400規格PSC、SG(全排気量対応)
NOLAN フルフェイス N60-6 SPROT DINAMICO NOLANNOLAN フルフェイス N60-6 SPROT DINAMICONOLAN
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
大型リアスポイラーを標準装備した、スポーツタイプヘルメット。大型リアスポイラーを装備することで、よりスポーティなセグメントのヘルメットに。スポーティなデザイン、カラー、グラフィックは個性を求めるユーザーにぴったりです。広視界、優れたベンチレーションシステム、取り外し可能で洗える内部パッド、インナーバイザーにより、どんな道でも快適に着用できます。厳しい安全基準と先進的な機能を備えており、高品質な素材と製造技術を使用した、安全性と快適性のバランスが良いヘルメット。高い快適性は運転を妨げない第一の安全性確保に。大型リアスポイラーは付属の専用工具で脱着可能で、ノーマルのスポイラー(ASD)にも交換可能。UV400インナーバイザー(紫外線カット機能)は、両面に曇り防止およびアンチスクラッチ加工済み。左側面のレバーにより、7つの高さポジションが選べます。PINLOCKシート(曇らないシールド)など、ツーリング時の必須アイテムを標準装備しています。ラチェット式あごひもは、高い技術力で利便性だけでなく、度重なる耐久試験など、安全性も考慮した設計になっています。
用途機動隊の防弾盾にも使用されているLEXAN(ポリカーボネート)を素材に採用することで、軽さと耐衝撃性を両立GRAY/345規格欧州CE規格、日本SG規格
ジェットヘルメット ユニカー工業ジェットヘルメットユニカー工業(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
シールド付きのスタンダードタイプのジェットヘルメットです。 開閉式ライトスモークシールド(UVカット、ハードコート)。 エアーダクト装備。 安心の国内安全基準『SG規格適合品』です。 あごひもにはワンタッチホルダー採用。
用途全排気量対応。自動二輪乗車用ヘルメットサイズフリー(約58~60cm)材質ABS
X軸ねじ式ステージ 中央精機X軸ねじ式ステージ中央精機
9,998税込10,998
1個ほか
5日以内出荷
X軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Xステージ送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
オープンフェイス PSMGオープンフェイスPSMG(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
バイク用ヘルメット。オープンフェイスタイプ。SG規格適合品。
用途原付・スクーター・小型・中型・大型車(全ての排気量のバイクに対応)サイズ57~61cm付属品サイズ調整スポンジ材質ABS樹脂
セミジェット ヘルメット M-520XL マルシン(マルシン工業)セミジェット ヘルメット M-520XLマルシン(マルシン工業)(26件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
シールドと帽体の間の縁ゴムが、雨の侵入と風の巻き込みを低減。シールドはアゴ部分までカバーするロングタイプシールドでダイレクトな風当たりを防ぎます。ドライ素材の内装は簡単着脱で水洗い可能。ベンチレーション機構は可動式2ヵ所で十分な通気性を確保。ワンタッチあごひも。
サイズXL(61~62cm未満)規格SG規格適合シールドUVカットシールド適合車種125cc以下限定対応シールドカラー(標準装備)ライトスモーク
AVAND2 OGK KABUTOAVAND2OGK KABUTO(5件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
街乗りからスポーツライディングまでカバーする、スポーティオープンフェイスモデル。 クールマックス:汗を素早く蒸散し、いつもサラッと快適。 ウェイクスタビライザー:ヘルメット表面に突起(スタビライザー)をもうけることで乱流をコントロール。直進時は安定し、首振りもスムーズに。形状の最適化および帽体色と同色にペイントされ、より一層質感がアップしました。 SAJ(シングルアクションシステム)シールド搭載。 内装システム:内装フル脱着システム採用(インナー、チーク、あごひもカバー)。速乾性のあるCoolmax生地使用。あごひもはワンタッチバックル採用。 ヘッド&リアベンチレーション:より多くの走行風を積極的に取り込み、排出させるために進化したベンチレーションホール構造。大型シャッター採用で、ウインターグローブでも開閉が確実に。 3-SHELLサイズ:3つの帽体を採用することにより、より細やかなフィッティングを実現。 シェル構造:強度アップと軽量化を目的に、リブ形状を取り入れたシェルデザイン。 衝撃吸収ライナー:チークパッド内側にも衝撃吸収ライナーを配置し、1クラス上の安全性を実現。 ライトスモークシールド標準装備。
用途全排気量対応
NOLAN  フルフェイス  N60-6 NOLANNOLAN フルフェイス N60-6NOLAN
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
基本機能をおさえたベーシックなバイク用フルフェイスヘルメット。 現代的なスポーツにインスパイアされたデザインと機能は、街乗りから高速道路まで幅広い状況に適した設計で、エントリーライダーにオススメ。 安全基準は欧州のCE規格と日本のSG規格の両方をクリアしています。 機動隊の防弾盾にも使用されているLEXAN(ポリカーボネート)を素材に採用することで、軽さと耐衝撃性を両立しました。 UV400インナーバイザー(紫外線カット機能)は、。両面に曇り防止およびアンチスクラッチ加工済み。左側面のレバーにより、7つの高さポジションが選べます。 PINLOCKシート(曇らないシールド)など、ツーリング時の必須アイテムを標準装備しています。 安全基準は欧州CE規格と日本SG規格の両方クリア 機動隊の防弾盾にも使用されているLEXAN(ポリカーボネート)を素材に採用することで、軽さと耐衝撃性を両立 7段階の高さ調整ができるインナーバイザー PINLOCKシート(曇らないシールド)標準装備
用途基本機能をおさえたエントリーモデルのバイク用フルフェイスヘルメット規格SG
AVAND-Ⅱ CITTA OGK KABUTOAVAND-Ⅱ CITTAOGK KABUTO
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
風雅な色合いのヨーロピアンテイストグラフィック。高性能サーモプラスチック帽体の採用と、リブ形状を取り入れたシェル構造。3サイズシェル設定により、サイズXSからXXL、54cmから64cmまでをカバー。チークパッド内側にも衝撃吸収ライナーを配置、ワンランク上の安全性を実現。形状の最適化、および帽体と同色となったウェイクスタビライザー(PAT.No.4311691)。ボタンを押しながらすぐに外せるシングルアクションシールドシステム(PAT.)を採用。Pinlock 対応ピン付きで、Pinlock Original Lens(別売)が装着可能。内装にCoolmax 生地を採用、インナー/チーク/あごひもカバーのフル脱着が可能。帽体と同色のエアインレット、アウトレットベンチレーションを装備。簡単脱着を可能にした、ワンタッチバックルを装備。UVカット効果のある専用ライトスモークシールドを標準装備。
規格SG(自動二輪車用)シールドSAJ-Pシールド(ライトスモーク)
ピン BIGM(丸山製作所)ピンBIGM(丸山製作所)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
規格12X50L部品名称ピン関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(0.69MB)図解NoMW60035(2004) 部品_No.102、MW60050 部品_No.97
センシングエッジ形 大型エッジ オジデン(大阪自動電機)センシングエッジ形 大型エッジオジデン(大阪自動電機)
36,980税込40,678
1台ほか
19日以内出荷から42日以内出荷
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途高速のドアスイッチ、体育館ドア、アコーディオンドア、搬送車等のバンパースイッチなど。材質(外被)TPE(ポリオレフィン系エラストマー)動作力約13N(Φ15押圧板)品名センシングエッジ保護構造防滴形(IP54相当)接点構成1a接点