20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイキン、シャープ、長府、パナソニック(ナショナル)、サンヨー、日立、東芝、コロナ、富士通ゼネラル、フナイ、LG、三菱電機(霧ヶ峰)、三菱重工(ビーバー)、ハイセンス、アイリスオーヤマ、フィフティエアコンの主な操作が可能 メーカーコードが自動で検索できるオートサーチ付 主要メーカー16社対応 0.5℃単位で温度調整が可能(対応機器のみ) 夜間の操作に便利なバックライト機能付 液晶画面設定した時間後にON/OFFできるタイマー設定機能 電池交換時の再設定が不要、バックアップ機能搭載
厚さ(mm)22.5(最大値) 質量(g)約95(乾電池除く) 電源単四形乾電池×2本(別売) 寸法(幅W×高さH)(mm)56×160 アズワン品番64-9711-47 電池使用可能期間約12カ月(アルカリ乾電池使用時) 動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
1台
2,563 税込2,819
当日出荷

エアコンの主な操作が可能 国内主要メーカー13社対応 紛失防止に役立つリモコンホルダー付属 夜間の操作に便利なバックライト機能付液晶画面 再設定不要のバックアップ機能搭載
電源DC3V 単四形乾電池 2本 幅W×厚さ×高さH(mm)49.5×20.5×155 電池使用時間(時間)約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)※使用頻度により異なります。 動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
1個
2,658 税込2,924
当日出荷

スリムで大画面よく使う操作ボタンをまとめました大きな文字でとても見やすい主要13メーカー対応
質量(g)約70(電池含まず) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×136×17 使用電池単4形乾電池×2本(別売) 電池寿命新品アルカリ乾電池の使用で約1年(操作回数により短くなる場合があります) 有効距離(m)約6(障害物のない場合) 適合メーカーパナソニック(PANASONIC)(ナショナル)/1988年製~、サンヨー(SANYO)/1996年製~、日立(HITACHI)/1994年製~、三菱電機(MITSUBISHI)/1993年製~、三菱重工(ビーバー)(MITSUBISHI)/1994年製~、ダイキン(DAIKIN)/ 1996年製~、シャープ(SHARP)/1997年製~、長府(CHOFU)/一部対応、東芝(TOSHIBA)/1994年製~、コロナ(CORONA)/1999年製~、富士通ゼネラル(FUJITSU)/1994年製~、フナイ(FUNAI)/1998年製~、LG/1996年製~
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エアコンリモコン
電池入れ替え時のメモリー機能・表示が見やすいバックライト機能付き 暗闇でも場所が分かる蓄光ボタン仕様
材質ABS 質量(g)92 使用電池単4形乾電池×2本(別売り) 電池寿命12ヶ月 アズワン品番65-0529-28 RoHS指令(10物質対応)対応 動作距離(m)7 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×155×23
1個
1,898 税込2,088
欠品中

タイマー機能付。ユニバーサルデザイン。自立スタンド
電源DC3V 単四形乾電池×2本(別売) 電池寿命約12ヶ月(アルカリ乾電池使用/バックライトOFF時) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約175×50×30 適合メーカーFUJITSU GENERAL(富士通ゼネラル)1994年製以降/FUNAI(フナイ)1998年製以降/HITACHI(日立)1994年製以降/MITSUBISHI(三菱)1993年製以降/BEAVER(ビーバー・三菱重工)1994年製以降/Panasonic(パナソニック)1988年製以降/SANYO(サンヨー)1996年製以降/SHARP(シャープ)1997年製以降/TOSHIBA(東芝)1994年製以降/CORONA(コロナ)1999年製以降/DAIKIN(ダイキン)1996年製以降/LG Elec 動作距離(m)約7
1個
3,134 税込3,447
当日出荷

設定不要ですぐに使えるエアコンリモコン 大きく見やすい液晶画面 夜間の操作に便利なバックライト機能付き 0.5℃単位の温度調節に対応
動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります) 電源DC3V 単四形乾電池 2本(別売) 電池寿命約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)※使用頻度により異なります
1個
3,132 税込3,445
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持ちやすく操作しやすいテレビリモコン。スリム、コンパクトなので邪魔にならない。国内メーカー18社対応。
適合東芝、Panasonic、SHARP、SONY、日立、三菱、サンヨー、pioneer、Victor、DXアンテナ/フナイ、LGエレクトロニクス、オリオン、ユニデン、エプソン、バイデザイン、ナナオ、アズマ(DAYTON/Bullet)、DYNEX 質量(g)約47(電池除く) 電源CR-2032 1個(別売) 電池寿命約12ヶ月 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)140×40×13 動作距離(m)約7
1個
950 税込1,045
当日出荷

設定不要ですぐに使えるテレビリモコン 地上デジタルの主な機能を操作可能 ブラビアリンク対応でDVDやブルーレイとの連動操作に対応 2方向のLED搭載で広角送信
寸法(mm)54×232×20 質量(g)104(乾電池除く) 電源DC3V 単四形乾電池2本(別売) 電池寿命約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時) 動作距離(m)約7
1個
1,899 税込2,089
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイキン工業除湿乾燥機
あなたの大切なものを湿気から守ります。 デシカント方式を採用し、水捨て不要の連続除湿を実現。 室内の空気中に含まれる水分を、デシカントエレメントに吸着させ、 高湿度の空気として気体のまま屋外へ排出。水捨て作業はありません。 湿度が60%を超えると運転し、下回ると停止する自動制御を搭載。 使い勝手に合わせて選べる4つの運転モード。 冬場の除湿にも対応し、年間を通した運転が可能。 停電に備えた自動復帰機能で不在時も安心。
付属品ワイヤレスリモコン、逆流防止ダンパーセット、排湿ホース(径:Φ51mm、長:2.5m)等 ホワイト タイプゼオライト式(デシカント式) 使用温度範囲(℃)-10~40 電源単相100V 平行プラグ 定格消費電力(W)320 運転音(dB)40 運転モード自動、パワフル自動、ひかえめ自動、ターボ 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)299×437×190 除湿方式デシカント方式 除湿能力(L/日)10
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

設定不要ですぐに使えるエアコンリモコン大きく見やすい液晶画面夜間の操作に便利なバックライト機能付き0.5℃単位の温度調節に対応
電源DC3V 単四形乾電池 2本(別売) 電池使用時間(時間)約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)※使用頻度により異なります 動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
1台
3,132 税込3,445
当日出荷

よく使う操作ボタンをまとめた、予約タイマー付きリモコン。 自動/暖房/冷房/除湿の運転切換ができます。 温度/風量/風向(上下左右)が調節できます。 予約タイマー、入/切タイマー設定ができます。 大きな文字で見やすいバックライト付き液晶表示。 LEDライト機能付き。 主要16メーカーに対応。 メモリーバックアップ機能搭載。
付属品保証書付取扱説明書 質量(g)約118(電池含まず) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×175×25 使用電池単4形乾電池×2本(別売) 電池寿命新品アルカリ乾電池の使用で約1年(操作回数により短くなる場合があります) 有効距離(m)約6(障害物のない場合)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷


設定不要ですぐに使えるエアコンリモコン大きく見やすい液晶画面夜間の操作に便利なバックライト機能付き0.5℃単位の温度調節に対応
電源DC3V 単四形乾電池 2本(別売) 電池使用時間(時間)約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)※使用頻度により異なります 動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
1台
3,132 税込3,445
当日出荷

高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可 トラスコ品番364-8991 質量(kg)1.8 管接続口径1/4 最高使用圧力(MPa)35 接続方式ガスケット取付形 取付ボルトM5×45 電源電圧(V)AC200 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)100 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷

よく使う操作ボタンをまとめた、タイマー付きの便利なリモコン。運転入/切が操作できます。自動/暖房/冷房/除湿の運転切換ができます。温度/風量/風向(上下左右)が調節できます。入/切タイマー設定ができます。大きな文字で見やすい、バックライト付き液晶表示。便利なLEDライト付き。主要16メーカーに対応。メモリーバックアップ機能付き
付属品保証書付取扱説明書、リモコンホルダー、固定用ネジ2本 質量(g)約125(電池含まず) 外形寸法(mm)(約)幅59×高さ175×奥行24 対応メーカー:パナソニック(PANASONIC)(ナショナル)1988年製以降/サンヨー(SANYO)1996年製以降/日立(HITACHI)1994年製以降/ 三菱電機(MITSUBISHI)1993年製以降/三菱重工(ビーバー)(MITSUBISHI)1994年製以降/フィフティ(FIFTY) 一部対応/ハイセンス(HISENSE) 一部対応/ダイキン(DAIKIN)1996年製以降/シャープ(SHARP)1997年製以降/長府(CHOFU)一部対応/東芝(TOSHIBA)1994年製以降/コロナ(CORONA)1999年製以降/富士通ゼネラル(FUJITSU)1994年製以降/フナイ(FUNAI)1998年製以降/ LG1996年製以降/ アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)一部対応 使用電池単4形乾電池×2本(別売) 電池寿命新品アルカリ乾電池の使用で約1年(操作回数により短くなる場合があります) 有効距離(m)約6(障害物のない場合) 取扱説明書(2.19MB)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

仕様国内メーカー13社対応 サイズ49.5(W)×20.5(D)×155(H)mm 電源単4電池×2本(別売) 電池使用時間(時間)約12ヶ月 (アルカリ電池使用時)
1個
3,670 税込4,037
翌日出荷

対応機種ACM75N/ACM75P(2012/2013年モデル)/ACZ65M(2012/2013年モデル)/ACM75M(2011年モデル)/ACK75L(2010年モデル)/ACM75L(2010年モデル)/ACK75K(2009年モデル)
1個(5枚)
5,398 税込5,938
当日出荷

車体を保護する。 ガレージジャッキ 汎用タイプ
用途ジャッキパッド 材質合成ゴム ブラック 質量(g)240 寸法(Φ×高さH)(mm)約125×25
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
保護構造IEC Pub529 IP65 耐電圧AC1500V 1分間 接続方式ガスケット取付形 絶縁抵抗(MΩ)50 定格時間連続 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

ダイキン工業ピストンポンプ
全圧力域にわたり低騒音化を実現しました。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるのでタンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので主機の信頼性を向上させることが可能です。
ポンプ容量(cm3/rev)14.8 種類ピストンポンプ 外形寸法(mm)168.0×191×150 騒音値(dB)68 使用流体石油系作動油 吐出口径G1
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)