表面の濡れ特性が測定できます。
有害物質を含んでいませんので安心です。
仕様表面張力(ダイン)レベル:30・32・35・38・41・44・48・56(各1本)
インク色ピンク
アズワン品番1-2911-01
1セット(8本)
¥43,900
税込¥48,290
当日出荷
プラスチック基材のぬれ性チェックに適したダインペンです。レベルに満たない場合は塗布後5秒以内に線が消えるため、迅速に結果が得られます。
仕様ダインレベル:38~40
散布液を虫や葉につきやすくする薬剤。薬剤を希釈する際均一に混ざりやすくします。
用途散布液を虫や葉につきやすくする。
成分ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル・リグニンスルホン酸カルシウム
容量(mL)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×120
農林水産省登録第(号)4951
毒劇区分普通物
1本(100mL)
¥399
税込¥439
当日出荷
使用方法添加
有効成分ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル10.0%(PRTR1種)、リグニンスルホン酸カルシウム10.0%
使用量2~4ml(稲・麦・キャベツ・ねぎ等の展着しにくい作物)、1~2ml(果樹・はくさい・ばれいしょ・きゅうり等の展着の容易な作物)
適応石灰ボルドー液・銅剤・硫黄剤等の殺菌剤・有機リン剤・マシン油乳剤・除虫菊剤の殺虫剤
性状黒褐色液体
適合作物稲・麦・キャベツ・ねぎ等の展着しにくい作物/果樹・はくさい・ばれいしょ・きゅうり等の展着の容易な作物
農林水産省登録第(号)5536
毒劇区分普通物
1本(500mL)
¥498
税込¥548
5日以内出荷
雨や水では消えません!
濡れ材・ガラス・鋼材・塩ビパイプなど、どこでもよく書けます。
ガラス・ホワイトボードに書いた文字は水では流れませんがティッシュ・布などで消すことが可能です。
用途建築用・木材用
付属品ホルダー
外径×長さL(Φ×mm)約17×117
商品タイプ使い切り本体
接触角値による、ぬれ性検査ができます。
切り出しのできないサンプルの測定に適しています。
携帯型のため現場での素早い測定ができます。
寸法(mm)(接触面積)約40×60
サイズ45×60×170mm
質量(g)約320
電源(光源用)単3乾電池×1本(テスト用付属)
測定範囲(℃)2~130
アズワン品番3-6083-11
測定分解能2~10°/0.5°、10~20°/1°、20~30°/2°、40~80°/4°、80~110°/5°、110~130°/10°
1個
¥179,800
税込¥197,780
10日以内出荷
「特殊インキ」で水をはじいて濡れた面にも書ける!
水に負けない油性インキを使用しています。
屋内外の現場で水に濡れた金属やプラスチック、発泡スチロールなどにもしっかり快適に書くことが出来ます。
質量(g)約16
タイプシングル
シリーズアートライン
線幅(mm)1.5
インク油性
入数1本
対応オプション補充インキ:KRW-20
寸法(軸径Φ×全長)(mm)17×114
商品タイプインク補充式本体
表面の濡れ張力の評価が可能です。Level 30~Level 56各1本入りのセットです。
仕様表面張力(ダイン)レベル:-
アズワン品番4-6164-01
1パック(14本)
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
スタンダードなばね式の張力測定機です。
スタンダードVベルト、レッドラベルVベルト、e-powerシリーズ、ウルトラe-power各Vベルトに使用できます。
用途Vベルトの張力測定
材質鋼板
測定範囲(mm)60
荷重範囲(kg)15
長さ(mm)200
質量(g)65
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
少量サンプルで簡単に素早く測定できます。
種別2380/5/10
アズワン品番3-6084-01
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
アプローチBIはこれまでの展着剤と異なり、より積極的な作用をもったスプレー・アジュバント(機能性展着剤)です。
農薬の散布液に加用することによって、その薬効を高め、いっそう確実にするためのものです。
用途機能性展着剤
有効成分ポリオキシエチレンヘキシタン脂肪酸エステル50.0% (イソプロピルアルコール20~30%含有)
対象りんご、ぶどう、稲、麦類、果樹類、野菜類、花き類、いも類、豆類、茶、芝等
性状淡黄色澄明液体
農林水産省登録第(号)15763
毒劇区分普通物
1本(500mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
低起泡性の展着剤であり、散布液調製時に泡がたたないだけでなく、他の薬剤から発生した泡も消す作用があります。泡がでないので薬液調製作業などがしやすくなっています。
水質による変化がなく、どんな水にもよく溶け、散布液の懸垂性をよくします。
薬液の展着しにくい稲、麦、ねぎ類、キャベツなどにもよく付着し効果を安定させます。
使用方法添加
種別展着剤
有効成分ポリアルキレングリコールアルキルエーテル…27.0%
使用量0.5~2ml/散布液10L
適応抗生物質剤、銅剤などの殺菌剤や、有機リン剤、カーバメート剤などの殺虫剤。摘果剤(NAC水和剤)
性状微黄色の粘稠
適合作物稲、麦、キャベツ、ねぎ等の薬液のつきにくい作物や果樹、野菜等で薬液のつきやすい作物。りんご。
農林水産省登録第(号)12844
毒劇区分普通物
1本(500mL)
¥759
税込¥835
当日出荷
パラフィンを主成分とした展着剤です。
パラフィンの特性と独自の乳化技術を活かし、安定した付着性と優れた耐雨性を有しています。
適期防除が可能で、混用する農薬(殺菌剤や殺虫剤)の効果を十分に引き出す事が出来ます。
特別栽培などにも有用であり、またパラフィンは安全な成分として認められているため、有機農産物の日本農林規格(有機JAS)に適合した展着剤です。
有効期限(年)5
性状白色粘稠乳濁液
農林水産省登録第(号)12058
毒劇区分普通物
茎葉処理除草剤専用の展着剤です。
特に非イオン系の展着剤であるため、ジクワット、パラコートなどのカチオン型除草剤に最適の展着剤です。
散布液に添加することにより展着性をよくするとともに殺草効果を安定させます。
適合ジクワット液剤、パラコート液剤、ジクワット・パラコート液剤、その他雑草生育期処理除草剤
有効成分ポリオキシエチレンオクチルフェニルエーテル50.0%
性状淡黄色液体
農林水産省登録第(号)7278
毒劇区分普通物
1本(500mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
主成分に食品添加物をベースに用いた機能性展着剤、スプレー・アジュバントです。すぐれた濡れ性と付着性を有します。特にハダニ、アブラムシ類、うどんこ病などの防除困難な病害虫に対し、殺虫剤・殺菌剤への加用で薬効を安定・向上させます。
用途農耕地に。
使用方法添加
種別展着剤
有効成分ソルビタン脂肪酸エステル70.0%、ポリオキシエチレン樹脂酸エステル5.5%
適応殺虫剤・殺菌剤・摘果剤(NAC剤)
性状淡褐色澄明油状液体
適合作物野菜類、いも類、豆類(種実)、果樹類、花き類、茶
農林水産省登録第(号)19164
毒劇区分普通物
使用量5~10mL
泡が立ちにくいので、薬液の調製がしやすいです。
濡れ性に優れています。
薬剤がすみずみまでよく広がります。
適合(農薬)有機リン剤・カーバメート剤などの殺虫剤、殺ダニ剤、銅剤・硫黄剤・抗生物質剤などの殺菌剤
有効成分ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル15.0%、ポリナフチルメタンスルホン酸ナトリウム4.0%、ポリオキシエチレン脂肪酸エステル5.0%
農林水産省登録第(号)10972
毒劇区分普通物
1個(500mL)
¥699
税込¥769
欠品中
「シリコーン」は、ケイ素と酸素が交互につながったシロキサン結合のSi 上に様々な有機基が結合した物質の総称です。
「シリコーン」は、構造の違いにより様々な特殊機能を持っており、安全性も高いことから各種分野で実用化されていますが、農業分野では、
欧米において「シリコーン系展着剤」として広く使用されています。
作物の種類によって葉面の濡れやすさは異なりますが、濡れにくい作物では展着剤を加用して散布液の濡れ性を改善する必要があります。
展着剤は、水に馴染みやすい部分(親水基)と、馴染まない部分(疎水基)を一つの分子中に併せ持つ特殊な構造をしています。展着剤の分子は、
水滴中で疎水基を外側に向けて配列して表面張力を下げ、良く濡れるように物性を変化させます。
「まくぴか」は、疎水基が「トリメチルシロキサン」である点が大きな特長です。「シリコーン系展着剤」である「まくぴか」は表面張力を下げる
働きが強く「濡れ性(湿展性)」を大幅に改善します。
有効期限(年)3
有効成分ポリオキシエチレンメチルポリシロキサン:93.0%
性状無色澄明粘稠液体
農林水産省登録第(号)21216
毒劇区分普通物
あらゆる液体の除草剤の効果をアップさせる「機能性展着剤」
グリホサート剤はもちろん、芝生用除草剤にも使えます。
「専用展着剤」の使用により、下記の効果が期待できます。
・除草剤を植物の細胞まで浸透させ、早く、強く効く。
・吸着性と浸透性に優れるので、雨にも流れにくくなる。
・枯殺効果をアップさせ、その後の作業を軽減する。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100mL)
¥399
税込¥439
当日出荷
関連キーワード