20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面の濡れ特性が測定できます。 有害物質を含んでいませんので安心です。
仕様表面張力(ダイン)レベル:30・32・35・38・41・44・48・56(各1本) インク色ピンク アズワン品番1-2911-01
1セット(8本)
43,900 税込48,290
当日出荷

散布液を虫や葉につきやすくする薬剤。薬剤を希釈する際均一に混ざりやすくします。
用途散布液を虫や葉につきやすくする。 成分ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル・リグニンスルホン酸カルシウム 容量(mL)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×120 農林水産省登録第(号)4951 毒劇区分普通物
1本(100mL)
399 税込439
当日出荷

1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

プラスチック基材のぬれ性チェックに適したダインペンです。レベルに満たない場合は塗布後5秒以内に線が消えるため、迅速に結果が得られます。
仕様ダインレベル:38~40
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨や水では消えません! 濡れ材・ガラス・鋼材・塩ビパイプなど、どこでもよく書けます。 ガラス・ホワイトボードに書いた文字は水では流れませんがティッシュ・布などで消すことが可能です。
用途建築用・木材用 付属品ホルダー 外径×長さL(Φ×mm)約17×117 商品タイプ使い切り本体
1パック(3本)
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
179,000 税込196,900
12日以内出荷

「特殊インキ」で水をはじいて濡れた面にも書ける! 水に負けない油性インキを使用しています。 屋内外の現場で水に濡れた金属やプラスチック、発泡スチロールなどにもしっかり快適に書くことが出来ます。
質量(g)約16 タイプシングル シリーズアートライン 線幅(mm)1.5 インク油性 入数1本 対応オプション補充インキ:KRW-20 寸法(軸径Φ×全長)(mm)17×114 商品タイプインク補充式本体
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Surfgauge接触角計
接触角値による、ぬれ性検査ができます。 切り出しのできないサンプルの測定に適しています。 携帯型のため現場での素早い測定ができます。
寸法(mm)(接触面積)約40×60 サイズ45×60×170mm 質量(g)約320 電源(光源用)単3乾電池×1本(テスト用付属) 測定範囲(℃)2~130 アズワン品番3-6083-11 測定分解能2~10°/0.5°、10~20°/1°、20~30°/2°、40~80°/4°、80~110°/5°、110~130°/10°
1個
179,800 税込197,780
10日以内出荷

175448 毛管上昇方式表面張力計 Surfgauge 動画あり
少量サンプルで簡単に素早く測定できます。
種別2380/5/10 アズワン品番3-6084-01
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

スタンダードなばね式の張力測定機です。 スタンダードVベルト、レッドラベルVベルト、e-powerシリーズ、ウルトラe-power各Vベルトに使用できます。
用途Vベルトの張力測定 材質鋼板 測定範囲(mm)60 荷重範囲(kg)15 長さ(mm)200 質量(g)65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

表面の濡れ張力の評価が可能です。Level 30~Level 56各1本入りのセットです。
仕様表面張力(ダイン)レベル:- アズワン品番4-6164-01
1パック(14本)
35,980 税込39,578
欠品中

デスク下にもデスク横にも置け、キャスター付きで便利なパンチングラックです。 デスク横に配置した場合は、下段にはA4サイズのファイルを収納でき、上段には小物類を置くことが出来ます。 オフィス以外に、リビングや店舗での収納に大活躍。
材質棚板・フレーム/スチール(粉体塗装)、キャスター/ナイロン 段数2 耐荷重(kg)棚板/6 キャスターあり 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×292×510 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 引出しなし
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。 長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
消費電力(W)0.2 寸法(mm)Φ30×100 質量(g)87 電源単4電池3個 波長(nm)375 アズワン品番2-3772-01 照射量(μW)(UV)3000
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

微細なダイヤモンドを特殊加工した芯を採用、ボールペン感覚で使用できます。 Dペンは、刻みが数本の細い線になります。 Dポイントペンは、刻みが1本の線になります。1つの単結晶ダイヤモンドを、芯として使用していますので、非常に硬い材質(サファイア・ルビー)にも、簡単にクッキリと記入できます。
用途Dペン:ガラス器具、ガラス板、セラミックス等の硬質材への記入、線刻などに。超硬合金、焼き入れ鋼などの高硬度鋼へのマーキング作業に。プラスチック等の比較的軟質な物にもスムーズに記入できます。 Dポイントペン:単結晶ダイヤモンドですので、半導体材料にも安心してご使用頂けます。超硬合金や金型などへも簡単にマーキングできます。
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・適量の試料を粘度計に入れ測時球C内(標線m1とm2との間の量)の試料が毛細管を流出する時間を計測して、粘度を求めるものです。 ・表面張力の差異の補正を必要としない標準動粘度計です。 ・動粘度0.3~100000mm2/s{cStセンチストークス}を測定できるように16種類があります。(定数表付) ・液柱差が常に一定に保たれるためSO、SFより精度が高くなります。
材質ほうけい酸ガラス
1個
48,980 税込53,878
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

頑丈なスチール製。 ファイル収納や書庫として。 ロータイプでデスク下部のスペースを有効に活用できます。
仕様ロック式キャスター付、中棚板30mmピッチ可変、グリーン購入法 材質スチール 耐荷重(kg)底板/15 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 天板耐荷重(kg)10 棚板耐荷重(kg)15 塗装粉体塗装 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

納得のプライス、納得のスペック! 完全完成品なので組み立て不要の即戦力! 別売のペントレー・追加仕切板の使用が可能です。 引出し最下段はダブルサスペンション・フルオープン式なので奥の物も取り出し楽々! どんな机にも合わせやすいスタイルで、机下にすっきりと収まるデスクワゴンです。 上段にある鍵で、引出3段全て一度に施錠できるオールロック式。 また施錠が一目でわかる(施錠時は赤、開錠時は青)機能付き。 上段にはペントレーを標準装備しています。 下段にはA4ファイルが収納できます。 キャスター付きになります。
用途事務用品の収納に 仕様ラッチ機構無し 付属品ペントレー×1、仕切り板×2、鍵×2、キャスター 材質/仕上スチール/粉体塗装 高さ(mm)616 奥行(mm)550 間口(mm)394 段数3段 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×550×616 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) レールタイプ上段・中段:ローラータイプ、下段:ダブルサスペンションレール 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)上段:318×420×92、中段: 318×420×167、下段:318×485×255
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

ファイルが取り出しやすいオープンタイプの構造を採用。 棚板高さ3段階調節可能です。
材質本体フレーム/スチール、棚板/MDF PVC貼り、キャスター/ナイロン キャスターあり 本体質量(kg)5.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×276×600 グリーン購入法適合
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

仕様A4ファイル対応 材質合成樹脂(メラミン樹脂)化粧パーティクルボード、スチール(エポキシ樹脂塗装)、ナイロン キャスターあり 収納寸法(mm)(L字部)250×305
1台
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デスクまわりで便利に使えるワゴン。デスク下に収まるA4対応ワゴン。棚板は3段階で調節可能。
用途デスク下に収納できるワゴン。本棚、書類ラック 材質フレーム:スチール、天板・棚び板:合成樹脂化粧パーティクルボード、キャスター:ポリプロレン キャスターあり
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連キーワード