3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
8,590 税込9,449
10日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (433種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

FA用途を強く意識した、高速、急停止、短時間整定が可能なXY自動ステージです。高速移動、急停止の繰り返しをした場合に、約60msで整定するため、例えば150mm×150mm内のワークパターン約1万箇所の全数検査範囲を約17分で走査可能です。繰り返し精度±0.002mmのため、高倍率顕微鏡視野内(約Φ0.1mm)の位置再現性も十分にあります。メーカー製の超高速追従型オートフォーカス顕微鏡システムと組み合わせることで、外観検査などに最高のパフォーマンスを発揮します。
耐荷重(N)49(5kg) 移動ガイドV溝とクロスローラ 幅(mm)200 奥行(mm)280 高さ(mm)200 付属品フラットベース、検査合格証、六角穴付きボルト(本体固定用)M6 4本、六角穴付きボルト(フラットベース固定用)M6 4本、ACケーブル、センサケーブル、モータケーブル、QT-Aコントローラ接続用ケーブル 材質アルミ合金 移動方向XY軸2方向 使用モータαステップモータ ARM46AC相当品 分解能(mm)0.002 送りねじリード(mm)2 繰返し精度(mm)±0.002 ロストモーション(mm)0.003 最高速度(mm/s)100 表面処理黒アルマイト梨地 原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 型番ドライバ:QT-ARD2 入力電源AC100~115V 50/60Hz 最大6.0A 軸数駆動:2軸 駆動方式2相ステッピングバイポーラ方式 電流(A)駆動:0.49/相 分解能切換:0.002mm(初期値)、(内部スイッチにより0.004mm、0.0004mm、0.0002mm切換可) 入力信号駆動パルス パルス方式→2パルス方式(初期値)、(内部スイッチにより1パルス方式切換可)、最大パルス周波数→250KHz(50%デューティー時)、パルス電圧→+5V、対応信号形態→オープンコレクタ、ラインドライバ 適合ステージ:MSS-H200A、またはMSS-H300A専用 コントローラ推奨:QT-AMH2、QT-ADM2
1台
1,698,000 税込1,867,800
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)