カテゴリ

  • バイク純正部品(34)
  • 制御機器(15)
  • 自動車純正部品(12)
  • 機構部品(8)
  • オフィス家具(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 家電(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「arn2」の検索結果

93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコン用リモコン 汎用 16メーカー対応 タイマー機能付 オーム電機エアコン用リモコン 汎用 16メーカー対応 タイマー機能付オーム電機
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
主要16メーカー対応の汎用エアコンリモコンよく使うボタンをまとめたシンプル設計コンパクトサイズで持ちやすく操作しやすい自動/暖房/冷房/除湿の運転切換に対応温度・風量・風向(上下左右)の調節が可能入/切タイマー設定が可能メモリーバックアップ機能付き
対応製品エアコン幅(mm)47高さ(mm)129奥行(mm)22電源乾電池使用電池単4×2適合メーカー16通信距離(m)6タイマー機能あり
オリンピアステー AILERON(エルロン) LAMP(スガツネ工業)オリンピアステー AILERON(エルロン)LAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。蓋を軽く開けられます(リフトアシスト)。リフトアシスト力を調整できます。約0°~30°の範囲では、蓋から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。蓋が閉じるスピードを調整できます。フリーストップ機能もあります(一部範囲)。
仕上ニッケルめっき/グレー付属品扉座金十字穴付皿タッピンねじ 3.5×15 (エルロン専用マウンティングプレート固定用)十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15 (扉座金固定用、エルロン専用マウンティングプレート+エルロン固定用)RoHS指令(10物質対応)対応
エアコン用リモコン LEDライト付き オーム電機エアコン用リモコン LEDライト付きオーム電機(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
よく使う操作ボタンをまとめた、タイマー付きの便利なリモコン運転入/切が操作できます自動/暖房/冷房/除湿の運転切換ができます温度/風量/風向(上下左右)が調節できます入/切タイマー設定ができます大きな文字で見やすい、バックライト付き液晶表示便利なLEDライト付き主要16メーカーに対応メモリーバックアップ機能付き
付属品保証書付取扱説明書、リモコンホルダー、固定用ネジ2本質量(g)約125(電池含まず)外形寸法(mm)(約)幅59×高さ175×奥行24対応メーカー:パナソニック(PANASONIC)(ナショナル)1988年製以降/サンヨー(SANYO)1996年製以降/日立(HITACHI)1994年製以降/ 三菱電機(MITSUBISHI)1993年製以降/三菱重工(ビーバー)(MITSUBISHI)1994年製以降/フィフティ(FIFTY) 一部対応/ハイセンス(HISENSE) 一部対応/ダイキン(DAIKIN)1996年製以降/シャープ(SHARP)1997年製以降/長府(CHOFU)一部対応/東芝(TOSHIBA)1994年製以降/コロナ(CORONA)1999年製以降/富士通ゼネラル(FUJITSU)1994年製以降/フナイ(FUNAI)1998年製以降/ LG1996年製以降/ アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)一部対応使用電池単4形乾電池×2本(別売)電池寿命新品アルカリ乾電池の使用で約1年(操作回数により短くなる場合があります)有効距離(m)約6(障害物のない場合)
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
15,980税込17,578
1個
当日出荷から15日以内出荷
光電センサ E3FA omron(オムロン)光電センサ E3FAomron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から71日以内出荷
材質感度ボリウム:ポリアセタール(POM)保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K材質(ケース)ABS電源電圧(V)DC10~30±10% リップル(p-p)10%含む制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧3V以下)、オープンコレクタ出力絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護材質(レンズ)メタクリル樹脂(PMMA)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整単回転ボリウム動作モード入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式材質(ナット)ポリアセタール(POM)耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)624光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h材質(表示部)メタクリル樹脂(PMMA)応答時間(ms)動作・復帰:各0.5以下
Omron 光電センサ バレル形 omron(オムロン)Omron 光電センサ バレル形omron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
オリンピアステー AILERON(エルロン) LAMP(スガツネ工業)オリンピアステー AILERON(エルロン)LAMP(スガツネ工業)
8,298税込9,128
1セット
4日以内出荷
スライドヒンジ 360-D26-19T 、H360-D26-26T と組み合わせて使用します。 リフトアシスト力を調整できます。 フリーストップ機能もあります(一部範囲)。
付属品扉座金、十字穴付皿タッピンねじ 3.5×15(板金では使用しません)、十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15(板金では使用しません)セット内容エルロン(本体1+座金1)+スライド、ヒンジ(本体2+座金1)+木用ねじ8使用温度範囲(℃)0~40適合幅(mm)蓋:450~ 900推奨ねじM4皿小ねじ(エルロン専用マウンティングプレート固定ねじ)、M4バインド小ねじ(扉座金固定ねじ、エルロン専用マウンティングプレート+エルロン固定ねじ)、M4丸皿小ねじ または M4皿小ねじ(スライドヒンジ取付ねじ)RoHS指令(10物質対応)対応
Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプIDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から3日以内出荷
モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。 レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。 接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。
取付穴径(Φmm)30.5定格通電電流(A)10レバー色種類長レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)保存温度範囲(℃)-35~80色(ツマミ)耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
変倍式実体顕微鏡20/40倍 アームスシステム変倍式実体顕微鏡20/40倍アームスシステム
57,980税込63,778
1セット
6日以内出荷
作動距離100mmの、観察総合倍率20倍/40倍切替式 小型双眼実体顕微鏡
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
35,980税込39,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類電磁接触器極数-
オリンピアステー LAMP(スガツネ工業)オリンピアステーLAMP(スガツネ工業)
4,498税込4,948
1本
4日以内出荷
スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。蓋を軽く開けられます(リフトアシスト)。リフトアシスト力を調整できます。約0°~30°の範囲では、蓋から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。蓋が閉じるスピードを調整できます。フリーストップ機能もあります(一部範囲)。
RoHS指令(10物質対応)対応
オリンピアステー LAMP(スガツネ工業)オリンピアステーLAMP(スガツネ工業)
9,098税込10,008
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。蓋を軽く開けられます(リフトアシスト)。リフトアシスト力を調整できます。約0°~30°の範囲では、蓋から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。蓋が閉じるスピードを調整できます。フリーストップ機能もあります(一部範囲)。0
RoHS指令(10物質対応)対応
変倍式実体顕微鏡20/40倍 リング照明セット アームスシステム変倍式実体顕微鏡20/40倍 リング照明セットアームスシステム
73,980税込81,378
1セット
6日以内出荷
作動距離100mmの、観察総合倍率20倍/40倍切替式 小型双眼実体顕微鏡と、LEDリング照明のセット
農機ゴムクローラー コンバイン(クボタ) 建機Platform農機ゴムクローラー コンバイン(クボタ)建機Platform
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
農業機械用足回り部品、ゴム履帯、お使いの機械とサイズのご確認ください
メーカークボタ農機互換性ゴム履帯 ラバー履帯 ラバーベルト ゴムシュー ゴムキャタ ラバークローラ rubber belt
センサブラケット センサレールストレート・長穴付タイプ 岩田製作所センサブラケット センサレールストレート・長穴付タイプ岩田製作所
458税込504
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
材質アルミ(A6063S-T5)/白アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm →、3 m omron(オムロン)光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm →、3 momron(オムロン)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
E3RA小型ラジアル光電センサOmron社のE3RA小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアライメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3RAシリーズセンサは食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとする産業設備への組み込みが一般的で、特に機械を停止させることなく常時連続運転する区域でのノンストップ検出用に設計されています。フレキシブルな取り付けを実現するラジアルタイプ 小型設計 プラスチックハウジング 可視光LEDでアライメントが簡単 LED表示 明部オン / 暗部オンを配線により選択可能 電源の逆極性保護、出力の短絡保護及び出力の逆極性保護
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:100 mm → 、3 m●出力タイプ:NPN●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP69K●電流 Max:25 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Min:-25℃●コード番号:768-6024アズワン品番65-7272-14
光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm →、4 m オムロンヘルスケア光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm →、4 mオムロンヘルスケア
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
E3FA小型光電センサOmron社のE3FA小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアライメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3FAシリーズセンサは食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとす
光電センサ バレル形 検出範囲 0→ 500 mm オムロンヘルスケア光電センサ バレル形 検出範囲 0→ 500 mmオムロンヘルスケア
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
E3FA小型光電センサOmron社のE3FA小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアライメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3FAシリーズセンサは食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとす
【リビルト】 エンジン(ホンダ) 純正部品番号無し ノーブランド【リビルト】 エンジン(ホンダ) 純正部品番号無しノーブランド
249,800税込274,780
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーホンダ基本交換部品シールキット、シンクロナイザーリング、ハブ&スリーブ、ベアリング等保証期間6ヶ月又は1万Km
ARN-DP2 2枚重ね用オプションねじ LAMP(スガツネ工業)ARN-DP2 2枚重ね用オプションねじLAMP(スガツネ工業)
49税込54
1セット(4本)
4日以内出荷
オリンピアステーAILERON(エルロン)を使う際、吊元側のかぶせ量を2 mm(ARN-DP2)、もしくは5 mm(ARN-DP5) 少なくできます。 ARN-DP2は2枚重ねることで、かぶせ量を4 mm少なくできます。
床置貯湯型 小型電気温水器(角型)ESNシリーズ(Aタイプ) 日本イトミック床置貯湯型 小型電気温水器(角型)ESNシリーズ(Aタイプ)日本イトミック
69,980税込76,978
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
密閉式の床置電気温水器。手洗い・洗い物に対応した床置型。ESNシリーズ
用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。タイマーなし
ARN形モノレバースイッチ IDEC(和泉電気)ARN形モノレバースイッチIDEC(和泉電気)
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-35~80(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10操作部色色(ツマミ)耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
ソリッド形針状ころ軸受 ARN NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形針状ころ軸受 ARNNTN(エヌティーエヌ)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
軌道輪形状針状ころ軸受
ARN・ARNS形モノレバースイッチ IDEC(和泉電気)ARN・ARNS形モノレバースイッチIDEC(和泉電気)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
モノレバースイッチ(ARN・ARNS形)は、4つの動作を1本のレバーで自由自在にコントロールできる4方向操作スイッチです。
種類長レバータイプ保護構造IP65(IEC 60529)取付穴径(Φmm)30.5レバー色操作部色色(ツマミ)機械的寿命(万回)50以上操作方向上・右・下・左
ARN形モノレバースイッチ IDEC(和泉電気)ARN形モノレバースイッチIDEC(和泉電気)
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
保護構造IP65(IEC 60529)色(ツマミ)機械的寿命(万回)50以上
オイルフィルターエレメント 日立産機システムオイルフィルターエレメント日立産機システム(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
用途型式OSP-7.5M5A2、OSP-7.5M5AR2、OSP-7.5M6A2、OSP-7.5M6AR2、OSP-7.5VA2、OSP-7.5VAR2、OSP-7.5M5AN、OSP-7.5M5ARN、OSP-7.5M6AN、OSP-7.5M6ARN、OSP-7.5VAN、OSP-7.5VARN、OSP-7.5M5AN2、OSP-7.5M5ARN2、OSP-7.5M6AN2、OSP-7.5M6ARN2、OSP-7.5VAN2、OSP-7.5VARN2、OSP-11M5A2、OSP-11M5AR2、OSP-11M6A2、OSP-11M6AR2、OSP-11VA2、OSP-11VAR2、OSP-11VA3、OSP-11VAR3、OSP-11M5AN、OSP-11M5ARN、OSP-11M6AN、OSP-11M6ARN、OSP-11VAN、OSP-11VARN、OSP-11M5AN2、OSP-11M5ARN2、OSP-11M6AN2、OSP-11M6ARN2、OSP-11VAN2、OSP-11VARN2、OSP-15VA2、OSP-15VAR2、OSP-15S5A2、OSP-15S5AR2、OSP-15S6A2、OSP-15S6AR2、OSP-15M5A2、OSP-15M5AR2、OSP-15M6A2、OSP-15M6AR2、OSP-15VA3、OSP-15VAR3、OSP-15S5AN、OSP-15S5ARN、OSP-15S6AN、OSP-15S6ARN、OSP-15M5AN、OSP-15M5ARN、OSP-15M6AN、OSP-15M6ARN、OSP-15VAN、OSP-15VARN、OSP-15M5AN2、OSP-15M5ARN2、OSP-15M6AN2、OSP-15M6ARN2、OSP-15VAN2、OSP-15VARN2用オイルフィルターエレメント
電磁開閉器 富士電機機器制御電磁開閉器富士電機機器制御
44,980税込49,478
1台
21日以内出荷
電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)ミラーコンタクトを標準装備豊富なオプションの取りそろえ高寿命タイプ(SC)
タイプケースカバー無標準形、サーマルリレー無、端子カバー付定格電流(A)電磁接触器:50適合モータ容量(kW)主回路AC200V~AC220V:11、主回路AC400V~AC440V:22コイル操作コイル:DC操作(又はAC/DC共用)
電磁開閉器 富士電機機器制御電磁開閉器富士電機機器制御
39,980税込43,978
1台
21日以内出荷
・電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)・ミラーコンタクトを標準装備・豊富なオプションの取りそろえ
区分製品本体
セパレーターエレメント 日立産機システムセパレーターエレメント日立産機システム
18,980税込20,878
1個
当日出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途型式OSP-7.5M5AN、OSP-7.5M5ARN、OSP-7.5M6AN、OSP-7.5M6ARN、OSP-7.5VAN、OSP-7.5VARN、OSP-7.5M5AN2、OSP-7.5M5ARN2、OSP-7.5M6AN2、OSP-7.5M6ARN2、OSP-7.5VAN2、OSP-7.5VARN2用セパレーターエレメント
サクションフィルター 日立産機システムサクションフィルター日立産機システム
9,998税込10,998
1個
当日出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途型式OSP-11M5AN、OSP-11M5ARN、OSP-11M6AN、OSP-11M6ARN、OSP-11VAN、OSP-11VARN、OSP-11M5AN2、OSP-11M5ARN2、OSP-11M6AN2、OSP-11M6ARN2、OSP-11VAN2、OSP-11VARN2、OSP-15S5AN、OSP-15S5ANR、OSP-15S6AN、OSP-15S6ARN、OSP-15M5AN、OSP-15M5ARN、OSP-15M6AN、OSP-15M6ARN、OSP-15M5AN2、OSP-15M5ARN2、OSP-15M6AN2、OSP-15M6ARN2、OSP-15VAN、OSP-15VARN、OSP-15VAN2、OSP-15VARN2用サクション(吸込み)フィルター
セパレーターエレメント 日立産機システムセパレーターエレメント日立産機システム
27,980税込30,778
1個
当日出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途型式OSP-15S5AN、OSP-15S5ARN、OSP-15S6AN、OSP-15S6ARN、OSP-15M5AN、OSP-15M5ARN、OSP-15M6AN、OSP-15M6ARN、OSP-15VAN、OSP-15VARN、OSP-15M5AN2、OSP-15M5ARN2、OSP-15M6AN2、OSP-15M6ARN2、OSP-15VAN2、OSP-15VARN2用セパレーターエレメント
複式スラスト円筒ころ軸受付針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)複式スラスト円筒ころ軸受付針状ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷
軌道輪形状針状ころ軸受
セパレーターエレメント 日立産機システムセパレーターエレメント日立産機システム
24,980税込27,478
1個
当日出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途型式OSP-11VA2、OSP-11VAR2、OSP-11VA3、OSP-11VAR3、OSP-11M5A2、OSP-11M5AR2、OSP-11M6A2、OSP-11M6AR2、OSP-11M5AN、OSP-11M5ANR、OSP-11M6AN、OSP-11M6ARN、OSP-11VAN、OSP-11VARN、OSP-11M5AN2、OSP-11M5ARN2、OSP-11M6AN2、OSP-11M6ARN2、OSP-11VAN2、OSP-11VARN2、OSP-15VA2、、OSP-15VAR2、OSP-15S5A2、OSP-15S5AR2、OSP-15S6A2、OSP-15S6AR2、OSP-15M5A2、OSP-15M5AR2、OSP-15M6A2、OSP-15M6AR2、OSP-15VA3、OSP-15VAR3用セパレーターエレメント
油面計キット 日立産機システム油面計キット日立産機システム
14,980税込16,478
1個
当日出荷
用途型式OSP-11VA2、OSP-11VAR2、OSP-11VA3、OSP-11VAR3、OSP-11M5A2、OSP-11M5AR2、OSP-11M6A2、OSP-11M6AR2、OSP-11M5AN、OSP-11M5ARN、OSP-11M6AN、OSP-11M6ARN、OSP-11VAN、OSP-11VARN、OSP-11M5AN2、OSP-11M5ARN2、OSP-11M6AN2、OSP-11M6ARN2、OSP-11VAN2、OSP-11VARN2、OSP-15VA2、OSP-15VAR2、OSP-15S5A2、OSP-15S5AR2、OSP-15S6A2、OSP-15S6AR2、OSP-15M5A2、OSP-15M5AR2、OSP-15M6A2、OSP-15M6AR2、OSP-15VA3、OSP-15VAR3、OSP-15S5AN、OSP-15S5ARN、OSP-15S6AN、OSP-15S6ARN、OSP-15M5AN、OSP-15M5ARN、OSP-15M6AN、OSP-15M6ARN、OSP-15VAN、OSP-15VARN、OSP-15M5AN2、OSP-15M5ARN2、OSP-15M6AN2、OSP-15M6ARN2、OSP-15VAN2、OSP-15VARN2用油面(油量)計パッキン、ボルト付
セントラ 異形テーブルW3000 ×D1600<配送時組立サービス付> イトーキセントラ 異形テーブルW3000 ×D1600<配送時組立サービス付>イトーキ
1,098,000税込1,207,800
1台
31日以内出荷から38日以内出荷
様々な働き方を演出する天板形状と脚形状。豊富なラインナップにより、心地よい距離感で自由に繋がりつつ、柔軟に働ける場を創出でき、オフィスワーカーが出社したいと思えるオフィスづくりに寄与します。
高さ(mm)720奥行(mm)1600グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
セントラ 異形テーブルW4800 ×D1600<配送時組立サービス付> イトーキセントラ 異形テーブルW4800 ×D1600<配送時組立サービス付>イトーキ
1,398,000税込1,537,800
1台
31日以内出荷から38日以内出荷
様々な働き方を演出する天板形状と脚形状。豊富なラインナップにより、心地よい距離感で自由に繋がりつつ、柔軟に働ける場を創出でき、オフィスワーカーが出社したいと思えるオフィスづくりに寄与します。
幅(mm)4800高さ(mm)720奥行(mm)1600グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
セントラ 異形テーブルW4000 ×D1600<配送時組立サービス付> イトーキセントラ 異形テーブルW4000 ×D1600<配送時組立サービス付>イトーキ
1,298,000税込1,427,800
1台
31日以内出荷から38日以内出荷
様々な働き方を演出する天板形状と脚形状。豊富なラインナップにより、心地よい距離感で自由に繋がりつつ、柔軟に働ける場を創出でき、オフィスワーカーが出社したいと思えるオフィスづくりに寄与します。
幅(mm)4000高さ(mm)720奥行(mm)1600グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
セントラ 異形テーブルW3600 ×D1600<配送時組立サービス付> イトーキセントラ 異形テーブルW3600 ×D1600<配送時組立サービス付>イトーキ
1,198,000税込1,317,800
1台
31日以内出荷から38日以内出荷
様々な働き方を演出する天板形状と脚形状。豊富なラインナップにより、心地よい距離感で自由に繋がりつつ、柔軟に働ける場を創出でき、オフィスワーカーが出社したいと思えるオフィスづくりに寄与します。
幅(mm)3600高さ(mm)720奥行(mm)1600グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
油面計キット 日立産機システム油面計キット日立産機システム
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
用途型式OSP-7.5M5A2、OSP-7.5M5AR2、OSP-7.5M6A2、OSP-7.5M6AR2、OSP-7.5VA2、OSP-7.5VAR2、OSP-7.5M5AN、OSP-7.5M5ARN、OSP-7.5M6AN、OSP-7.5M6ARN、OSP-7.5VAN、OSP-7.5VARN、OSP-7.5M5AN2、OSP-7.5M5ARN2、OSP-7.5M6AN2、OSP-7.5M6ARN2、OSP-7.5VAN2、OSP-7.5VARN2用油面(油量)計パッキン、ボルト付
エルロン専用ディスタンスプレート LAMP(スガツネ工業)エルロン専用ディスタンスプレートLAMP(スガツネ工業)
89税込98
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
オリンピアステー AILERON(エルロン) を使う際、吊元側のかぶせ量を2 mm(ARN-DP2)、もしくは5mm(ARN-DP5)少なくできます。 ARN-DP2は2枚重ねることで、かぶせ量を4 mm少なくできます。
材質ポリアセタール(POM)適合ARN-SZ付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×20 (ARN-DP5のみ)グレーRoHS指令(10物質対応)対応