カテゴリ

  • 制御機器(22)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 切削工具(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 医療(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 家電(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 空圧工具(2)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ars-3」の検索結果

86件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ARS-3 AERO-R1用オプションシールド(ノーマルカラー) OGK KABUTO(オージーケーカブト)

    ARS-3 AERO-R1用オプションシールド(ノーマルカラー)

    OGK KABUTO(オージーケーカブト)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    欠品中
    ・AERO-R1ヘルメット着用の選手に供給する実戦用スペシャルシールド ・AERO-R1に標準で付属するAR-3シールドを約50%軽量化した超軽量モデル ・0.8mm厚のポリカーボネイト素材を採用することで、奥行き感を感じさせず、より自然でクリアな視界感を実現 ・アイウェアとして代用できる実用的カラー ・雨天でも走りに集中できる良好な視界 ・空気抵抗低減を考慮したエアロ形状
    質量(g)22
  • ARS-3 AERO-R1用オプションシールド(ミラーカラー) OGK KABUTO(オージーケーカブト)

    ARS-3 AERO-R1用オプションシールド(ミラーカラー)

    OGK KABUTO(オージーケーカブト)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    欠品中
    ・AERO-R1ヘルメット着用の選手に供給する実戦用スペシャルシールドのミラータイプ ・AERO-R1に標準で付属するAR-3シールドを約50%軽量化した超軽量モデル ・0.8mm厚のポリカーボネイト素材を採用することで、奥行き感を感じさせず、より自然でクリアな視界感を実現 ・アイウェアとして代用できる実用的カラー ・雨天でも走りに集中できる良好な視界 ・空気抵抗低減を考慮したエアロ形状
    質量(g)22
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • アンカーリセッター ユニカ

    アンカーリセッター

    ユニカ
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    【本体打込式アンカー抜取り工具 アンカーリセッター】アンカーのサビ膨張によるコンクリート剥落防止! 仮設のアンカーや不要なアンカーを簡単に抜取り可能! 【6.35mm六角軸シャンク】六面加工長さの交互段差でより頑丈に! 【大きなスパナかけ】スパナ、ソケットでもコーン押出しが可能!(※インパクトドライバーで抜取れない場合) 【特殊表面処理】ねじの焼き付き防止。先端ボールポイント】摩擦が少なく効率的にコーンを押出し。
    用途本体打込み式アンカー ルーティカット(38CA/CAS、48CA/CAS)の抜取り作業。全長(mm)85
  • 安全ロープ(ステンレスワイヤー芯) スーパーツール
    ブラック
    ホワイト
    レッド

    安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ダブルコーティングウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用(三層構造)し耐久性に優れていますロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
    用途工具の落下防止に。材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)80芯径(mm)1.2コード径(Φmm)5.0自然長(mm)410最大使用荷重(kg)3最大長(mm)1400
  • 龍靭ビット 四角タイプ 2本組 片頭 ANEX

    龍靭ビット 四角タイプ 2本組 片頭

    ANEX
    ¥419~税込¥461~
    1セット(2本)
    当日出荷
    アンビルに噛み込まない片頭ビットです。
    用途2×4建築・合板床・ALCボード・筋かい金具などで使用される四角穴ビスに材質クロムモリブデンバナジウム鋼、アセテート樹脂軸径(Φmm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • LED矢印シート マグネット付(大タイプ) トーグ安全工業

    LED矢印シート マグネット付(大タイプ)

    トーグ安全工業
    ¥14,980税込¥16,478
    1枚
    3日以内出荷
    折りたたんだり、重ねたりできますので、スペースをとりません。
    タイプ乾電池電源単3乾電池×6本(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)860×470ハトメ数8個連続使用時間(時間)約100(アルカリ乾電池使用時)光源LED×36灯LED光源(mcd)8000(MAX)マグネット10個発光パターン点滅・流動切り替え式
  • ニュー雨樋ビス 若井産業

    ニュー雨樋ビス

    若井産業(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1パック(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    雨樋受け金具+木下地 釘穴にも使用可能な細軸タイプ
    用途木下地への雨どい金具の取り付け呼び径(mm)3.6ねじの呼びM3.6
  • 360度監視 200万画素カメラ2台 7インチモニターセット(録画機能付き) ブロードウォッチ

    360度監視 200万画素カメラ2台 7インチモニターセット(録画機能付き)

    ブロードウォッチ
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット
    当日出荷
    ・2方向で広角に撮影。・2つのカメラで大型車の足元を監視。・録画機能付き7インチモニターでドラレコとしての利用も可能
    用途大型車用、M1080Px2,7インチ2ch、5mx1、15mx1。・指示器、後退灯に連動表示。・録画付きサイズLCD:TFT 7 インチ質量(g)約40、約380(ケーブル含む)電源(V)DC12-24出力カメラ電源:DC12V電源DC12-24V/1A本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)、約185×115×30(庇・ケーブル除く)入力チャンネル:2 チャンネル信号形式AHD(720P/1080P)対応カメラ:CAR-CAM-M1080P、モニター:CAR-MONLCD-7HINCH2CH、画像:正像メモリーmicroSD カード(最大128GB、V10以上)解像度1920×1080、1024×600出力信号形式:AHDコネクタ信号:M12 - 4 ピン航空コネクタ動作温度(℃)-10~50、0~50防水保護等級IP67相当画角レンズ:約140°(対角)最低照度(Lux)0.01
  • 万能刃 ARSシリーズ (多種材切断用) モトユキ

    万能刃 ARSシリーズ (多種材切断用)

    モトユキ
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット(5本)
    当日出荷から6日以内出荷
    多種材切断に最適!コンビ刃。
    適合電動工具各種セーバーソー、各種レシプロソー幅(mm)19厚さ(mm)0.91インチ当たり山数10/14切断可能 材質鉄、ステンレス、アルミ、木、プラスチック、ALC、スレート、段ボール、パーチクルボードなど
  • LED矢印シート マグネット付(小タイプ) トーグ安全工業

    LED矢印シート マグネット付(小タイプ)

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1枚
    3日以内出荷
    折りたたんだり、重ねたりできますので、スペースをとりません。
    タイプ乾電池電源単3乾電池×3本(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)540×395ハトメ数6個光源LED×24灯マグネット6個発光パターン点滅・流動切り替え式
  • エアリベッタ用ジョー パオック

    エアリベッタ用ジョー

    パオック
    ¥749税込¥824
    1個
    翌々日出荷
    エアリベッタARS-2448PA用のジョーです。
    用途エアリベッタARS-2448PA用のジョー交換に適合機種ARS-2448PA材質本体/クロムモリブデン鋼本体質量(g)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×13×4.5入数(個)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ ジャック 日本エレパーツ

    同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ ジャック

    日本エレパーツ(1件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
    用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~6以上コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ ジャック
  • 360度監視 200万画素カメラ4台 7インチモニターセット(録画機能付き) ブロードウォッチ

    360度監視 200万画素カメラ4台 7インチモニターセット(録画機能付き)

    ブロードウォッチ
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット
    当日出荷
    ・4方向で広角に撮影。・4つのカメラで大型車の前後左右を監視。・録画機能付き7インチモニターでドラレコとしての利用も可能
    用途大型車用、M1080Px,7インチ4ch、5mx3、15mx1。・指示器、後退灯に連動表示。・録画付きサイズLCD:TFT 7 インチ質量(g)約40、約530(ケーブル含む)電源(V)DC12-24出力カメラ電源:DC12V電源DC12-24V/1A本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)、約185×115×30(庇・ケーブル除く)入力チャンネル:4 チャンネル信号形式AHD(720P/1080P)対応カメラ:CAR-CAM-M1080P、モニター:CAR-MONLCD-7HINCH4CH、画像:正像メモリーmicroSD カード(最大128GB、V10以上)解像度1920×1080、1024×600出力信号形式:AHDコネクタ信号:M12 - 4 ピン航空コネクタ動作温度(℃)-10~50、0~50防水保護等級IP67相当画角レンズ:約140°(対角)最低照度(Lux)0.01
  • 小型レギュレータブラケット ストレートタイプ(SMC ARM10F用) 岩田製作所

    小型レギュレータブラケット ストレートタイプ(SMC ARM10F用)

    岩田製作所
    ¥959税込¥1,055
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 快削アルファラジアスミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    快削アルファラジアスミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質鋼
  • アンティークレジンポット 大樹トレーディング

    アンティークレジンポット

    大樹トレーディング(12件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    レジンと陶土70%の自然素材プランター、手作業の絵付けで多彩な色合いと穏やかな退色で味わい深く、軽量でも重厚な質感です。
  • カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッター

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
  • 接続部振れ止め金具 ネグロス電工

    接続部振れ止め金具

    ネグロス電工
    ¥519~税込¥571~
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
  • エアリベッタ用ノーズピース パオック

    エアリベッタ用ノーズピース

    パオック
    ¥599税込¥659
    1個
    翌々日出荷
    エアリベッタARS-2448PA用のノーズピースです。
    用途エアリベッタARS-2448PA用のノーズピース交換に適合機種ARS-2448PA材質本体/機械構造用炭素鋼入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)負圧用 PISCO(ピスコ)

    小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)負圧用

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    保護構造IEC規格 IP40相当アナログ出力出力電圧/1~5V、ゼロ点電圧/1±0.1V、最大定格圧力点電圧/5±0.1V、出力電流/1mA max. (負荷抵抗/5kΩ)、直線性/±0.5%F.S. max. (at Ta=25℃)表示部圧力表示無し使用流体空気、不活性ガス消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)機種正圧用圧力センサ動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC10.8~30V (リップル含)
  • 4方向監視AI検知機能 録画機能付モニターセット 12/24V車対応 10.36インチモニター 200万画素 4カメラセット ブロードウォッチ

    4方向監視AI検知機能 録画機能付モニターセット 12/24V車対応 10.36インチモニター 200万画素 4カメラセット

    ブロードウォッチ
    ¥71,980税込¥79,178
    1セット
    当日出荷
    用途人と車だけを検知して警報を発します。4台の200万画素カメラで車の前後左右を死角をリアルタイムに監視。12/24V対応と15mの延長ケーブルでバンや小型・中型トラックに対応。microSDカードを挿入して映像を録画することもできます。付属の防水スピーカーを社外に設置することで、周囲の人にお知らせすることができます付属品モニター、防水スピーカー、モニター用スタンド、カメラ4個、延長カメラケーブル15m×1本、5m×3本寸法(mm)カメラ:約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)、モニター:約270×125×30(ケーブル・スタンド除く)質量(g)約1040(ケーブル・スタンド含む)、カメラ:約40(ケーブル・スタンド含む)電源(V)DC12~24規格鏡像電源カメラ:DC12-24V/1A、モニター:DC12-36V信号形式モニター:AHDメモリーmicroSDカード(最大128GB、V10以上)解像度カメラ:1920×1080、モニター:1600×720入力CH4出力信号AHDLCD仕様TFT 10.36インチコネクタM12 - 4ピン航空コネクタ動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50画素数200万設置形態4方向防水性カメラ:IPX7相当画角約140°(対角)最低照度(Lux)0.1
  • USB LEDBARライト センサー式 30cm ホワイト JTT

    USB LEDBARライト センサー式 30cm ホワイト

    JTT
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    手を触れずにLEDライトを点灯/消灯、明るさ調節できる非接触センサーライト 本製品は、手を触れずにスイッチ操作ができる非接触センサーを搭載したLEDライトです。 センサーの範囲は約1~5cmまで反応し、LEDライトの操作が可能です。 手をかざしてLEDライトを操作 LEDライトの点灯/消灯、明るさ調節を行えます。 キッチンや洗面台、メイクライト、ベッドや足元灯などに便利です。 点灯/消灯 センサーに手をかざすとLEDの点灯/消灯が切替できます。 明るさ調節 センサーに1秒以上手をかざすとLEDの明るさが変化します。 好みの明るさでセンサーから手を遠ざけてください。 ご利用方法 本製品はUSB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。 また、USBケーブルの長さは約95cmあり、取り回しに便利です。 簡単取付け LEDライトを好きな場所に簡単に設置できるよう両面テープが付属。 ※貼り付け面の汚れやホコリをとってからご利用ください。 ※設置場所(テーブルや家具などの素材や塗装)によっては、傷や塗装が剥がれる可能性がありますので設置する前に十分に注意したうえでご使用ください。
    付属品両面テープ×3、取扱説明書質量(g)約43.5(ケーブル含む)寸法(cm)約30.4×1.4×0.9色温度(K)6000センサー探知範囲約1~5m入力電源USB 5V/1AUSBケーブル長(cm)約95LED使用数(個)25商品タイプライトエコロジー商品省エネ
  • 電気ノコギリ WIZ'A

    電気ノコギリ

    WIZ'A
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    翌々日出荷
    用途木材・合成樹脂・軟鉄材の切断、大型ごみの廃棄作業等に材質本体:PA6+GF30 ハンドル:エラストマー色サンドベージュ定格電圧AC100V(50Hz・60Hz)切断能力(mm)軟鉄:約2.5厚消費電力350W切断能力(mm)パイプ塩ビパイプ:約100径切断能力(mm)木材約55厚絶縁方式二重絶縁ストローク数(min-1[回/分])0~2800定格時間20分ストローク幅(mm)約10
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    種類電磁接触器極数-
  • アルミ製ローラ単体 ZARS型(シャフトなし) オークラ輸送機

    アルミ製ローラ単体 ZARS型(シャフトなし)

    オークラ輸送機
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    翌々日出荷
    ZARSコンベヤ用ローラ単体。ステンレスシャフト、樹脂ベアリングを採用した低騒音タイプ。さびに強いステンレス製シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途ZARSコンベヤに組み込み可能なΦ42アルミ製ローラシャフト径(Φmm)6材質(ローラー部)アルミローラ強度(kg)20ローラ径(Φmm)42Xt1.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • アラームユニット(セパレートタイプ) ARS 河村電器産業

    アラームユニット(セパレートタイプ) ARS

    河村電器産業
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    6日以内出荷
    個別警報2出力タイプ
    寸法(mm)310×700×180
  • ザ・ヘルス ロートネラトンカテーテル,標準型,18Fr,外径6.0mm×330mm イズモヘルス

    ザ・ヘルス ロートネラトンカテーテル,標準型,18Fr,外径6.0mm×330mm

    イズモヘルス
    1箱(5本)
    4日以内出荷
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21100BZZ00249000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • ザ・ヘルス ロートネラトンカテーテル,標準型,26Fr,外径8.7mm×330mm イズモヘルス

    ザ・ヘルス ロートネラトンカテーテル,標準型,26Fr,外径8.7mm×330mm

    イズモヘルス
    1箱(5本)
    4日以内出荷
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21100BZZ00249000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • アルミ製ローラ単体 ZARS型(シャフト付き) オークラ輸送機

    アルミ製ローラ単体 ZARS型(シャフト付き)

    オークラ輸送機
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    翌々日出荷
    ZARSコンベヤ用ローラ単体。ステンレスシャフト、樹脂ベアリングを採用した低騒音タイプ。さびに強いステンレス製シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途ZARSコンベヤに組み込み可能なΦ42アルミ製ローラシャフト径(Φmm)6ロングボルト(ステンレス)材質(ローラー部)アルミローラ強度(kg)20ローラ径(Φmm)42Xt1.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ザ・ヘルス ロートネラトンカテーテル,標準型,22Fr,外径7.3mm×330mm イズモヘルス

    ザ・ヘルス ロートネラトンカテーテル,標準型,22Fr,外径7.3mm×330mm

    イズモヘルス
    1箱(5本)
    4日以内出荷
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21100BZZ00249000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • 【オーダー】ステンレス 平型ブラケット 6穴 6面フライスタイプ ノーブランド

    【オーダー】ステンレス 平型ブラケット 6穴 6面フライスタイプ

    ノーブランド
    ¥3,231~税込¥3,554~
    1個
    5日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    材質SUS304形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5.0~20.0穴数6寸法LA(mm)20~200寸法WA(mm)25~500材種ステンレス表面仕上げ処理なしサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
  • SUS316L ZMFA-RS3シリーズ コンサス

    SUS316L ZMFA-RS3シリーズ

    コンサス
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ヘルール管用オネジアダプター。、管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、管用ネジからヘルール接続に変換する際に最適。
    仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部形態:ヘルールx管用ねじ
  • 【オーダー】ステンレス 平型ブラケット 6穴(2長穴+4穴) 6面フライスタイプ ノーブランド

    【オーダー】ステンレス 平型ブラケット 6穴(2長穴+4穴) 6面フライスタイプ

    ノーブランド
    ¥4,433~税込¥4,876~
    1個
    5日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    材質SUS304形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5.0~20.0穴数6寸法LA(mm)20~200寸法WA(mm)25~500材種鉄・鋼表面仕上げ処理なしサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴、長穴
  • アラームユニット ARSシリーズ 河村電器産業

    アラームユニット ARSシリーズ

    河村電器産業
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1個
    13日以内出荷
  • 端子板・付属 SANKOSHA(サンコーシャ)

    端子板・付属

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    6日以内出荷
  • 平均値演算器 渡辺電機工業

    平均値演算器

    渡辺電機工業
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS316L 溶接管用オネジアダプター ZWA-RS3シリーズ コンサス

    SUS316L 溶接管用オネジアダプター ZWA-RS3シリーズ

    コンサス
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    6日以内出荷
    溶接オネジアダプター。、管用オネジ(R)か切ってあるのでネジ接続のサニタリー配管が製作できます。、各種継手と組み合わせてオネジアダプターが製作可能です。、様々なステンレスサニタリー配管用。
    仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●同種・異種:異種●接続部形態:溶接x管用ねじ●外径呼び 1(範囲):~2.0S●継手材質:SUS316L
  • 接続部振れ止め金具 ネグロス電工

    接続部振れ止め金具

    ネグロス電工
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    17日以内出荷
    用途接続部用適合ケーブルラック15AR材質ステンレス鋼質量(kg)0.17寸法H(mm)149.5
  • 平均値演算器 渡辺電機工業

    平均値演算器

    渡辺電機工業
    ¥50,980~税込¥56,078~
    1個
    7日以内出荷
    応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし