「ars140」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気工事用ケーブル鋏 多用途タイプ アルス電気工事用ケーブル鋏 多用途タイプアルス(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
現場作業のあらゆるカットに最適な電気工事用のケーブル鋏です。 シャープな切れ味と使い勝手の良さが現場での作業効率を格段に向上させます。 ケーブルやダクトからケーブルバンドまで現場の様々なシーンで活躍する電気工事用鋏です。 シャープな切れ味で切断面を変形させず、きれいにカットできます。 プロの現場で活躍する一本です。
用途ケーブルやダクトなどのカットタイプ多用途刃長(mm)42全長(mm)192質量(g)130仕様高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ、エラストマーグリップ打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式トラスコ品番274-5101切断能力ビニルキャブタイヤケーブル VCT 4×2.0m2 (AWG14)RoHS指令(10物質対応)対応
軽量小型 生花園芸鋏 ファミリー アルス軽量小型 生花園芸鋏 ファミリーアルス(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
アルスのロングセラー小型園芸鋏。 真っ直ぐ伸びた刃が大きく開き、草花の束ね切りに適しています。 お花屋さんにも愛用いただいているロングセラー商品です。
用途草花の束ね切り、庭のお手入れなど全長(mm)192質量(g)130刃長(mm)42仕様高炭素刃物鋼、ブラック仕上げ、エラストマーグリップ打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式使用目的手入れ、束ね切り切断対象庭、草花RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:9
アルスロングファミリーデラックス アルスアルスロングファミリーデラックスアルス(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
刃長58mmの真っ直ぐ長く伸びた刃は草花の束ね切り・リサイクル・廃棄処理など幅広い用途で活躍します。 錆び・摩耗に強く、ヤニが付きにくいハードクローム仕上げです。
用途草花の束ね切りからリサイクル品のカットまで幅広くご使用いただけます。全長(mm)210刃長(mm)58切断能力(mm)-仕様エラストマーグリップ、打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替トラスコ品番396-5643材質刃:高炭素刃物鋼、グリップ:塩化ビニール(PVC)質量(g)150使用目的カット、束ね切り切断対象リサイクル品、草花アズワン品番6-3006-04RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:9
電気工事用ケーブル鋏 強力タイプ アルス電気工事用ケーブル鋏 強力タイプアルス(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
現場作業のあらゆるカットに最適な電気工事用のケーブル鋏です。 シャープな切れ味と使い勝手の良さが現場での作業効率を格段に向上させます。 ケーブルやダクトなどのハードカットに最適な電気工事用鋏です。 シャープな切れ味で切断面を変形させず、きれいにカットできます。 プロの現場で活躍する一本です。
用途ケーブルやダクトなどのカットタイプ強力刃長(mm)43全長(mm)185質量(g)135仕様高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ、エラストマーグリップ打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式トラスコ品番274-5097切断能力(Φmm)VCT線3×5.5mm2RoHS指令(10物質対応)対応
園芸鋏ファミリーデラックス アルス園芸鋏ファミリーデラックスアルス
2,298税込2,528
1個
当日出荷
お花屋さんも愛用。 アルスのロングセラー小型園芸鋏。 防錆・耐摩耗性に優れたハードクローム仕上げ。 真っ直ぐ伸びた刃が大きく開き、草花の束ね切りに適しています。 錆び・摩耗に強く、ヤニが付きにくいハードクローム仕上げです。
用途草花の束ね切りや庭木のお手入れに全長(mm)192刃長(mm)42質量(g)130表面処理ハードクローム仕上げ使用目的手入れ、束ね切り切断対象庭木、草花材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:9
電気工事用鋏833(ハサミ) マーベル電気工事用鋏833(ハサミ)マーベル(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1本ほか
当日出荷
ギザ刃でケーブルがすべらず、シャープな切れ味!
用途配管ダクト・モール・電線・ブリキ板・アルミ板・厚紙等の切断作業刃長(mm)45質量(g)160材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
万能ハサミ(角度付タイプ) TRUSCO万能ハサミ(角度付タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。ワンタッチで開きが変わるアジャスタブル機能付き
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。全長(mm)200刃長(mm)67トラスコ品番402-6772材質刃部:高炭素刃物鋼質量(g)173刃厚(mm)7.9
はさみ 剪定用 モノタロウはさみ 剪定用モノタロウ(258件のレビュー)
509税込560
1丁
当日出荷
枝の剪定作業に便利なハサミです。
用途お庭での園芸鋏に。農作業に。全長(mm)約202刃長(mm)約60切断能力(mm)(生木)19材質(刃部)合金鋼、(柄部)PVC質量(g)約220使用目的園芸、農作業硬度HRC56±2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バリットばさみ タジマツール(TJMデザイン)バリットばさみタジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ケーブルが逃げないギザ刃を採用しました。刃の背面にバリ取り専用の溝を設け、曲線・直線のバリを除去。すべりにくくパワーの入るエラストマーグリップ。片手でロック出来るストッパー付。高炭素刃物鋼使用でMバーなどの金属薄板も切断可能。安全ロープ取り付け穴付。
用途ケーブル・Mバーの切断全長(mm)185トラスコ品番438-6582材質(本体)スチール質量(g)128本体質量(g)128表面処理(ブレード)ハードクロームメッキ処理材質(グリップ)エラストマー樹脂切断能力(mm)鋼板(軟鉄)0.5厚以下切断能力(Φmm) 樹脂1.0厚以下切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2切断能力(Φmm)VCT線3.5×3芯
軽量小型剪定鋏 ミニチョキ アルス軽量小型剪定鋏 ミニチョキアルス(14件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
お花屋さんも愛用。 アルスのロングセラー小型剪定鋏。 刃が大きく開き、太い枝も楽に切れます。 女性でも簡単に扱えるよう、軽い取り回しのデザインです。
用途生木の剪定質量(g)135刃長(mm)43仕様高炭素刃物鋼、エラストマーグリップ 打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式全長(mm)185使用目的剪定切断対象生木RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
RSリレー Panasonic(パナソニック)RSリレーPanasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1箱(50個)
当日出荷から92日以内出荷
小型形状 静音タイプを品揃え(75Ω系) 優れた高周波特性 サーフェスマウント端子を品揃え 逆接点タイプを品揃え
用途放送・映像市場、携帯電話基地局・中継器、通信市場、計測機器市場質量(g)約2保護構造プラシール
クラフトチョキ(万能型) アルスクラフトチョキ(万能型)アルス(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
愛され続けて40年!多用途鋏の決定版!1977年の発売以降、販売累計1100万丁以上のロングセラー商品「クラフトチョキ」。 プロの園芸家や農作業者も愛用の多用途はさみです。 野菜や果樹の収穫や摘果、整枝、摘心作業、麻ひもやビニールひものカット、肥料袋のカットなど、緑の現場でプロアマ問わず幅広く活躍します。 驚く、切れ味!植物を傷めず、シャープな切れ味。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザイン。 グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。 さびにくく、強い刃!ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。
用途庭のお手入れなど園芸の現場で多用途にお使い頂けます。全長(mm)160刃長(mm)40仕様ソフトグリップ仕上げ、専用キャップ付きトラスコ品番381-8985質量(g)50表面処理ハードクローム仕上げ切断能力(mm)(アルミ板・プラスチック板)0.5刃厚(mm)2.5材質(刃)高炭素刃物鋼切断能力(Φmm2) より線VSF1.25RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6
万能電工バサミPRO フジ矢万能電工バサミPROフジ矢
5,298税込5,828
1個
当日出荷
電気・電話工事等での必須工具です。極細線からビニール線・モール等の切断に幅広くご使用いただけます。スプリングを使用しているため開閉がらくに行え、快適に作業ができます。
サイズ(mm)200トラスコ品番342-8940質量(g)155寸法d(mm)43寸法a(mm)193刃部硬度HRC 57~60寸法c(mm)18.5切断能力(Φmm) 樹脂20
デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE)デジタル・マルチメータフルーク(FLUKE)
44,980税込49,478特価
1台
当日出荷
Fluke80シリーズ・ファミリーは、デジタル・マルチメーター業界の技術者が信頼するにつれ、制御室から工場のフロアに至るまで好評を得ています。生産性が危機に瀕している場合、Fluke80シリーズを使用すると正確で最先端のトラブルシューティング機能が提供され、問題を迅速に解決するのに役立ちます。 速度調整可能なモーター・ドライブのように電気的に雑音が入る機器で電圧と周波数を正確に測定するには、ロー・パス・フィルター機能を使用します。ピーク捕捉機能を使用して、断続的な問題と過渡を250マイクロ秒で検出します。 入力警告機能により、入力ジャックを誤って使用すると音で警告されます。Fluke80シリーズのマルチメーターは、CATIV600V/CATIII1000V環境での使用が独立してテストされます。8000V超のインパルスに耐えられ、サージやスパイクに関連するリスクを軽減します。
分解能(DC電圧)最大100μV、(AC電圧)最大0.1mV、(DC電流)最大0.01mA、(AC電流)最大0.1μA、(抵抗)最大0.1Ω、(静電容量)最大0.01nF、(周波数)最大0.01Hz、(ディーティーサイクル)最大0.1%、(コンダクタンス)最大0.01nS、(ダイオード)1mV機能6000カウント・3~3/4桁、200kHzまでの周波数とデューティー・サイクルに対する%、抵抗・導通・およびダイオードテスト、10000μFの静電容量レンジで部品やモーター・キャップに対応、最少値/最大値警告とともに最少値/最大値/平均値を記録して変動を自動的に捕捉、250μsの速度で過渡現象を記録するピーク捕捉、相対モードで低抵抗測定からテストリードの干渉を排除、自動および手動のレンジ指定により最大限の柔軟性を実現、雑音交じりの信号を避け安定した読み取り値を捕捉するためのタッチ・ホールド、大きな数字と2段階の明るい白色バックライトで見やすさがさらに向上、高速変動信号または不安定な信号用のアナログ・バーグラフ、入力警告により誤った入力ジャックの使用に音声で警告、バッテリー寿命を長くするために改善された選択可能なスリープ・モード、すばやいバッテリー交換のための外蓋があり校正の密封性が保たれる、内蔵されたテスト・リードとプローブ収納による新しい取り外し可能なホルスター付きのクラシックなデザイン最大値(静電容量)9999μF、(周波数)200kHz、(ディーティーサイクル)99.9%、(コンダクタンス)60.00nS交流電流(A)最大10(30秒まで:20)直流電流(A)最大10(30秒まで:20)ディスプレイデジタル:6000カウント・毎秒4回更新、アナログ:32セグメント・毎秒40回更新、周波数:19999カウント・>10Hz時の更新毎秒3回寿命アルカリ電池:バックライト不使用時に標準で最大400時間動作/保管温度(℃)-20~55/-40~60湿度範囲(%)0~90(0~35℃)、0~70(35~55℃)
電工ハサミ trad電工ハサミtrad(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
錆にくいステンレス刃仕様。作業性の良いスプリング付。3芯VA線やモールも楽々切断。安全ストッパー付き。
用途VA・VVF線・VCT線・モールの切断。剪定ばさみとして。全長(mm)200刃長(mm)45質量(g)158切断能力(mm)VA・VVF線/Φ2.0×3芯まで、VCT線/Φ3.0×5.5mm2まで、モール/Φ2.0(2号)までの切断。刃厚(mm)3.5
はさみ 園芸用 モノタロウはさみ 園芸用モノタロウ(74件のレビュー)
399税込439
1丁
当日出荷
園芸全般に使用できる便利なハサミです。
用途お庭での園芸鋏に。農作業に。全長(mm)約153刃長(mm)約61切断能力(mm)(生木)2材質(刃部)ステンレス、(柄部)PVC質量(g)約49使用目的園芸鋏、農作業硬度HRC45±2
電工バサミPRO(ケーブル用) フジ矢電工バサミPRO(ケーブル用)フジ矢(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
内線、外線工事等のVA・VVF線等のケーブル線の切断から壁面・床面の配線カバー(モール)等の樹脂製品の切断に適しています。操作しやすい安全ストッパーの採用で収納時はしっかり固定できます。
サイズ(mm)180トラスコ品番298-4989質量(g)117寸法d(mm)40寸法a(mm)180刃部硬度HRC 58~60寸法c(mm)13.5切断能力(Φmm) 樹脂20切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0切断能力(Φmm)VCT線3.0×5.5mm2
剪定鋏ユニーク 岡恒剪定鋏ユニーク岡恒(94件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
クラフトチョキ(万能型) アルスクラフトチョキ(万能型)アルス(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
電気工事・金属加工・DIY・工作・工場内作業とあらゆる作業をサポートする万能鋏、クラフトチョキ!さびや摩耗に強いハードクローム仕上げで、梱包用PPバンド切断テストにて50万回の切断が可能(※アルス試験機にて梱包用PPバンド切断テストを実施)な強靭さを実現。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザインで、グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、電気工事、金属加工、DIYや工作、工場内作業などさまざまなシーンで切れ味と操作性を発揮するロングセラーの多用途はさみです。
用途電気工事・金属加工・DIY・工作・工場内作業など全長(mm)160刃長(mm)40仕様ソフトグリップ、専用キャップ付きトラスコ品番381-8993質量(g)50表面処理ハードクローム仕上げ切断能力(mm)革:2、段ボール:5、アルミ板:0.5、プラスチック板:1.0、ゴム板:5.0刃厚(mm)2.5切断能力(Φmm) より線2.0(AWG14)RoHS指令(10物質対応)対応
強力万能はさみ モノタロウ強力万能はさみモノタロウ(77件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。 ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。全長(mm)約250材質ステンレス鋼(420J2)質量(g)265切断能力(mm)刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.2、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
剪定鋏ブイエス アルス剪定鋏ブイエスアルス(16件のレビュー)
4,198税込4,618
1丁
当日出荷
剪定鋏ブイエスシリーズは、切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。 ワイドな刃の開きを活かした剪定作業が可能です。 1)にぎって開く!簡単安全ワンタッチストッパーグリップを握り込むだけで、ストッパーが外れすぐに使用することができるワンタッチストッパー。 使用しないときはストッパーでしっかりと固定でき、持ち運びも安全です。 2)軽くてしっかり手にフィット!アルミダイカストグリップ軽量で高剛性なアルミダイカストをグリップに使用。 手にしっかりフィットし、力をロス無く刃に伝え、スムーズな切断を実現します。 3)さびにくく、強い刃。 ハードクローム仕上げ刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 4)ヤニ溝付き受刃刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。 5)打ち合いゴムでクッション効果グリップの打ち合い部にソフトゴムを設計。 枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し手や手首への負担を軽減ます。
用途生木の剪定仕様アルミダイカスト+ビニールコーティンググリップ、打ち合いクッション、ワンタッチストッパー、ヤニ溝付き表面処理ハードクローム仕上げ材質(グリップ)アルミダイカスト・塩化ビニール(PVC)使用目的剪定切断対象生木材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
肥料141414特集