珪素鋼板を積層したプランジャ形。
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
珪素鋼板を積層したプランジャ形。
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
絶縁種別B種絶縁相当
RoHS指令(10物質対応)対応
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
内蔵ばねの使用により自動復帰形です。
吸引力(N[kgf])2.9[0.3]
ストローク(mm)10
質量(g)81、(可動鉄芯)18
定格周波数(Hz)50/60共用(2本リード)
絶縁種別A種絶縁相当
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数30万回
耐電圧(V/min)AC1500
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
吸引力(N[kgf])4.9[0.5]
ストローク(mm)10
質量(g)115、(可動鉄芯)22
定格周波数(Hz)50/60共用(2本リード)
絶縁種別A種絶縁相当
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数30万回
耐電圧(V/min)AC1500
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)75
作動方式複動片ロッド
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。
セット内容スライドレール1本、スライダ2個
材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304
材質(ケース)(ボールケース)SPCE
材質(ボール)SUS440C
材質(ストッパー)SUS304+NBR
最大静許容荷重(N)(Pa)880、(Pb)200、(Pc)100
RoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドを組込んだラッチユニットです。
扉を閉じる時は、そのまま押込むだけでOK、開ける時は、電源スイッチによる操作(ロックする場合は不可)で行えます。
また非常用として機械式錠も内蔵しています(※TL-258-1・TL-259-1のみ)
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等
スイッチON/(ソレノイド)ラッチが引込んだ状態を続ける。OFF/(ソレノイド)ラッチが飛出した状態を続ける。
定格電圧(V)DC24(連続定格)
材質/処理(ベース)SPCC/Zn(E形止め輪)SUS/-(ラッチ・スプリングピン・スプリング)SUS304/-(サラ小ねじ)S/Zn(錠前)-/Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
可動域35mmのロングストロークソレノイド。
プルでもプッシュでも使用可能!
全長(mm)84(フレーム)
質量(g)480
プランジャー径(Φmm)12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)38×30×84
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
1個
¥81,980
税込¥90,178
5日以内出荷
1個
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
用途パスボックス・各種ケース
定格電圧(V)DC24±5%
通電率100%(連続定格)
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
流量20%UP(サイズ1の場合)
高さ寸法10%Down(サイズ1の場合)
質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合)
ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:21188-0006
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
代表車種BR125HGF
主な適合純正品番16126-0705
主な適合車種(カワサキ)ZX1000WKF
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:16126-0705
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92192-1418
1個
¥349
税込¥384
5日以内出荷
This 14.8-Volt DC framework miniature solenoid is for instantaneous power work and great for projects! These types of solenoid are often used for small automation system、can be used as a remote control etc. However、they work great for almost any proje
仕様●定格電圧:DC14.8V●端子形状:リード線●サイズ:50mm x70mm x7.5mm、8g
アズワン品番67-0462-90
1個
¥1,498
税込¥1,648
33日以内出荷
代表車種ZX1000NFF
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
部品名称ソレノイドASSY
関連資料展開図1(0.58MB) 展開図2(0.68MB) 展開図3(0.6MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.58MB) 展開図10(0.58MB) 展開図11(0.65MB) 展開図12(0.58MB) 展開図13(0.58MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.67MB) 展開図16(0.67MB) 展開図17(0.62MB) 展開図18(0.72MB) 展開図19(0.75MB) 展開図20(0.75MB)
図解NoSSA-α1000ST エンジン(アイドリング,フューエルフィルタ)部品_No.12、SSA-α510DX エンジン(停止ソレノイド)部品_No.1、SSA-V600C-1 エンジン (アイドリング制限装置・停止ソレノイド・燃料噴射ポンプ)部品_No.12、SSA-V600C エンジン アイドリング・フューエルフィルタ ※2004年7月生産分から部品_No.12、SSA-α602 エンジン(アイドリング,フューエルフィルタ)(2004年7月生産分~)部品_No.12、SSA-α602M エンジン(アイドリング,フューエルフィルタ)(2004年7月生産分~)部品_No.12、GX-1500J アイドリング フューエルフィルタ部品_No.12、SSA-α520 エンジン(アイドリング制御装置,停止ソレノイド,燃料噴射ポンプ)部品_No.12、SSA-α510-110 エンジン(エンジン停止レバー,停止ソレノイド)部品_No.12、L4-530DW エンジン アイドリング制限装置部品_No.120、SSA-G650 エンジン アイドリング制限装置部品_No.120、SSA-M500DX エンジン アイドリング、フューエルフィルタ部品_No.13、SSA-α1002ST エンジン(アイドリング)(2004年7月生産分~)部品_No.12、SSA-α510 エンジン 停止ソレノイド部品_No.1、SSA-α1001ST エンジン(アイドリング,フューエルフィルタ)部品_No.12、SSA-α510DX M-A エンジン(停止ソレノイド)部品_No.1、SSA-M500 エンジン アイドリング・フューエルフィルタ部品_No.13、SSA-α1002ST エンジン(アイドリング)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.12、SSA-L1000 アクセル・燃料配管部品_No.18、SSA-α510 M-A エンジン(停止ソレノイド)部品_No.1
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
代表車種ZX1000RGF
1個
¥289
税込¥318
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ