カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,291)
  • メカニカル部品(681)
  • 農業機械(121)
  • 制御機器(109)
  • 機構部品(90)
  • パソコン/周辺機器(84)
  • 科学研究・開発用品(82)
  • 切削工具(71)
  • 作業工具(54)
  • 物流用品(45)
  • 自動車純正部品(41)
  • 空調・電設資材(36)
  • 空圧工具(33)
  • 配管・水廻り設備部材(32)
  • バイク純正部品(30)
  • FA担当者のオススメ新商品(30)
  • ねじ・ボルト・釘(27)
  • 測定用品(23)
  • 研磨材(21)
  • 事務用品(21)
  • 学童・教育用品(19)
  • 建材・エクステリア(17)
  • はんだ関連・静電気対策用品(15)
  • バイク部品(14)
  • 清掃用品(14)
  • 安全用品(14)
  • オフィス家具(12)
  • 家電(12)
  • 厨房用品(11)
  • 医療(11)
  • 電気材料(9)
  • 作業服(9)
  • 縫製用品(9)
  • 照明(8)
  • 安全標識(8)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 日用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • カー用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 保管用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 介護用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 安全保護具(3)
  • 自転車部品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 電動工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 手袋(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as-10」の検索結果

3,195件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRNOK(161件のレビュー)
59税込65特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
インクリボンカセット アマノ[事務用品/清掃用品]インクリボンカセットアマノ[事務用品/清掃用品](69件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
Oリング AS568型 NOKOリング AS568型NOK(42件のレビュー)
34税込37特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズSMC(17件のレビュー)
479税込527
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
Oリング・フッソ AS568型 NOKOリング・フッソ AS568型NOK(85件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から8日以内出荷
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズSMC(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から13日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
圧力計 SMC圧力計SMC(13件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
1,800税込1,980
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~)SMC(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1形式エルボ型ボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズSMC(20件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)NBR/ニトリル/1A ノーブランドOリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)NBR/ニトリル/1Aノーブランド
8税込9
1個
4日以内出荷
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
JIS配管識別方向表示ステッカー ユニットJIS配管識別方向表示ステッカーユニット(3件のレビュー)
799税込879
1セット(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
識別色と方向表示が一目瞭然!種類・形状・サイズも豊富です。 角型。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
材質アルミ
オールステンレスホースクランプ HASタイプ TRIDONオールステンレスホースクランプ HASタイプTRIDON(112件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐食性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7材質【バンド・ハウジング】ステンレススチール(SAE301)、【ボルト】ステンレススチール(SAE305)仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造規格SAE J1508(ホースクランプ)ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
5,850税込6,435特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
アームライト クランプタイプ オーム電機アームライト クランプタイプオーム電機(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
机に簡単取り付け、クランプ式角度自由自在、必要な場所に光が届くスイングアーム適応電球は口金E26(サイズ全長120mm/最大径60mm以下)の白熱電球(60W以下)、電球形蛍光灯(15W以下)、LED電球(10W、質量110g以下)
付属品保証書付取扱説明書・クランプ高さ(mm)【セード】約165※組み立てた状態電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)60スイッチON/OFFスイッチ口金E26本体寸法(mm)アーム長さ(上部)約352/(下部)約370、セード(高さ) 約155/(最大径) 約165 ※組み立てた状態本体質量(g)約785(クランプを除く)最大径(Φmm)【セード】約155電源コード(m)約1.8アーム長さ(mm)(上部)約352/(下部)約370使用電球全長120mm/最大径60mm以下(別売):白熱電球…60W以下、電球形蛍光灯…15W以下、LED電球形…10W(質量110g)以下使用場所屋内用電球の種類LED調光の可否不可
ジュンロンAS1 軟質ナイロンチューブ 潤工社ジュンロンAS1 軟質ナイロンチューブ潤工社(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から7日以内出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。
用途油・空圧機器、集中潤滑機器、塗装機器、化学プラント用チューブに最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<1.4(<15)(23℃)材質軟質ナイロン使用温度範囲(℃)空気/-20~+70水・油/0(-20)~+60使用流体空気、水、油破壊圧力(MPa[kgf/cm2])6.1(63)(23℃)特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
スピードコントローラエルボタイプ  (AS3201F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS3201F-~)SMC
1,698税込1,868
1個
当日出荷から13日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
制御方式メータアウト形式エルボ型六角対辺(mm)9シール方式シール剤最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
普通紙ファックス用インクリボン オーム電機普通紙ファックス用インクリボンオーム電機(11件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
ファクシミリの交換用汎用インクリボンです。
種別汎用品幅(mm)220サイズA4
動力用押しボタンスイッチ AS480・482 富士電機動力用押しボタンスイッチ AS480・482富士電機(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から52日以内出荷
AS480形は、3.7kW、20Aまでのモータの始動・停止スイッチとして使用できます。 AS482形は、3Φ2.2kW 11.1Aまでのモータの過負荷保護装置付きの スイッチです。電気設備技術基準第65条では屋内に施設するモータの過負荷保護が義務付けられています。 接地中継端子付は、押しボタンスイッチ内部に接地中継端子を設けており、接地の中継工事が簡単にできます。 表面形に埋込金具(ASX001-F)を組合せるだけで、埋込形として使用できます。
種類非照光式ボタン色ON:黒/OFF:赤構造表面形耐電圧(V/min)AC2500、50/60Hz絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度85%RH以下機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上(最大適合モータ負荷)長さ(mm)144幅(mm)60品名動力用押しボタンスイッチ取付方式2-M4用取付穴奥行(mm)59動作方式その他ボタン数2相対湿度(%RH)85以下
スピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~)SMC(4件のレビュー)
879税込967特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)仕様ワンタッチ管継手付形式エルボ型ボディサイズM3・M5六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式ガスケットシール使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
ヒューズボックス マリンテックヒューズボックスマリンテック(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から6日以内出荷
平型ヒューズ付きのヒューズボックスガラス管ヒューズからの改造や6ヶ所のヒューズ回路へタテ型コンパクトタイプDC12-24V用6回路用ヒューズ(2/3/5/7.5/10/15/20/25/30/35A)付き6.3mm平型ターミナルまたはハンダ付接続難燃性PBT樹脂製
付属品ヒューズパック(10種平型ヒューズ1個ずつ)・ピンセット(ヒューズプーラー)電圧(V)DC12/24
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) ミリサイズ SMC両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) ミリサイズSMC
608税込669特価
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。
異色平行線 VFFビニールコード 正和電工異色平行線 VFFビニールコード正和電工(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
用途スピーカーコードなどに使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.1赤黒外寸(mm)約2.7×5.4絶縁体厚さ(mm)0.8素線径(mm)0.18素線数30定格125V-7A導体より線導体断面積(mm2)0.75タイプ2色定格電流(A)7規格/略称VFF
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS12~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS12~)SMC(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から11日以内出荷
削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 低流量域での速度制御が容易 等質の速度制御が可能 ニードル弁抜け止め機構
ウォーターポンプ(ニッサン) HITACHI(旧パロート)ウォーターポンプ(ニッサン)HITACHI(旧パロート)(10件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から15日以内出荷
メーカーニッサン
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ (AS400~) SMC標準タイプスピードコントローラインラインタイプ (AS400~)SMC(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から15日以内出荷
スペースを取らないコンパクトサイズ 低流量域での速度制御が容易 等質の速度制御が可能 ニードル弁抜け止め機構
パイプクランプ ヘビーシリーズ オーツカパイプクランプ ヘビーシリーズオーツカ
999税込1,099
1セット
当日出荷から9日以内出荷
正しいクランプ力を確保する為に隙間(E)があります。
タイプシングルクランプ
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ SMC六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズSMC
339税込373特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
4,890税込5,379
1個
当日出荷から10日以内出荷
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
材質(金属フード)/処理標準仕様
JIS配管識別ステッカー ASタイプ ユニットJIS配管識別ステッカー ASタイプユニット
849税込934
1組(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
水・熱に強いアルミ製!
材質アルミ仕様裏面粘着
スピードコントローラエルボタイプ (AS2211F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS2211F-~)SMC(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から9日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減 チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
周囲温度-5~60(凍結なきこと)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1
ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ 潤工社ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ潤工社(3件のレビュー)
799税込879特価
1巻
当日出荷から7日以内出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。 耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性にすぐれています。 ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。
用途油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ材質極軟質ナイロン形状ストレート使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水、油/0(-20)~+50使用流体空気、水、油特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
AS Series(AS3002F) SMCAS Series(AS3002F)SMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から15日以内出荷
JIS配管識別方向表示ステッカー ユニットJIS配管識別方向表示ステッカーユニット(1件のレビュー)
799税込879特価
1組(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
水・熱に強いアルミ製!
仕様裏面粘着材質アルミ取付方式ステッカー
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ  AS(AS300~) SMC標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS(AS300~)SMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から15日以内出荷
・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201F-~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201F-~)SMC(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着により、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
SDXCカード 256GB Extreme PRO UHS-1 U3 V30 Class10 Read 200MB/s Write 140MB/s SanDisk(サンディスク)SDXCカード 256GB Extreme PRO UHS-1 U3 V30 Class10 Read 200MB/s Write 140MB/sSanDisk(サンディスク)
18,980税込20,878
1枚
当日出荷
最大200MB/秒の超高速転送速度を実現し、ポストプロダクションワークフローの効率性を高めます。最大140MB/秒の書き込み速度で、高速撮影、シーケンシャルバーストモード、RAW + JPEG撮影を簡単に処理できます。
RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)256読取速度(MB/s)200書込速度(MB/s)140SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら