カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(551)
- メカニカル部品(226)
- 農業機械(80)
- 科学研究・開発用品(58)
- 制御機器(43)
- 測定用品(41)
- 物流用品(38)
- 厨房用品(35)
- パソコン/周辺機器(32)
- 卓上消耗品(29)
- 店舗什器・備品(27)
- 機構部品(24)
- 空調・照明・電設資材(21)
- 切削工具(18)
- 空圧工具(15)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- 作業工具(13)
- はんだ関連・静電気対策用品(12)
- 電気材料(10)
- 研磨材(10)
- 家電(10)
- 自動車純正部品(9)
- 学童・教育用品(9)
- 建築金物(8)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- テープ(6)
- 自動車補修部品(6)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 事務用品(5)
- 清掃用品(4)
- 医療(4)
- 鈑金・塗装(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- バイク部品(3)
- 安全用品(3)
- 防災用品(3)
- 介護用品(3)
- 救急・衛生(3)
- 安全保護具(3)
- 作業服(3)
- 保管用品(2)
- 溶接用品(2)
- 日用品(2)
- オフィス家具(2)
- 防犯用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自転車部品(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(451)
- 伊東電機(201)
- BIGM(丸山製作所)(79)
- CKD(57)
- スケーター(37)
- TRUSCO(25)
- パール金属(25)
- Merck(メルクミリポア)(16)
- コガネイ(14)
- 右下精器製造(13)
- PISCO(ピスコ)(12)
- 近藤製作所(12)
- アズワン(10)
- 貝印(10)
- エスコ(9)
- SIBATA(柴田科学)(9)
- LAMP(スガツネ工業)(9)
- 第一計器(8)
- 富士電機(8)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「as-100」の検索結果

ろ紙ホルダー AS-100型用
SIBATA(柴田科学)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷アスベストサンプラーAS-100型のオープンフェイスタイプΦ47mmサンプリングホルダーです。仕様ろ紙クリップ1組付適合Φ47mm用
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS(AS100~)
SMC(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から9日以内出荷・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
三脚延長棒 AS-100型用
SIBATA(柴田科学)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷・アスベスト大気サンプラーAS-100型に標準付属品です。 ・三脚に取り付けると30cmサンプリングホルダーの位置を高くすることが可能です。用途300mm AS-100用
アダプター AS-100型カウル用
SIBATA(柴田科学)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷・カウル付アスベストサンプラー用の基準流量計セットです。 ・メーカーのアスベストサンプラーへ接続するだけで、フィルター装着状態での吸引流量校正が可能です。 ・アスベストサンプラーごとに5タイプ用意していますので、お手持ちのサンプラーに合わせてお選びください。 ・アスベストサンプリング精度管理には、定期的なサンプラーの流量校正をおすすめします。 ・流量計には、トレーサビリティ証明書を付けることができます。用途AS-100カウル用アズワン品番64-3880-67
ホルダーバンド Φ47mmホルダー用 AS-100型用
SIBATA(柴田科学)¥8,098税込¥8,9081個当日出荷・アスベストサンプラーAS100型用のスペアパーツです。 ・Φ47mmアスベストサンプリングホルダーを三脚へ固定することができます。用途47mmホルダー用
【レンタル】オートミキサー AS100
アズワン¥5,798~税込¥6,378~1台翌日出荷から4日以内出荷自転公転ミキサーのベーシックタイプ。自転と公転で混合します(自転は公転の約1/4の回転数)。4~16秒で時間設定が可能です。プログラム設定(4種)と自由設定(1種)が可能です。
アスベストサンプラー用流量校正セット AS-100型カウル用
SIBATA(柴田科学)¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷・アスベストサンプラーAS-100型用の基準流量計セットです。 ・フィルター装着状態で吸引流量校正が可能です。用途AS-100カウル用
Oリング Sシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(58件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別S形固定用材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2AS100-~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)取付支持形式両端タップ形式耐横荷重タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)100取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
フリーザーラック 1.5・2.0ml用 AS 100穴 10ラック入
ザルスタット¥12,980税込¥14,2781個(10ラック)18日以内出荷フリーザーラック。1.5ml/2.0mlチューブx100本。オートクレーブ可能(121℃、15分)。極低温に強いAS樹脂製で、ディープフリーザー保存に適しています。フタと本体の合わせ目にスマートスリットが付いており、氷結した際にコインなどで簡単に開けられます。ラックのフタは透明グレーで、サンプルの目視が可能。フタをした状態でラックを積み重ねることが仕様●サイズ(WxDxH):144x144x51mm(フタなし35.5mm)●ウェルサイズ:12.1mm●材質:AS樹脂(間仕切り:ABS)●温度耐性:‐80℃~室温アズワン品番65-3811-14
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2AS100-~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
スラストベアリング(スラストワッシャ) AS
IKO(日本トムソン)(15件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。寸法s(mm)1幅s(mm)1
足カバーショート
勝星産業(10件のレビュー)¥599税込¥6591足当日出荷泥はね・雨雪にも対応の撥水加工。 裏地のアルミコーティングにより水の侵入を軽減。 後部上位の反射タグで視認性をUP。 強力な足掛けゴム付き用途農作業、土木作業、造園作業、防雪防寒、アウトドア、レジャー等仕様反射材付材質ナイロン(撥水)サイズフリー質量(g)45全長(cm)約39RoHS指令(10物質対応)対応足首周り(cm)約12足まわり(cm)約12
耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2AS100
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2AS100
SMC¥27,980税込¥30,7781個13日以内出荷ストローク(mm)40ボディオプション(-) 標準・(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(-) Rc
Oリング(円筒面固定用・平面固定用)
森清化工(3件のレビュー)¥519税込¥5711袋当日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
安心構造カッターナイフ「フレーヌ」本体・標準型
コクヨ(4件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷刃先にフッ素加工を施し、のりの付きにくさが大幅アップしました。 また、トップスライダー構造なので、利き手を選びません。 本体の質感と形状にこだわり、抜群のフィット感を実現しました。 差し込んで折るだけで、正しい位置・正しい方向に折ることができる刃折ケースが標準で付属しています。 刃折りに失敗して刃先が欠けることが減り、常にシャープな切れ味を保てます。 刃に触れずに交換できる構造を開発しました。(シリーズ製品の替刃ケースを使用した場合) 刃の保管・交換・廃棄までの安心を考えた〈フレーヌ〉シリーズの替刃をぜひご利用ください。付属品フッ素加工刃1枚、刃折りケース仕様オートロック機能付、分別廃棄可能材質(ホルダー)ABS、ステンレス、(グリップ)エストラマー、(スナッパー)PC/ABS全長(mm)143刃幅(mm)9
エアツール用オイルスプレー
フジマック(8件のレビュー)¥669税込¥7361本(100mL)当日出荷優れた極圧、防錆、酸化防止剤入りオイルです。工具の摩擦と錆を防ぎ、工具の性能を高め機械の寿命を延ばします。 高圧用釘打機にも対応の極細ノズル!!用途エアー釘打機、エアータッカー、エアー工具等に。機能エアーツールの円滑・防錆粘度32危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.065L危険物の性状非水溶性
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2AS100)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(-) Rc
アルミフレーム用フックAS-HK100型
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷アルミフレームへ取り付け可能なフックです。ねじ固定が可能です。引っ掛けて使用することもできます。用途工場、製造ライン材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨推奨ねじM5皿ねじ耐荷重N(kgf)100(10.2)RoHS指令(10物質対応)対応
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2AS100)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2AS100TN)
SMC¥31,980税込¥35,1781個13日以内出荷ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2AS100TF)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
XEBEC マイスターフィニッシュ
ジーベックテクノロジー¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から8日以内出荷金型の研磨、バリ取りに最適タイプスティックタイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
サイレントキャスコーナー
MISUGI(ミスギ)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481枚当日出荷から4日以内出荷ゴム製で衝撃を吸収するので強度も抜群。(4t車対応) ゴム製で重量があり、コンパクトなので安定性に優れています。 ゴム製でノンスリップの表面加工なので滑りにくく耐久性にも優れています。 凹凸下地にも馴染みやすく弾力性があります。 ガタツキ音が全くありません。付属品ボルト、ナット、ワッシャ材質天然ゴム+合成ゴム色ブラック奥行(mm)335
100V,3A自動点滅器
かがつう(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷定格100V・3A動作方式バイメタル式LEDLED一体型最大負荷(W)(LED灯)高力率160、(蛍光灯)高力率200、低力率160、(水銀灯)高力率250、低力率100動作照度1P形
サポータベルト
ツヨロン(藤井電工)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から17日以内出荷1本つり専用安全帯の胴ベルトにセットすれば腰当たりがソフトで、楽になります。 工具吊りフック・工具ハンガー付です。 ベルト幅50mmと60mmに兼用可能です。付属品工具吊りフック、工具ハンガー付材質ナイロン質量(g)250適合ベルト幅(mm)50・60胴ベルト幅(mm)100
...