カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
- 測定用品(25)
- 機構部品(16)
- 切削工具(14)
- メカニカル部品(13)
- パソコン/周辺機器(12)
- 制御機器(9)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 安全保護具(5)
- 物流用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 安全標識(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 作業服(2)
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ(32)
- 第一計器(21)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- QNAP(6)
- 三共製作所(5)
- ケナメタル(4)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- 三菱(4)
- トリニティ(4)
- UGREEN(4)
- StarTech.com(3)
- アキレス(2)
- コーコス信岡(2)
- サンドビック(2)
- 潤工社(2)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(2)
- TRUSCO(2)
- ニッサチェイン(2)
- ユニット(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「as-2.5」の検索結果

ペースト(ネジ焼付き防止) モリペーストAS 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥19,980税込¥21,9781缶(2.5kg)当日出荷トラスコ品番868-3018容量(kg)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
Oリング Sシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(59件のレビュー)¥78税込¥861個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別S形固定用材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
スラストベアリング(スラストワッシャ) AS
IKO(日本トムソン)(15件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から5日以内出荷スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。寸法s(mm)1幅s(mm)1
アキレスジョイント 洗濯機防水パン接続用 特殊塩ビ樹脂製
アキレス(9件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷寸法L1(mm)40寸法D1(mm)60寸法D2(mm)58寸法L3(mm)40適合パイプVP50、VU50
Oリング(円筒面固定用・平面固定用)
森清化工(3件のレビュー)¥189税込¥2081袋当日出荷から9日以内出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
消臭袋
ハウスホールドジャパン¥289税込¥3181冊(10枚)当日出荷強力消臭剤がイヤな臭いをしっかり吸収!臭いを抑えます。高性能消臭剤配合の消臭ポリ袋。消臭剤が臭い成分を吸収し、不快な臭いを減らします。コンパクトなパッケージで、置く場所に困りません。旅行中に、閉め切った室内に、緊急時にあると安心です。材質高密度ポリエチレン(HDPE)厚さ(mm)0.025入数(枚)10
USB3.2(Gen1) スライド式USBメモリー
ARCHISS(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から5日以内出荷USB3.2(Gen1)の高速転送。便利なスライド式。持ち運びを考えた、ストラップホール付き&キャップレスデザイン。USB3.2(Gen1)対応で、高速転送が可能です。また、USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0にも対応しています。コネクタがスライド式で出し入れ可能。わざわざキャップを外すことなくスムーズに利用できます。ストラップホールがついているので、持ち運びに便利です。スライド式と合わせて便利に持ち出せます。※ストラップは付属しません。色ブラックキャップタイプスライド式
リジッドカップリング RASタイプ
アサ電子工業(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から8日以内出荷ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ材質アルミ種類リジッドタイプ
安心構造カッターナイフ「フレーヌ」替刃・大型
コクヨ(1件のレビュー)¥499税込¥5491セット(5枚)当日出荷タイプ大型入数(枚)5刃幅(mm)18厚さt(mm)0.5材質(ケース)PP材質(刃)炭素鋼適合カッターHA-S200
パールスイベルジョイント AS型
昭和技研工業¥179,800税込¥197,7801個当日出荷から20日以内出荷パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。形状エルボ材質(本体)ステンレス製種類スイベルジョイント最高温度(℃)100接続ねじ込み型(Rc)材質(パッキン)NBR
ゼットフラッシャー(アルミ用・板金用)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)等の切断に穴径(Φmm)25.4適合材アルミ・板金
半袖ポロシャツ AS-257
コーコス信岡¥2,390税込¥2,6291着翌々日出荷JIS帯電防止規格T8118適合のポロシャツ。 衿後ろ部分に『クーリッシュウィンドウ』を搭載した防透・消臭機能付ポロシャツ。 JIS帯電防止規格T8118適合 消臭テープ付 吸汗速乾加工 屋外での温度上昇を抑える 透け防止・UVカット種別半袖ポロシャツ混率(%)ポリエステル100素材制電フルダル鹿の子材質(ボタン)樹脂
長袖ポロシャツ AS-258
コーコス信岡¥2,390税込¥2,6291着翌々日出荷JIS帯電防止規格T8118適合のポロシャツ。 衿後ろ部分に『クーリッシュウィンドウ』を搭載した防透・消臭機能付ポロシャツ。 JIS帯電防止規格T8118適合 消臭テープ付 吸汗速乾加工 屋外での温度上昇を抑える 透け防止・UVカットその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ポロシャツ混率(%)ポリエステル100素材制電フルダル鹿の子材質(ボタン)樹脂名入れ可
ホースクリップ 11.0mmタイプ(スチール・クイック脱着タイプ)
JUBILEE(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット(5個)当日出荷から9日以内出荷材質スチール(亜鉛コート処理)厚さ(mm)0.82バンド幅(mm)11締付トルク(N・m)4.5
マイクロカプラ
SK11¥1,698税込¥1,8681個当日出荷超小型空圧制御器用カプラです。スリーブ外径9.5mmの小型・軽量タイプです。押しこむだけのワンタッチ接続です。用途エアー配管継手(マイクロカプラ)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1適合流体空気
基板端子
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181パック(10個)当日出荷車載、空調、新エネルギー関係を中心に幅広く使用される基板端子です。材質/仕上基板端子:黄銅(C2680R)スズメッキ、ビス:黄銅(C2700W)ニッケルメッキ
高磁力マグネット棒
カネテック¥159,800税込¥175,7801個当日出荷から20日以内出荷サニタリー仕様の高品位仕上げです。 長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000 G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。 特に磁性の弱い金属粉の除去率を上げたい場合、表面磁束密度 1.2T(12,000G)のPCMB-Uタイプもあります。用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。 組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の捧です。
ホースクリップ 11.0mmタイプ(SUS304・クイック脱着タイプ)
JUBILEE¥6,798税込¥7,4781セット(5個)当日出荷材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.8バンド幅(mm)11締付トルク(N・m)4.5
ペースト(ネジ焼付き防止) モリペーストAS-S 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥19,980税込¥21,9781缶(2.5kg)当日出荷トラスコ品番868-1920容量(kg)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
俺のスリング
和勝の保証¥1,298~税込¥1,428~1本3日以内出荷から9日以内出荷抜群の寸法安定性(ポリエステルスングは、ナイロンに比べ荷重をかけた場合の伸びが非常に少ないため、寸法安定性は抜群です。) 優れた耐候性、耐久性を発揮(ポリエステルはほとんど吸水せず、耐候性能も良いので、屋外の使用には最適な素材です。) 使用限界がすぐ判る(ベルトを織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。)材質ポリエステル
オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TAS型
LAMP(スガツネ工業)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷メーカー4万回開閉試験をクリアしています。オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。両羽根ともL字のブラケットです。用途液晶モニターや監視カメラなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)種類特殊形状仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ジグシリンダCシリーズ 複動形
コガネイ(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から9日以内出荷豊富なシリーズ構成は従来の薄形シリンダをはるかに凌ぐ多様なニーズに対応します。 センサスイッチの搭載後の外観形状も出っ張りがなく、狭いスペースへの取付けも簡単にできます。取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.5給油不要作動速度範囲(mm/s)30~500
LAカップリング ソケット(ロックリングなし)
リケン¥1,898税込¥2,0881個当日出荷日本水道協会認証登録品です。ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。用途水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管。材質可鍛鋳鉄(FCMB)
電気のこぎり
パオック¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷付属の刃は日本製(石鋸工業)で切れ味抜群です。刃先ブレ防止形状です。手鋸に近い形状と動作で、取り扱いしやすいです。スピードコントロール付です。用途庭木の剪定、木材、プラスチックの切断に。セット内容木工用替刃210mm、PC・塩ビ用替刃210mm、六角棒レンチ4mm材質刃:SK-5質量(kg)1.5材質(本体)ナイロン電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)4.5切断能力(mm)庭木:65、木材:60、塩ビ管:110定格消費電力(W)250定格時間(分)20ストローク数(spm)800~3200(スピードコントロールダイヤル付1~7)ストローク幅(mm)10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×130×60
厚口基準スコヤー 250mm
ユニセイキ¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷トラスコ品番838-0985幅(mm)35厚さ(mm)20質量(kg)3呼び寸法(mm)250竿長×台長(mm)250×150RoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.0045
アキレスジョイント 洗濯機防水パン接続用 内面フラット構造タイプ 特殊塩ビ樹脂製
アキレス(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷材質特殊塩ビ樹脂寸法D1(mm)60寸法D2(mm)58適合パイプVP50、VU50寸法D3(mm)58寸法D4(mm)58
ICHIGO ICHIE スリムネックツートンステッキ(伸縮・細身)
マキテック¥5,198税込¥5,7181本翌々日出荷細首で握り易いステッキ材質握り部:木製、ストラップ:ナイロン質量(g)約260長さ(cm)70.5~92.5(伸縮10段階調節2.5cm間隔)寸法(Φmm)杖先ゴム:16材質(支柱)アルミ