カテゴリ
- メカニカル部品(12)
- 機構部品(5)
- 農業機械(4)
- 切削工具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- NTN(エヌティーエヌ)(10)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- NOK(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- コガネイ(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- 日東工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- 前田シェルサービス(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- ハリケーン(1)
- ユニオンツール(1)
- ダイゾーニチモリ(1)
- ミヤコ自動車(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- GENTOS(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「as-203」の検索結果
![無塵衣AS203C(男女兼用上衣)[CL10000] アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33449735-250806-04.jpg)
無塵衣AS203C(男女兼用上衣)[CL10000]
アズワン(1件のレビュー)¥5,396税込¥5,9361着当日出荷から12日以内出荷グレードクラス10000混率(%)ポリエステル100%表面抵抗値(Ω)107生地帝人ファイバー
スラストベアリング(スラストワッシャ) AS
IKO(日本トムソン)(15件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から4日以内出荷スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。寸法s(mm)1幅s(mm)1
OA型屋外用小型ボックス 鉄製基板付
日東工業(17件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1面当日出荷から6日以内出荷モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。保護等級IP44材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋外板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄塗装粉体塗装材質(基板)鉄材質(ボックス)鉄
ゼットフラッシャー (アルミ用・板金用)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥9,798税込¥10,7781枚当日出荷から5日以内出荷シャープな刃形で刃数を多くし、切れ味が良く、切断面のバリや変形がなく仕上り良好です。各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)等の切断に最適です。用途各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)などの切断に。適合材アルミ・板金切断能力(mm)鉄鋼0.4
ジグシリンダCシリーズ 複動形
コガネイ(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から9日以内出荷豊富なシリーズ構成は従来の薄形シリンダをはるかに凌ぐ多様なニーズに対応します。 センサスイッチの搭載後の外観形状も出っ張りがなく、狭いスペースへの取付けも簡単にできます。取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.5給油不要作動速度範囲(mm/s)30~500
アニメDVD アニメコレクション ピアノ・コンサート
エー・アール・シー¥499税込¥5491枚4日以内出荷仕様字幕:日本語・英語、収録話数:8(可愛い花嫁さん(トム&ジェリー)・ピアノ・コンサート(トム&ジェリー)・ごきげんないとこ(トム&ジェリー)・ネズミ取り必勝法(トム&ジェリー)・ゴー!ゴー!ドカン!(ロード・ランナー&ワイリー)・ネコたちの大作戦(トゥイーティー)・南極への旅(バッグス・バニー)・サーカスで大はしゃぎ(ウッドペッカー))種類アニメコレクション ピアノ・コンサート使用時間(分)収録:56ジャンルアニメDVD音声日本語・英語
アルミ加工専用超硬エンドミル
ユニオンツール¥2,189~税込¥2,408~1本当日出荷から翌々日出荷加工面重視、シャープな切れ刃のアルミ用定番スクエアピン角タイプ用途アルミ加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応
タブレットPCホルダ - 1軸タイプ - クランプレバー保持 - マグネット取りつけ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から4日以内出荷タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。 マグネットのため、機器・装置への取りつけ・取りはずしが容易で、作業環境に応じてタブレットの取りつけ位置を簡単に変更することができます。また、未使用時に取りはずしておくことで盗難防止にも効果的です。 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。 クランプレバーを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTAS-13-330-MG-BK]] 13-20mm----[[DTAS-20-330-MG-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。 マグネットはゴムジャケットで覆われており、被吸着物との摩擦抵抗が大きくなるため、位置ずれを防止します。 ゴムジャケットの弾性により、鋳肌などの粗い表面でも確実に吸着します。また、被吸着物の傷つきを防止します。幅(mm)190/330最大積載荷重(kg)2最小高さ(mm)155
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR
NOK(163件のレビュー)¥59税込¥651個当日出荷から5日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
鋼板製ピロー形ユニット
NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から6日以内出荷軸受箱が精密プレスによる鋼板製で、軽量かつコンパクトでありながら大きな剛性をもたせていますので、取付スペースや重量に制約のある梱包用機器や、小型送風機、印刷機械、農業機械などに適しています。形状ピロー形ユニット
鋼板製ひしフランジ形ユニット
NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷取付ボルト穴が左右対称2箇所で、取付スペースが少なくて済むよう設計してあります。また、軸受箱は分離形のため取扱いが簡単です形状ひしフランジ形ユニット
Astrum(アストラム)クリップ付きヘッドライト ハイブリッド
GENTOS¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から5日以内出荷ジェントス アストラムシリーズの高出力「シンプル&スタイリッシュ」なフロントバッテリー ハイブリッドモデルが登場。シンプルな見た目ながら、ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライトです。付属の専用充電池(AST-03SB) 及び 単4アルカリ電池x3本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。※充電池WS-20SBも使用可能。最大700ルーメンの高出力、2時間の連続点灯が可能(最大202m先まで照射可能)。High > Mid > Eco > Red On > Red Flashの5段階照射でEcoモード時は19時間の連続点灯。ヘッドプレートに方向を調整できる取り外し可能なクリップを搭載。幅広い使い方が可能。充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時も別売りバッテリーの充電が可能。バッテリーにチャージングインジケーターがついている為、充電状況の確認可能。充電中:赤点灯 充電完了:緑点灯。フォーカスが可能で遠近両方の作業に最適。モードメモリー機能付きで、終了時の点灯モードにて再開。すべり止め付きヘッドバンド(25mm幅)・専用充電池(AST-03SB)・充電用USB Type-Cケーブル(20cm)・クリップが付属されています。※ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性が向上しています。用途1m落下耐久とIPX5(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm幅)、専用充電池(AST-03SB)、充電用USB Type-Cケーブル(20cm)、クリップ質量(g)105電源専用リチウムポリマー充電池(型番AST-03SB)Li-Poly 3.7V、1100mAh、4.07Wh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)65.8×47.5×46.7防塵防水性能IPX5(1m)電池寿命充放電約300回MAX容量から20%減※アルカリ乾電池 単4×3本やジェントス充電池WS-20Bも使用可能充電時間(時間)約3光束(Lm)(最大)700明るさ(Lm)約700~75照射距離(m)(最大)約202連続点灯時間(時間)(約)2~19落下耐久(m)1
ストレッチャーユニット 鋼板製ミニタイプ
NTN(エヌティーエヌ)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から6日以内出荷形状ストレッチャーユニット軸穴種別円筒穴形ユニット形状ストレッチャーユニット取付ボルトの呼びM10材質(ユニット)鋼板製
鋼板製丸フランジ形ユニット
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷精密プレスされた鋼板製の軸受箱とシール付ラジアル玉軸受を組み合わせた構造で、軽量でしかも小さいスペースでも充分組み込めます。また分離形であるので簡単に取り付けられ、脱穀機のような主として安定した軽荷重用に適しています。
クリーナアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷規格19~21フクム図解NoBP2520MA エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 クリーナアセンブリ_No.18、BP2521AS エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 クリーナアセンブリ_No.19、KC23NXL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.18、KC23NXG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.18、TK230DX キャブレタ、燃料タンク部品_No.18、JC203DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.18、BC203S エンジン キャブレタ,燃料タンク部品_No.18A、BP2520AS エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 クリーナアセンブリ_No.18、BC233SL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.18A、KC23RXL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.18A、LBC233SL エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.18、KC23RXG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.18Aなど
高性能潤滑スプレー アドモス
ダイゾーニチモリ¥1,798税込¥1,9781本(420mL)当日出荷大切な機械のメンテナンスにすぐれた潤滑剤。AS-01は、強力な浸透油に潤滑性にすぐれた有機モリブデンを分散させた浸透・防錆・潤滑剤です。AS-03は、-20~+200℃までの高温まで使用可能で、耐水性、機械的安全性にすぐれた長期潤滑に適したウレア系グリーススプレーです。容量(mL)420グリス種類ウレアグリース
スタータロープ
BIGM(丸山製作所)¥699税込¥7691個6日以内出荷図解NoBC264SNL リコイルスタータ部品 スタータロープ_No.9、JC203DXL エンジン リコイルスタータ部品_No.9、JHC26U-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.9、AS15CD エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 スタータロープ_No.9、LBC26UT エンジン リコイルスタータ、燃料タンク部品_No.9、KC23RXG エンジン リコイルスタータ部品_No.9、AS20TP エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 スタータロープ_No.9、KS13S エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.9、BCL20SL エンジン リコイルスタータ部品 スタータロープ_No.9、GKS20-1 リコイルスタータ部品_No.9、KS1300 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.9、AC23DXL リコイルスタータ部品 スタータロープ_No.9、LBC263UT-DX エンジン リコイルスタータ部品_No.9、BCW233S エンジン リコイルスタータ部品_No.9、JC264DXL リコイルスタータ部品_No.9など
スタータアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷規格ダンパーEE260ヨウ、3~10フクム図解NoAC26SAL エンジン (リコイルスタータ)部品 スタータアセンブリ_No.2、GKP252 キャブレタ,リコイルスタータ部品 スタータアセンブリ_No.29、AC20SA エンジン(リコイルスタータ)部品 スタータアセンブリ_No.2、TKA23DX エンジン リコイルスタータ部品_No.2、LBC233SL エンジン リコイルスタータ部品_No.2、JC234DXL エンジン リコイルスタータ部品_No.2、JC203DXL エンジン リコイルスタータ部品_No.2、BC263STD エンジン リコイルスタータ部品 スタータアセンブリ_No.2、AC23SB エンジン(リコイルスタータ)部品 スタータアセンブリ_No.2、JC20S エンジン リコイルスタータ部品_No.2、JC23DX エンジン リコイルスタータ部品_No.2、BC203S エンジン リコイルスタータ部品_No.2、BP2521AS エンジン リコイルスタータ部品 スタータアセンブリ_No.2、BC233STD エンジン リコイルスタータ部品_No.2、BP252AS エンジン クランクケース、シリンダなど
マフラアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷図解NoNBC205 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、NBC203 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、AS15CD エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品 マフラアセンブリ_No.8、KS2020 エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.8、KS1300 エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.8




![無塵衣AS203C(男女兼用上衣)[CL10000] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33449735-250806-04.jpg)