カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(704)
- メカニカル部品(108)
- 農業機械(105)
- 機構部品(46)
- 制御機器(31)
- 切削工具(26)
- 測定用品(25)
- 科学研究・開発用品(24)
- 物流用品(22)
- FA担当者のオススメ新商品(22)
- 建材・エクステリア(10)
- 医療(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 安全靴・作業靴(8)
- 自動車補修部品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 安全保護具(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 作業工具(5)
- 電気材料(4)
- 自動車純正部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 安全標識(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 学童・教育用品(3)
- バイク部品(2)
- テープ(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 塗料(2)
- 清掃用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 介護用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 作業服(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク純正部品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定関連サービス(1)
- 建築金物(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 研磨材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック純正部品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(583)
- BIGM(丸山製作所)(104)
- 伊東電機(69)
- 近藤製作所(39)
- コガネイ(31)
- PISCO(ピスコ)(26)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(21)
- CKD(20)
- 第一計器(20)
- TRUSCO(13)
- VISHAY(11)
- サカセ化学工業(9)
- 京セラ(7)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- アズワン(5)
- NOK(5)
- 三共製作所(5)
- エスコ(4)
- NSK(日本精工)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「as-25」の検索結果

【オーダー】窓用ブラインド ユニーク25(AS25) 標準タイプ
ニチベイ¥13,690~税込¥15,059~1台4日以内出荷お求めやすいユニークは一般家庭を始め、さまざまな窓でお使いいただけます。仕様【スラットカラー】ベーシックスラット:V1001~V1104、遮熱スラット:V12〇〇より選択幅(mm)270~3000(5mm単位にて)高さ(mm)100~4000(10mm単位にて)タイプ標準タイプ:ビスで取付するタイプ操作方法ワンポール式(Q):スラットの回転操作をする操作棒に昇降コードを内蔵したスマートな操作方法。ポール式(P):昇降はコードで角度調節は操作棒で行うオーソドックスな操作方法。スラット幅(mm)25サービス分類オーダー・加工
Oリング Sシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(58件のレビュー)¥24~税込¥26~1個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別S形固定用材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
スラストベアリング(スラストワッシャ) AS
IKO(日本トムソン)(15件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から4日以内出荷スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。寸法s(mm)1幅s(mm)1
アキレスジョイント 洗濯機防水パン接続用 特殊塩ビ樹脂製
アキレス(9件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷寸法L1(mm)40寸法D1(mm)60寸法D2(mm)58寸法L3(mm)40適合パイプVP50、VU50
消臭袋
ハウスホールドジャパン¥229~税込¥252~1冊(10枚)当日出荷強力消臭剤がイヤな臭いをしっかり吸収!臭いを抑えます。高性能消臭剤配合の消臭ポリ袋。消臭剤が臭い成分を吸収し、不快な臭いを減らします。コンパクトなパッケージで、置く場所に困りません。旅行中に、閉め切った室内に、緊急時にあると安心です。材質高密度ポリエチレン(HDPE)厚さ(mm)0.025入数(枚)10
Oリング(円筒面固定用・平面固定用)
森清化工(3件のレビュー)¥54~税込¥59~1袋ほか当日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
USB3.2(Gen1) スライド式USBメモリー
ARCHISS(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本ほか当日出荷から5日以内出荷USB3.2(Gen1)の高速転送。便利なスライド式。持ち運びを考えた、ストラップホール付き&キャップレスデザイン。USB3.2(Gen1)対応で、高速転送が可能です。また、USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0にも対応しています。コネクタがスライド式で出し入れ可能。わざわざキャップを外すことなくスムーズに利用できます。ストラップホールがついているので、持ち運びに便利です。スライド式と合わせて便利に持ち出せます。※ストラップは付属しません。色ブラックキャップタイプスライド式
ハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置なし)
TRUSCO(1件のレビュー)¥57,980~税込¥63,778~1台当日出荷から16日以内出荷荷物の昇降が簡単にできます。 幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。 ゴム車輪の採用で滑らかな安定した走行を実現。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。用途荷物の運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付機能早送り装置なし
リジッドカップリング RASタイプ
アサ電子工業(6件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷から8日以内出荷ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ材質アルミ種類リジッドタイプ
安心構造カッターナイフ「フレーヌ」替刃・大型
コクヨ(1件のレビュー)¥549税込¥6041セット(5枚)当日出荷タイプ大型入数(枚)5刃幅(mm)18厚さt(mm)0.5材質(ケース)PP材質(刃)炭素鋼適合カッターHA-S200
足場板 AS アルステージ
長谷川工業¥49,980~税込¥54,978~1枚ほか翌日出荷から5日以内出荷たわみが少なく、2点支持で使える足場板 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)仕様水抜き穴つき/円周フランジ加工材質アルミ厚さ(mm)47タイプ片面使用
ペースト(ネジ焼付き防止) モリペーストAS 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥19,980税込¥21,9781缶(2.5kg)当日出荷トラスコ品番868-3018容量(kg)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ゼットフラッシャー(アルミ用・板金用)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥8,098~税込¥8,908~1個当日出荷各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)等の切断に穴径(Φmm)25.4適合材アルミ・板金
半袖ポロシャツ AS-257
コーコス信岡¥2,390税込¥2,6291着翌々日出荷JIS帯電防止規格T8118適合のポロシャツ。 衿後ろ部分に『クーリッシュウィンドウ』を搭載した防透・消臭機能付ポロシャツ。 JIS帯電防止規格T8118適合 消臭テープ付 吸汗速乾加工 屋外での温度上昇を抑える 透け防止・UVカット種別半袖ポロシャツ混率(%)ポリエステル100素材制電フルダル鹿の子材質(ボタン)樹脂
長袖ポロシャツ AS-258
コーコス信岡¥2,390税込¥2,6291着翌々日出荷JIS帯電防止規格T8118適合のポロシャツ。 衿後ろ部分に『クーリッシュウィンドウ』を搭載した防透・消臭機能付ポロシャツ。 JIS帯電防止規格T8118適合 消臭テープ付 吸汗速乾加工 屋外での温度上昇を抑える 透け防止・UVカットその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ポロシャツ混率(%)ポリエステル100素材制電フルダル鹿の子材質(ボタン)樹脂名入れ可
ホースクリップ 11.0mmタイプ(スチール・クイック脱着タイプ)
JUBILEE(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1セット(2個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質スチール(亜鉛コート処理)厚さ(mm)0.82バンド幅(mm)11締付トルク(N・m)4.5
小型光学系ユニット
シグマ光機¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から12日以内出荷防振台・光学実験台などの上に直接M6ボルトで固定して、小型光学系の各ユニットを低光軸で直接的に配置・構築するための製品です。小型アルミガイド用キャリアと併用して使用します。長さの変更などへの対応も可能です。
マイクロカプラ
SK11¥349~税込¥384~1個当日出荷超小型空圧制御器用カプラです。スリーブ外径9.5mmの小型・軽量タイプです。押しこむだけのワンタッチ接続です。用途エアー配管継手(マイクロカプラ)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1適合流体空気
専用脚立 AS型
ナカオ¥23,980~税込¥26,378~1台翌々日出荷天板が広く、各段すべて幅広ステップ材(60mm)を使用していますので、作業性及び安全性が抜群にすぐれている専用脚立です。水平型開き止め付。仕様折畳み式、固定式端具材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)60天板寸法(mm)250×365
基板端子
TRUSCO¥519~税込¥571~1パック(10個)当日出荷車載、空調、新エネルギー関係を中心に幅広く使用される基板端子です。材質/仕上基板端子:黄銅(C2680R)スズメッキ、ビス:黄銅(C2700W)ニッケルメッキ
高磁力マグネット棒
カネテック¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から16日以内出荷サニタリー仕様の高品位仕上げです。 長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000 G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。 特に磁性の弱い金属粉の除去率を上げたい場合、表面磁束密度 1.2T(12,000G)のPCMB-Uタイプもあります。用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。 組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の捧です。
ホースクリップ 11.0mmタイプ(SUS304・クイック脱着タイプ)
JUBILEE¥1,998~税込¥2,198~1セット(5個)ほか当日出荷材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.8バンド幅(mm)11締付トルク(N・m)4.5
オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TAS型
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷メーカー4万回開閉試験をクリアしています。オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。両羽根ともL字のブラケットです。用途液晶モニターや監視カメラなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)種類特殊形状仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
LAカップリング ソケット(ロックリングなし)
リケン¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷日本水道協会認証登録品です。ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。用途水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管。材質可鍛鋳鉄(FCMB)
...