カテゴリ

  • 農業機械(116)
  • メカニカル部品(25)
  • 機構部品(16)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 空調・電設資材(9)
  • 制御機器(7)
  • バイク純正部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 作業工具(5)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 切削工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 安全標識(3)
  • 防犯用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク部品(2)
  • 塗料(2)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as-26」の検索結果

関連キーワード
254件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Sシリーズ固定用(NBR)武蔵オイルシール工業(55件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)種別S形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS廣杉計器(10件のレビュー)
1,288税込1,417特価
1袋(50個)
当日出荷から13日以内出荷
種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング(円筒面固定用・平面固定用) 森清化工Oリング(円筒面固定用・平面固定用)森清化工(3件のレビュー)
199税込219
1袋
当日出荷から9日以内出荷
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
ハイカプラ 20SFF SK11ハイカプラ 20SFFSK11
1,098税込1,208
1個
当日出荷
小型コンプレッサーの取り出し口等に最適です。設備配管から工具接続まで使用可能です。スリーブ操作で簡単に脱着できます。自動開閉バルブ内蔵です。鋼鉄製で重要部には焼き入れ鋼使用で丈夫です。振動に強く流量が大きいです。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。材質(本体)鋼鉄、(シール)NBR取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)1.5適合流体空気相手側取付サイズG(PF)1/4
Oリング 1AS型 NOKOリング 1AS型NOK(5件のレビュー)
35税込39特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ニトリルゴム(NBR)型式1AS
ナビエアータオル ナビス(アズワン)ナビエアータオルナビス(アズワン)(1件のレビュー)
31,900税込35,090
1枚
当日出荷
先端ゴムは幅広で、滑りにくく安定感に優れています。コンパクトで携帯に便利です。
付属品壁取り付けネジ材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1180検出距離(mm)(センサー反応):90~105寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×175×488電源コード(m)1.5風速(m/s)105運転音(dB)76dB(1m時)アズワン品番8-5911-11
鋼製ベアリング AS TYPE6 トックベアリング(TOK)鋼製ベアリング AS TYPE6トックベアリング(TOK)(4件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
金属リング、スチールベアリングをインサート成形する事により、高荷重に対応したタイプです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法W(mm)8(±0.2)許容荷重(N[kgf])686[70]幅(mm)8ねじ寸法M6×1
壁面取出しカバー Panasonic(パナソニック)壁面取出しカバーPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から5日以内出荷
被覆銅管を壁から引き出す部分に使用する化粧カバーです。スッキリしたフォルムのスタンダードタイプです。
種類壁面取出しカバー
タピス HG タジマ(田島ルーフィング)タピス HGタジマ(田島ルーフィング)
22,980税込25,278
1箱(8枚)
翌々日出荷
心地よさと落ち着きをもたらす贅沢な質感。新色3色を追加。
パイル長(mm)12パイル密度1/8ゲージ×11.5ステッチ寸法(mm)500×500厚さ(mm)15材質カーペットタイル(カットパイル)ケース質量(kg)14.7素材パイル:ナイロンF100%、バッキング:特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)仕様第一種適合品、制電、防炎、軽量化、重歩行、工場内リサイクル、VOC対策品各種認証グリーンラベルプラス認証プログラム:適合
ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS-B 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS-B廣杉計器(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
消臭袋20L ハウスホールドジャパン消臭袋20Lハウスホールドジャパン
199税込219
1パック(10枚)
5日以内出荷
生ごみやオムツ、ペットのフンや汚れた衣類などの不快な臭いを吸着する高性能消臭剤を配合
用途消臭 ゴミ袋 ごみ袋 オムツ袋 おむつ袋 生ゴミ 生ごみ 赤ちゃん ベビー 介護用 ペット用 オムツ処理袋材質HDPE厚さ(mm)0.02半透明寸法(縦×横)(mm)約520×600
パールスイベルジョイント AS型 昭和技研工業パールスイベルジョイント AS型昭和技研工業
199,800税込219,780
1個
当日出荷から12日以内出荷
パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
種類スイベルジョイント形状エルボ材質(本体)ステンレス製最高温度(℃)100接続ねじ込み型(Rc)材質(パッキン)NBR
Oリング 1A-S 大阪魂Oリング 1A-S大阪魂
667税込734
1袋(15個)
翌々日出荷から9日以内出荷
スチールベアリング LAMP(スガツネ工業)スチールベアリングLAMP(スガツネ工業)
269税込296
1個
当日出荷から9日以内出荷
スチールで構成された高荷重ベアリングです。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S26 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S26NOK
57税込63
1個
3日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0520-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)25.5内径許容差(mm)±0.15
シェーカー用アクセサリー IKAシェーカー用アクセサリーIKA
9,398税込10,338
1式
6日以内出荷
固定クリップ
26x130mm/6.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型) エスコ26x130mm/6.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)エスコ
3,580税込3,938
1個
翌日出荷
二面幅(mm)26エスコ品番EA615AS-26商品構成単品
壁面取出しカバーPタイプ Panasonic(パナソニック)壁面取出しカバーPタイプPanasonic(パナソニック)
799税込879
1個
3日以内出荷
被覆銅管を壁から引き出す部分に使用する化粧カバーです。カバーにはフランジ部があり、既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。また大き目の開口穴でもきれいにふさげます。
種類壁面取出しカバー
Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチショート刃 S&K(三興製作所)Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチショート刃S&K(三興製作所)
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷
Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。仕上げ加工時の取り代が小さくできます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35/40HRC)。表面処理Sコーティングねじれ角(°)30°RoHS指令(10物質対応)対応
83x140mm ライトクリーニングたわし エスコ83x140mm ライトクリーニングたわしエスコ
405税込446
1個
翌日出荷
細目 研磨材を含まないスポンジたわしです。 キズをつけたくないもののクリーニングに適しています。
材質ポリエステル不織布、スポンジ:ポリウレタンピンクエスコ品番EA928AS-26寸法(mm)83×140×38質量(g)29適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
交換用スチロールライナー エスコ交換用スチロールライナーエスコ
385税込424
1個
翌日出荷
EA998AF-21用交換用スチロールライナー。
材質発泡スチロール
滑り止めコート剤 安全地帯 Devcon(デブコン)滑り止めコート剤 安全地帯Devcon(デブコン)
45,980税込50,578
1セット
当日出荷から4日以内出荷
●耐薬品性、耐摩耗性、耐衝撃性があります。●耐摩耗性が良く、耐久性が高い上、専用塗装工具による簡単施工が可能です。●無溶剤タイプであり、低臭気です。●耐水、耐薬品性良好です。●ローラーの使い分けで凹凸状態の調整可能です。●2液性滑り止めコート剤です。●車輌交通の激しい部分でも安全なグリップ力があります。
用途●工場内階段・通路などに。主成分エポキシ樹脂主な用途金属、セラミック、コンクリート危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.7LRoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品性、耐摩耗性、耐衝撃性危険物の性状非水溶性
ラチェットレンチ シノ付 EA602ASシリーズ エスコラチェットレンチ シノ付 EA602ASシリーズエスコ
5,720税込6,292
1本
翌日出荷
シノ付、正逆転操作は切換え爪式です。片側ソケット部が突出ていないため、狭い凹部の締付けに適しています。12ポイント
ion Depo Type A 超硬スクエアエンドミル TOWA[切削工具]ion Depo Type A 超硬スクエアエンドミルTOWA[切削工具]
1,598税込1,758
1本
翌日出荷
イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type A は、調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能!耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現!メーカー独自の再研磨、再コーティング技術により性能劣化を抑制し更なるランニングコスト削減に貢献!
材質超硬形状スクエアコーティングion Depo Type Aねじれ角(°)30
壁面取出カバー(フリージョイント用) Panasonic(パナソニック)壁面取出カバー(フリージョイント用)Panasonic(パナソニック)
689税込758
1個
3日以内出荷
被覆銅管を壁面から引き出す部分に、ジャバラ部で切断したフリージョイントを使用する場合の化粧カバーです。
種類壁面取出しカバー
6.0x15mm [-]ドライバー(スタビー型) エスコ6.0x15mm [-]ドライバー(スタビー型)エスコ
365税込402
1個
翌日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂エスコ品番EA557AS-26種類電工ドライバー/スタビードライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
工具収納バスケット エスコ工具収納バスケットエスコ
3,870税込4,257
1セット(3個)
翌日出荷
ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。積み重ね可能。車内や倉庫のスペースを有効活用できる浅型タイプ。収納時でも積み重ねができます。握りやすい大型ハンドル。大型電動工具等もラクラク収納できるゆとりある設計。
ステンレス用熔接棒 (2.6mm) エスコステンレス用熔接棒 (2.6mm)エスコ
6,930税込7,623
1個
翌日出荷
スパッタの飛ばない熔接棒。 19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る作業性に優れた熔接棒です。 ステンレス鋼中で最も広く使用されています。
用途SUS304同士の共金熔接棒径(Φmm)2.6全長(mm)350エスコ品番EA318AS-2.6
シェーカー用アクセサリー IKAシェーカー用アクセサリーIKA
23,980税込26,378
1式
5日以内出荷から33日以内出荷
壁面取出カバーPタイプ(室内用) Panasonic(パナソニック)壁面取出カバーPタイプ(室内用)Panasonic(パナソニック)
699税込769
1個
3日以内出荷
被覆銅管を壁へ引き込む部分に使用する化粧カバーです。カバーにはフランジ部があり、既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。また大き目の開口穴でもきれいにふさげます。
種類壁面取出しカバー
壁面取出カバー(排じん&換気機能付エアコン用) Panasonic(パナソニック)壁面取出カバー(排じん&換気機能付エアコン用)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
被覆銅管を壁面から引き出す部分に使用する化粧カバーです。換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は45°ピッチで調整可能でビス不要のはめ込みタイプです。Φ100以下、厚さ3mm以下の化粧プレートについては外さずに、その上からカバーが出来ます。
種類壁面取出しカバー寸法F(mm)95.2寸法B(mm)108寸法C(mm)126.2コアドリル径(推奨)Φ80mm以下
壁面取出しカバー(室内用) Panasonic(パナソニック)壁面取出しカバー(室内用)Panasonic(パナソニック)
799税込879
1個
3日以内出荷
被覆銅管を壁へ引き込む部分に使用します。
種類壁面取出しカバーアイボリー
壁面カバーP ラージ 60型 Panasonic(パナソニック)壁面カバーP ラージ 60型Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
種類ウォールコーナー
壁面取出カバーPタイプ(排じん&換気機能付エアコン用) Panasonic(パナソニック)壁面取出カバーPタイプ(排じん&換気機能付エアコン用)Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
被覆銅管を壁面から引き出す部分に使用する化粧カバーです。換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は15°ピッチで調整可能でビスで固定します。カバーにはフランジ部があり、既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。
種類壁面取出しカバー寸法B(mm)146寸法C(mm)126
ラチェットレンチ EA602ASシリーズ エスコラチェットレンチ EA602ASシリーズエスコ
30,300税込33,330
1本
翌日出荷
6ポイント、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
鋼製ベアリング AS TYPE5 トックベアリング(TOK)鋼製ベアリング AS TYPE5トックベアリング(TOK)
189税込208
1個
5日以内出荷
IDCコネクタ 2.54mmピッチ 26極 2列 メス 山一電機IDCコネクタ 2.54mmピッチ 26極 2列 メス山一電機
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様●極数:26●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:234-2897アズワン品番65-7492-50
ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS RoHS2対応品 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS RoHS2対応品廣杉計器
1,698税込1,868
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
乳白色熱変形温度(℃)1.82MPa…110UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
(D036T)タイヤ,ソツクス ニッサン(D036T)タイヤ,ソツクスニッサン
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
(D036T)タイヤ,ソツクス ニッサン(D036T)タイヤ,ソツクスニッサン
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷