カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • メカニカル部品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 機構部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 農業機械(2)
  • 厨房用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as-325」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS廣杉計器(10件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1袋(50個)
当日出荷から13日以内出荷
種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)サポーター 六角 カメダデンキジュラコン(R)サポーター 六角カメダデンキ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(50個)
当日出荷から13日以内出荷
基板や保護カバー、部品取付に便利なジュラコン(R)製サポーターです。
ねじ径M3仕様RoHS対応品材質(本体)ジュラコン(R)ピッチ(mm)0.5色(本体)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS-B 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS-B廣杉計器(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
パッセハード リスパッセハードリス
1,598税込1,758
1個
当日出荷
フタの外周に軟質素材を使用していますので、フタの開け閉めがラクに行なえます。 本体には便利な目盛付です。 ソフトな材質で優れた密閉性、水分の多い保存品も安心して収納できます。
用途食品保存・他備品収納に最適です。材質本体:ポリプロピレン(PP)/フタ:ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)半透明耐熱温度(℃)(本体):140、(フタ):70
パールスイベルジョイント AS型 昭和技研工業パールスイベルジョイント AS型昭和技研工業
39,980税込43,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
種類スイベルジョイント形状エルボ材質(本体)ステンレス製最高温度(℃)100接続ねじ込み型(Rc)材質(パッキン)NBR
M3x25mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/28本) エスコM3x25mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/28本)エスコ
310税込341
1パック(28本)
当日出荷
エスコ品番EA949AS-325材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径M3頭部形状皿頭
G 3/8"x 8.0mm 雄ねじステム エスコG 3/8"x 8.0mm 雄ねじステムエスコ
425税込468
1個
翌日出荷
仕様適合ホース内径:5/16"(8mm)材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.2アズワン品番64-7819-63入数1個
薄形シリンダ CQ2シリーズAS SMC薄形シリンダ CQ2シリーズASSMC
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2AS32-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2AS32-~)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CDQ2AS32 SMC薄形シリンダ CDQ2AS32SMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2AS32) SMCCQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2AS32)SMC
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
REAS - サインロッドレスシリンダ/スライダ形(すべり軸受)(REAS32) SMCREAS - サインロッドレスシリンダ/スライダ形(すべり軸受)(REAS32)SMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
(MD325)GOVERNOR AS 三菱ふそう(MD325)GOVERNOR AS三菱ふそう
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
サインロッドレスシリンダ/スライダ形:すべり軸受 (REAS32-~) SMCサインロッドレスシリンダ/スライダ形:すべり軸受 (REAS32-~)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・最大速度 300mm/s
耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2AS32 SMC耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2AS32SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
サインロッドレスシリンダ/スライダ形:すべり軸受 REAS3 SMCサインロッドレスシリンダ/スライダ形:すべり軸受 REAS3SMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・最大速度 300mm/s
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
20-CDQ2AS SMC20-CDQ2ASSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2AS32) SMCCQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2AS32)SMC
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
25A-CQ2-Z_S/25A-CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ SMC25A-CQ2-Z_S/25A-CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ/二次電池対応シリーズSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
作動方式複動・片ロッドポートねじの種類(-) Rc
パールスイベルジョイント ASシリーズ(テーパねじ取付・ステンレス鋼製) AS 昭和技研工業パールスイベルジョイント ASシリーズ(テーパねじ取付・ステンレス鋼製) AS昭和技研工業
45,980税込50,578
1個
29日以内出荷
360°円滑な回転ができます。メインシールにOリングなどのリング状パッキンを使用しているため、安定したシール性能を発揮します。ボディとシャフトの組合せにより、6種類のスタイルがあります。使用する流体や各種用途に応じて、メインシールの材質とグリースを選択することができます。・100℃以上の高温、又は特殊流体での使用の場合は、ご相談下さい。スイベルジョイントとは安定したシール機構で流体を滑らかに輸送します。パール・スイベルジョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を輸送するにあたって、その配管を回転させたり、上下・左右・前後の任意の方向に移動させる必要のあるときに使われます。360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が強く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。シール部には、Oリングその他のリング状パッキンを使用しておりますので、構造が簡単で、内部の圧力流体を全く漏洩することなく安定したシールができます。
形状スイベルジョイント
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRNOK(155件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷から7日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング AS568型 NOKOリング AS568型NOK(40件のレビュー)
99税込109特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
Oリング・フッソ AS568型 NOKOリング・フッソ AS568型NOK(83件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
短冊形ステッカー(1サイズ) つくし工房短冊形ステッカー(1サイズ)つくし工房(1件のレビュー)
239税込263
1枚
当日出荷から4日以内出荷
取付方式ステッカー材質ステッカー
AS-568 Oリングキット (NBR 90) 高圧タイプ PETSEALSAS-568 Oリングキット (NBR 90) 高圧タイプPETSEALS
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
北米の建設機械・農業機械のメンテナンスに使用されるAS568 規格の O リングキットです。 油圧機器の高圧に耐えられる NBR90 をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 キットは専用のプラスティックケースに各サイズごとに収納されているため、効率よく作業をすすめることができます。
用途北米の建設機械・農業機械等のOリングの保守メンテに。セット内容AS-006/AS-007/AS-008/AS-009/AS-010/AS-011/AS-012各20個、AS-110/AS-111/AS-112/AS-113/AS-114/AS-115/AS-116各13個、AS-210/AS-211/AS-212/AS-213/AS-214/AS-215/AS-216/AS-217/AS-218/AS-219/AS-220/AS-221/AS-222各10個、AS-325/AS-326/AS-327各7個硬度(Oリング)90内容30種類、382ヶ入材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
椿本チエイン パワーロック ASシリーズ 椿本チエイン椿本チエイン パワーロック ASシリーズ椿本チエイン
89,980税込98,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
もっともポピュラーな汎用タイプです。
用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。使用温度範囲(℃)-30~+200
パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM380AS 伊東電機パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM380AS伊東電機
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷から40日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS 伊東電機パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS伊東電機
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷から40日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
【レンタル】MAS-100/MAS-100NTシリーズ用三脚 長さ100-325cm 1Unit 1.09326.0001 Merck(メルクミリポア)【レンタル】MAS-100/MAS-100NTシリーズ用三脚 長さ100-325cm 1Unit 1.09326.0001Merck(メルクミリポア)
3,798税込4,178
1個
翌日出荷
MAS-100/MAS-100NTシリーズオプション品
ペタローラーAS導電性 アトム興産ペタローラーAS導電性アトム興産
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
作業者の導電手袋・アースバンドを通じて静電気を逃がします。 粘着剤、シリカ成分を使用していません。 ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。 粘着ゴムのみの交換が可能です。 摩擦帯電、はく離帯電を低減させました。 グリップで全体に導電性を保持しています。
用途各種ディスプレイのクリーニングに、印刷、塗装前の防じん対策に材質ローラー部:導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)、グリップ部:ステンレス(SUS304)抵抗値(Ω)108
パワーロック AS-KPシリーズ 椿本チエインパワーロック AS-KPシリーズ椿本チエイン
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
汎用タイプです。 クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
Oリングキット 東日興産(TN)Oリングキット東日興産(TN)
13,980税込15,378
1セット(30種類×378個)
4日以内出荷
パワーロック 椿本チエインパワーロック椿本チエイン
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷から80日以内出荷
MAS-100/MAS-100NTシリーズ用三脚 長さ100-325cm 109326 1Unit Merck(メルクミリポア)MAS-100/MAS-100NTシリーズ用三脚 長さ100-325cm 109326 1UnitMerck(メルクミリポア)
151,999税込167,199
1個
6日以内出荷
アズワン品番61-0209-90
ターンブラケット BIGM(丸山製作所)ターンブラケットBIGM(丸山製作所)
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様T1.6関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.8MB)図解NoADS26AS 本体(背負枠)部品 ターンブラケット_No.2、MBS265R 本体 ハンドル、背負枠部品_No.2、MBS235R 本体 ハンドル、背負枠部品_No.2、MBS325R 本体 ハンドル、背負枠部品_No.2、MBS305R 本体 ハンドル、背負枠部品_No.2、MBS250H 本体 ハンドル、背負枠部品_No.2、MBS265SP 本体 ハンドル、背負枠部品_No.2、BCS23CSN 本体 背負枠部品 ターンブラケット_No.2、MBS305SP 本体 ハンドル、背負枠部品_No.2、MBS235SP 本体 ハンドル、背負枠部品_No.2、MBS2640D 本体 ハンドル、背負枠部品_No.2、BCS26CSN 本体 ハンドル、背負枠部品 ターンブラケット_No.2
セオイバンドマトメ BIGM(丸山製作所)セオイバンドマトメBIGM(丸山製作所)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
規格クロホウセイタイプ部品名称セオイバンドマトメ関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.69MB) 展開図7(0.69MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.68MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(0.68MB) 展開図13(0.78MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(0.8MB) 展開図16(0.8MB) 展開図17(0.8MB) 展開図18(0.8MB) 展開図19(0.8MB) 展開図20(0.78MB) 展開図21(0.8MB) 展開図22(0.98MB)図解NoBCS264SN 本体 背負枠部品_No.13、MBS250H 本体 ハンドル、背負枠部品_No.13、BCS300RS-1 本体 ハンドル、背負枠部品_No.14、MBS265R 本体 ハンドル、背負枠部品_No.13、BCS23CSN 本体 背負枠部品 セオイバンドマトメ_No.13、JCS260DX-1 本体 背負枠部品_No.13、BCS254 Y18 本体 ハンドル、背負枠部品_No.19、MBS235R 本体 ハンドル、背負枠部品_No.13、BCS264S 本体 ハンドル、背負枠部品_No.14、MBS235SP 本体 ハンドル、背負枠部品_No.13、ADS26AS 本体(背負枠)部品 セオイバンドマトメ_No.13、MBS251H 本体 ハンドル、背負枠部品_No.19、BCS260RS-1 本体 背負枠部品_No.13、MBS325R 本体 ハンドル、背負枠部品_No.13、LBCS264S 本体 ハンドル、背負枠部品_No.14、BCS26CSN-1(Y13) 本体 背負枠部品 セオイバンドマトメ_No.13、MBS265SP 本体 ハンドル、背負枠部品_No.13、BCS303RS 本体 背負枠部品_No.13、BCS26CSN 本体 ハンドル、背負枠部品 セオイバンドマトメ_No.13、MBS2640D 本体 ハンドル、背負枠部品_No.13、BCS263RS 本体 背負枠部品_No.13、BCS26CSN-1 本体 背負枠部品 セオイバンドマトメ_No.13、JCS261DX 本体 背負枠部品_No.13、BCS263SN 本体 背負枠部品_No.13、MBS305R 本体 ハンドル、背負枠部品_No.13、MBS305SP 本体 ハンドル、背負枠部品_No.13、BCS234S 本体 ハンドル、背負枠部品_No.14
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C32-3~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C32-3~)SMC
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動