カテゴリ
- メカニカル部品(9)
- 機構部品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 自動車純正部品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 農業機械(4)
- 電気材料(2)
- トラック純正部品(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- 伊東電機(9)
- SMC(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- スバル(4)
- NOK(3)
- 昭和技研工業(2)
- KVK(2)
- SapiSelco(2)
- 日野自動車(2)
- エスコ(1)
- ノーブランド(1)
- ベッセル(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- カメダデンキ(1)
- 森清化工(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
エコロジープロダクト
「as-340」の検索結果

パールスイベルジョイント AS型
昭和技研工業¥86,980税込¥95,6781個当日出荷から20日以内出荷パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。種類スイベルジョイント形状エルボ材質(本体)ステンレス製最高温度(℃)100接続ねじ込み型(Rc)材質(パッキン)NBR
パールスイベルジョイント ASシリーズ(テーパねじ取付・ステンレス鋼製) AS
昭和技研工業¥98,980税込¥108,8781個31日以内出荷360°円滑な回転ができます。メインシールにOリングなどのリング状パッキンを使用しているため、安定したシール性能を発揮します。ボディとシャフトの組合せにより、6種類のスタイルがあります。使用する流体や各種用途に応じて、メインシールの材質とグリースを選択することができます。・100℃以上の高温、又は特殊流体での使用の場合は、ご相談下さい。スイベルジョイントとは安定したシール機構で流体を滑らかに輸送します。パール・スイベルジョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を輸送するにあたって、その配管を回転させたり、上下・左右・前後の任意の方向に移動させる必要のあるときに使われます。360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が強く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。シール部には、Oリングその他のリング状パッキンを使用しておりますので、構造が簡単で、内部の圧力流体を全く漏洩することなく安定したシールができます。形状スイベルジョイント材質(本体)ステンレス最高温度(℃)100最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.1材質(パッキン)NBR
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR
NOK(161件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から5日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥148税込¥1631個当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS
伊東電機¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷から41日以内出荷連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM380AS
伊東電機¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷から41日以内出荷連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16-3~)
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷から25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8使用流体空気給油不要(無給油)
ヒートエアーニッパー(角型)ブレード付き
ベッセル¥219,800~税込¥241,780~1台4日以内出荷刃長変更、刃形状変更は別作にて対応可能です。用途光学樹脂レンズなどの白化や割れが困るワークカットに材質特殊合金鋼セット内容ヒーター(2本):HTL-28.5-6.25-1000L-80W1H(80W/100V) 使用推奨温度 140℃、温度センサー(2本):SNO-1000L-H(K熱電対)、スピードコントローラ メーターイン AS2002F-06、スピードエキゾーストコントローラ AQ340F-06-00使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
60mm 逆止弁 流量調節止水弁付ソケット
KVK¥9,898税込¥10,8881個6日以内出荷適合品番KM550、KF550、KM300AS、KF300AS、KM5000(T)、KM500A、KF500A、KM340AS、KM555G
ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM427AS PM427AS-10-340-3-200-NB487A
伊東電機¥25,840税込¥28,4241個41日以内出荷・標準モータAS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。その他【呼び周速度】10タイプPM427AS-10-□-3-200シリーズPM427AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)42.7パイプ寸法(mm)340周速度(m/min)(50/60Hz)10.7/12.9ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)8.4
ホースマトメ (アオ7.5X340L)
BIGM(丸山製作所)¥6,198税込¥6,8181個8日以内出荷規格7.5X340L図解NoAS51EMR-20 本体部品 ホースマトメ (アオ7.5X340L)_No.31
キャブレタパッキン
BIGM(丸山製作所)¥749税込¥8241セット(5個)8日以内出荷部品名称キヤブレタパツキン図解NoAS51EMR-20 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品 キャブレタパッキン_No.37、MKF-340H キャブレタ,エアクリーナ部品_No.26、MSE-30HR エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.41、MS073H-20 -A エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.41、MBS-310H エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.42、MS7310H-20 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.37、MLSE-30HR エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 キャブレタパッキン_No.37、MSE-25H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.41、BC310H キャブレタ、リコイルスタータ部品 キャブレタパッキン_No.42、MS071EHR エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 キャブレタパッキン_No.42、MS071EH エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.42など
カラー
BIGM(丸山製作所)¥96税込¥1061個8日以内出荷図解NoAS51EMR-20 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品 カラー_No.12、MS071EH エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.10、MKF-340H マフラ,リコイルスタータ部品_No.10、MS071EH-R(60L) エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 カラー_No.10、BP2540H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 カラー_No.12、AS51ET-20 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品 カラー_No.12、MB-310HU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.10、BC220H エンジン キャブレタ,リコイルスタータ部品_No.10、MS072EHR(70M)-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.6、MLSE-51H 100M エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 カラー_No.12、MB-220HU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.10など
スロットルレバー
BIGM(丸山製作所)¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷規格E350101ソウトウ19.1図解NoBP252A エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品 スロットルレバー_No.27A、MS072EHR-A 本体部品 スロットルレバー_No.22、NKS24 本体部品_No.30、IS236 本体部品_No.28、GS51EMR-50L ホンタイ部品 スロットルレバー_No.20、BP252AS エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品 スロットルレバー_No.27A、MKF-A450V ハンドル,シャリン部品_No.17、MKF-340 本体部品_No.53、MS072EHR(70M)-1 本体部品_No.22、BP252MA エンジン キャブレタ、フューエルタンク、エアクリーナ部品 スロットルレバー_No.27A、MKF-340H ホンタイ部品_No.51、MS072EHR-A(70M) 本体部品_No.22、BC420A 本体部品 スロットルレバー_No.32、MKF-345 ホンタイ部品_No.53、GKB2400U 本体部品_No.30、MKF-340(ステンレスバイド) ホンタイ部品_No.51、MS072EH-R-A(60L) 本体部品_No.26など
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-340AZ)
SMC¥15,980税込¥17,5781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)340形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM427AS-5
伊東電機¥15,980税込¥17,5781本41日以内出荷連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM605AS
伊東電機¥16,980税込¥18,6781本41日以内出荷連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS-5
伊東電機(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本41日以内出荷連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM427AS-15
伊東電機¥15,980税込¥17,5781本41日以内出荷連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM427AS-10
伊東電機¥15,980税込¥17,5781本41日以内出荷連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS-4
伊東電機¥15,980~税込¥17,578~1本41日以内出荷連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。