CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-340AZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-340AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
340
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34605567CDM2B32-340AZ-A33ASA33A
17,110
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
34605576CDM2B32-340AZ-A34AA34A
22,880
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
34605533CDM2B32-340AZ(-) オートスイッチなし
11,660
取扱い終了
返品不可
34605542CDM2B32-340AZ-A93A93
15,620
取扱い終了
返品不可
34605558CDM2B32-340AZ-A93LA93
16,280
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする