カテゴリ

  • 機構部品(3)
  • 切削工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)

「as-127」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンチスキッドテープ AS-127(凹凸面用) 日東電工アンチスキッドテープ AS-127(凹凸面用)日東電工(50件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
屋外凹凸面のさまざまな下地に貼ることができます。基材にアルミホイルを使用しているため、凹凸面にもしっかりフィットします。また、すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途工場、駅、各種施設の階段、スロープの滑り止めに主な用途滑り止め用引張強度(N/20mm)150
JIS配管識別テープ ASタイプ ユニットJIS配管識別テープ ASタイプユニット
879税込967
1セット(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
貼るだけでOK。水・熱に強いアルミ製。 ヨコ型。水関係。ステッカー。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
取付方式ステッカー材質アルミ使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100色(マンセル値)2.5PB 5/8
JIS配管識別ステッカー ASタイプ ユニットJIS配管識別ステッカー ASタイプユニット
849税込934
1組(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
水・熱に強いアルミ製!
材質アルミ仕様裏面粘着
プーリーベアリング NMB(ミネベア)プーリーベアリングNMB(ミネベア)
639税込703特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
内径d(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズ エスコ片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズエスコ
5,390税込5,929
1本
翌日出荷
12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
14- 27mm ホースクランプ(10個) エスコ14- 27mm ホースクランプ(10個)エスコ
370税込407
1袋(10個)
翌日出荷
材質430SSバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6アズワン品番64-7850-81入数10個ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"適合ホース径(Φmm)14~27
12.7mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット エスコ12.7mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビットエスコ
4,450税込4,895
1個
翌日出荷
エスコ品番EA811AS-12.7
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh313規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-7724全長(mm)OAL:130.3シャンク長(mm)LS:60切削径(Φmm)DC:12.7フルート長(mm)LCF:67.3使用可能長さ(mm)LU:40.4機能長さ(mm)LF:128寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.3接続径(Φmm)DCON:60
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh314規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-6134全長(mm)OAL:169.3シャンク長(mm)LS:60切削径(Φmm)DC:12.7フルート長(mm)LCF:106.3使用可能長さ(mm)LU:65.8機能長さ(mm)LF:167寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.3接続径(Φmm)DCON:60
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRNOK(155件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷から7日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング AS568型 NOKOリング AS568型NOK(40件のレビュー)
99税込109特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
Oリング・フッソ AS568型 NOKOリング・フッソ AS568型NOK(83件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から9日以内出荷
ALTIMETRY MTB GRIPS アリート(ariete)ALTIMETRY MTB GRIPSアリート(ariete)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:02645-ASALTIMETRY MTB GRIPS BLUE L-127mm 22/22mm SEBS販売備考:MTB用 L-127mm 22/22mmタイプ:MTB/クロスバイク/ロードバイク/シティサイクル色[カラー]:ブレー材質[素材]:SEBS仕様:非貫通内容量[数量]:左右セット内径:Φ22/22型番:02645使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。長さ:127
仕様非貫通材質SEBS長さ(mm)127ブレータイプMTB/クロスバイク/ロードバイク/シティサイクル型番2645内径(mm)Φ22/22
SWITCHBACK MTB GRIPS アリート(ariete)SWITCHBACK MTB GRIPSアリート(ariete)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:02646-ASSWITCHBACK MTB GRIPS BLUE L-127mm 22/22mm SEBS販売備考:MTB用 L-127mm 22/22mmタイプ:MTB/クロスバイク/ロードバイク/シティサイクル色[カラー]:ブレー材質[素材]:SEBS仕様:非貫通内容量[数量]:左右セット内径:Φ22/22型番:02646使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。長さ:127
仕様非貫通材質SEBS長さ(mm)127ブレータイプMTB/クロスバイク/ロードバイク/シティサイクル型番2646内径(mm)Φ22/22
木材&アルコールハイブリッドストーブ 小型 113g超軽量 五徳付 収納袋付 LandField木材&アルコールハイブリッドストーブ 小型 113g超軽量 五徳付 収納袋付LandField
8,910税込9,801
1台
5日以内出荷
機能性・デザイン性・携帯性とマルチに活躍するスタイリッシュなハイブリッドストーブです。内側のアルコールストーブ、外側のポットスタンドはそれぞれが独立でも使用可能で、合わせて使うことで、アルコールストーブの天敵であり風を凌ぐウィンドスクリーンとしての役目も果たします。落ちている枝などの木材が燃料になるので、アルコール燃料を急に切らしてしまっても問題ありません。五徳が付いているので、調理道具も安定して設置することができます。片手に乗るほどの超コンパクトサイズなので、持ち運びもラクラクできます。
用途・ソロキャンプ、おうちキャンプ、炭火焼、直火焼き、パーティー、災害時などに。付属品火消し蓋、収納袋+AS106:BH127容量(mL)燃料:アルコールストーブ80直径(Φcm)12耐荷重(kg)5燃焼時間(分)アルコールストーブ20高さ(cm)8.5収納時寸法(cm)直径9.5×高さ8.5
離床センサーふむナールLW トクソー技研離床センサーふむナールLWトクソー技研
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷
マットを踏むと検知してナースコールで通報します。 マットは耐久性に優れ、また防水構造ですので水洗いOKです。 オスイッチは押しボタン式ナースコールに設置し、検知すると駆動部がナースコールのボタンを押して通報します。
セット内容ふむナールLW(センサーマット)、オスイッチ種別オスイッチセット寸法(mm)(マット)495×900×5ライトグレー質量(g)(マット)1500電源(オスイッチ)ACアダプタ(DC12V)接続Φ3.5プラグ松吉医科器械コード24-2205-00
三脚用アダプター MAS-100 Eco用 109127 1Unit Merck(メルクミリポア)三脚用アダプター MAS-100 Eco用 109127 1UnitMerck(メルクミリポア)
26,799税込29,479
1個
8日以内出荷
アズワン品番61-0196-21
クリーンルーム用作業台 アズワンクリーンルーム用作業台アズワン
137,000税込150,700
1個
10日以内出荷
材質ステンレス(SUS430)ヘアーライン仕上げ奥行(mm)750耐荷重(kg)300
ステンレスパイプ作業台 アズワンステンレスパイプ作業台アズワン
245,900税込270,490
1個
14日以内出荷