46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)ほか
369 税込406
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

基板や保護カバー、部品取付に便利なジュラコン(R)製サポーターです。
ねじ径M3 仕様RoHS対応品 材質(本体)ジュラコン(R) ピッチ(mm)0.5 色(本体)乳白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
969 税込1,066
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(50個)
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
種類スイベルジョイント 形状エルボ 材質(本体)ステンレス製 最高温度(℃)100 接続ねじ込み型(Rc) 材質(パッキン)NBR
1個
19,980 税込21,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

フタの外周に軟質素材を使用していますので、フタの開け閉めがラクに行なえます。 本体には便利な目盛付です。 ソフトな材質で優れた密閉性、水分の多い保存品も安心して収納できます。
用途食品保存・他備品収納に最適です。 材質本体:ポリプロピレン(PP)/フタ:ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE) 半透明 耐熱温度(℃)(本体):140、(フタ):70
1個
379 税込417
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

360°円滑な回転ができます。メインシールにOリングなどのリング状パッキンを使用しているため、安定したシール性能を発揮します。ボディとシャフトの組合せにより、6種類のスタイルがあります。使用する流体や各種用途に応じて、メインシールの材質とグリースを選択することができます。・100℃以上の高温、又は特殊流体での使用の場合は、ご相談下さい。スイベルジョイントとは安定したシール機構で流体を滑らかに輸送します。パール・スイベルジョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を輸送するにあたって、その配管を回転させたり、上下・左右・前後の任意の方向に移動させる必要のあるときに使われます。360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が強く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。シール部には、Oリングその他のリング状パッキンを使用しておりますので、構造が簡単で、内部の圧力流体を全く漏洩することなく安定したシールができます。
形状スイベルジョイント
1個
22,980 税込25,278
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

エスコ品番EA949AS-325 材質ステンレス 長さ(mm)25 ねじ径M3 頭部形状皿頭
1個
320 税込352
当日出荷

仕様適合ホース内径:5/16"(8mm) 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.2 アズワン品番64-7819-63 入数1個
1個
390 税込429
翌日出荷


CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2AS32) SMC CADデータあり
1個
8,598 税込9,458
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズAS SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

サインロッドレスシリンダ/スライダ形:すべり軸受 (REAS32-~) SMC CADデータあり
1個
1,498 税込1,648
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

サインロッドレスシリンダ/スライダ形:すべり軸受 REAS3 SMC CADデータあり
1個
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)



薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2AS32-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



薄形シリンダ CDQ2AS32 SMC CADデータあり
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2AS32) SMC CADデータあり
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2AS32 SMC CADデータあり
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)


シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号A305
1個
31 税込34
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)



1枚
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (1510種類の商品があります)

連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (910種類の商品があります)

北米の建設機械・農業機械のメンテナンスに使用されるAS568 規格の O リングキットです。 油圧機器の高圧に耐えられる NBR90 をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 キットは専用のプラスティックケースに各サイズごとに収納されているため、効率よく作業をすすめることができます。
用途北米の建設機械・農業機械等のOリングの保守メンテに。 セット内容AS-006/AS-007/AS-008/AS-009/AS-010/AS-011/AS-012各20個、AS-110/AS-111/AS-112/AS-113/AS-114/AS-115/AS-116各13個、AS-210/AS-211/AS-212/AS-213/AS-214/AS-215/AS-216/AS-217/AS-218/AS-219/AS-220/AS-221/AS-222各10個、AS-325/AS-326/AS-327各7個 硬度(Oリング)90 内容30種類、382ヶ入 材質(Oリング)NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
1本
14,980 税込16,478
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

もっともポピュラーな汎用タイプです。
用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。 使用温度範囲(℃)-30~+200
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
1本
15,980 税込17,578
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (1131種類の商品があります)

1セット(30種類×394個)ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
1本
14,980 税込16,478
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
1本
17,980 税込19,778
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

汎用タイプです。 クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C32-3~) SMC CADデータあり
1個
76,980 税込84,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)

サンプラテック半導電ゲルローラー
平面のほこり、異物除去に適した導電性ローラー。水洗いで繰り返し使用可能。
材質PU/SUS 適合温度(℃)-30~80
1個
44,980 税込49,478
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)