79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号A305
1個
31 税込34
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)



北米の建設機械・農業機械のメンテナンスに使用されるAS568 規格の O リングキットです。 油圧機器の高圧に耐えられる NBR90 をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 キットは専用のプラスティックケースに各サイズごとに収納されているため、効率よく作業をすすめることができます。
用途北米の建設機械・農業機械等のOリングの保守メンテに。 セット内容AS-006/AS-007/AS-008/AS-009/AS-010/AS-011/AS-012各20個、AS-110/AS-111/AS-112/AS-113/AS-114/AS-115/AS-116各13個、AS-210/AS-211/AS-212/AS-213/AS-214/AS-215/AS-216/AS-217/AS-218/AS-219/AS-220/AS-221/AS-222各10個、AS-325/AS-326/AS-327各7個 硬度(Oリング)90 内容30種類、382ヶ入 材質(Oリング)NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

1個ほか
947 税込1,042
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

1個ほか
3,865 税込4,252
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1袋(3個)ほか
667 税込734
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)


1セット(3個)
319 税込351
6日以内出荷

1個
149 税込164
6日以内出荷


Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)1Mハウジング用O-RING NBR
トラスコ品番417-5450 材質Oリング:NBR、レンチ:ポリスチレン 質量(g)3 適合ハウジング1Mタイプ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷



従来品より耐熱性を向上させたタイプで、分析・理化学機器・OA機器・半導体装置に、分野を問わず使用されています。
材質パーフルオロゴム
1ケース(20個)ほか
8,098 税込8,908
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1セット(30種類×378個)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来品同様に耐薬品性・耐溶剤性にも優れ、又従来品より機械的強度・耐熱性を向上させたタイプで、分析・理化学機器・OA機器・半導体装置に、分野を問わず使用されています。
種別キングパーフロⅡOリング 材質パーフルオロゴム
1個ほか
3,098 税込3,408
11日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

耐薬品性・耐溶剤性に優れたスタンダードタイプで、圧縮永久歪にも優れているので、分析・理化学機器・OA機器・半導体装置に、分野を問わず使用されています。
材質パーフルオロゴム
1ケース(10個)ほか
7,798 税込8,578
11日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)


プラスチック製半自動噴霧器 SS-5P-AAA-0 部品
用途部品の交換に 関連資料(0.32MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

タンガロイTAC工具部品 (Oリング)
RoHS
Oリング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
86 税込95
3日以内出荷

1個
90 税込99
3日以内出荷

タイプ = Oリングゲージ。。ゲージにはインペリアルスケールが付いています。RS Pro O リングゲージ. RS . Pro O リングゲージのご紹介。 O リングの選択、サイズ設定、測定に関して保守担当者を支援する便利なツールです。RS プロゲージは、 BS 1806 または AS-568 O リングのサイズを求めるために主に使用されており、 O リングサイズのグラフです。特長及び利点. インペリアルスケール(インチ)により、Oリングゲージはさまざまな用途に適しています。 ゲージの上部にあるスロットを使用して、サイズを簡単に識別可能 国際的に認知された 頑丈で長持ち 軽量で持ち運びに便利 高品質プラスチック製 使いやすい伸縮式スライド 精密測定. O リングゲージの使用方法. この便利な装置は人がゲージの側面に沿うシルエットにそれらを一致させることによってより小さい O- リングのサイズを識別し、測定するのを助ける。大型の O リングのサイズを確認するには、 O リングゲージの TOP にある適切なスピンドルの 2 つの半分の周りに O リングを取り付けます。スライドは延長可能で、これをスライドさせて、便利な器具を使って、ゲージ TOP の近くにある小さな窓の 1 つに英国規格 BS の O リングサイズを表示します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
1本
29,980 税込32,978
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
1本
16,980 税込18,678
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (245種類の商品があります)

1個
10 税込11
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)





1個
40 税込44
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)


ORS継手用Oリングセット
セット内容AS568-011(NBR90)30個 / AS568-012(NBR90)30個 / AS568-014(NBR90)30個 / AS568-016(NBR90)30個 / AS568-018(NBR90)30個 / AS568-021(NBR90)30個 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。 インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。 完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能 製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。
材質(フィルターメディア/疎水性)PTFE/(メディアサポート、サポートコア、アウターケージ、エンドキャップ、アダプター)ポリプロピレン ろ過精度(μm)0.2 Oリングシリコン、ダブルOリングシール(AS568A-226) 耐久性142℃で165時間 使用期間60℃の加圧空気…12ヶ月、80℃の湿空気…6ヶ月 最大許容差圧(MPa)20℃以下…正方向0.53 、20~80℃…正方向0.41 、142℃のSIP時(インライン・スチーム滅菌)…正方向0.03 、逆方向0.02
1本
64,980 税込71,478
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘアキャッチャMCFシリーズ用のOリングです。本体と蓋の接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐油性、耐摩耗性、耐老化性に優れたNBR製です。
材質NBR 機能耐油性、耐摩耗性、耐老化性
1個
899 税込989
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

許容差は、JISB2401における1種A、1種B、2種、3種の許容差であり、4種Dの場合は1.2倍となります。
1個
50 税込55
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

4枚刃 ステン用荒
用途Oリングアリ溝加工 材質超硬 超微粒子 表面処理ノンコート
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

マニホールドブロック(BT-※※※)やサブプレートでそのサイズより小さい電磁弁やスタック弁などの機器を構成できるようにサイズを変換するためのものです。
付属品六角穴付ボルト(M6×100)×2本/(M10×100)×4本、Oリング(AS568-012[NBR,Hs90])×1個/(AS568-017[NBR,Hs90])×1個/(AS568-118[NBR,Hs90])×4個 形式(適用流体 石油系作動油、水・グリコール系作動油)サイズ変換プレート 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250] 記号オプション:A-A、B-B接続 適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マニホールドブロック(BT-※※※)の上に積み上げ、速度制御回路を構成することにより、容易に高低速の2速制御ができます。
付属品Oリング(AS568-012[NBR,Hs90])×8個 質量(kg)2.4 形式2速プレート 呼び径1/4 最大流量(L/min)40 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷