11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)サンダー AS1000E
抜群の研磨力 フィードバック制御が安定した作業を実現 高い剛性のダイカストフレーム&ベース 抜群のウェイトバランスで振動を軽減 最適の偏芯量と回転数で高研削力を実現
付属品木工用ペーパー(#100)×2枚、ダストバッグ、穴あけパンチ 質量(kg)2.4 電流(A)3.3 電源(V)100 消費電力(W)210 回転数(min-1[r.p.m])5500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×93×179 コード長さ(m)2.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500 機能二重絶縁構造、乾式、集じん機構付、集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。 ペーパー寸法(mm)93×228 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 パット寸法(mm)93×185 振動3軸合成値(m/s2)4.8
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷


難しいワークの安定検出で設備設計・立上げの期間短縮 センサの設置可能な場所の拡大で新規・改造設計の工数削減
電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)Class2
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オムロンヘルスケア光電センサ 検出範囲 1000 mm
仕様●検出タイプ:赤外線レーザー●検出範囲:1000 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:E3AS アズワン品番65-7279-07
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

50 → 1、500 mm の広い検出距離により、あらゆるコンベアライン幅で使用可能 任意の種類の被着体と併用する TOF 型センサ。 コンパクトサイズのボディはどこにでも取り付けることができます。 ティーチング方式を使用すると、誰でも最適しきい値を設定できます。 オムロン独自のレーザーシーリング法を使用して製造 防汚コーティングは、検出面のクリーニ
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

50 → 1、500 mm の広い検出距離により、あらゆるコンベアライン幅で使用可能 任意の種類の被着体と併用する TOF 型センサ。 コンパクトサイズのボディはどこにでも取り付けることができます。 ティーチング方式を使用すると、誰でも最適しきい値を設定できます。 オムロン独自のレーザーシーリング法を使用して製造 防汚コーティングは、検出面のクリーニング頻度を低減します。 IO-Link を使用すると、起動や切り替えに必要な時間を短縮できます。 低反射加工物を安定的に検出するため、オムロン独自の発光素子を搭載しています。
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様リードタイプ テストプローブキットコネクタ タイプ スプリングロードピンリード長 1m許容電流値 16A安全カテゴリ電圧 1000V安全カテゴリ CAT II 1000 V, CAT III 1000 V動作温度 Min -15℃動作温度 Max +70℃安全カテゴリレベル CAT II, CAT IIIHirschmann Test Measurement Multimeter Safety Probe Set. Brought to you by Hirschmann Test Measurement, safety test probe set conforming to IEC 1010 safety requirements. The sharp contact tips can penetrate the insulation and oxide layers and are protected by removable safety caps. Contact area also duals as 4mm plug so they may be connected to any 4mm standard socket. Assemblies are m long and cable is mm? PVC. Rated to 1000V CAT II, a.c./16A. All models are highly reliable and excellent quality. Features and Benefits. Sharp probe tips for ease of use Durable and long lasting Connects to any mm standard socket 1000 CAT II. What are test leads These leads are connecting cables which are used specifically for Multimeters, attaching test probe to the end will allow the user to measure the required voltage, current or electrical resistance. As it assists operation with multimeter, at least two of these types of electrical values are measured. What are test probes Connecting to multimeters, set of test probes will measure the device or target for an accurate reading, such as voltage or current. Due to the flexibility and quality produced by Hirschmann Test Measurement, each probe provides much-needed precision. What are the differences between safety categories For protection, safety categories are an important attribute which must be taken into consideration for any electronic test equipment. With any category (i.e CAT II, CAT III), higher voltage will indicate higher level of protection. As an example, test probe providing CAT III 1000 V, provides higher degree of protection than CAT III 600 probe. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

規格M5X8クボミサキ 部品名称6カクアナツキトメネジ 関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.71MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(0.76MB) 展開図12(0.77MB) 展開図13(0.77MB) 展開図14(0.77MB) 展開図15(0.77MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.78MB) 展開図18(0.78MB) 展開図19(0.78MB) 展開図20(0.78MB) 展開図21(0.78MB) 展開図22(0.78MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(0.78MB) 展開図25(0.78MB) 展開図26(0.78MB) 展開図27(0.78MB) 展開図28(0.78MB) 展開図29(0.78MB) 展開図30(0.78MB) 展開図31(0.78MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(1.02MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.74MB) 展開図39(0.76MB) 展開図40(0.78MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.93MB) 展開図43(0.9MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(0.93MB) 展開図46(0.77MB) 展開図47(0.77MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(1.14MB) 展開図50(1.06MB) 図解NoSD44 調圧装置部品_No.32、L4-530DW 調圧弁部品_No.7、BSM-500F-1 分水器 調圧弁 2016年10月~部品_No.29、BSA-411CS 調圧弁部品_No.7、BSA-400 調圧弁部品_No.7、SSA-α510 調圧弁部品_No.23、MSW1540MC-1(60Hz) 調圧弁部品_No.8、BSA-420JSG G-4 調圧弁部品_No.7、SSA-E540DX 分水器・調圧弁部品_No.20、BSA-650シリーズ 調圧弁、圧力計 速連なし部品_No.7、SSA-E500DX-120 分水器・調圧弁部品_No.20、BSM-500J 分水器 調圧弁部品_No.24、BSA-420JASG G-3 調圧弁部品_No.7、SSA-α1000S 調圧弁部品_No.7、SSA-E500DX 分水器・調圧弁部品_No.16、BSA-410AS 調圧弁部品_No.7、BSM-500S-1 分水器 調圧弁部品_No.14、BSA-411S 調圧弁部品_No.7、MS5002 調圧装置部品_No.33、SSA-E500 分水器 調圧弁部品_No.21など
1セット(5個)
459 税込505
7日以内出荷