カテゴリ

  • 切削工具(7)
  • 機構部品(6)
  • 安全標識(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 研磨材(2)
  • バイク部品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as113」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AS形軌道輪 (ワッシャ) NTN(エヌティーエヌ)

    AS形軌道輪 (ワッシャ)

    NTN(エヌティーエヌ)(64件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    幅(mm)1
  • JIS配管識別テープ ASタイプ ユニット

    JIS配管識別テープ ASタイプ

    ユニット
    879税込967
    1セット(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    貼るだけでOK。水・熱に強いアルミ製。 ヨコ型。水関係。ステッカー。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
    取付方式ステッカー材質アルミ使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100色(マンセル値)2.5PB 5/8
  • アース棒(3本セット) アポロ

    アース棒(3本セット)

    アポロ(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(3本)
    当日出荷
    アース棒は3連となっています。
  • JIS配管識別ステッカー ASタイプ ユニット

    JIS配管識別ステッカー ASタイプ

    ユニット
    909税込1,000
    1組(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    水・熱に強いアルミ製!
    材質アルミ仕様裏面粘着
  • 英文入り蓄光ステッカー 東洋防災

    英文入り蓄光ステッカー

    東洋防災
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    英文入り蓄光ステッカーです。
    仕様横型材質ダイヤライト蓄光シール寸法(mm)90×250
  • プーリーベアリング NMB(ミネベア)

    プーリーベアリング

    NMB(ミネベア)
    699税込769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    内径d(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビーバー25 カッタカエバ アサダ

    ビーバー25 カッタカエバ

    アサダ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    バツグンの切れ味で、キレイな切断面。 長寿命。
    仕様ステンレス管用適合機種ビーバー25、アストロニック1アズワン品番64-6747-92
  • 125mm吸塵マジックパッド エス・ピー・エアー

    125mm吸塵マジックパッド

    エス・ピー・エアー
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    125mm吸塵マジックパッドです。
    仕様マジック仕様トラスコ品番852-3187適合機種SP-3905DF-A5、SP-3605DF-A5、SPS-30DF、SPS-31DF寸法(mm)125質量(g)100
  • 31mm ダイヤモンドディスク(#240) エスコ

    31mm ダイヤモンドディスク(#240)

    エスコ
    1,310税込1,441
    1個
    翌日出荷
    粒度240エスコ品番EA819AS-113
  • R 1/2"x11.0mm 雄ねじステム エスコ

    R 1/2"x11.0mm 雄ねじステム

    エスコ
    865税込952
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径R(PT)1/2”エスコ品番EA141AS-113使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)11
  • ラスレヴィーヌ 風呂椅子 <大> BRO リス

    ラスレヴィーヌ 風呂椅子 <大> BRO

    リス
    32,980税込36,278
    1セット(16個)
    9日以内出荷
    ・抗菌・防カビ加工
    材質本体/ポリプロピレン滑り止め/EVA寸法(mm)367×307×290h質量(g)896
  • 耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAS (内部給油形) 三菱マテリアル

    耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAS (内部給油形)

    三菱マテリアル
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    超耐熱合金加工で超寿命。 加工径5mm以上の内部給油式は独自のクーラント穴形状により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させ、潤滑性、冷却性を向上。 頑丈な直線状切れ刃と超耐熱合金加工用ホーニングにより、安定した切りくず生成およびチッピングを抑制。 超耐熱合金加工用に設計されたマージンにより、接触面積を最小化させ、切削熱と加工硬化を抑制。 新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上。
    用途耐熱合金、チタン合金での穴あけ加工に。材質極超微粒子超硬刃数2先端角(°)140表面処理DP9020油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXシンニング
  • 座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式) 三菱マテリアル

    座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式)

    三菱マテリアル
    23,980税込26,378
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    切りくずをスムーズにカールさせ整流化するXRシンニングを採用し、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を発揮。 独自のクーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させることで、切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上し、ステンレス鋼、チタン合金の安定加工を実現。 切れ刃コーナ部にはフラットランド(ギャッシュ)を設けることで強度を確保し、シャープな切れ刃により抜けバリを抑制。
    用途座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。 穴加工(薄板・交差穴)・穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。材質極超微粒子超硬合金刃数2先端角(°)180ねじれ角(°)27材種DP102ARoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)2
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    26,980税込29,678
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh277規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-9294全長(mm)OAL:160.1シャンク長(mm)LS:63切削径(Φmm)DC:11.36フルート長(mm)LCF:94.1使用可能長さ(mm)LU:59.1機能長さ(mm)LF:158寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.1接続径(Φmm)DCON:63
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    33,980税込37,378
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh276規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番710-0834全長(mm)OAL:196.1シャンク長(mm)LS:64切削径(Φmm)DC:11.3フルート長(mm)LCF:129.1使用可能長さ(mm)LU:92.5機能長さ(mm)LF:194寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.1接続径(Φmm)DCON:64
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    22,980税込25,278
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh274規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-7690全長(mm)OAL:124.1シャンク長(mm)LS:61切削径(Φmm)DC:11.3フルート長(mm)LCF:60.1使用可能長さ(mm)LU:36機能長さ(mm)LF:122寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.1接続径(Φmm)DCON:61
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    26,980税込29,678
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh278規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番710-0843全長(mm)OAL:160.1シャンク長(mm)LS:63切削径(Φmm)DC:11.38フルート長(mm)LCF:94.1使用可能長さ(mm)LU:58.9機能長さ(mm)LF:158寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.1接続径(Φmm)DCON:63
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    26,980税込29,678
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh275規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-9271全長(mm)OAL:160.1シャンク長(mm)LS:63切削径(Φmm)DC:11.3フルート長(mm)LCF:94.1使用可能長さ(mm)LU:58.6機能長さ(mm)LF:158寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.1接続径(Φmm)DCON:63
  • Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOK

    Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR

    NOK(161件のレビュー)
    59税込65
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
  • Oリング AS568型 NOK

    Oリング AS568型

    NOK(44件のレビュー)
    38税込42
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • Oリング・フッソ AS568型 NOK

    Oリング・フッソ AS568型

    NOK(85件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • OリングAN6227番(1Aニトリルゴム) 森清化工

    OリングAN6227番(1Aニトリルゴム)

    森清化工(1件のレビュー)
    13税込14
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質1Aニトリルゴム
  • OリングAN6227番(50°シリコンゴム) 森清化工

    OリングAN6227番(50°シリコンゴム)

    森清化工(5件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 集じんホース(延長用) 京セラインダストリアルツールズ

    集じんホース(延長用)

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    集じん機のホースと電動工具を接続するための細径ホースです。ホースの径が細いので取り回しが良くて作業もしやすいです
    用途集じん機のホースと電動工具の接続ホース外径(Φmm)30(電動工具側)、38(集じん機側)
  • AS-568 Oリングキット (NBR 90) 高圧タイプ PETSEALS

    AS-568 Oリングキット (NBR 90) 高圧タイプ

    PETSEALS
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    北米の建設機械・農業機械のメンテナンスに使用されるAS568 規格の O リングキットです。 油圧機器の高圧に耐えられる NBR90 をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 キットは専用のプラスティックケースに各サイズごとに収納されているため、効率よく作業をすすめることができます。
    用途北米の建設機械・農業機械等のOリングの保守メンテに。セット内容AS-006/AS-007/AS-008/AS-009/AS-010/AS-011/AS-012各20個、AS-110/AS-111/AS-112/AS-113/AS-114/AS-115/AS-116各13個、AS-210/AS-211/AS-212/AS-213/AS-214/AS-215/AS-216/AS-217/AS-218/AS-219/AS-220/AS-221/AS-222各10個、AS-325/AS-326/AS-327各7個硬度(Oリング)90内容30種類、382ヶ入材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • 杣 チェンソー防護用グローブ WAKO(和光商事)

    杣 チェンソー防護用グローブ

    WAKO(和光商事)
    5,198税込5,718
    1双
    5日以内出荷
    左手にClass1(EN ISO11393-4:2019 取得)のソーチェン防護繊維(20m/s)。手のひらには防振低減パッド採用!。PU革を使用しているので軽量!。手首の部分をマジックテープで調整可能!
    入数(双)1
  • Oリングキット 東日興産(TN)

    Oリングキット

    東日興産(TN)
    13,980税込15,378
    1セット(30種類×378個)
    4日以内出荷
  • マグネット式 プライバシー フィルター Acer Aspire ES 11 ES1-132-H14P / R 11.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター Acer Aspire ES 11 ES1-132-H14P / R 11.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,298税込3,628
    1枚
    4日以内出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
    付属品マグネット×4枚適合機種Acer Aspire ES 11 ES1-132-H14P/R入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)256×155 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ11.6インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度
  • ピストン CMP OS 0.50 BIGM(丸山製作所)

    ピストン CMP OS 0.50

    BIGM(丸山製作所)
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ピストン CMP OS 0.50図解NoMS753DR6T2-Y エンジン ピストン、コネクティングロッド部品_No.113、MS650DR4 エンジン クランクシャフト部品_No.30、MS650RCY-3 エンジン クランクシャフト部品_No.24、L90AS ピストン、コネクティングロッド部品_No.113、MS651DR4T-Y エンジン ピストン、コネクティングロッド部品_No.113、MS753DR4T2-Y エンジン ピストン、コネクティングロッド部品_No.113、MS753DR4T-Y エンジン ピストン、コネクティングロッド部品_No.113、MS753DFR-Y エンジン ピストン、コネクティングロッド部品_No.113、MS651DR6T-Y エンジン ピストン、コネクティングロッド部品_No.113、MS753DR6T-Y エンジン ピストン、コネクティングロッド部品_No.113、MS753DNR-Y エンジン ピストン、コネクティングロッド部品_No.113、MS651DR4-Y エンジン クランクシャフト部品_No.24、MS650DNR-3Y エンジン クランクシャフト部品_No.24、MS753DR6S-Y エンジン ピストン、コネクティングロッド部品_No.13
  • セリエオロ ブレーキパッド SA 07YA34SA brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SA 07YA34SA

    brembo
    5,998税込6,598
    1個
    32日以内出荷
    あらゆる使用条件下で優れた性能を発揮するブレーキパッド「SP(シンタード)」。ストリート使用から走行会でも活躍する万能なコンパウンドです。前後専用のコンパウンド設計となり、SAはフロント用、SPはリア用と種別されており、それぞれの使用用途に合わせた制動力を発揮します。メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07YA34SA。適合車種:FZ6)、FZ6 FAZER [フェザー])、FZ6R)、MT-03)、TDR125 R(93)、TZR125(93)、XJ6)、XJ600 DIVERSION [ディバージョン])、XJ600 S F DIVERSION)、XJ600 S FA DIVERSION)、XJ6N、XJ6N SP、XJ6NA、XJ6S DIVERSION、XJ6ディバージョンF、XV1100 VIRAGO [ビラーゴ](99)、XV125 S DRAG STAR [ドラッグスター])、XV125 VIRAGO [ビラーゴ](97)、XV250 S VIRAGO [ビラーゴ](95-98)、XV250 VIRAGO [ビラーゴ](95-98)、XVS1100 DRAG STAR CLASSIC [ドラッグスタークラシック] CLASSIC)、XVS1100 DRAG STAR [ドラッグスター](99)、XVS1300 CUSTOM)、XVS1300 MIDNIGHT STAR [ミッドナイトスター])、XVS250 DRAG STAR [ドラッグスター](01)、[BAOXIN] BX L(97)、[KEEWAY] SUPERSHADOW(06)。。仕様:ロード。 素材:シンタード。 型番:07YA34
    仕様ロード材質シンタード