カテゴリ
- 機構部品(6)
- 安全標識(4)
- 切削工具(3)
- トラック純正部品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

サンダー
アルゴファイルジャパン¥1,798税込¥1,9781パック(2本)当日出荷研磨布を放射状に加工したサンダーです。複雑な加工面でもよくなじみ、研磨タッチもソフトです。研削熱の発生も少なく、均一な加工面が得られるのが特徴です。汚れやさび落としはもちろん、塗装はがしにも最適です軸径(Φmm)3
サインプレート 名札ケース ステンレス製
光¥5,498税込¥6,0481箱(5個)翌々日出荷プレートと組み合わせて、様々な場所で使用できます。用途ドア等にプレートを取り付ける用に仕様ビス穴ありトラスコ品番359-9657材質ステンレス厚さ(mm)7材質/仕上ステンレス色シルバー質量(g)47.5縦(mm)140横(mm)40テープ粘着テープ付き
超硬ソリッドドリルDVAS
三菱マテリアル¥31,980~税込¥35,178~1個翌々日出荷超硬ソリッドドリル。3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh7規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命。刃数2先端角(°)140勝手Rねじれ角(°)30
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥32,980税込¥36,2781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh351規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-9324全長(mm)OAL:187.6シャンク長(mm)LS:66切削径(Φmm)DC:14.4フルート長(mm)LCF:118.6使用可能長さ(mm)LU:74.6機能長さ(mm)LF:185寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.6接続径(Φmm)DCON:66
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥28,980税込¥31,8781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh350規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番710-0840全長(mm)OAL:142.6シャンク長(mm)LS:64切削径(Φmm)DC:14.4フルート長(mm)LCF:75.6使用可能長さ(mm)LU:45.8機能長さ(mm)LF:140寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.6接続径(Φmm)DCON:64
プレート テープ付
光¥349~税込¥384~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷プレートケースに入れての標示もできるアクリル製プレートです プレートケース(SP144A・SP144B・AS144)に入れることができます仕様テープ付材質アクリル寸法(mm)140×40×2
プレート テープ無
光¥369税込¥4061個3日以内出荷プレートケースに入れての標示もできるアクリル製プレートです プレートケース(SP144A・SP144B・AS144)に入れることができます仕様テープなし材質アクリル寸法(mm)140×40×2表示内容入浴中
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR
NOK(163件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥102税込¥1121個当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
SHIZUKU 抗菌カートリッジ(3個入り)
アピックス¥3,298税込¥3,6281個当日出荷超音波式加湿器SHIZUKUmini用の抗菌カートリッジ3個入り。交換目安約6ヶ月が目安(使用水量約500リットル)対応機種AHD-025 , AHD-035 , AHD-036 , AHD-037 ,AHD-037AS , AHD-038 , AHD-039 , AHD-041 , AHD-042 , AHD-042M , AHD-043 , AHD-144 , ASZ-025 , ASZ-035 , AKS-037 ,CHD-025R , FSWD-8308, FSWD-9309 , FSWD-1400 , FSWD-2401 , AHD-080本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×85×93
フリーザーラック 1.5・2.0ml用 AS 100穴 10ラック入
ザルスタット¥15,980税込¥17,5781個(10ラック)17日以内出荷フリーザーラック。1.5ml/2.0mlチューブx100本。オートクレーブ可能(121℃、15分)。極低温に強いAS樹脂製で、ディープフリーザー保存に適しています。フタと本体の合わせ目にスマートスリットが付いており、氷結した際にコインなどで簡単に開けられます。ラックのフタは透明グレーで、サンプルの目視が可能。フタをした状態でラックを積み重ねることが仕様●サイズ(WxDxH):144x144x51mm(フタなし35.5mm)●ウェルサイズ:12.1mm●材質:AS樹脂(間仕切り:ABS)●温度耐性:‐80℃~室温アズワン品番65-3811-14
Oリング AS568シリーズ(運動・固定両用 耐油タイプ 航空機用規格)
森清化工¥239税込¥2631袋(2個)18日以内出荷用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR-70-1)使用温度範囲(℃)-30~100
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら