カテゴリ

  • 作業工具(75)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 自動車純正部品(8)
  • メカニカル部品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 機構部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 切削工具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 研磨材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as180」の検索結果

関連キーワード
194件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式エアダスタ マキタ充電式エアダスタマキタ(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
パワフル吹き飛ばし スピーディーな空気入れ&空気抜き 8種類のアタッチメントで空気を吹く、入れる、抜く 18Vバッテリ仕様 新登場 モータ制御の最適化により40Vmax同等のパワーを実現。 ハイパワーブラシレスモータ搭載 4段階風量切替、無段変速トリガ ワンタッチノズル交換:ノズルを押し込むだけで取付け、回すと取外し 空気抜きも可能:吸入口にエアベントホース(空気抜きホース)を接続してご使用ください 粉じんが多い場所での作業に:標準のフィルタカバーを外しフィルタCを取付け
用途建設現場に、アウトドアに、園芸作業に付属品ノズル3・ノズル7・ノズル13・フレキシブルノズル6・フック・ワイドレンジノズル・ピンチバルブノズル・エアベントホース・ラバーアタッチメント20-30・ラバーアタッチメント65・フィルタC種別本体のみ(バッテリ・充電器・ケース別売)質量(kg)1.4※BL1860B装着時、ノズル非装着時風速(m/s)200(最大)、163(平均)※ノズル7装着時。モード4使用時最大風量(m3/min)1.1※ノズル類非装着時。モード4使用時。バッテリー電圧(V)18真空度(kPa)10.3(最大)※空気抜き用途時風圧(kPa)29.7(最大)※ノズル7装着時。モード4使用時。適合バッテリーリチウムイオン寸法(長さ×幅×高さ)(mm)179×92×297※BL1860B装着時、ノズル非装着時1充電当たりの作業量BL1860B装着時:モード1/約55分、モード2/約30分、モード3/約20分、モード4/約15分
圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)(52件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(5個)
当日出荷から8日以内出荷
その他許容誤差はJIS2級
静電ブラシ TRUSCO静電ブラシTRUSCO
689税込758
1本
当日出荷
静電ナイロンの毛材を使用した静電ブラシです。PCB洗浄(修理・基板上のフラックスや余計な汚れの除去)に適しています。
用途電子部品製造や半導体製造のESD対策として。材質ハンドル:導電PP、毛材:静電ナイロン
帯電防止型ディスポスパーテル AS-1800シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)帯電防止型ディスポスパーテル AS-1800シリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)
2,298税込2,528
1箱(10袋×10本)ほか
当日出荷
静電気を帯びやすい微粒子などの分注・計量に便利です。高分子型帯電防止剤の添加で半永久的に持続する帯電防止効果。高分子型帯電防止剤のためブリードアウトしません。低湿度下でも高い帯電防止効果。BIO-BIK 帯電防止型シリーズ(チューブ/バランスディッシュ/PEパック)と一緒に使用することでさらに効果的です。安心の日本国内製造品です。※帯電防止効果は試薬およびサンプルにより異なります。
帯電防止型スパーテル ケニス帯電防止型スパーテルケニス(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1組(100本)ほか
当日出荷
静電気を帯びやすい微粒子などの計量に便利な帯電防止型ディスポスパーテルです。
寸法(mm)180
電気チェーンブロック用交換パーツ(α型) 象印チェンブロック電気チェーンブロック用交換パーツ(α型)象印チェンブロック(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1セット
当日出荷から翌々日出荷
パールスイベルジョイント AS型 昭和技研工業パールスイベルジョイント AS型昭和技研工業
229,800税込252,780
1個
当日出荷から20日以内出荷
パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
種類スイベルジョイント形状エルボ材質(本体)ステンレス製最高温度(℃)100接続ねじ込み型(Rc)材質(パッキン)NBR
ゼットフラッシャー (アルミ用・板金用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ゼットフラッシャー (アルミ用・板金用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
7,798税込8,578
1枚
当日出荷から3日以内出荷
シャープな刃形で刃数を多くし、切れ味が良く、切断面のバリや変形がなく仕上り良好です。各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)等の切断に最適です。
用途各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)などの切断に。適合材アルミ・板金切断能力(mm)鉄鋼0.4
専用脚立 AS型 ナカオ専用脚立 AS型ナカオ
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷
天板が広く、各段すべて幅広ステップ材(60mm)を使用していますので、作業性及び安全性が抜群にすぐれている専用脚立です。水平型開き止め付。
材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)60仕様折畳み式、固定式端具天板寸法(mm)250×365
アルミスクリード 友定建機アルミスクリード友定建機(7件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
全長(mm)1500
Oリング 1A-S 大阪魂Oリング 1A-S大阪魂
87,174税込95,891
1袋(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
標準ばね 圧縮コイルばね AS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)標準ばね 圧縮コイルばね AS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)
2,432税込2,675
1パック(5個)
当日出荷から5日以内出荷
〇サンエス標準ばね [ 圧縮コイルばね AS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.4mm~Φ3.2mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ステンレス鋼線ばねの種類圧縮コイルバネ
アルミスクリード 友定建機アルミスクリード友定建機(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
トラスコ品番758-3737質量(kg)2.3寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)1800×68×1500作業幅(mm)1800
アルミスクリード 友定建機アルミスクリード友定建機
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
アルミスクリードがリニューアルしました!!上下の角度調整を付けることで使いやすくなりました。ワンタッチでハンドル接続スジのつきにくい両端Rゴム栓
柄長さ(mm)アルミ:1500
ステンレス吊戸棚 東製作所ステンレス吊戸棚東製作所
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
引っ掛け金具を先に壁付けできますので、施工が簡単です。独立分離式の取付金具を使用しているため、壁面取り付けの際に、上下・左右の位置の微調整が容易です。 完成品でお届けします。 [取り付け方法] 1.壁面に多なの取り付け位置を決め、引っ掛け金具をビスで固定する。 2.棚の背面上部を引っ掛け金具にかける。(吊度を左右に滑らせ、微調整できます) 3.棚の下部をビスで固定する。
材質SUS430高さ(mm)600奥行(mm)(外)350、(内)270棚板数(枚)1使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
コンテナバッグ角型底十字ベルト 旭産業コンテナバッグ角型底十字ベルト旭産業
5,998税込6,598
1袋
当日出荷
角型コンテナバッグです。底部まで十字型にベルトを取り付けています。大容量タイプです。
用途河川や災害時の土木関連作業用に。切削くず、粒状物、軽量物などの大量運搬に適しています。トラスコ品番612-4596材質耐候剤入りポリプロピレン幅(mm)1250高さ(mm)1250タイプ角型底十字ベルト品名コンテナバッグ角型底十字ベルト種類内袋:なし形式排出口:なし奥行(mm)1050容量(L)1970間口(mm)1250ベルト色ベージュ本体高さ(mm)1250最大充填質量(kg)1000投入口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)間口1250×1050×950ラミネートなし
アルミブリッジ 風神 SHAS型 ピカコーポレイションアルミブリッジ 風神 SHAS型ピカコーポレイション
37,980税込41,778
1個
翌日出荷
小径の車輪など様々な種類の管理機に対応できる軽量・幅広アルミブリッジです。(鉄ホイール・ゴムホイール用) ステップ間の隙間が約8mmなので、小径の車輪でも隙間に落ちることなく昇降作業ができます。(自走式畦草刈機に対応) 有効幅600mmの幅広タイプなので、1本で乗せ降ろしが可能です。
用途管理機全般・自走式畦草刈機に。仕様●最大積載質量(t):0.2●フック形状:ツメ●寸法(mm):全長…1811、有効長…1791、全幅…644、有効幅…600●自重(kg/本):10.0●持ち手:なしアズワン品番67-9210-50
アルミスクリード(ポータブル) 友定建機アルミスクリード(ポータブル)友定建機
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
アルミスクリードがリニューアルしました!!伸縮ハンドルタイプ!上下の角度調整を付けることで使いやすくなりました。ワンタッチでハンドル接続スジのつきにくい両端Rゴム栓
柄長さ(mm)アルミ:1100~1800
ファントムオーロラスペース SHOW UPファントムオーロラスペースSHOW UP
22,980税込25,278
1本(180g)
5日以内出荷から9日以内出荷
神秘的なオーロラカラーでベースカラーを変えることでバリエーションが無限大、様々な発色を楽しめます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYレインボー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類取扱説明書(0.32MB)危険物の性状非水溶性
S型アルミスクリード 友定建機S型アルミスクリード友定建機
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
アルミスクリードがリニューアルしました!!軽量タイプのアルミスクリード!上下の角度調整を付けることで使いやすくなりました。ワンタッチでハンドル接続スジのつきにくい両端Rゴム栓
柄長さ(mm)アルミ:1500
エンジンコンプレッサ ボックスタイプ デンヨーエンジンコンプレッサ ボックスタイプデンヨー
2,298,000税込2,527,800
1台
5日以内出荷
小型軽量で段積みができるなど省スペース設計です。
種類小型、軽量形式スクリュ回転型・1段圧縮・油冷式燃料軽油
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh394規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-7653全長(mm)OAL:158.3シャンク長(mm)LS:62切削径(Φmm)DC:18フルート長(mm)LCF:93.3使用可能長さ(mm)LU:57.3機能長さ(mm)LF:155寸法差(mm)【先端と肩部】PL:3.3接続径(Φmm)DCON:62
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
44,980税込49,478
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh395規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-4583全長(mm)OAL:212.3シャンク長(mm)LS:62切削径(Φmm)DC:18フルート長(mm)LCF:147.3使用可能長さ(mm)LU:93.3機能長さ(mm)LF:209寸法差(mm)【先端と肩部】PL:3.3接続径(Φmm)DCON:62
サンダー用ペーパー FUJI STAR(三共理化学)サンダー用ペーパーFUJI STAR(三共理化学)
2,898税込3,188
1箱(50枚)
6日以内出荷から25日以内出荷
用途自動車補修・塗装・木工・金属研磨作業タイプマジック式危険物の類別非危険物
みがき剤 FUJI STAR(三共理化学)みがき剤FUJI STAR(三共理化学)
3,198税込3,518
1箱(50枚)
6日以内出荷
マジック式研磨紙で番手の取り替えが簡単です。
用途自動車補修・塗装・木工・金属研磨作業長さ(mm)240幅(mm)75粒度#180タイプマジック式穴の有無
サンダー用ペーパー FUJI STAR(三共理化学)サンダー用ペーパーFUJI STAR(三共理化学)
3,398税込3,738
1箱(50枚)
6日以内出荷から25日以内出荷
マジック式研磨紙で番手の取り替えが簡単です。HNタイプは熱に強い接着剤を使用しています。目づまりが少なくロングライフです。
用途自動車補修研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。タイプマジック式危険物の類別非危険物
超硬エンドミル HARVI 1 F4AS..DL ケナメタル超硬エンドミル HARVI 1 F4AS..DLケナメタル
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃
材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング
(MC180)ランプAS.ターン 三菱ふそう(MC180)ランプAS.ターン三菱ふそう
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
ディスクペーパー FUJI STAR(三共理化学)ディスクペーパーFUJI STAR(三共理化学)
3,498税込3,848
1箱(50枚)
6日以内出荷
マジック式研磨紙で番手の取り替えが簡単です。目づまりが少なくロングライフです。穴なしタイプです。
用途自動車補修・塗装・木工・金属研磨作業長さ(mm)180幅(mm)100タイプマジック式穴の有無危険物の類別非危険物
超硬エンドミル HARVI 1 F4AS..DL ケナメタル超硬エンドミル HARVI 1 F4AS..DLケナメタル
33,980税込37,378
1個
8日以内出荷
HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。サイドロック
材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング
ステンレス吊戸棚 ライフ住器ステンレス吊戸棚ライフ住器
139,800税込153,780
1台
21日以内出荷
パールスイベルジョイント ASシリーズ(テーパねじ取付・ステンレス鋼製) AS 昭和技研工業パールスイベルジョイント ASシリーズ(テーパねじ取付・ステンレス鋼製) AS昭和技研工業
269,800税込296,780
1個
29日以内出荷
360°円滑な回転ができます。メインシールにOリングなどのリング状パッキンを使用しているため、安定したシール性能を発揮します。ボディとシャフトの組合せにより、6種類のスタイルがあります。使用する流体や各種用途に応じて、メインシールの材質とグリースを選択することができます。・100℃以上の高温、又は特殊流体での使用の場合は、ご相談下さい。スイベルジョイントとは安定したシール機構で流体を滑らかに輸送します。パール・スイベルジョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を輸送するにあたって、その配管を回転させたり、上下・左右・前後の任意の方向に移動させる必要のあるときに使われます。360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が強く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。シール部には、Oリングその他のリング状パッキンを使用しておりますので、構造が簡単で、内部の圧力流体を全く漏洩することなく安定したシールができます。
形状スイベルジョイント材質(本体)ステンレス最高温度(℃)100最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.1材質(パッキン)NBR
ガラス吊戸棚 ライフ住器ガラス吊戸棚ライフ住器
149,800税込164,780
1台
21日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
1,100税込1,210
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(69件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-180AS) SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-180AS)SMC
25,980税込28,578
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)180配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
のぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック レッツノート SR3 CF-SR3GK2AS 12.4インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック レッツノート SR3 CF-SR3GK2AS 12.4インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
5,398税込5,938
1枚
当日出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
サイズ(inch)12.4のぞき見防止ブルーライトカット
のぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック レッツノートSR4 CF-SR4RD7AS 12.4インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック レッツノートSR4 CF-SR4RD7AS 12.4インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
4,698税込5,168
1枚
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種パナソニック レッツノートSR4 CF-SR4RD7AS取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ12.4インチ 解像度(1920×1280)特性のぞき見防止180度