カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2)
    • 六角(2)
  • 農業機械(35)
  • 切削工具(10)
  • 制御機器(8)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バッテリー・電装(2)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as2000」の検索結果

74件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線)

    サンエス(昌和発條製作所)(52件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    その他許容誤差はJIS2級
  • LEDセンサーライト 防水保護等級IPX4 オーム電機

    LEDセンサーライト 防水保護等級IPX4

    オーム電機(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    明るさ強力 雨に濡れる場所で使用できます 点灯開始照度・点灯時間の調整ダイヤル付き 家庭用100V電源タイプ 赤外線センサーで人を検知しライトが点灯 光源は白色LEDを使用 ライトの首が動き、お好みの位置を照らすことができます 別売クランプセット(品番:07-8285/型番:OSE-SCS1D)で 柱に取付可能
    付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、ワッシャー2個、取扱説明書電源コード(m)約3.0保護等級IPX4(JIS C0920:2003による)光源白色LED使用電源(V)AC100(50/60Hz)使用周囲温度(℃)-5~+45センサー感知方式赤外線検知方式赤外線受動式設置場所屋外点灯保持時間約10秒~約4分光色白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • センサブラケット アングルストレートタイプ 岩田製作所

    センサブラケット アングルストレートタイプ

    岩田製作所(3件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッド交換式超硬ドリル DXASホルダ 三菱

    ヘッド交換式超硬ドリル DXASホルダ

    三菱
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    大幅な長寿命化を実現し、ランニングコストを大幅に低減します。ソリッドドリルに匹敵する高精度・高能率加工を実現しました。直感的な取付け操作で高強度な締結システムです。
    刃数1
  • ヘッド交換式超硬ドリル DXASホルダ 三菱

    ヘッド交換式超硬ドリル DXASホルダ

    三菱
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    大幅な長寿命化を実現し、ランニングコストを大幅に低減します。ソリッドドリルに匹敵する高精度・高能率加工を実現しました。直感的な取付け操作で高強度な締結システムです。
    刃数1
  • ヘッド交換式超硬ドリル DXASヘッド 三菱

    ヘッド交換式超硬ドリル DXASヘッド

    三菱
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    大幅な長寿命化を実現し、ランニングコストを大幅に低減します。ソリッドドリルに匹敵する高精度・高能率加工を実現します。直感的な取付け操作で高強度な締結システム
    適合被削材種P種|K種
  • ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS 廣杉計器

    ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS

    廣杉計器(10件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬エンドミル HARVI 1 F4AS..DL ケナメタル

    超硬エンドミル HARVI 1 F4AS..DL

    ケナメタル
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃
    材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    ¥52,980税込¥58,278
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh402規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-9327全長(mm)OAL:168.6シャンク長(mm)LS:62切削径(Φmm)DC:20フルート長(mm)LCF:103.6使用可能長さ(mm)LU:63.6機能長さ(mm)LF:165寸法差(mm)【先端と肩部】PL:3.6接続径(Φmm)DCON:62
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    ¥64,980税込¥71,478
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh403規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-7677全長(mm)OAL:228.6シャンク長(mm)LS:62切削径(Φmm)DC:20フルート長(mm)LCF:163.6使用可能長さ(mm)LU:103.6機能長さ(mm)LF:225寸法差(mm)【先端と肩部】PL:3.6接続径(Φmm)DCON:62
  • 超硬エンドミル HARVI 1 F4AS..DL ケナメタル

    超硬エンドミル HARVI 1 F4AS..DL

    ケナメタル
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    8日以内出荷
    HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。サイドロック
    材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング
  • 超硬エンドミル HARVI 1 F4AW..WM-WX-WL ケナメタル

    超硬エンドミル HARVI 1 F4AW..WM-WX-WL

    ケナメタル
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    8日以内出荷
    HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。Safe-Lock。ネック付
    材質超硬表面処理PVDコーティング
  • 超硬エンドミル HARVI 1 F4AS.. WM-WX-WL ケナメタル

    超硬エンドミル HARVI 1 F4AS.. WM-WX-WL

    ケナメタル
    ¥96,980税込¥106,678
    1個
    8日以内出荷
    HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。Safe-Lock。ネック付。サイドロック
    材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング
  • ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS-B 廣杉計器

    ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS-B

    廣杉計器(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • インクリボンカセット アマノ[事務用品/清掃用品]

    インクリボンカセット

    アマノ[事務用品/清掃用品](70件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
  • ケミカルメスシリンダー サンプラテック

    ケミカルメスシリンダー

    サンプラテック
    ¥729税込¥802
    1本
    当日出荷
    ガラス並みの透明性を実現した樹脂製メスシリンダーです。
  • カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズ

    カーボンブラシ

    京セラインダストリアルツールズ(12件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1セット(2個)
    当日出荷
    電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)
    用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】608CV適合機種AK-1800・AK-2000・S-555M・ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BY-1030・CD-6500・CDD-1020・CDD-1030・CG-11・CID-1100・CID-1130・CJ-250・D-650・HT-3021・HT-3022・HT-3521・HT-3522・HT-3032・HT-3632・HT-4032・HT-3831H・HTL-3000・J-6500V・J-6500VDL・J-650VDL・MD-12R・MD-12VR・SMT-2000・GCS-1500・BY-1031・S-5000・AS555M・ACG11・AD650・SMT-2000・AJ650VDL・S-555M・HT-3031・HT-3631・HT-4031・HT-3012・HT-3512・HT-3600・HT-4600・HT-3511寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×11×6質量(g/個)0.8入数(個)2
  • ダイヤモンドシート NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    ダイヤモンドシート

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(6件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1枚
    当日出荷
    不織布にダイヤモンド砥粒をコーティングすることで、遊離砥粒のような仕上げ面が得られ、ペーストやスラリーの様に非研削材の表面を汚すことなく研磨できます。
    用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨、セラミックスの研磨。砥材人造ダイヤモンド基材不織布適合材金属、セラミックス幅×長さ(mm)100×100
  • <AS723>ポータブル SSD USB3.2 Gen 2x2 USB-C 3D NAND R/W:2000MB/s 5年保証 Apacer

    <AS723>ポータブル SSD USB3.2 Gen 2x2 USB-C 3D NAND R/W:2000MB/s 5年保証

    Apacer
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    チャレンジングな環境で撮影するフォトグラファーや映像クリエイター向け。小型・軽量でカメラ/ビデオカメラ取り付けアタッチメントに対応。高耐久性アルミニウム合金ケースが熱を放散。
    インターフェースUSB3.2 Gen 2×2
  • ビッグバンSS用延長ケーブル 日動工業

    ビッグバンSS用延長ケーブル

    日動工業
    ¥8,598税込¥9,458
    1本
    3日以内出荷
    本体付属のケーブル0.8mをプラス1m延長することができます。ビッグバンSS(AS-C1224V-2000A)用の延長ケーブルです。
    ケーブル長(m)1
  • 無塵衣AS203C(男女兼用上衣)[CL10000] アズワン

    無塵衣AS203C(男女兼用上衣)[CL10000]

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥5,396税込¥5,936
    1着
    当日出荷から12日以内出荷
    グレードクラス10000混率(%)ポリエステル100%表面抵抗値(Ω)107生地帝人ファイバー
  • キャパシタ式エンジンスタータービッグバンSS 日動工業

    キャパシタ式エンジンスタータービッグバンSS

    日動工業(1件のレビュー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    当日出荷
    事前充電いらずでエンジン始動!ディーゼル24V15000cc大型トラックも一発始動!-40℃まで使用可能、メンテナンスフリー。12/24Vの選択はレンジを切替えるだけ。
    用途船舶、トラック、重機、農機のエンジンスターターとして付属品万能フッカー仕様【始動目安】12Vガソリン車:8000ccまで、12Vディーゼル車:6000ccまで、24Vディーゼル車:15000ccまで、【蓄電時間】約2~5分、【蓄電サイクル】約1万回質量(kg)6.5電流(A)スタート電流:1200/700(12V/24V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×178×412(突起除く)保護機能逆説保護、短絡保護、過電流保護、過電圧保護RoHS指令(10物質対応)対応連続使用回数畜放電5回まで(20分以上休止後、再使用可能)ピーク電流(A)2000/1400(12V/24V)
  • やさしい食品衛生7S入門 新装版 日本規格協会

    やさしい食品衛生7S入門 新装版

    日本規格協会
    ¥1,200税込¥1,320
    1冊
    当日出荷
    食品衛生7Sは食品安全の基礎。微生物レベルの”清潔”を!入門書として好評の「やさしいシリーズ9食品衛生新5S入門」を,さらにパワーアップして待望のリニューアル!!・食品衛生7Sとは「整理・整頓・清掃・洗浄・殺菌・躾・清潔」―食品の安全・安心を保障するために、製造環境における”微生物レベルでの清潔”を目的としています。・今、大注目のFSSC22000も食品衛生7Sが基礎となる!―FSSC22000とは,FFSC(食品安全認証財団)が開発したISO22000+ISO/TS22002-1(PAS220)の認証スキームです。・素朴な疑問はQ&Aで解決!―大好評!Q&Aで基礎知識がわかりやすい!今すぐ実践できる!
    分類専門判型A5ページ数119ジャンル工学工業総記著者名角野久史 米虫節夫初版年月2013/02/01
  • <AS723>ポータブル SSD USB3.2 Gen 2x2 USB-C 3D NAND 512GB R/W:2000MB/s 5年保証 Apacer

    <AS723>ポータブル SSD USB3.2 Gen 2x2 USB-C 3D NAND 512GB R/W:2000MB/s 5年保証

    Apacer
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    5日以内出荷
    チャレンジングな環境で撮影するフォトグラファーや映像クリエイター向け。小型・軽量でカメラ/ビデオカメラ取り付けアタッチメントに対応。高耐久性アルミニウム合金ケースが熱を放散。
    インターフェースUSB3.2 Gen 2×2容量(GB)512
  • Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 40V dc 22μF VISHAY

    Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 40V dc 22μF

    VISHAY
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 40V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6 (Dia.) x 10mm長さ = 10mm直径 = 6mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アキシャルシリーズ = 030 AS等価直列抵抗 = 8Ω030 ASシリーズ. 想定寿命2000時間RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 100V dc 2.2μF VISHAY

    Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 100V dc 2.2μF

    VISHAY
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 2.2μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 4.5 (Dia.) x 10mm長さ = 10mm直径 = 4.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アキシャルシリーズ = 030 ASリーク電流 = 5.3 μA、11 μA030 ASシリーズ. 想定寿命2000時間RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 25V dc 100μF VISHAY

    Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 25V dc 100μF

    VISHAY
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.5 (Dia.) x 18mm高さ = 18mm直径 = 6.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 25mm構造 = アキシャルシリーズ = 030 AS端子タイプ = アキシャル030 ASシリーズ. 想定寿命2000時間RoHS指令(10物質対応)対応
  • 200W折畳式ポータブルソーラーパネル ASAGAO

    200W折畳式ポータブルソーラーパネル

    ASAGAO
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
    200Wの高出力ソーラーパネル 200Wの高出力を誇るAS2K-JP純正ソーラーパネルです。2枚直列接続すれば、最大400W(理論値、実測値380W程度 ※環境に依る)でAS2K-JPに充電できます。 約22%の高変換率 カテゴリ最高水準のエネルギー変換効率約22%を実現。高性能・低価格を実現しています。 持運び・保管に便利な折畳式 折畳時は約54x53x10cmの省スペースで、2枚持ちでも持運び・保管に場所を取りません。 汎用性・耐水性の高いMC4コネクタ 接続コネクタは安全で確実に接続で、汎用性の高いMC4を採用。AS2K-JP以外でも使用できます。※AS2K-JP以外の使用は保証対象外 展開時に便利な自立スタンド搭載 設置に便利な格納式スタンドも搭載。立てかける場所がなくても自立します。
    付属品ASSP200-JP本体×1、取扱説明書×1仕様MC4接続コネクタ、展開時用スタンド搭載、折畳時ケース格納機能搭載出力(W)200(理論値、実測最大190W程度)変換効率(%)エネルギー:約22ケーブル長(cm)本体接続:50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビッグバンSSW 日動工業

    ビッグバンSSW

    日動工業
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    3日以内出荷
    事前の充電要らずでエンジンを始動!ディーゼル24V15000cc大型トラックも一発始動!。-40℃まで使用可能です。
    付属品万能フッカー(BH-500LH-BK)×1本、保護カバー質量(kg)7.3電流(A)【セルフスタート】12V:1200 / 24V:700先端【二次側ケーブル】バッテリーケーブル(赤・黒)クリップ付電源キャパシタケーブル長(m)【出力側】0.8(赤・黒) ※クリップ付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×178×412寿命約10000回使用環境温度(℃)-40~60保護機能短絡保護/逆接保護/過電流保護/過電圧保護使用環境湿度(%)30~80適合バッテリー12Vガソリン車8000ccまで、12Vディーゼル車6000ccまで、24Vディーゼル車15000ccまでRoHS指令(10物質対応)対応ピーク電流(A)12V:2000、24V:1400
  • 台付直角定規 2級焼入 SK(新潟精機)

    台付直角定規 2級焼入

    SK(新潟精機)
    ¥689,800税込¥758,780
    1個
    56日以内出荷
    直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 台付スコヤとしても使用可能です。 非焼入、研磨仕上品です。
    用途直角度測定、ケガキ作業に材質機械構造用炭素鋼
  • イリジウムパワープラグ 067700-8900 DENSO(デンソー)

    イリジウムパワープラグ 067700-8900

    DENSO(デンソー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:デンソー。メーカー品番:067700-8900。世界最小径0.4mmイリジウム合金中心電極と接地電極採用により、かつてない優れたスパーク性能を実現。様々な運転条件下で安定したハイレスポンスを生み出します。その結果、標準プラグ使用時に比べ、愛車の加速性とトルクも向上します。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] KR-1 88-。アプリリア[APRILIA] SR50 05-。スズキ[SUZUKI] TS200R 89。カワサキ[KAWASAKI] KDX200SR 89.1-94。ヤマハ[YAMAHA] R1-Z 90.6。カワサキ[KAWASAKI] KR250/S 84.4-。ヤマハ[YAMAHA] TZ50 90.2。ネジサイズ:ネジ径:14mm/ネジ長:19mm。形状:ターミナル形状:RC。備考:067700-8900。使用上の注意:プラグな正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。
    適合六角二面幅:20.6mm /火花ギャップ:0.7mm /碍子プロジェクト:-0.5mm /火花位置:1.5mm /接地高さ:3.6mm /レジスタ:5kΩ備考067700-8900ねじ長さ(mm)19ねじ径(mm)14ターミナル形状RC
  • Lite Smart PoE 8ポートタイプ(10/100/1000MPoEx8、1GSFPx2) FXC

    Lite Smart PoE 8ポートタイプ(10/100/1000MPoEx8、1GSFPx2)

    FXC
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    5日以内出荷
    「NS2010VPEL」は、10/100/1000BASE-T対応のPoEポートを8ポート、100/1000BASE-X対応スロットを2つ搭載したWebベースの管理機能付きスマートPoEスイッチです。
  • 車体カバー TC3-8000 単車 モトカバー MARUTO(大久保製作所)

    車体カバー TC3-8000 単車 モトカバー

    MARUTO(大久保製作所)
    ¥5,198税込¥5,718
    1枚
    5日以内出荷
    カラー:シルバー。サイズ:3L(750~1000cc)136×284cm。適応車種(下記サイズはあくまでも目安です)。※後部にバスケット等を装着の場合は、記載のサイズより1サイズ上をお選び下さい。ホンダ:CBR1000RR、シャドウエアロ、シャドウアメリカンクラシックエディション、シャドウ750(400)、CRM250AR、SL230、LTX、ディグリー、VTR1000F、XR250(400)、FAZE、フォルツァ。ヤマハ:ロイヤルスター、T-MAX、マジェスティ、FJ1200、FJR1300、ドラッグスター(クラシック、250)、ドラッグスター1100(クラシック)、ブロンコ、ランツァ、マグザム、TT250R(Raid)、WR250X(R)、DT125R、セロー225WE、TW200、KDX125SR、XVS1100ドラッグスター、TY250Zスコティッシュ。スズキ:ブルバード400(リミテッド)、TL1000R(S)、イントルーダーLC、デスペラードX、DR250R、ジェベル250XC(200、125)、DF200E(125E)、RMX250S、TS200R(125R)、スカイウェイブ、ジェンマ、GSX-1400(1300)。カワサキ:GPZ1100(ABS、900R)、バルカン1500クラシック(900クラシック)、KLE400(250アローネ)、KLX250、KDX220SR(125SR)、エプシロン250、ZZ-R1200(R1100、R1400)
    材質ポリエステル(シルバーコーティング)サイズLLL
  • Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 100V dc 4.7μF VISHAY

    Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 100V dc 4.7μF

    VISHAY
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 4.7μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6 (Dia.) x 10mm長さ = 10mm直径 = 6mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アキシャルシリーズ = 030 AS等価直列抵抗 = 23.7Ω030 ASシリーズ. 想定寿命2000時間RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 40V dc 47μF VISHAY

    Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 40V dc 47μF

    VISHAY
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 40V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.5 (Dia.) x 18mm高さ = 18mm直径 = 6.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 25mm構造 = アキシャルシリーズ = 031 AS寿命 = 2000 h, 3000 h, 80000 hNFC 93110, CEI 384-4. 031 AS Series. Miniature axial electrolytic capacitors offering high CV values For coupling, decoupling, smoothing, filtering, buffering and timing functions Applications include: audio and video circuit connections, measuring, regulation. Life expectancy 2000 hoursRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 63V dc 22μF VISHAY

    Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 63V dc 22μF

    VISHAY
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.5 (Dia.) x 18mm高さ = 18mm直径 = 6.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 25mmシリーズ = 031 AS寿命 = 2000 h, 3000 h, 80000 hNFC 93110, CEI 384-4. 031 AS Series. Miniature axial electrolytic capacitors offering high CV values For coupling, decoupling, smoothing, filtering, buffering and timing functions Applications include: audio and video circuit connections, measuring, regulation. Life expectancy 2000 hoursRoHS指令(10物質対応)対応
  • サーマルギャップパッド Bergquist BERGQUIST

    サーマルギャップパッド Bergquist

    BERGQUIST
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    7日以内出荷
  • ジヨイントASSY AS200CVW1000 BIGM(丸山製作所)

    ジヨイントASSY AS200CVW1000

    BIGM(丸山製作所)
    ¥369,800税込¥406,780
    1個
    8日以内出荷
    備考2~12フクム部品名称ジヨイントASSY AS200CVW1000図解NoBSD-5020LTP-W 動力部品_No.1、BSD-6020LTP-W 動力部品_No.1、BSD-5001LT ユニバーサルジョイント部品_No.1、BSD-5001LT 動力部品_No.1
  • 超硬エンドミル UJDE 6 FLUTE ケナメタル

    超硬エンドミル UJDE 6 FLUTE

    ケナメタル
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    8日以内出荷
    HARVIⅢ。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。6枚刃
    材質超硬
  • アッシユクコイルバネ BIGM(丸山製作所)

    アッシユクコイルバネ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥599税込¥659
    1個
    8日以内出荷
    部品名称アッシユクコイルバネ図解NoBSA-411S トランスミッション 1部品_No.40、SSA-E501DX トランスアクスル分解-1部品_No.31、SSA-E500KP トランスアクスル分解-1部品_No.31、SSA-E541DX トランスアクスル分解-1部品_No.31、BSA-420JAWG G-3 トランスミッション3部品_No.18、BSA-411AS トランスミッション 1部品_No.40、BSA-420JS 2000ネン トランスミッション1部品_No.40、BSA-420JES トランスミッション3部品_No.18、BSA-410AS トランスミッション (1)部品_No.40、BSA-420JESG G-4S トランスミッション3部品_No.18、BSA-420JEW トランスミッション3部品_No.18、BSA-420JASG G-3 トランスミッション3部品_No.18、BSA-420JDESG G-4 トランスミッション3部品_No.18、BSA-420JESG G-4 トランスミッション3部品_No.18、BSA-420JDSG G-4 トランスミッション3部品_No.18など
200×200 板 木特集