ヘッド交換式超硬ドリル DXASホルダ

ヘッド交換式超硬ドリル DXASホルダ - 三菱ヘッド交換式超硬ドリル DXASホルダ - 三菱ヘッド交換式超硬ドリル DXASホルダ - 三菱ヘッド交換式超硬ドリル DXASホルダ - 三菱ヘッド交換式超硬ドリル DXASホルダ - 三菱ヘッド交換式超硬ドリル DXASホルダ - 三菱ヘッド交換式超硬ドリル DXASホルダ - 三菱ヘッド交換式超硬ドリル DXASホルダ - 三菱

大幅な長寿命化を実現し、ランニングコストを大幅に低減します。
ソリッドドリルに匹敵する高精度・高能率加工を実現しました。
直感的な取付け操作で高強度な締結システムです。

刃数
1
内容量
1本
全22種類を絞り込む
切削径(Φmm)
トラスコ品番
寸法LU(mm)
寸法OAL(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
切削径(Φmm)
寸法LU(mm)
フルート長(mm)
寸法OAL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04557556DXAS2300X3F25717-7848237497156
¥69,500
¥58,980
¥64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04557572DXAS2800X8F32717-940128229259322
¥105,000
¥88,980
¥97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04557626DXAS2700X8F32717-786527221251314
¥102,500
¥86,980
¥95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04557642DXAS3000X5F32717-783530155185248
¥92,000
¥77,980
¥85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04557687DXAS2000X5F25717-939220105128187
¥72,000
¥59,980
¥65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04557748DXAS1900X5F25717-938619100123182
¥70,000
¥59,980
¥65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04557791DXAS3000X8F32717-783930245275338
¥110,000
¥92,980
¥102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04557906DXAS2600X1F32717-7846264474137
¥65,500
¥55,980
¥61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04557958DXAS2200X3F25717-7806227194153
¥68,000
¥57,980
¥63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04557976DXAS2000X3F25717-7823206588147
¥65,000
¥54,980
¥60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04558202DXAS2900X5F32717-940729150180243
¥90,000
¥75,980
¥83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04558439DXAS2500X1F25717-93552542.565.5124.5
¥64,000
¥54,980
¥60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04558536DXAS2100X8F25717-941021173196255
¥87,500
¥73,980
¥81,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
04558676DXAS2800X3F32717-78422889119182
¥77,000
¥64,980
¥71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04558807DXAS2700X5F32717-781827140170233
¥86,000
¥72,980
¥80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04558902DXAS2900X3F32717-78672992122185
¥78,500
¥66,980
¥73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04558999DXAS2600X5F32717-935726135165228
¥84,000
¥69,980
¥76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04559112DXAS2700X3F32717-93512786116179
¥75,500
¥63,980
¥70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04559148DXAS2800X1F32717-785428470140
¥68,500
¥57,980
¥63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04559358DXAS1800X5F25717-78001895118177
¥68,000
¥57,980
¥63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04559437DXAS2300X1F25717-93482339.562.5121.5
¥61,000
¥51,980
¥57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04559446DXAS2500X8F25717-782625205228287
¥97,500
¥82,980
¥91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする