カテゴリ

  • メカニカル部品(43)
  • バイク部品(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • オフィス家具(19)
  • 医療(13)
  • 機構部品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 制御機器(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 整備工具・収納(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「as202」の検索結果

関連キーワード
209件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS廣杉計器(10件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(50個)
当日出荷から13日以内出荷
種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ タカチ電機工業プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズタカチ電機工業(23件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
低価格のビス止めタイプ小型防水ボックスです。
保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
OA型屋外用小型ボックス 鉄製基板付 日東工業OA型屋外用小型ボックス 鉄製基板付日東工業(17件のレビュー)
14,980税込16,478
1面
当日出荷から8日以内出荷
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)保護等級IP44扉開閉方式片開設置場所屋外塗装粉体塗装材質(基板)材質(ボックス)
ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受NTN(エヌティーエヌ)(15件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から4日以内出荷
足下伸縮ラック 足下すっきり君 TRUSCO足下伸縮ラック 足下すっきり君TRUSCO(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
デスクの足下がすっきり片付くA4サイズ対応のファイルワゴンです。伸縮機能付で幅の変更が可能です。靴の先が入るちょうど良い高さを確保しています。
仕様間口伸縮式材質スチール(粉体塗装)質量(kg)2.2奥行(mm)232間口(mm)550~900キャスターなし最大積載量(kg)20/台適合サイズA4ファイル対応均等積載量(kg/段)20
防静電フットストラップ ハリケーン防静電フットストラップハリケーン(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
従来品より太い導電繊維が縫い込まれているので安心です。
用途静電気対策抵抗値1MΩ
ボールジョイントセパレーター KTCボールジョイントセパレーターKTC(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷
推力ボルト操作のみで取り付け、抜き取りが容易。 駆動工具でラクラク作業、反力保持可能。
用途ボールジョイントの分離に使用。仕様オフセットタイプ脱落防止ヒモ付適合タイロッドエンド:軽自動車、普通車サスペンション(アッパ):軽自動車、普通車サスペンション(ロア):軽自動車トラスコ品番859-1219質量(kg)3.0寸法L(mm)165寸法H(mm)160~200寸法W(mm)70角ドライブsq(mm)9.5定格出力(kN)25
ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS-B 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS-B廣杉計器(1件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
精密フィックスレベル 大菱計器製作所精密フィックスレベル大菱計器製作所(4件のレビュー)
21,980税込24,178
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
小型で高感度な精密水準器です。 一般工作用の平形水準器と同一感度で製作されております。
用途狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、 機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。種別精密フィックスレベル
ジグシリンダCシリーズ 複動形 コガネイジグシリンダCシリーズ 複動形コガネイ(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
豊富なシリーズ構成は従来の薄形シリンダをはるかに凌ぐ多様なニーズに対応します。 センサスイッチの搭載後の外観形状も出っ張りがなく、狭いスペースへの取付けも簡単にできます。
取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.5給油不要作動速度範囲(mm/s)30~500
ジョウ KTCジョウKTC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
適合ボールジョイントセパレーター(AS202A)用補給部品トラスコ品番113-3804質量(kg)0.7
アニメDVD アニメコレクション 台所戦争 エー・アール・シーアニメDVD アニメコレクション 台所戦争エー・アール・シー
499税込549
1枚
4日以内出荷
ジャンルアニメDVD仕様字幕:日本語・英語、収録話数:8(恋のとりこ(トム&ジェリー)・台所戦争(トム&ジェリー)・夜中のつまみ食い(トム&ジェリー)・夢と消えたバカンス(トム&ジェリー)・命がけのクイズ・ショー(ダフィー&ポーキー)・悪知恵合戦(トゥイーティー)・カメ ウサギに勝つ(バッグス・バニー)・手品師ペッカー(ウッドペッカー)・)種類アニメコレクション 台所戦争使用時間(分)収録:59音声日本語・英語
ソフトスリング JSHソフトスリングJSH
6,698税込7,368
1個
当日出荷から9日以内出荷
ベルトタイプにない柔軟性に優れたソフトスリングです。ポリエステル原糸を束ね、耐摩耗性に優れたナイロン布地で保護した、柔軟性に優れたソフトタイプスリングです。エンドレス型です。
用途荷物の吊り上げ・固定・引っ張り。種別エンドレス材質ポリエステル原糸、ナイロンカバー形状エンドレス等級JIS B 8811
R 1/8"x 8.5mm 雄ねじステム エスコR 1/8"x 8.5mm 雄ねじステムエスコ
155税込171
1個
翌日出荷
材質真鍮ねじ径R(PT)1/8”エスコ品番EA141AS-202タケノコ径(Φmm)8.5
アルミ加工専用超硬エンドミル ユニオンツールアルミ加工専用超硬エンドミルユニオンツール
1,670税込1,837
1本
当日出荷から9日以内出荷
加工面重視、シャープな切れ刃のアルミ用定番スクエアピン角タイプ
用途アルミ加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応
クロウ KTCクロウKTC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
適合ボールジョイントセパレーター(AS202A)用補給部品トラスコ品番112-7502質量(kg)0.7
WDX型用偏心スリーブ 住友電工ハードメタルWDX型用偏心スリーブ住友電工ハードメタル
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
ユニット用玉軸受/円筒穴形止ねじ式 AS形 NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受/円筒穴形止ねじ式 AS形NTN(エヌティーエヌ)
879税込967
1個
4日以内出荷
軌道輪形状ユニット用玉軸受
ゴムバンパ - ねじつき(片側めねじ・片側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ゴムバンパ - ねじつき(片側めねじ・片側おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
699税込769
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状丸形
ゴムバンパ - ねじつき(片側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ゴムバンパ - ねじつき(片側おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
549税込604
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
形状丸形
Nexperia スイッチングダイオード nexperiaNexperia スイッチングダイオードnexperia
1,298税込1,428
1袋(200個)
7日以内出荷
ゴムバンパ - ねじつき(片側めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ゴムバンパ - ねじつき(片側めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
569税込626
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
形状丸形
ゴムバンパ - ねじつき(両側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ゴムバンパ - ねじつき(両側おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
699税込769
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
形状丸形
パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM380AS 伊東電機パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM380AS伊東電機
13,980税込15,378
1本
当日出荷から40日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
ゴムバンパ - ねじつき(両側めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ゴムバンパ - ねじつき(両側めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
709税込780
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
形状丸形
フットジャッキFAS型 ナベヤフットジャッキFAS型ナベヤ
2,898税込3,188
1本
5日以内出荷
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS 伊東電機パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS伊東電機
14,980税込16,478
1本
当日出荷から40日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
リノベウオールシート 明和グラビアリノベウオールシート明和グラビア
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
貼るだけで簡単リメイク。 貼ってはがせるので、賃貸住宅で使用可能。
用途壁紙、装飾シート
カテーテルハンガーカート サカセ化学工業カテーテルハンガーカートサカセ化学工業
809,800税込890,780
1台
7日以内出荷
フックはC64-AS10208HBは25個、C46-AS20207HBは20個付いております。
ピーチ
REAS - サインロッドレスシリンダ/スライダ形(すべり軸受)(REAS20) SMCREAS - サインロッドレスシリンダ/スライダ形(すべり軸受)(REAS20)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
サインロッドレスシリンダ/スライダ形:すべり軸受 (REAS2~) SMCサインロッドレスシリンダ/スライダ形:すべり軸受 (REAS2~)SMC
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・最大速度 300mm/s
サインロッドレスシリンダ/スライダ形:すべり軸受 REAS2 SMCサインロッドレスシリンダ/スライダ形:すべり軸受 REAS2SMC
64,980税込71,478
1個
9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・最大速度 300mm/s
作動方式複動
マニホールドブロックアッセンブリ SMCマニホールドブロックアッセンブリSMC
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリタイプ1連用ポートねじの種類Rc
サインロッドレスシリンダ/基本形 REAシリーズ REAS20 SMCサインロッドレスシリンダ/基本形 REAシリーズ REAS20SMC
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
マニホールドブロックアッセンブリ SMCマニホールドブロックアッセンブリSMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリタイプ1連用
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB202AS) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB202AS)SMC
17,980税込19,778
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2型式VNB2切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ15材質(シール)(A) NBRシール
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRNOK(157件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷から8日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車ダストカバーブーツミヤコ自動車(551件のレビュー)
629税込692特価
1個
当日出荷から11日以内出荷