カテゴリ

  • メカニカル部品(36)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 機構部品(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 切削工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク純正部品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 作業服(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as203」の検索結果

関連キーワード
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無塵衣AS203C(男女兼用上衣)[CL10000] アズワン無塵衣AS203C(男女兼用上衣)[CL10000]アズワン(1件のレビュー)
4,574税込5,031
1着
当日出荷から12日以内出荷
グレードクラス10000混率(%)ポリエステル100%表面抵抗値(Ω)107生地帝人ファイバー
無塵衣・AS203C アズワン無塵衣・AS203Cアズワン
5,158税込5,674
1着
当日出荷から4日以内出荷
クリーンルーム用ウエア
ブルーグレード(目安)クラス10000混率(%)導電糸入りポリエステル100
無塵衣・AS203C アズワン無塵衣・AS203Cアズワン
5,158税込5,674
1着
翌々日出荷から6日以内出荷
クリーンルーム用ウエア
仕様男女兼用上着材質導電糸入りポリエステル100%ホワイトグレードクラス10000(目安)表面抵抗値(Ω)10^7
ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS廣杉計器(10件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1袋(50個)
当日出荷から13日以内出荷
種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
スラストベアリング(スラストワッシャ) AS IKO(日本トムソン)スラストベアリング(スラストワッシャ) ASIKO(日本トムソン)(15件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から3日以内出荷
スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
幅s(mm)1寸法s(mm)1
OA型屋外用小型ボックス 鉄製基板付 日東工業OA型屋外用小型ボックス 鉄製基板付日東工業(17件のレビュー)
15,980税込17,578
1面
当日出荷から8日以内出荷
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)保護等級IP44扉開閉方式片開設置場所屋外塗装粉体塗装材質(基板)材質(ボックス)
ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受NTN(エヌティーエヌ)(15件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から4日以内出荷
スラストワッシャー INAスラストワッシャーINA(35件のレビュー)
55税込61
1個
当日出荷から8日以内出荷
幅B1(mm)1
防静電フットストラップ ハリケーン防静電フットストラップハリケーン(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
従来品より太い導電繊維が縫い込まれているので安心です。
用途静電気対策抵抗値1MΩ
有圧換気扇 風圧式シャッター 鋼板製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 風圧式シャッター 鋼板製Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷から3日以内出荷
マンセル値9YR8.4/0.5
ゼットフラッシャー (アルミ用・板金用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ゼットフラッシャー (アルミ用・板金用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
8,798税込9,678
1枚
当日出荷から3日以内出荷
シャープな刃形で刃数を多くし、切れ味が良く、切断面のバリや変形がなく仕上り良好です。各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)等の切断に最適です。
用途各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)などの切断に。適合材アルミ・板金切断能力(mm)鉄鋼0.4
ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS-B 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS-B廣杉計器(1件のレビュー)
2,488税込2,737特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
ウレテック角材 前田シェルサービスウレテック角材前田シェルサービス
4,598税込5,058
1本
当日出荷から30日以内出荷
長さ(mm)300材質ウレタン
ポータブルミニCO2インキュベーター アズワンポータブルミニCO2インキュベーターアズワン
485,000税込533,500
1式
翌々日出荷
超小型仕様なので、クリーンベンチ内に設置可能です。CO2制御には、温度・湿度変化に左右されない高性能なIR(赤外線)センサーを搭載しています。ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、15~45℃の幅広い設定温度での使用が可能です。付属の12V電源ケーブルを使用すれば、車載移動も可能です。
種別(MINIcell)アズワン品番3-6105-01
ジグシリンダCシリーズ 複動形 コガネイジグシリンダCシリーズ 複動形コガネイ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
豊富なシリーズ構成は従来の薄形シリンダをはるかに凌ぐ多様なニーズに対応します。 センサスイッチの搭載後の外観形状も出っ張りがなく、狭いスペースへの取付けも簡単にできます。
取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.5給油不要作動速度範囲(mm/s)30~500
熱風発生機 八光電機熱風発生機八光電機
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
エポックDLCコートエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックDLCコートエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬刃数2
アニメDVD アニメコレクション ピアノ・コンサート エー・アール・シーアニメDVD アニメコレクション ピアノ・コンサートエー・アール・シー
499税込549
1枚
4日以内出荷
ジャンルアニメDVD仕様字幕:日本語・英語、収録話数:8(可愛い花嫁さん(トム&ジェリー)・ピアノ・コンサート(トム&ジェリー)・ごきげんないとこ(トム&ジェリー)・ネズミ取り必勝法(トム&ジェリー)・ゴー!ゴー!ドカン!(ロード・ランナー&ワイリー)・ネコたちの大作戦(トゥイーティー)・南極への旅(バッグス・バニー)・サーカスで大はしゃぎ(ウッドペッカー))種類アニメコレクション ピアノ・コンサート使用時間(分)収録:56音声日本語・英語
アルミ加工専用超硬エンドミル ユニオンツールアルミ加工専用超硬エンドミルユニオンツール
2,189税込2,408
1本
当日出荷から9日以内出荷
加工面重視、シャープな切れ刃のアルミ用定番スクエアピン角タイプ
用途アルミ加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル 超硬S 2刃 OCAS2 DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 2刃 OCAS2DIJET(ダイジェット工業)
8,498税込9,348
1本
翌々日出荷
刃数2材質超硬
R 1/8"x11.0mm 雄ねじステム エスコR 1/8"x11.0mm 雄ねじステムエスコ
215税込237
1個
翌日出荷
材質真鍮ねじ径R(PT)1/8”エスコ品番EA141AS-203タケノコ径(Φmm)11
ローラーベアリングシャフトワッシャ 内径20mm レース幅1mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリングシャフトワッシャ 内径20mm レース幅1mmSKF(日本エスケイエフ)
239税込263
1個
7日以内出荷
仕様●内径:20mm●外径:35mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:1mm●ボアタイプ:貫通ボア●コード番号:237-2183アズワン品番65-7866-15
トランスミッション CPT (1A) MAZDA(マツダ)トランスミッション CPT (1A)MAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
ゴムバンパ - ねじつき(片側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ゴムバンパ - ねじつき(片側おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
569税込626
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
形状丸形
タブレットPCホルダ - 1軸タイプ - クランプレバー保持 - マグネット取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)タブレットPCホルダ - 1軸タイプ - クランプレバー保持 - マグネット取りつけNBK(鍋屋バイテック会社)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。 マグネットのため、機器・装置への取りつけ・取りはずしが容易で、作業環境に応じてタブレットの取りつけ位置を簡単に変更することができます。また、未使用時に取りはずしておくことで盗難防止にも効果的です。 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。 クランプレバーを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTAS-13-330-MG-BK]] 13-20mm----[[DTAS-20-330-MG-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。 マグネットはゴムジャケットで覆われており、被吸着物との摩擦抵抗が大きくなるため、位置ずれを防止します。 ゴムジャケットの弾性により、鋳肌などの粗い表面でも確実に吸着します。また、被吸着物の傷つきを防止します。
幅(mm)190/330最大積載荷重(kg)2最小高さ(mm)155
EXH.ブロックプレート SMCEXH.ブロックプレートSMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS 伊東電機パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS伊東電機
14,980税込16,478
1本
当日出荷から40日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM380AS 伊東電機パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM380AS伊東電機
13,980税込15,378
1本
当日出荷から40日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
スノコ式両面使用型アルミ足場板 STAS型 ピカコーポレイションスノコ式両面使用型アルミ足場板 STAS型ピカコーポレイション
74,980税込82,478
1台
14日以内出荷
スノコ状で主材に勾配があるため、足場板に切り屑などが溜まらないタイプのアルミ足場板です。 ねじれに強い溶接構造です。 安全率3以上確保しています。
用途工場・建設現場での作業に。材質アルミ合金厚さ(mm)60関連資料図面(0.04MB)
サインロッドレスシリンダ/スライダ形:すべり軸受 (REAS2~) SMCサインロッドレスシリンダ/スライダ形:すべり軸受 (REAS2~)SMC
61,980税込68,178
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・最大速度 300mm/s
REAS - サインロッドレスシリンダ/スライダ形(すべり軸受)(REAS20) SMCREAS - サインロッドレスシリンダ/スライダ形(すべり軸受)(REAS20)SMC
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
サインロッドレスシリンダ/スライダ形:すべり軸受 REAS2 SMCサインロッドレスシリンダ/スライダ形:すべり軸受 REAS2SMC
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・最大速度 300mm/s
作動方式複動
マニホールドブロックアッセンブリ SMCマニホールドブロックアッセンブリSMC
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリタイプ1連用ポートねじの種類Rc
マニホールドブロックアッセンブリ SMCマニホールドブロックアッセンブリSMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリタイプ1連用
マニホールドブロックアッセンブリ SMCマニホールドブロックアッセンブリSMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリタイプ1連用
サインロッドレスシリンダ/基本形 REAシリーズ REAS20 SMCサインロッドレスシリンダ/基本形 REAシリーズ REAS20SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB203AS SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB203ASSMC
18,980税込20,878
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類G管接続口径1/2
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB203AS) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB203AS)SMC
17,980税込19,778
1個
20日以内出荷
型式VNB2切換方式(3) C.O. 1 MPa - Φ15材質(シール)(A) NBRシールブラケット(-) なし
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRNOK(157件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷から翌々日出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車ダストカバーブーツミヤコ自動車(550件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から11日以内出荷