カテゴリ

  • メカニカル部品(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 切削工具(4)
  • 機構部品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as206」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無塵衣・AS206C アズワン無塵衣・AS206Cアズワン
6,237税込6,861
1着
翌々日出荷から6日以内出荷
クリーンルーム用ウエア両脇に切りポケットが付いた実験用白衣です。
材質導電糸入りポリエステル100%グレード(目安) クラス10000仕様男女兼用コート
ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受NTN(エヌティーエヌ)(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
リジッドカップリング RASタイプ アサ電子工業リジッドカップリング RASタイプアサ電子工業(6件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ
材質アルミ種類リジッドタイプ
無塵衣(男女兼用・開襟)[CL10000] アズワン無塵衣(男女兼用・開襟)[CL10000]アズワン(1件のレビュー)
5,594税込6,153
1枚
当日出荷から6日以内出荷
検体バッグフィルター付 アズワン検体バッグフィルター付アズワン
14,400税込15,840
1個
当日出荷
ブルー《ストレート》 旭ダイヤモンド工業ブルー《ストレート》旭ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1枚
当日出荷から49日以内出荷
切れ味と寿命のバランスに優れたスタンダードタイプ。
用途花崗岩全般、コンクリート、瓦
サージカルシート 20枚入 エー・エム・プロダクツサージカルシート 20枚入エー・エム・プロダクツ
37,980税込41,778
1箱(20枚)
3日以内出荷
液体をしっかり保持し、シーツを持ち上げても飛び散りません。テープで固定する必要がなく、粘着跡が残りません。液体を裏面に通さないので、配線コードを覆うことでコードの汚れや万が一の感電を防止します。
材質レーヨン、ポリエステル寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)750×1200×3吸水量(L)約3/枚アズワン品番7-4980-11
手動X軸ネジ送りステージ シグマ光機手動X軸ネジ送りステージシグマ光機
15,598税込17,158
1台
当日出荷
種類XステージRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.82MB)送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝
エポックDLCコートエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックDLCコートエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬刃数2
SQPRO パルコ ソリッド シンコールSQPRO パルコ ソリッドシンコール
8,998税込9,898
1箱(16枚)
4日以内出荷
形状レベルループパイル規格防炎性:EN090100寸法(cm)50×50機能SD/制電/防炎/中歩行パイル長(mm)3.5 (総厚6.5)材質(パイル)原着ポリプロピレン材質(バッキング)P.V.C+ガラス不織布工法市松貼り制電性(KV)1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)パイル密度1/10G
アルミ加工専用超硬エンドミル ユニオンツールアルミ加工専用超硬エンドミルユニオンツール
2,592税込2,851
1本
当日出荷から9日以内出荷
加工面重視、シャープな切れ刃のアルミ用定番スクエアピン角タイプ
用途アルミ加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応
R 1/4"x11.0mm 雄ねじステム エスコR 1/4"x11.0mm 雄ねじステムエスコ
210税込231
1個
翌日出荷
材質真鍮ねじ径R(PT)1/4”エスコ品番EA141AS-206タケノコ径(Φmm)11
エンドミル 超硬S 2刃 OCAS2 DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 2刃 OCAS2DIJET(ダイジェット工業)
8,398税込9,238
1本
翌々日出荷
刃数2材質超硬
【LAS206-Ⅱ】20インチ/電池ライト/変速外装6段変速 LASSIG【LAS206-Ⅱ】20インチ/電池ライト/変速外装6段変速LASSIG
28,980税込31,878
1台
10日以内出荷
タウンユースに便利なパーツが標準装備のスポーツ小径自転車
ブレーキVブレーキサイズ(inch)20ライト種類電池ライト適応身長(cm)153~バスケット(mm)W300×D240×H150変速外装6段変速
REAS - サインロッドレスシリンダ/スライダ形(すべり軸受)(REAS20) SMCREAS - サインロッドレスシリンダ/スライダ形(すべり軸受)(REAS20)SMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM380AS 伊東電機パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM380AS伊東電機
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷から40日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS 伊東電機パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS伊東電機
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷から40日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
サインロッドレスシリンダ/スライダ形:すべり軸受 (REAS2~) SMCサインロッドレスシリンダ/スライダ形:すべり軸受 (REAS2~)SMC
67,980税込74,778
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・最大速度 300mm/s
XY軸ネジ送りステージ TAS シグマ光機XY軸ネジ送りステージ TASシグマ光機
30,980税込34,078
1個
12日以内出荷
アリ溝ガイド・ネジ送り調整方式で、細かな調整用途に適したネジ送りステージです。
XYZ軸ネジ送りステージ(垂直) TASシリーズ シグマ光機XYZ軸ネジ送りステージ(垂直) TASシリーズシグマ光機
45,980税込50,578
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
アリ溝ガイド・ネジ送り調整方式を使用した動作頻度が少なく微細な調整用途に適したXYZ軸ステージです。
XZ軸ネジ送りステージ(垂直) TASシリーズ シグマ光機XZ軸ネジ送りステージ(垂直) TASシリーズシグマ光機
30,980税込34,078
1個
12日以内出荷
アリ溝ガイド・ネジ送り調整方式を使用した動作頻度が少なく微細な調整用途に適したXZ軸ステージです。
X軸ネジ送りステージ TAS シグマ光機X軸ネジ送りステージ TASシグマ光機
14,980税込16,478
1個
12日以内出荷
アリ溝ガイド・ネジ送り調整方式により、細かな調整用途に適したネジ送りステージです。
サインロッドレスシリンダ/基本形 REAシリーズ REAS20 SMCサインロッドレスシリンダ/基本形 REAシリーズ REAS20SMC
71,980税込79,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
サインロッドレスシリンダ/スライダ形:すべり軸受 REAS2 SMCサインロッドレスシリンダ/スライダ形:すべり軸受 REAS2SMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・最大速度 300mm/s
作動方式複動
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRNOK(155件のレビュー)
66税込73
1個
当日出荷から7日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング AS568型 NOKOリング AS568型NOK(40件のレビュー)
53税込58特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
Oリング・フッソ AS568型 NOKOリング・フッソ AS568型NOK(83件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から9日以内出荷
Drag Specialties ROTOR F. 11.5 S/S CUSTOM | B06-0206AS DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties ROTOR F. 11.5 S/S CUSTOM | B06-0206ASDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
51,980税込57,178
1個
36日以内出荷
ロールトップ式リヤ用バスケットカバー Panasonic(パナソニック)ロールトップ式リヤ用バスケットカバーPanasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
高品質生地採用(250デニール糸使用)。大型バスケット(SCB206AS・NCB1954など)にも対応可能。ロールトップ機能採用でらくらく折りたたみ。容量アップ機能付。安心の日本製。
材質ポリエステル100% 撥水加工、250デニール糸使用ネイビー・ドットパターン寸法(cm)バスケット外周寸法<上面>約145-155、高さ約23-27
軽量鋳鉄製ひしフランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ)軽量鋳鉄製ひしフランジ形ユニットNTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ひしフランジ形ユニットカバーカバーなし
鋼板製ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ)鋼板製ピロー形ユニットNTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受箱が精密プレスによる鋼板製で、軽量かつコンパクトでありながら大きな剛性をもたせていますので、取付スペースや重量に制約のある梱包用機器や、小型送風機、印刷機械、農業機械などに適しています。
形状ピロー形ユニット
鋼板製ひしフランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ)鋼板製ひしフランジ形ユニットNTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付ボルト穴が左右対称2箇所で、取付スペースが少なくて済むよう設計してあります。また、軸受箱は分離形のため取扱いが簡単です
形状ひしフランジ形ユニット
パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM427AS-20 伊東電機パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM427AS-20伊東電機
15,980税込17,578
1本
40日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
パワーモーラ ACテーパーローラ PMT42AS 伊東電機パワーモーラ ACテーパーローラ PMT42AS伊東電機
26,980税込29,678
1本
40日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM605AS 伊東電機パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM605AS伊東電機
16,980税込18,678
1本
40日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
軽量鋳鉄製ピロー形ユニットASPB形 NTN(エヌティーエヌ)軽量鋳鉄製ピロー形ユニットASPB形NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
セットスクリュー NTN(エヌティーエヌ)セットスクリューNTN(エヌティーエヌ)
189税込208
1個
当日出荷
適合ユニット用軸受け呼び番号:UC206、207、305~306、UCX05、AS206、207、UEL204~205D1RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーフォロアー NUTR NTN(エヌティーエヌ)ローラーフォロアー NUTRNTN(エヌティーエヌ)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状円筒外輪
鋼板製丸フランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ)鋼板製丸フランジ形ユニットNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
精密プレスされた鋼板製の軸受箱とシール付ラジアル玉軸受を組み合わせた構造で、軽量でしかも小さいスペースでも充分組み込めます。また分離形であるので簡単に取り付けられ、脱穀機のような主として安定した軽荷重用に適しています。
ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM380AS PM380AS-20-600-3-200-UR420A 伊東電機ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM380AS PM380AS-20-600-3-200-UR420A伊東電機
34,580税込38,038
1個
40日以内出荷
・標準モータAS・連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモータの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モーターのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】20タイプPM380AS-20-□-3-200シリーズPM380AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)38パイプ寸法(mm)600周速度(m/min)(50/60Hz)20.4/24.5ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)5.3