カテゴリ
- メカニカル部品(8)
- 切削工具(8)
- 機構部品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 医療(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- NOK(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(7)
- アサ電子工業(1)
- アズピュア(アズワン)(1)
- アーム[作業工具](3)
- イワタ(1)
- エスコ(1)
- カスタム(1)
- サカセ化学工業(2)
- ユニオンツール(1)
- 北川鉄工所(1)
- 旭ダイヤモンド工業(1)
エコロジープロダクト
「as208」の検索結果

リジッドカップリング RASタイプ
アサ電子工業(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から8日以内出荷ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ材質アルミ種類リジッドタイプ
ブルー《ストレート》
旭ダイヤモンド工業(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781枚当日出荷から49日以内出荷切れ味と寿命のバランスに優れたスタンダードタイプ。用途花崗岩全般、コンクリート、瓦
静電気除去アンクルバンド
カスタム¥899~税込¥989~1個当日出荷から翌々日出荷簡単装着で足首に取り付けるタイプです。 1MΩ抵抗内蔵アース付、アース付ワニ口クリップ。用途半導体工場での作業材質ポリエステル、ステンレスコードありアース線の長さ(mm)1500
アズピュア アンクルストラップ
アズピュア(アズワン)¥6,050~税込¥6,655~1セット(5個)当日出荷から8日以内出荷足首バンド式の為、手の動きを制限しません。 現場に合わせてグランドコート、バンドの長さをお選びいただけます。材質(バンド部)導電繊維入りポリエステルバンド幅(mm)20コードあり
アルミ加工専用超硬エンドミル
ユニオンツール¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から9日以内出荷加工面重視、シャープな切れ刃のアルミ用定番スクエアピン角タイプ用途アルミ加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR
NOK(163件のレビュー)¥63税込¥691個当日出荷から5日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
鋼板製ひしフランジ形ユニット
NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から翌々日出荷取付ボルト穴が左右対称2箇所で、取付スペースが少なくて済むよう設計してあります。また、軸受箱は分離形のため取扱いが簡単です形状ひしフランジ形ユニット![北川用鉄生爪 HO アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07013852-150415-02.jpg)
北川用鉄生爪 HO
アーム[作業工具]¥6,998~税込¥7,698~1セット(3個)当日出荷から4日以内出荷1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。用途旋盤チャック用材質S-50C
鋼板製丸フランジ形ユニット
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から4日以内出荷精密プレスされた鋼板製の軸受箱とシール付ラジアル玉軸受を組み合わせた構造で、軽量でしかも小さいスペースでも充分組み込めます。また分離形であるので簡単に取り付けられ、脱穀機のような主として安定した軽荷重用に適しています。
パワーチャック用ソフトジョー(標準爪)
北川鉄工所¥6,298税込¥6,9281セット(3個)当日出荷から翌日出荷パワーチャック用ソフトジョー。 SJシリーズは従来型ソフトジョーSBシリーズのモデルチェンジ品であり、SBシリーズと完全互換性があります。ピッチ(mm)1.5×60°(セレーションピッチ)![北川用アルミ生爪 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07013396-150415-02.jpg)
北川用アルミ生爪
アーム[作業工具]¥11,980~税込¥13,178~1セット(3個)当日出荷から4日以内出荷鉄生爪との比較して柔らかいのでワークにキズをつけにくい。 柔らかいので楽に削れ作業性がよい。 軽いので遠心力で把握力が低下しにくい。用途旋盤チャック用![北川用 KG HO 切粉ガード 鉄生爪 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02516338-260917-02.jpg)
北川用 KG HO 切粉ガード 鉄生爪
アーム[作業工具]¥6,898~税込¥7,588~1セット(3個)翌々日出荷1set3個を同時加工の高精度品です。生爪への切粉の侵入や詰まりを軽減・防止します。切粉対策をサポートする生爪です。用途旋盤チャック用。仕様参考図(爪形状):19材質S50Cピッチセレーションピッチ:1.5ピッチ(mm)1.5寸法E(mm)5適合メーカー北川鉄工所
フンムホースマトメ
BIGM(丸山製作所)¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷規格ライトブルー6.0X20M, 6.0X20M図解NoMS029MR-1 本体、モータ部品 フンムホースマトメ_No.33、MSE-30HR ホンタイ部品_No.31、AS51TR-20 本体部品 フンムホースマトメ_No.41、GS51TR-20 ホンタイ部品 フンムホースマトメ_No.34、GS35MT-20 付属品 ホース、ノズル部品 フンムホースマトメ_No.1、AS51EMR-20 本体部品 フンムホースマトメ_No.28、MSB2200R フレーム部品_No.15、AS51ET-20 付属品(ホース,ノズル)部品 フンムホースマトメ_No.1、GS51ET-20 ホンタイ部品 フンムホースマトメ_No.23、MS208MR-A 本体、モータ部品 フンムホースマトメ_No.33、MSB2200RLI フレーム、巻車部品_No.6、GS60MR 本体部品 フンムホースマトメ_No.11、MS029MR 本体、モータ部品 フンムホースマトメ_No.29、GS51EMR-20 ホンタイ部品 フンムホースマトメ_No.28、GS35MR 本体部品 フンムホースマトメ_No.22
カテーテルハンガーカート C64-AS10208HB ブルー カテーテル収納庫 25-2121-01
サカセ化学工業¥579,800税込¥637,7801台16日以内出荷フックはC64-AS10208HBは25個、C46-AS20207HBは20個付いております。
カテーテルハンガーカート C64-AS10208HB ピーチ カテーテル収納庫 25-2121-00
サカセ化学工業¥579,800税込¥637,7801台16日以内出荷フックはC64-AS10208HBは25個、C46-AS20207HBは20個付いております。
















![北川用鉄生爪 HO アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07013852-150415-02.jpg)





![北川用アルミ生爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07013396-150415-02.jpg)
![北川用 KG HO 切粉ガード 鉄生爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02516338-260917-02.jpg)