カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(124)
- 配管・水廻り設備部材(24)
- メカニカル部品(11)
- 自動車純正部品(10)
- 機構部品(8)
- 制御機器(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- パソコン/周辺機器(6)
- 農業機械(6)
- トラック純正部品(6)
- バイク純正部品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 切削工具(4)
- 梱包用品(2)
- 電気材料(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(87)
- CKD(34)
- RS PRO(23)
- 伊東電機(7)
- ERECTA(エレクター)(6)
- BUFFALO(バッファロー)(6)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- スバル(6)
- ホンダ(4)
- 椿本チエイン(3)
- NOK(3)
- 三菱ふそう(3)
- 日野自動車(3)
- VISHAY(3)
- エスコ(2)
- 昭和技研工業(2)
- サンエス(昌和発條製作所)(2)
- Kawasaki(2)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「as220」の検索結果

スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~)
SMC(8件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から9日以内出荷プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1形式エルボ型ボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から13日以内出荷使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
パールスイベルジョイント AS型
昭和技研工業¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から20日以内出荷パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。種類スイベルジョイント形状エルボ材質(本体)ステンレス製最高温度(℃)100接続ねじ込み型(Rc)材質(パッキン)NBR
チップクリーン 溶接チップ潤滑スプレー
タセト(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(220mL)当日出荷溶接トーチ専用に開発されたスパッタ付着防止剤で、ノズルに付着するスパッタを防止し、ノズルチップの寿命を大幅に延ばし、溶接作業能率を向上させます。用途溶接チップ、トーチノズル用。トラスコ品番389-0147色透明使用温度範囲(℃)10~40主成分鉱油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.07kgRoHS指令(10物質対応)対応
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2200-~)
SMC(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から9日以内出荷削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 低流量域での速度制御が容易 等質の速度制御が可能 ニードル弁抜け止め機構使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
標準ばね 圧縮コイルばね AS(ステンレス鋼線)
サンエス(昌和発條製作所)¥3,259~税込¥3,585~1パック(3個)当日出荷から7日以内出荷〇サンエス標準ばね [ 圧縮コイルばね AS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.4mm~Φ3.2mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。材質ステンレス鋼線ばねの種類圧縮コイルバネ
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201F-~)
SMC(1件のレビュー)¥339~税込¥373~特価1個当日出荷から11日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着により、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS2200
SMC¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から9日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構![ion Depo Type A 超硬スクエアエンドミル TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59688171-250815-02.jpg)
ion Depo Type A 超硬スクエアエンドミル
TOWA[切削工具]¥929~税込¥1,022~1本翌日出荷イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type A は、調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能!。耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現!。メーカー独自の再研磨、再コーティング技術により性能劣化を抑制し更なるランニングコスト削減に貢献!材質超硬形状スクエアコーティングion Depo Type Aねじれ角(°)30
日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, DPDT-NO / NC
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,998税込¥2,1981袋(5個)翌々日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT-NO / NCコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっき装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CASシリーズ. 表面実装・自動搭載対応のジャンパ スイッチ 実装高2.5mm 小型省スペース テープ シール タイプ 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性RoHS指令(10物質対応)対応
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201-0~)
SMC¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA Series
SMC¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から17日以内出荷流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201FG-~)
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から18日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ
SMC(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,318特価1個当日出荷ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。使用流体空気最高使用圧力(MPa)1仕様ワンタッチ継手・シール付形式エルボ型ボディサイズ1/8、1/4基準制御方式メータアウト形ねじの種類R(PT)保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ニードル回転数10回転適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
ジャンパスイッチ 2回路 2接点 上部設定型 ガル・ウィング 無洗浄(テープシール無し)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥189税込¥2081個3日以内出荷RoHS 指令対応 自動搭載対応 表面実装化により小型、省スペースを実現 金めっき、ツイン接点で優れた接触安定性 実装高 2.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
20L ポリタンク(ノズル・コック付)
エスコ¥4,710税込¥5,1811個翌日出荷ノズルはタンク内に収納できます。衝撃に強い。容量(L)20材質本体・ノズル:高密度ポリエチレン、フタ・アダプター:ポリプロピレン仕様コック付(取外し可)、パッキン付エスコ品番EA508AS-220寸法(mm)380×200×400(H)(コック含まず)質量(g)990寸法(幅W×高さH)(mm)【コック】70×70ノズル長(mm)245先端ノズル径(Φmm)20
コンテナバッグ丸型排出口なし・底十字
旭産業¥4,198税込¥4,6181袋当日出荷丸型タイプで、底部までベルトを回して取り付けてあります(底十字)。材質ポリプロピレンタイプ内袋:なし種類排出口:なしベルト色ベージュラミネートなし
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201FP~)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質クリーンシリーズポリウレタンチューブ(※ポリウレタン、ナイロン、ソフトナイロンも使用可能。ただしクリーン度の性能が落ちます。)
S80AS-220 シリーズ
Qlight¥7,998税込¥8,7981個31日以内出荷外径80mmのキセノンランプストロボ表示灯。瞬間発光の効率が高く、自然光に近い信号光を発散し、屋外の長距離視認性に優れる。コネクタ型ランプの締結構造で、ランプの付替が便利。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC220機能ブザー:無点灯方式点滅、水平G配線方式W/BK2本線(電源制御)
AS_2_1_U - Uni-ワンタッチ管継手付 スピードコントローラ/エルボタイプ
SMC¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から15日以内出荷仕様オーダーメイド仕様:(-) なしロックナット(J) ロックナット丸形
スピコン エルボタイプ
SK11¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷チューブを押し込んで簡単に接続できます。メータアウトタイプで、ねじ側からチューブに流れる空気の制御をします。チューブとめねじ部を接続します。用途ワンタッチ管継ぎ手(スピードコントローラ)。形状エルボタイプ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1最高使用圧力(MPa)1適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン適合流体空気周囲温度(℃)-5~60
熱風発生機(HAS2000シリーズ)
八光電機¥749,800税込¥824,7801台6日以内出荷コントローラーおよび、電装部分がありませんので機器組み込みに最適です。既存の制御盤を使用し、熱風発生機を制御したい場合に適しています。発熱体として、ステンレス製のシーズヒーターを使用していますので、クリーンで耐久性に優れています。安全性に優れています。本体とコントローラーは分離できますので、各種装置に用意に組み込めます。堅牢です。用途乾燥炉内の昇温・加熱・乾燥・焼き付けに。洗浄後の水滴除去・乾燥に。電子部品の接着後の乾燥・硬化に。塗装部品の予熱及び乾燥に。食品機材の加熱・殺菌・解凍に。動物の暖房、育苗用苗床の乾燥、堆肥発酵槽に。チョコレートの表面軟化加熱、食肉・魚の乾燥に。ゴム成型品の二次加硫に。キャップシールの熱収縮に。材質筐体:アルスター鋼板電源(V)三相200温度範囲(℃)常温~350RoHS指令(10物質対応)対応
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201FM-~)
SMC¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷から9日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)















![ion Depo Type A 超硬スクエアエンドミル TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59688171-250815-02.jpg)