カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)

「as2201」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RT025AS2201KB VISHAYRT025AS2201KBVISHAY
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スピコン エルボタイプ SK11スピコン エルボタイプSK11
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
チューブを押し込んで簡単に接続できます。メータアウトタイプで、ねじ側からチューブに流れる空気の制御をします。チューブとめねじ部を接続します。
用途ワンタッチ管継ぎ手(スピードコントローラ)。形状エルボタイプ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1最高使用圧力(MPa)1適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン適合流体空気周囲温度(℃)-5~60
Vishay レオスタット RTシリーズ VISHAYVishay レオスタット RTシリーズVISHAY
88,980税込97,878
1個
7日以内出荷
ソリッド形針状ころ軸受RNA-LL形 NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形針状ころ軸受RNA-LL形NTN(エヌティーエヌ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から30日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
オスエルボクミタテ L1N-1/2-PT3/8 BIGM(丸山製作所)オスエルボクミタテ L1N-1/2-PT3/8BIGM(丸山製作所)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
備考18~20フクム規格L1N-1/2-PT3/8部品名称オスエルボクミタテ L1N-1/2-PT3/8関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(0.91MB) 展開図31(0.91MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(0.91MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(0.93MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(0.85MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(0.83MB) 展開図41(0.93MB) 展開図42(0.91MB) 展開図43(0.91MB)図解NoBSA-420JES 油圧配管 ステアリング部品_No.22、BSA-420JESG G-3 油圧配管 ステアリング部品_No.22、CGM-610HNR 200M 油圧ポンプ部品_No.11、BSA-420JDESG G-4S 油圧配管 ステアリング部品_No.22、BSA-420JAW 油圧配管(ステアリング)部品_No.23、BSA-411AS 油圧配管(ステアリング)部品_No.23、BSA-420JDASG G-3 油圧配管(ステアリング)部品_No.22、LVM2201 60HZ モータ、コンプレッサ部品_No.41、BSA-410S 油圧配管部品_No.17、BSA-420LDASH 油圧配管 ステアリング部品_No.22、BSA-420JESG G-4 油圧配管 ステアリング部品_No.22、BSA-420JAWG G-3 油圧配管(ステアリング)部品_No.23、BSA-420JS 2000ネン 油圧配管 ステアリング部品_No.23、BSA-420JEW 油圧配管 ステアリング部品_No.23など