14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ベリティスフロアーとコーディネイトし、統一感のあるエントランスがつくれます。節や色バラツキなど、天然木特有の個性を表現しています。
芯材MDF+集成材または合板 表面仕上げ樹脂化粧シート
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)



仕様最大抵抗 = 22Ω許容差 = ±10%定格電力 = 55W回転数 = 1取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6 mm取り付け穴径 = 10.5mm終端スタイル = はんだラグ寸法 = 60 (Dia.) x 64mm長さ = 64mm最大動作温度 = +320℃最小動作温度 = -55℃表面実装は必ずアース接続します。. RTシリーズ巻線型可変抵抗器 - 12 W及び500 W. Vishay RTシリーズのリニア巻線可変型抵抗器は、業務用及び産業用機器で使用するように設計されています。日常操作で過渡、繰り返し過負荷、衝撃 / 振動の特徴を示す機器に特化しています。この抵抗器の推奨アクセサリには、コントロールボタンやディスプレイなどがあります。. 特長と利点. ホウロウ構造により優れた信頼性を実現 リニア、巻線型トラック 損失定格あたりのコンパクトサイズ 広い動作温度範囲 過負荷や過渡電流が頻発したり、衝撃と振動が生じたりする環境など、ヘビーデューティ用途向けの設計 取り付け用ハードウェア付き変抵抗器 絶縁耐力: 1000 Vrms (25 Wモデル) 許容差: ±10 % RoHS指令(10物質対応)対応
1個
84,980 税込93,478
7日以内出荷


用途装飾や手芸などの用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻(15m)ほか
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1巻(15m)ほか
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
30,980 税込34,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


規格28X28 部品名称チヨウアツベンベンサツク 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.79MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(0.97MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(0.97MB) 展開図46(0.97MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(0.97MB) 展開図50(0.97MB) 図解NoSSA-S602DXM 調圧弁部品_No.22、BSA-411SG G-3 電動調圧弁部品_No.7、SSA-S501 調圧弁部品_No.23、BSA-420JDSG G-4 電動調圧弁部品_No.7、SSA-G550 調圧弁※2010年1月~部品_No.22、BSA-411AS 電動調圧弁部品_No.7、BSA-411CS 電動調圧弁部品_No.7、MS511R2-M 調圧装置部品_No.43、MS551DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.42、MS510ENR-2M-1 動力噴霧機2部品_No.37、SSA-S600DX 2001ネン 調圧弁部品_No.22、MK55-1 調圧装置部品_No.36、MS450DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.41、SSW-400C 調圧装置部品_No.40、MS550RCY-2Y 動力噴霧機(2)部品_No.41、SPA-500 調圧弁部品_No.21、MS510DA-2Y-1 動力噴霧機2部品_No.42、MS450RC-2K 動力噴霧機(2)部品_No.32、SSA-N500 調圧弁部品_No.23など
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)WSW
規格M5X8(SMK) 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.36MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.7MB) 展開図12(0.68MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.89MB) 図解NoMS7300H-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.32、AS51EMR-20 本体部品 ナベコネジ(+)WSW_No.16、MSE-30HR ホンタイ部品_No.14、AS51TR-50 本体部品 ナベコネジ(+)WSW_No.24、MS073EHR(70M) 本体部品_No.19、MS072EHR-A 本体部品 ナベコネジ(+)WSW_No.19、MS072EHR-1 本体部品_No.19、MK057E 本体部品 ナベコネジ(+)WSW_No.20、MS073H-20 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.49、MSE-25H エンジン、ポンプ組立部品_No.11、MLSE-30HR 本体部品 ナベコネジ(+)WSW_No.14、MS072EH-A 本体部品 ナベコネジ(+)WSW_No.20、SD057E 本体部品_No.20、MS072EHR-A(70M) 本体部品_No.19、MS7310H-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.32、AS51ET-20 本体部品 ナベコネジ(+)WSW_No.22、MS072EHR(70M)-1 本体部品_No.19、MSE-51H ホンタイ部品_No.11、MLSE-51H 100M 本体部品 ナベコネジ(+)WSW_No.11、MS057E 本体部品 ナベコネジ(+)WSW_No.20、MS072EH-R-A(60L) 本体部品_No.17、MS072H 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.36、AS51TR-20 本体部品 ナベコネジ(+)WSW_No.22、MS073EHR 本体部品_No.19、MLSE-51H 本体部品 ナベコネジ(+)WSW_No.11、MSE-30HR ホンタイ部品_No.30、MS073EH 本体部品_No.21
1個
54 税込59
7日以内出荷

関連キーワード