薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B100-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B100-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド内容量1個
全58種類を絞り込む
ストローク(mm)
58種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17110405CDBQ2B100-20DC-HN-M9BL20
51,480
46,980
51,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17110414CDBQ2B100-20DCM-HN20
46,750
41,980
46,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17110423CDBQ2B100-25DC-HL-M9N25
52,090
47,980
52,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17110432CDBQ2B100-25DC-HN25
45,210
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17110441CDBQ2B100-25DC-HN-A7325
49,500
44,980
49,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17110457CDBQ2B100-25DC-HN-A93VL25
49,940
44,980
49,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17110466CDBQ2B100-25DC-HN-M9BL25
51,480
46,980
51,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17110475CDBQ2B100-25DC-RL-M9BWL25
53,080
48,980
53,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17110484CDBQ2B100-25DC-RN25
45,210
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17110493CDBQ2B100-25DC-RN-M9BL25
51,480
46,980
51,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17110502CDBQ2B100-25DCM-HN-A73L25
51,700
46,980
51,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17110511CDBQ2B100-25DCM-RN25
46,750
41,980
46,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17110527CDBQ2B100-25DCM-RN-A7325
51,040
45,980
50,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17110536CDBQ2B100-25DCM-RN-A73Z25
52,360
46,980
51,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17110545CDBQ2B100-25DCM-RN-A9325
50,160
44,980
49,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17110554CDBQ2B100-25DCM-RN-A93L25
50,820
45,980
50,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17110563CDBQ2B100-25DCM-RN-A93S25
48,460
43,980
48,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17110572CDBQ2B100-30DC-RN-A73L30
53,960
48,980
53,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17110581CDBQ2B100-30DCM-HN-A9330
53,960
48,980
53,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17110597CDBQ2B100-35DCM-HN-A7335
54,840
49,980
54,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17110606CDBQ2B100-50DC-HL50
50,050
44,980
49,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17110615CDBQ2B100-50DC-HL-A93L50
54,120
48,980
53,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17110624CDBQ2B100-50DC-HL-J79WL50
59,070
52,980
58,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17110633CDBQ2B100-50DC-HL-J79WL350
63,580
56,980
62,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17110642CDBQ2B100-50DC-HL-M9BVL350
60,780
54,980
60,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17110651CDBQ2B100-50DC-HL-M9NVL50
57,200
51,980
57,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17110667CDBQ2B100-50DC-HL-M9PVL50
57,200
51,980
57,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17110676CDBQ2B100-50DC-HN50
49,010
43,980
48,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17110685CDBQ2B100-50DC-HN-A73H50
53,300
47,980
52,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17110694CDBQ2B100-50DC-HN-A73L50
53,960
48,980
53,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17110703CDBQ2B100-50DC-HN-A93VL50
53,740
48,980
53,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17110712CDBQ2B100-50DC-HN-F7NVL50
56,270
49,980
54,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17110721CDBQ2B100-50DC-HN-F7NWVL50
58,030
51,980
57,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17110737CDBQ2B100-50DC-HN-M9BL50
55,280
49,980
54,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17110746CDBQ2B100-50DC-HN-M9NWVL50
56,490
49,980
54,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17110755CDBQ2B100-50DC-RL-F7BV50
56,540
49,980
54,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17110764CDBQ2B100-50DC-RL-F7BVZ50
57,860
51,980
57,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17110773CDBQ2B100-50DC-RN50
49,010
43,980
48,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17110782CDBQ2B100-50DC-RN-A73Z50
54,620
48,980
53,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17110791CDBQ2B100-50DC-RN-J79WL50
58,030
51,980
57,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17110807CDBQ2B100-50DC-RN-M9BWL50
55,830
49,980
54,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17110816CDBQ2B100-50DCM-HL50
51,590
46,980
51,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17110825CDBQ2B100-50DCM-HL-A7350
55,880
49,980
54,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17110834CDBQ2B100-50DCM-HL-A73L50
56,540
51,980
57,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17110843CDBQ2B100-50DCM-HL-M9BVL350
62,320
55,980
61,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17110852CDBQ2B100-50DCM-HN50
50,550
45,980
50,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17110861CDBQ2B100-50DCM-HN-A7250
54,840
49,980
54,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17110877CDBQ2B100-50DCM-HN-A80L50
55,280
49,980
54,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17110886CDBQ2B100-50DCM-HN-A90L50
53,300
47,980
52,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17110895CDBQ2B100-50DCM-HN-M9BL50
56,820
49,980
54,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする