1個
¥2,198
税込¥2,418
9日以内出荷
・スペースを取らないコンパクトサイズ
・低流量域での速度制御が容易
・等質の速度制御が可能
・ニードル弁抜け止め機構
ボディサイズ300
目盛(-) 0°
チューブを押し込んで簡単に接続できます。チューブ途中でスピードコントロールします。チューブとチューブを接続します。
用途ワンタッチ管継ぎ手(スピードコントローラ)。
形状インラインタイプ
材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他
使用圧力範囲(MPa)-0.1~1
最高使用圧力(MPa)1
適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン
適合流体空気
周囲温度(℃)-5~60
仕様オーダーメイド仕様:(-) なし、ロックナットオプション:(-) ロックナット六角
仕様●ダイヤル:プッシュロック式●パネルマウントアダプタ:パネルマウントアダプタ付●最低資料圧力:0.1
最高使用圧力(MPa)1
保証耐圧力(MPa)1.5
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン注)、FEP、PFA
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(7.42MB)
ボディサイズ300
目盛(3) 270°
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
ボディサイズ300
目盛(-) 0°
ボディサイズ300
目盛(2) 90°
ボディサイズ300
目盛(1) 180°
・スペースを取らないコンパクトサイズ
・低流量域での速度制御が容易
・等質の速度制御が可能
・ニードル弁抜け止め機構
仕様目盛方向:(-) 0°
仕様●ダイヤル:プッシュロック式●パネルマウントアダプタ:パネルマウントアダプタ付●最低資料圧力:0.1
最高使用圧力(MPa)1
保証耐圧力(MPa)1.5
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン注)、FEP、PFA
ISO規格クラス5(パネルマウントアダプタの梱包は一般環境課となります)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(7.42MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
仕様目盛方向:(-) 0°、オーダーメイド仕様:(-X21) ノングリース (シール材 フッ素コーティング) + 絞り弁 (チェック弁なし)
仕様●パネルマウントアダプタ:パネルマウントアダプタ付●最低資料圧力:0.1
付属品ワンタッチ管継手付
最高使用圧力(MPa)1
目盛小型目盛付
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン注)、FEP、PFA
ISO規格クラス5(パネルマウントアダプタの梱包は一般環境下となります。)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(5.46MB)
ボディサイズ300
目盛(1) 180°
1個
¥2,698
税込¥2,968
15日以内出荷
ボディサイズ300
目盛(2) 90°
関連キーワード