カテゴリ
- バイク純正部品(37)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 機構部品(8)
- トラック純正部品(5)
- 制御機器(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 作業服(2)
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(37)
- SMC(15)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- アズワン(4)
- 日野自動車(4)
- KTC(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- RELECO(2)
- 大菱計器製作所(1)
- 八光電機(1)
- ピカコーポレイション(1)
- 前田シェルサービス(1)
- マキテック(1)
- アルゴファイルジャパン(1)
- ユニット(1)
- 長沢製作所(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 三菱ふそう(1)
- 伊東電機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「as403」の検索結果

精密フィックスレベル
大菱計器製作所(4件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個ほか当日出荷から21日以内出荷小型で高感度な精密水準器です。 一般工作用の平形水準器と同一感度で製作されております。用途狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、 機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。種別精密フィックスレベル
スナップリングプライヤ
KTC¥4,598~税込¥5,058~1丁当日出荷用途引っ掛け穴のないスナップリングの取外し(取付け)に使用。質量(g)170寸法L(mm)168寸法D(mm)90寸法l(mm)21
【レンタル】送風定温乾燥器 90L DKN403ASシリーズ
アズワン¥3,998~税込¥4,398~1台翌日出荷から4日以内出荷高精度な温度管理&充実の安全機能。視認性、操作性にこだわった操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置しています。安全性機能が充実自動過昇防止、測定温度異常、過電流漏電ブレーカ等安全性機能が充実しています。独立過昇防止器を標準装備独立過昇防止器を下部正面に設置。設定をいつでも確認することが可能です。温度変動は±0.4~±0.8℃で、温度勾配も9~10℃と高精度を実現しています(最高温度時)。シンプル操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。質量(kg)約50容量(L)90電源AC100V 50/60z 12.5A(15A)機能定値運転/プログラム運転/クイックオートストップ運転 /オートストップ運転/ オートスタート運転/プログラムオートスタート運転棚板耐荷重(kg)15/枚、総耐荷重30温度制御方式PID制御(温度調整器:K熱電対、独立過昇防止用:液圧式過昇防止)外寸法(mm)560×600×820付加機能キャリブレーションオフセット機能/設定値ロック機能 /停電復帰モード選択機能温度設定範囲(℃)0~260庫内寸法(mm)450×450×450タイマー0分~99時間59分・100~999時間50分(タイマウエイト機能付き、ON/OFF可能)制御可能温度範囲室温+10~260℃温度上昇時間(分)室温~260℃:約90安全機能自己診断機能(自動過昇防止、温度センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、メインリレー不良、メモリ異常、内部通信異常、測定温度異常)/独立過昇防止器/設定値ロック機能/過電流漏電ブレーカサービス分類レンタル
浴槽台アシスト
マキテック¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷3段階の調整ができる浴槽台用途浴槽のステップ台として使用できます材質本体フレーム:アルミニウム合金、天板:PP、天板シート:TPR、先ゴム:TPR質量(kg)1.9色ライトブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×30×16~21高さ(cm)16、18.5、21(3段階)天板寸法(cm)W40×D30使用者体重(kg)100
ウレテック角材
前田シェルサービス¥8,898税込¥9,7881本5日以内出荷金属・プラスチック・ゴムと比較して平均5倍の耐摩耗性です。固くても弾力に富みます。(HSA70~HSA95)。硬度の高いものでは、旋盤加工が容易にできる弾性体です。圧縮弾性率が天然ゴムの5~10倍です。用途加工組付工程などの治具部品。クッション材仕様100%引張モジュラス(MPa):7.7、300%引張モジュラス(MPa):14.1、テーバー摩耗損失(mg):45、伸び率(%):400、使用可能温度(℃):~60、反発弾性(%):49、引裂強度(kN/m):87.2トラスコ品番848-6541材質ウレタンゴム(耐水性)寸法(mm)40×40×300質量(kg)0.52引張強度(MPa)36.6圧縮永久歪(%)21硬度(ショア A)90
熱風発生機(HAS4000シリーズ)
八光電機¥239,800税込¥263,7801台6日以内出荷コントローラーおよび、電装部分がありませんので、機器組み込みに最適です。ステンレスヒーターを使用していますので、耐久性に優れています。小型でも高容量、安全性にも優れています。150℃循環使用に対応しています。用途乾燥炉内の昇温・加熱・乾燥・焼き付けに。洗浄後の水滴除去・乾燥に。電子部品の接着後の乾燥・硬化に。塗装部品の予熱及び乾燥に。食品機材の加熱・殺菌・解凍に。動物の暖房、育苗用苗床の乾燥、堆肥発酵槽に。チョコレートの表面軟化加熱、食肉・魚の乾燥に。ゴム成型品の二次加硫に。キャップシールの熱収縮に。材質筐体:アルスター鋼板容量(kW)3
薄形シリンダ CQ2シリーズAS
SMC¥9,798税込¥10,7781個3日以内出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッド
サインロッドレスシリンダ/スライダ形:すべり軸受 (REAS40-~)
SMC¥113,262~税込¥124,588~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・最大速度 300mm/s
鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷から18日以内出荷・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・片側おねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材・衝撃音の緩和にも適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考に選定してください。
鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷から18日以内出荷・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ、機器、装置への取りつけが容易です。 ・片側めねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考に選定してください。
鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷から18日以内出荷・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ、機器、装置への取りつけが容易です。 ・片側めねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考に選定してください。
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2AS40-~DCZ~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2AS40-~DCMZ~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2AS40
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
スノコ式両面使用型アルミ足場板 STAS型
ピカコーポレイション¥119,800税込¥131,7801台14日以内出荷スノコ状で主材に勾配があるため、足場板に切り屑などが溜まらないタイプのアルミ足場板です。 ねじれに強い溶接構造です。 安全率3以上確保しています。用途工場・建設現場での作業に。材質アルミ合金厚さ(mm)60
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2AS40)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
サインロッドレスシリンダ/スライダ形:すべり軸受 REAS4
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個9日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・最大速度 300mm/sシリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2AS40)
SMC¥9,998税込¥10,9981個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc
キーレックス4000シリーズ
長沢製作所¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から16日以内出荷ドアから取り外さずに、瞬時に記憶番号の変更ができます。賃貸住宅や寮、店舗など、番号変更の頻度が高い場所に最適です。材質アルミ・亜鉛合金適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)80以下バックセット(mm)60
プロセスバルブ (VNB40~)
SMC¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から50日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNB4
Releco リレー
RELECO¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から7日以内出荷保存温度(℃)-40~80保護IP40RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~60最大スイッチング電圧(AC V)250
送風定温乾燥器 DKNシリーズ
アズワン¥236,000税込¥259,6001台当日出荷から10日以内出荷高精度な温度管理&充実の安全機能。視認性、操作性にこだわった操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置しています。安全性機能が充実自動過昇防止、測定温度異常、過電流漏電ブレーカ等安全性機能が充実しています。独立過昇防止器を標準装備独立過昇防止器を下部正面に設置。設定をいつでも確認することが可能です。温度変動は±0.4~±0.8℃で、温度勾配も9~10℃と高精度を実現しています(最高温度時)。シンプル操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。機能定値運転/プログラム運転/クイックオートストップ運転 /オートストップ運転/ オートスタート運転/プログラムオートスタート運転棚板耐荷重(kg)15/枚、総耐荷重30温度制御方式PID制御(温度調整器:K熱電対、独立過昇防止用:液圧式過昇防止)付加機能キャリブレーションオフセット機能/設定値ロック機能 /停電復帰モード選択機能タイマー0分~99時間59分・100~999時間50分(タイマウエイト機能付き、ON/OFF可能)安全機能自己診断機能(自動過昇防止、温度センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、メインリレー不良、メモリ異常、 内部通信異常、測定温度異常)/独立過昇防止器/設定値ロック機能/過電流漏電ブレーカ