カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • メカニカル部品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 作業服(7)
  • 機構部品(6)
  • トラック純正部品(6)
  • バイク純正部品(3)
  • 研磨材(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「as404」の検索結果

68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックナットチゼル KTCロックナットチゼルKTC(10件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
ロックナットのかしめのおこしと、かしめ作業がこれ一本でOK!先端舟形形状により、押し込み打撃をするだけで、かしめをきれいにおこせます。グリップは握りやすいゴム製で、ツバ付だから誤って手を叩きにくい。鍛造品だから強い。
用途ドライブシャフトのかしめタイプのロックナット脱着に使用。適合ドライブシャフトに使用されている、ほとんどのかしめタイプのロックナット。トラスコ品番373-0506質量(g)350寸法L(mm)173寸法a(mm)0.4寸法D(mm)50寸法l(mm)51寸法b(mm)4.5
JIS配管識別方向表示ステッカー ユニットJIS配管識別方向表示ステッカーユニット(1件のレビュー)
799税込879特価
1組(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
水・熱に強いアルミ製!
仕様裏面粘着材質アルミ取付方式ステッカー
アズピュアスーパーワイパーエコノ クリーンルーム向け ASシリーズ アズピュア(アズワン)アズピュアスーパーワイパーエコノ クリーンルーム向け ASシリーズアズピュア(アズワン)
5,336税込5,870
1袋(300枚)
当日出荷
発塵・蒸発残留物・残留イオンを抑えています。 ヒートカットにより、裁断面からの発塵・リントを最小限に抑えています。 ポリエステル長繊維を使用することでリントの発生を抑えています。 クリーンルーム内で高純度の純水洗浄を行い、パーティクルと 残留イオンの混入を低減している商品です。
材質ポリエステル100%包装形態バルク包装質量(g/m2)130蒸発残留物DI:0.02g/m2、IPA:0.10g/m2寸法(inch)4×4アズワン品番1-4766-13切断方法ヒートカット吸水性(g/m2)330溶出物質Na+:0.20ppm、Ca2+c0.58ppm、K+:0.06ppm、Mg2+:0.11ppm、Cl:0.40ppm粒子カウント液中:28×10~^6/m2
ブルー《オフセット》 旭ダイヤモンド工業ブルー《オフセット》旭ダイヤモンド工業(2件のレビュー)
8,298税込9,128
1枚
当日出荷から23日以内出荷
安全性向上にフランジ部に保護カバーを装着した、コーナー切断用カッタ
用途花崗岩全般、コンクリート、瓦
ブルー《ストレート》 旭ダイヤモンド工業ブルー《ストレート》旭ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1枚
当日出荷から49日以内出荷
切れ味と寿命のバランスに優れたスタンダードタイプ。
用途花崗岩全般、コンクリート、瓦
ブルー《オフセット》 旭ダイヤモンド工業ブルー《オフセット》旭ダイヤモンド工業
11,980税込13,178
1枚
当日出荷から32日以内出荷
安全性向上にフランジ部に保護カバーを装着した、コーナー切断用カッタ特許・実用新案申請中(保護カバー)
用途花崗岩全般、コンクリート、瓦仕様乾式
アズピュア スーパーワイパー アズピュア(アズワン)アズピュア スーパーワイパーアズピュア(アズワン)
37,125税込40,838
1箱(300枚×10袋)
当日出荷
粒子カウント・蒸発残留物・イオン検出を極少に抑えました。 ヒートカットにより、裁断面からの発塵・リントを最小限に抑えています。 ポリエステル長繊維のためリントの発生を極少に抑えています。
サイズ(inch)4×4クラス100材質ポリエステル100%包装形態バルク包装アズワン品番1-4766-53切断方法ヒートカット
40スクエア用ブッシングセット TMEHジャパン40スクエア用ブッシングセットTMEHジャパン
475税込523
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
材質アルミニウム、(ビス:ステンレス)質量(g)33適合パイプAST4040A-P-4、ASJ4040A-P-4、ASM4040R-P-4表面クロメート処理
88x127mm たわし(ホルダー付/茶) エスコ88x127mm たわし(ホルダー付/茶)エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
手作業用の脱着可能なハンドパッドホルダーとたわしのセットです。
用途軽いワックス剥離作業・金属表面の汚れにセット内容ホルダー、たわし(茶)1個材質ホルダー:ポリプロピレン、たわし:ナイロン、ポリエステル不織布寸法(mm)(たわし)88×127×25アズワン品番64-7950-90繰り返し・詰め替え対応
ゴムバンパ - ねじつき(片側めねじ・片側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ゴムバンパ - ねじつき(片側めねじ・片側おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状丸形
ゴムバンパ - ねじつき(片側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ゴムバンパ - ねじつき(片側おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,680税込1,848
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
形状丸形
ゴムバンパ - ねじつき(片側めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ゴムバンパ - ねじつき(片側めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,688税込1,857
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
形状丸形
サインロッドレスシリンダ/スライダ形:すべり軸受 (REAS40-~) SMCサインロッドレスシリンダ/スライダ形:すべり軸受 (REAS40-~)SMC
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・最大速度 300mm/s
ゴムバンパ - ねじつき(両側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ゴムバンパ - ねじつき(両側おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
形状丸形
ゴムバンパ - ねじつき(両側めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ゴムバンパ - ねじつき(両側めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
形状丸形
耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2AS40 SMC耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2AS40SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2AS40-~DCZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2AS40-~DCZ~)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2AS40-~DCMZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2AS40-~DCMZ~)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2AS40) SMCCQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2AS40)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2AS40 SMC薄形シリンダ CDQ2AS40SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
REAS - サインロッドレスシリンダ/スライダ形(すべり軸受)(REAS40) SMCREAS - サインロッドレスシリンダ/スライダ形(すべり軸受)(REAS40)SMC
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
サインロッドレスシリンダ/スライダ形:すべり軸受 REAS4 SMCサインロッドレスシリンダ/スライダ形:すべり軸受 REAS4SMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・最大速度 300mm/s
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2AS40-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2AS40-~)SMC
9,998税込10,998
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式両端タップ形式耐横荷重タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2AS40 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2AS40SMC
9,998税込10,998
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB404AS) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB404AS)SMC
42,980税込47,278
1個
20日以内出荷
型式VNB4切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ16材質(シール)(A) NBRシール
トルクリミッタ カップリングタイプ TC series 三共製作所トルクリミッタ カップリングタイプ TC series三共製作所
159,800税込175,780
1個
40日以内出荷
二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置質量(kg)5.3寸法L(mm)36.0寸法X(mm)2.7寸法Z(mm)1.6寸法Y(mm)max5.9トルク調整範囲(N・m)遮断:60~150RoHS指令(10物質対応)対応
トルクリミッタ カップリングタイプ TC series 三共製作所トルクリミッタ カップリングタイプ TC series三共製作所
159,800税込175,780
1個
40日以内出荷
二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置質量(kg)5.3寸法L(mm)35.0寸法X(mm)1.7寸法Z(mm)2.5寸法Y(mm)max10.8トルク調整範囲(N・m)遮断:40~120RoHS指令(10物質対応)対応
トルクリミッタ カップリングタイプ TC series 三共製作所トルクリミッタ カップリングタイプ TC series三共製作所
199,800税込219,780
1個
40日以内出荷
二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置質量(kg)10.8寸法L(mm)41.5寸法X(mm)2.0寸法Z(mm)2.4寸法Y(mm)max10.8トルク調整範囲(N・m)遮断:70~200RoHS指令(10物質対応)対応
トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所トルクリミッタ フランジタイプ TF series三共製作所
169,800税込186,780
1個
40日以内出荷
回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。 フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途過負荷保護装置質量(kg)6.2寸法L(mm)38.5寸法X(mm)2.5寸法Z(mm)-0.8寸法Y(mm)max6.2トルク調整範囲(N・m)遮断:70~200RoHS指令(10物質対応)対応
トルクリミッタ カップリングタイプ TC series 三共製作所トルクリミッタ カップリングタイプ TC series三共製作所
199,800税込219,780
1個
40日以内出荷
二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置質量(kg)10.8寸法L(mm)43.0寸法X(mm)3.2寸法Z(mm)1.0寸法Y(mm)max11.2トルク調整範囲(N・m)遮断:100~350RoHS指令(10物質対応)対応
トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所トルクリミッタ フランジタイプ TF series三共製作所
169,800税込186,780
1個
40日以内出荷
回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。 フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途過負荷保護装置質量(kg)6.2寸法L(mm)37.5寸法X(mm)1.6寸法Z(mm)0寸法Y(mm)max6.2トルク調整範囲(N・m)遮断:50~120RoHS指令(10物質対応)対応
トルクリミッタ 高頻度タイプ TNF series 三共製作所トルクリミッタ 高頻度タイプ TNF series三共製作所
189,800税込208,780
1個
40日以内出荷
頻繁な繰り返し作動(トルクの遮断)に対応したモデル。内部ヒステリシス損失が小さく抑えられ、高精度の遮断トルクを実現しました。
用途過負荷保護装置質量(kg)6.4寸法L(mm)36寸法X(mm)1.6寸法Z(mm)1.7寸法Y(mm)max6.2トルク調整範囲(N・m)遮断:50~120RoHS指令(10物質対応)対応
トルクリミッタ 高頻度タイプ TNF series 三共製作所トルクリミッタ 高頻度タイプ TNF series三共製作所
189,800税込208,780
1個
40日以内出荷
頻繁な繰り返し作動(トルクの遮断)に対応したモデル。内部ヒステリシス損失が小さく抑えられ、高精度の遮断トルクを実現しました。
用途過負荷保護装置質量(kg)6.4寸法L(mm)37寸法X(mm)2.5寸法Z(mm)0.8寸法Y(mm)max6.2トルク調整範囲(N・m)遮断:70~200RoHS指令(10物質対応)対応
トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所トルクリミッタ フランジタイプ TF series三共製作所
199,800税込219,780
1個
40日以内出荷
回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。 フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途過負荷保護装置質量(kg)11.4寸法L(mm)43.0寸法X(mm)3寸法Z(mm)1.0寸法Y(mm)max5.0トルク調整範囲(N・m)遮断:120~350RoHS指令(10物質対応)対応
プロセスバルブ (VNB40~) SMCプロセスバルブ (VNB40~)SMC
42,980税込47,278
1個
当日出荷から50日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNB4
3カ-W ハ-ドロックNリム(H-1 大阪魂3カ-W ハ-ドロックNリム(H-1大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌々日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
表面処理3価ホワイト
ドブハ-ドロックNリム(H-1 大阪魂ドブハ-ドロックNリム(H-1大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
パ-カRZ SCM ハ-ドロックNリム 大阪魂パ-カRZ SCM ハ-ドロックNリム大阪魂
729税込802
1個
翌々日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
質量(g)8.9ピッチ(mm)1.25呼び径M8寸法H(mm)6.5寸法D(Φmm)15寸法B(mm)13寸法C(mm)15寸法l(mm)10.8寸法H1(mm)6.5
ダクロハ-ドロックNリム(H-1 大阪魂ダクロハ-ドロックNリム(H-1大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。