高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができ、しかも有効断面積は従来品と同等以上。ニードル弁抜け止め機構。ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。
接続口径1/2
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
仕様ワンタッチ継手・シール付
形式エルボ型
ボディサイズ1/2基準
寸法H(mm)24(NPT:23.8)
制御方式メータアウト形
寸法A(mm)MAX:49.6/MIN:42.1(※ねじのねじ込後の参考寸法)
ねじの種類R(PT)
寸法D2(Φmm)28.6
寸法L3(mm)25.4
寸法L4(mm)MAX:57.6/MIN:50.1
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.1
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ニードル回転数10回転
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
接続口径1/2
形式エルボ型
ボディサイズ1/2基準
制御方式メータアウトタイプ
制御方式(0) メータアウト
仕様(-X21) ノングリース(シール材 フッ素コーティング)+絞り弁(チェック弁なし)
シール方式(S) シール付
1個
¥2,898
税込¥3,188
16日以内出荷
制御方式(0) メータアウト
チューブを押し込んで簡単に接続できます。メータアウトタイプで、ねじ側からチューブに流れる空気の制御をします。チューブとめねじ部を接続します。
用途ワンタッチ管継ぎ手(スピードコントローラ)。
形状エルボタイプ
材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他
使用圧力範囲(MPa)-0.1~1
最高使用圧力(MPa)1
適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン
適合流体空気
周囲温度(℃)-5~60
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
・ハンドルの大型化
・チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
・無電解ニッケルめっき仕様を標準化
接続口径1/2
ボディサイズ1/2
・スペースを取らないコンパクトサイズ
・低流量域での速度制御が容易
・等質の速度制御が可能
・ニードル弁抜け止め機構
・等質の速度制御が可能
・低流量域での速度制御が容易
・ニードル弁抜け止め機
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
仕様オーダーメイド仕様:(-) なし
ロックナット(J) ロックナット丸形
制御方式(0) メータアウト
1個
¥2,898
税込¥3,188
10日以内出荷
関連キーワード