カテゴリ
- 機構部品(6)
- 切削工具(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「as568-262」の検索結果

Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥244税込¥2681個当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR
NOK(163件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から5日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)FKM/フッ素/4D
ノーブランド¥959税込¥1,0551個4日以内出荷Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)FKM/フッ素/4D。合成ゴム材料の中で最も耐油性、耐熱性に優れており、広範囲に使用できます。用途航空機用・油圧用のほか、さまざまな機器の運動用・固定用材質フッ素ゴム(FKM-70)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応