カテゴリ

  • バイク純正部品(108)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(83)
  • メカニカル部品(81)
  • 農業機械(24)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • 制御機器(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 自動車純正部品(7)
  • 切削工具(6)
  • 厨房用品(4)
  • 建築金物(4)
  • オフィス家具(3)
  • 住設機器(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業服(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as600」の検索結果

関連キーワード
409件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS600-~) SMC

    標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS600-~)

    SMC
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・等質の速度制御が可能 ・低流量域での速度制御が容易 ・ニードル弁抜け止め機
    使用圧力範囲(MPa)0.05~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
  • 標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ AS600 SMC

    標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ AS600

    SMC
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    9日以内出荷
    ・等質の速度制御が可能。 ・低流量域での速度制御が容易。 ・ニードル弁抜け止め機構。
  • AS Series(AS600) SMC

    AS Series(AS600)

    SMC
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    15日以内出荷
  • パソリナグローブボックス AS-600Sシリーズ アズワン

    パソリナグローブボックス AS-600Sシリーズ

    アズワン
    ¥109,000税込¥119,900
    1台
    当日出荷
    紫外線殺菌灯(15W)と庫内用LED照明灯(5W)を装備しています。LED照明採用で省電力化を図っています。
    付属品グローブボックス用手袋大×1双厚さ(mm)手袋:0.4寸法(mm)600×500×520質量(kg)14.3材質(本体)本体枠組/SUS304、正側面窓部/ポリカーボネート電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)1.8(2Pプラグ)殺菌灯15W×1本(平均殺菌寿命4000時間)LED5W×1本アズワン品番3-4041-21内径(mm)カフ部:130
  • パソリナグローブボックス AS-600Sシリーズ アズワン

    パソリナグローブボックス AS-600Sシリーズ

    アズワン
    ¥165,000税込¥181,500
    1台
    当日出荷
    紫外線殺菌灯(15W)と庫内用LED照明灯(5W)を装備しています。LED照明採用で省電力化を図っています。排気ダクトジョイント付きタイプです(ダクトホース・排気ファンは別売です)。
    付属品グローブボックス用手袋大×1双厚さ(mm)手袋:0.4寸法(mm)600×500×640(ダクト含む)質量(kg)14.3材質(本体)本体枠組/SUS304、正側面窓部/ポリカーボネート電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)1.8(2Pプラグ)ダクト径(Φmm)75殺菌灯15W×1本(平均殺菌寿命4000時間)LED5W×1本アズワン品番3-4041-22内径(mm)カフ部:130
  • pH計 アズワン

    pH計

    アズワン(7件のレビュー)
    ¥13,700税込¥15,070
    1個
    当日出荷
    先端が細く、テストチューブにも使用できます。
    付属品pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、保存液、ポータブルケース仕様ペンタイプ種別本体寸法(mm)29×14×148測定範囲pH/-1.00~+15.00、温度/0~60℃質量(g)43電源CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)測定項目pH・℃精度pH/±0.01、温度/±1.0℃分解能pH/0.01、温度/0.1℃機能オートパワーオフ(10分)校正3点(pH4.01・6.86・9.18)防塵防水性能IP57アズワン品番1-062-01
  • SureSeal AL LS BMPCR-AS-600シリーズ ビーエム機器

    SureSeal AL LS BMPCR-AS-600シリーズ

    ビーエム機器
    ¥89,980税込¥98,978
    1セット(5個×100枚)
    4日以内出荷
    1レーン:150ml。フタなしリザーバー。25,50,75,100,150mlの目盛付。滅菌済。※フタは付いていません。
    仕様●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●寸法(W×D):133.3×79.2mm●シール厚:50μm●材質:アルミニウム●温度耐性:-80℃~104℃アズワン品番65-3812-45
  • SureSeal AL LS BMPCR-AS-600シリーズ ビーエム機器

    SureSeal AL LS BMPCR-AS-600シリーズ

    ビーエム機器
    ¥17,980税込¥19,778
    1個(100枚)
    4日以内出荷
    1レーン:150ml。フタなしリザーバー。25,50,75,100,150mlの目盛付。未滅菌。※フタは付いていません。
    仕様●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●寸法(W×D):133.3×79.2mm●シール厚:50μm●材質:アルミニウム●温度耐性:-80℃~104℃アズワン品番65-3812-44
  • 墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト

    タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    建築・工事用胴当てベルト。 厚生労働省「安全帯の規格」適合胴当てベルト。 フィット感抜群の超立体ダブルクッション。 ベルト:50mm幅専用。
    用途建築・工事用胴当てベルトベルト50mm幅専用
  • パソリナグローブボックス AS-600Sシリーズ アズワン

    パソリナグローブボックス AS-600Sシリーズ

    アズワン
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    15日以内出荷
    紫外線殺菌灯(15W)と庫内用LED照明灯(5W)を装備しています。LED照明採用で省電力化を図っています。
    付属品グローブボックス用手袋大×1双仕様サイズはグローブホルダーを除く。/画像は蛍光灯仕様(旧仕様)です。照明がLED仕様となる以外の外観変更はありません。寸法(mm)600×500×520、【手袋】カフ部内径/130、厚み/0.4(パウダー付き)質量(kg)14.3材質(本体)本体枠組/SUS304、正側面窓部/ポリカーボネート電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.8(2Pプラグ)殺菌灯15W×1本(平均殺菌寿命4000時間)コンセント仕様AC100V 2口LED5W×1本アズワン品番3-4041-23
  • 机上ラック TRUSCO

    机上ラック

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1台
    当日出荷
    シンプルでどんなデスクにも違和感なく使用できる机上タイプのラックです。
    奥行(mm)250高さ(mm)100仕様スチール一体構造品、両サイド持ち手穴有り材質スチール(粉体塗装)色白規格RoHS2対応キャスターなし棚あり生産国日本コンセントなしグリーン購入法適合引出しなし
  • スピードコントローラ標準型 SMC

    スピードコントローラ標準型

    SMC(1件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • マルチオーブン等 棚板セット アズワン

    マルチオーブン等 棚板セット

    アズワン
    ¥11,500税込¥12,650
    1セット
    当日出荷
    乾燥機や滅菌器に使用する棚板とレールのセットです。
  • 無菌箱 AS-600SN ナリカ

    無菌箱 AS-600SN

    ナリカ
    ¥114,000税込¥125,400
    1個
    5日以内出荷
    殺菌灯、蛍光灯を装備しています。
    付属品ゴム手袋(左右1組)材質ステンレス製、正面・側面の窓はポリカーボネート寸法(mm)600×500×520(突起部含まず)殺菌灯15W、1本(平均殺菌時間4000時間)蛍光灯10W、1本
  • 無菌箱 AS-600SN ナリカ

    無菌箱 AS-600SN

    ナリカ
    ¥4,400税込¥4,840
    1個
    5日以内出荷
    種別ゴム手袋 (無菌箱 AS-600SN用)
  • タップ 耐雷サージ機能付き 個別スイッチ 6個口 小型 手軽 配線分配 コンパクト ELPA

    タップ 耐雷サージ機能付き 個別スイッチ 6個口 小型 手軽 配線分配 コンパクト

    ELPA
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    耐雷サージ機能付コンパクトなのにたっぷり差せる
    用途屋内専用仕様1500Wまで使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V 15Aコンセント個数6機能耐雷サージアズワン品番64-4373-83
  • 机上ラック TRUSCO

    机上ラック

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    シンプルでどんなデスクにも違和感なく使用できる机上タイプのラックです。
    奥行(mm)250高さ(mm)100(内部高さ:84)仕様スチール一体構造品、両サイド持ち手穴有り材質スチール色黒規格RoHS2対応棚あり生産国日本表面処理(本体)粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクティブストッカー JEJアステージ

    アクティブストッカー

    JEJアステージ
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    当日出荷
    頑丈なボディで強度抜群!耐荷重(約)80kg(フタ)!。DIYはもちろん、レジャーキャンプ道具の収納にも。浅型なので、収納物がサッと取り出せます。積み重ね可能(3段まで)。それぞれ従来品の600X、800Xとも積み重ね可能です。
    材質本体・フタ:ポリプロピレン(PP)、バックル:ABS樹脂色ブラックグリーン天板耐荷重(kg)80
  • 伸縮折りたたみアルミスコップ TRUSCO

    伸縮折りたたみアルミスコップ

    TRUSCO
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷
    ドライブ時の緊急の雪害トラブル時や玄関前や車庫周りの雪かきに使用できます。使わないときは折りたたんでコンパクトに保管できます。
    用途車両の緊急搭載用や玄関前の雪かきに。トラスコ品番421-7920材質皿、柄:アルミ合金、グリップ、繋ぎ部:ポリプロピレン幅(mm)245全長(mm)670幅(cm)約24.5全長(cm)約67(使用時)刃先幅寸法(mm)245折りたたみ寸法(cm)幅20.5 長さ30.5 厚み5刃先長(mm)280
  • シリカクロス 旭産業(シート)

    シリカクロス

    旭産業(シート)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    難燃性JIS A1323 A種合格
  • 丈夫な足カバー 勝星産業

    丈夫な足カバー

    勝星産業
    ¥1,198税込¥1,318
    1足
    4日以内出荷
    防水加工で足元をガード。 破れにくい厚手生地を採用。 防水縫製により隙間からの侵入を防ぎます。 後部上位の反射タグで視認性をUP。 センタータック付で着用中のズレを軽減。 強力な足掛けゴム。
    用途農作業、土木作業、造園作業、防雪防寒、アウトドア、レジャー 等色ブラックサイズフリー全長(cm)51.0特性防水
  • タップ 耐雷サージ機能付き 集中スイッチ 6個口 小型 手軽 配線分配 コンパクト ELPA

    タップ 耐雷サージ機能付き 集中スイッチ 6個口 小型 手軽 配線分配 コンパクト

    ELPA
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    耐雷サージ機能付集中スイッチをON/OFFすることにより全ての差込口の電源をまとめて入/切できます。
    用途屋内専用仕様1500Wまで使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V 15Aコンセント個数6機能耐雷サージアズワン品番64-4373-84
  • グローブボックス ASシリーズ アズワン

    グローブボックス ASシリーズ

    アズワン
    ¥177,000~税込¥194,700~
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。
    付属品グローブボックス用手袋大×1双厚さ(mm)手袋:0.4質量(kg)11材質(本体)再生PVC(硬質塩ビ)開口寸法(mm)パスボックス:116×116コック内径Φ10mmチューブ用コック×2個付き
  • シャワーキャップ VC工業

    シャワーキャップ

    VC工業
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(2000個)
    5日以内出荷
  • pH計 ペンタイプ 校正証明書付き アズワン

    pH計 ペンタイプ 校正証明書付き

    アズワン
    ¥33,700税込¥37,070
    1台
    9日以内出荷
    付属品pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、ポータブルケース仕様校正3点(pH4.01・6.86・9.18)寸法(mm)29×14×148測定範囲pH/’-1.00~+15.00、温度/0~60℃質量(g)43電源CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)測定項目pH・℃精度pH/±0.01、温度/±1.0℃分解能pH/0.01、温度/0.1℃防塵防水性能IP57アズワン品番1-062-01-20校正証明書一般校正
  • レインポンチョドレス makku
    柄物
    グレー

    レインポンチョドレス

    makku
    ¥4,198税込¥4,618
    1着
    6日以内出荷
    自転車でも快適なゆったりシルエットで、着心地楽ちん。
    耐水圧(mmH2O)5000透湿度(g/m2)2000
  • SUS316L ステンレスサニタリーバット MONOVATE(旧:日東金属工業)

    SUS316L ステンレスサニタリーバット

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥57,980税込¥63,778
    1枚
    翌日出荷
    内外面バフ研磨仕上げです。水分や汚れが溜まりやすい端部の縁巻きを無くしてシンプルな形状にしました。洗浄しやすいよう角は丸くなっています。洗浄作業が簡素化でき、異物混入対策にも最適です。SUS304やSUS316に比べ耐食、耐孔食、耐粒界腐食性に優れたSUS316L製です。既存のトレイラックや用途に合わせてオーダーメイドでの製作も承ります。
    用途材質:SUS316L。表面処理:バフ研磨トラスコ品番114-5494材質ステンレス(SUS316L)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×40外寸法・幅(mm)921外寸法・高さ(mm)40外寸法・奥行(mm)621有効内寸法・奥行(mm)600有効内寸法・高さ(mm)40有効内寸法・幅(mm)900
  • グローブボックス アズワン

    グローブボックス

    アズワン
    ¥160,000~税込¥176,000~
    1個
    当日出荷
  • ジョイントセット フユーエル 16038MAS600 ホンダ

    ジョイントセット フユーエル 16038MAS600

    ホンダ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番16038KAZ000
  • ステンレス吊戸棚(奥行350タイプ) 東製作所

    ステンレス吊戸棚(奥行350タイプ)

    東製作所
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    3日以内出荷
    引っ掛け金具を先に壁付けできますので、施工が簡単です。独立分離式の取付金具を使用しているため、壁面取り付けの際に、上下・左右の位置の微調整が容易です。完成品でお届けします。吊戸棚用金具がサービスで付いています(ビスは壁の材質に応じてご準備下さい)。 W1200まで⇒2セット。 W1500以上は3セット付いています。
    用途[取り付け方法]。1.壁面に多なの取り付け位置を決め、引っ掛け金具をビスで固定する。2.棚の背面上部を引っ掛け金具にかける。(吊度を左右に滑らせ、微調整できます)。3.棚の下部をビスで固定する。材質SUS430奥行(mm)350荷姿完成品グリーン購入法適合
  • 6本組 [+-]ドライバー(ケース付) エスコ

    6本組 [+-]ドライバー(ケース付)

    エスコ
    ¥4,230税込¥4,653
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA557AS-600セット内容(+)ドライバー:先端×軸径・軸長:#1×5mm・75mm、#2×6mm・100mm、#3×8mm・150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚・軸長:5.5×0.8mm・75mm、6.0×0.9mm・100mm、8.0×1.1mm・150mm種類セット品材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 鋳鉄製 格子型 集水桝用受枠付 みぞ蓋 カネソウ

    鋳鉄製 格子型 集水桝用受枠付 みぞ蓋

    カネソウ(1件のレビュー)
    ¥55,980税込¥61,578
    1組
    6日以内出荷
    鋳鉄製集水桝用
    種類みぞぶた
  • (62071)プラグ,バンパー ニッサン

    (62071)プラグ,バンパー

    ニッサン
    ¥139税込¥153
    1個
    3日以内出荷
  • (62073)プラグ,バンパー ニッサン

    (62073)プラグ,バンパー

    ニッサン
    ¥139税込¥153
    1個
    3日以内出荷
  • アルミシール PCR-ASシリーズ AXYGEN

    アルミシール PCR-ASシリーズ

    AXYGEN
    ¥72,980税込¥80,278
    1ケース(100個×5パック)
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • STAGEPAS 600BT専用カバー(2個1組) YAMAHA(ヤマハ)

    STAGEPAS 600BT専用カバー(2個1組)

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥8,998税込¥9,898
    1ペア
    翌々日出荷
    運搬時や保管時の傷やほこりからスピーカーを保護します。
  • FLOAT SET ホンダ

    FLOAT SET

    ホンダ
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • (80901)フィニッシャー アッセンブリー,フロント ドア LH ニッサン

    (80901)フィニッシャー アッセンブリー,フロント ドア LH

    ニッサン
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
  • コンボ キャット 日本ペットフード

    コンボ キャット

    日本ペットフード
    ¥899税込¥989
    1袋(120g×5袋)
    7日以内出荷
    今日はどれがいい?シーフードの色々な味が楽しめる、おいしく選べる3種のアソート。4種のおいしさ粒とコンボ素材の贅沢グルメブレンド。まぐろ味カニカマ&天然小魚添え×2袋。かつお味鮭チップ&かつお節添え×2袋。まぐろ味贅沢ほたてチップ添え×1袋。下部尿路の健康維持に配慮した、低マグネシウム設計。(マグネシウム含有量0.12%:標準値)。おなかの健康維持に配慮して腸内の善玉菌を増やすオリゴ糖を配合。小分けのカリッとキープパックでつくりたてのおいしさ!120g×5パック入り。総合栄養食。
    用途全成長段階猫用総合栄養食/ドライタイプ仕様代謝エネルギー(Kcal/g):360/100成分保証成分:たんぱく質29.0%以上、脂質9.0%以上、粗繊維3.0%以下、灰分9.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.9%以上、リン0.8%以上、マグネシウム0.12%(標準値)種類フレーバー:シーフードアソート内容量(g)600対象動物全猫用
  • (F4101)フードレツジ アッセンブリー,LH ニッサン

    (F4101)フードレツジ アッセンブリー,LH

    ニッサン
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    5日以内出荷
    【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】