カテゴリ
- 農業機械(24)
- パソコン/周辺機器(10)
- 切削工具(6)
- 科学研究・開発用品(4)
- クリーンルーム用品(3)
- 制御機器(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 電気材料(2)
- 清掃用品(2)
- オフィス家具(2)
- 自動車補修部品(2)
- 作業服(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 家電(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(24)
- BUFFALO(バッファロー)(7)
- ELPA(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- INAX(LIXIL)(2)
- NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- TRUSCO(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- アズワン(3)
- エスコ(1)
- オカモト(1)
- ケナメタル(6)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- ナリカ(2)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(1)
- 日動工業(1)
- 東洋技研(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「as600」の検索結果

墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト
タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から8日以内出荷建築・工事用胴当てベルト。 厚生労働省「安全帯の規格」適合胴当てベルト。 フィット感抜群の超立体ダブルクッション。 ベルト:50mm幅専用。用途建築・工事用胴当てベルトベルト50mm幅専用
無菌箱 AS-600SN
ナリカ¥114,000税込¥125,4001個5日以内出荷殺菌灯、蛍光灯を装備しています。付属品ゴム手袋(左右1組)材質ステンレス製、正面・側面の窓はポリカーボネート寸法(mm)600×500×520(突起部含まず)殺菌灯15W、1本(平均殺菌時間4000時間)蛍光灯10W、1本
タップ 耐雷サージ機能付き 個別スイッチ 6個口 小型 手軽 配線分配 コンパクト
ELPA¥999税込¥1,0991個当日出荷耐雷サージ機能付コンパクトなのにたっぷり差せる用途屋内専用仕様1500Wまで使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V 15Aコンセント個数6機能耐雷サージアズワン品番64-4373-83
アクティブストッカー
JEJアステージ¥2,998税込¥3,2981台当日出荷頑丈なボディで強度抜群!耐荷重(約)80kg(フタ)!。DIYはもちろん、レジャーキャンプ道具の収納にも。浅型なので、収納物がサッと取り出せます。積み重ね可能(3段まで)。それぞれ従来品の600X、800Xとも積み重ね可能です。材質本体・フタ:ポリプロピレン(PP)、バックル:ABS樹脂色ブラックグリーン天板耐荷重(kg)80
伸縮折りたたみアルミスコップ
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381本当日出荷ドライブ時の緊急の雪害トラブル時や玄関前や車庫周りの雪かきに使用できます。使わないときは折りたたんでコンパクトに保管できます。用途車両の緊急搭載用や玄関前の雪かきに。トラスコ品番421-7920材質皿、柄:アルミ合金、グリップ、繋ぎ部:ポリプロピレン幅(mm)245全長(mm)670幅(cm)約24.5全長(cm)約67(使用時)刃先幅寸法(mm)245折りたたみ寸法(cm)幅20.5 長さ30.5 厚み5刃先長(mm)280
丈夫な足カバー
勝星産業¥1,198税込¥1,3181足4日以内出荷防水加工で足元をガード。 破れにくい厚手生地を採用。 防水縫製により隙間からの侵入を防ぎます。 後部上位の反射タグで視認性をUP。 センタータック付で着用中のズレを軽減。 強力な足掛けゴム。用途農作業、土木作業、造園作業、防雪防寒、アウトドア、レジャー 等色ブラックサイズフリー全長(cm)51.0特性防水
タップ 耐雷サージ機能付き 集中スイッチ 6個口 小型 手軽 配線分配 コンパクト
ELPA¥1,198税込¥1,3181個当日出荷耐雷サージ機能付集中スイッチをON/OFFすることにより全ての差込口の電源をまとめて入/切できます。用途屋内専用仕様1500Wまで使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V 15Aコンセント個数6機能耐雷サージアズワン品番64-4373-84![6本組 [+-]ドライバー(ケース付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50080047-180226-02.jpg)
6本組 [+-]ドライバー(ケース付)
エスコ¥4,230税込¥4,6531個翌日出荷エスコ品番EA557AS-600セット内容(+)ドライバー:先端×軸径・軸長:#1×5mm・75mm、#2×6mm・100mm、#3×8mm・150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚・軸長:5.5×0.8mm・75mm、6.0×0.9mm・100mm、8.0×1.1mm・150mm種類セット品材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
コンボ キャット
日本ペットフード¥899税込¥9891袋(120g×5袋)7日以内出荷今日はどれがいい?シーフードの色々な味が楽しめる、おいしく選べる3種のアソート。4種のおいしさ粒とコンボ素材の贅沢グルメブレンド。まぐろ味カニカマ&天然小魚添え×2袋。かつお味鮭チップ&かつお節添え×2袋。まぐろ味贅沢ほたてチップ添え×1袋。下部尿路の健康維持に配慮した、低マグネシウム設計。(マグネシウム含有量0.12%:標準値)。おなかの健康維持に配慮して腸内の善玉菌を増やすオリゴ糖を配合。小分けのカリッとキープパックでつくりたてのおいしさ!120g×5パック入り。総合栄養食。用途全成長段階猫用総合栄養食/ドライタイプ仕様代謝エネルギー(Kcal/g):360/100成分保証成分:たんぱく質29.0%以上、脂質9.0%以上、粗繊維3.0%以下、灰分9.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.9%以上、リン0.8%以上、マグネシウム0.12%(標準値)種類フレーバー:シーフードアソート内容量(g)600対象動物全猫用
簡易PAセット
YAMAHA(ヤマハ)¥137,000税込¥150,7001セット5日以内出荷コンパクトながらハイパワー・高音質なポータブルPAシステム、STAGEPASシリーズが進化しました。 STAGEPAS 600BT/400BTはライブやイベントで便利なBluetooth機能を搭載し、ストリートライブから各種イベントでの拡声や音楽再生、本格的なバンドセッションまで、さまざまなシーンをサポート。 いつでも、どこでも、瞬時にステージに変える、新しいオールインワンソリューションの誕生です。付属品電源コード×1(2m)、スピーカーケーブル×2(フォーン-フォーン(6m))、滑り止めパッド×12、フェライトコア ×2、結束バンド×2形式2wayバスレフ型電源(V)ファンタム:+30 (CH1、 2)出力SPEAKERS OUT (L、 R)、MONITOR OUT (L/MONO、 R)、 SUBWOOFER OUT (MONO)オートHPF機能付き角度(°)公称指向:90×60 (水平×垂直)、モーター:50ハンドル天面×1電源電圧(V)100~240 (50Hz/60Hz)コントロール外部:リバーブフットスイッチプロセッサー内蔵:フィードバックサプレッサー、1-Knob Master EQ(TM)ソケットポールマウント:34.8~35.2mm(スピーカースタンドロック機構StageLok(TM)装備)周波数帯域(Hz)再生:55-20k (-10dB)デジタル入力USBオーディオIN:iPod/iPhone専用
集じんホース(延長用)
京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷集じん機のホースと電動工具を接続するための細径ホースです。ホースの径が細いので取り回しが良くて作業もしやすいです用途集じん機のホースと電動工具の接続ホース外径(Φmm)30(電動工具側)、38(集じん機側)
グローブ用アダプター
アズワン¥15,300~税込¥16,830~1セット(2個)当日出荷グローブボックスに取り付けることにより、各種グローブボックス用手袋を使用することができます。外径(Φmm)200
クリーンマット
オカモト¥33,980~税込¥37,378~1箱(10セット)当日出荷から翌々日出荷特殊粘着剤がゴミやホコリを確実にキャッチします。歩行、車輪通過がスムーズにできます。使用済みフィルムは廃棄処分できます。連番タグ付です。お得な1ケース10セット入です。30枚積層タイプです。用途靴底などの汚れ除去。クリーンルーム(半導体製造、電子部品組立工場など)の入口、病院、食品加工工場の各種入り口。材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)600厚さ(mm)0.05厚さ(μm)50
浄水器 交換用カートリッジ ろ材
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷整水用交換カートリッジ。JIS規格による指定13物質を除去。(遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)、溶解性鉛等)用途ビルトインアルカリ整水器 交換用、浄水器カートリッジ。ろ過に不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜を使用。適合機種PJ-UA48C22、PJ-UA51E1、TKB6000-S、PJ-AS300、PJ-UA35C1、PJ-UA35C2、PJ-AS500、PJ-UA35A1、TK-AB40、TKB600D、PJ-UA48A21、PJ-UA35DA1JT、PJ-UA48C21交換目安約1年(30L/日使用時)ろ過材の種類不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜入数1個
TeraStation TS6000シリーズ 4ベイ デスクトップ
BUFFALO(バッファロー)¥399,800~税込¥439,780~1個翌日出荷から8日以内出荷様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます。高性能なファイルサーバー、サーバー機の大容量ストレージとして最適・一瞬で復元ポイントを作成、ファイルの誤削除/誤編集から簡単に復元する「スナップショット機能」・ファイルの時間的な整合性がとれたバックアップを実現「スナップショットバックアップ」・データの信頼性を向上する「Copy on Write」「メタデータ二重化」・iSCSI接続時、サーバー機へ負荷をかけないTeraStation間バックアップ「iSCSIボリュームバックアップ」。1オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット「10GbE(10ギガビットイーサネット)」標準搭載・10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「Intel クアッドコアCPU 2.1GHz 」搭載・大容量/高信頼「8GB ECCメモリ」搭載色ブラックインターフェースSerial ATA IIIベイ数4RAID機能6/5/10/1/0(出荷時 RAID6)
TeraStation TS6000シリーズ 2ベイ デスクトップ
BUFFALO(バッファロー)¥299,800~税込¥329,780~1個翌日出荷から8日以内出荷様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます。高性能なファイルサーバー、サーバー機の大容量ストレージとして最適・一瞬で復元ポイントを作成、ファイルの誤削除/誤編集から簡単に復元する「スナップショット機能」・ファイルの時間的な整合性がとれたバックアップを実現「スナップショットバックアップ」・データの信頼性を向上する「Copy on Write」「メタデータ二重化」・iSCSI接続時、サーバー機へ負荷をかけないTeraStation間バックアップ「iSCSIボリュームバックアップ」。1オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット「10GbE(10ギガビットイーサネット)」標準搭載・10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「Intel デュアルコアCPU 1.5GHz 」搭載・大容量/高信頼「8GB ECCメモリ」搭載
TeraStation TS6000シリーズ 4ベイ ラックマウント
BUFFALO(バッファロー)¥399,800~税込¥439,780~1個翌日出荷から8日以内出荷様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます。高性能なファイルサーバー、サーバー機の大容量ストレージとして最適・一瞬で復元ポイントを作成、ファイルの誤削除/誤編集から簡単に復元する「スナップショット機能」・ファイルの時間的な整合性がとれたバックアップを実現「スナップショットバックアップ」・データの信頼性を向上する「Copy on Write」「メタデータ二重化」・iSCSI接続時、サーバー機へ負荷をかけないTeraStation間バックアップ「iSCSIボリュームバックアップ」。1オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット「10GbE(10ギガビットイーサネット)」標準搭載・10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「Intel クアッドコアCPU 2.1GHz 」搭載・大容量/高信頼「8GB ECCメモリ」搭載
TE Connectivity 耐環境性ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥21,980税込¥24,1781セット(100m)翌々日出荷から7日以内出荷
超硬エンドミル HARVI 1 F4AS..DL
ケナメタル¥8,398税込¥9,2381個翌々日出荷から9日以内出荷HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング
超硬エンドミル GOMILL UEDE 3 FLUTE
ケナメタル¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷から9日以内出荷Gomill。極短デザイン。経済的。AlTiNコーティング。不等分フルート。38°ネジレ。3枚刃材質超硬表面処理PVDコーティング
ACC充電ケーブル
ASAGAO¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷AS2K-JP用車載ACCコネクタ走行充電ケーブル 走行充電も可能 AS2K-JPを車のACCアクセサリ電源から充電できます。移動時間を利用して、効率的に充電できます。 ケーブル長1m バックシートの後ろやトランクでも十分届きます。 15A・600V対応で様々な車種で使用できます。電流(A)15電圧(V)600ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパワークリーナー
東浜商事¥249,800税込¥274,7801台60日以内出荷産業用クリーナーの決定版です。 1KWの強力バキュームモーターを3台搭載。 パワーは抜群。 従来のクリーナーで吸引できなかった高比重の物質を50Φホースでスピード回収します。 パワーは3段階切り換えの省エネタイプ。 タンクはステンレス製で回転仕様です。用途鋳物工場で鋳砂の回収、食品工業で原料や残片の回収、フロワーの清掃、木工業でおがくずや木片の回収、金属加工時の切削片や切削油の回収、建設業で引渡し前の清掃周波数(Hz)50/60消費電力(W)3000定格電圧(V)200(単相)タンク容量(L)77寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)556×820×940定格電流(A)13本体質量(kg)26風量(m3/min)7電源コード(m)10ホース長さ(m)3ホース径(Φmm)50運転音(dB)70(3m)回収容量(L)57真空度(kPa)20
大型灯具用平面取付台
日動工業¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷から31日以内出荷付属品M16×50ボルトナット×2セット材質SUS304質量(kg)2.5色白サイズ(mm)W200×D228×H210
Aruba Instant On 1960 48G 40p Class4 8p Class6 PoE 2XGT 2SFP+ 600W Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥419,800税込¥461,7801個5日以内出荷スモールビジネス向けに設計され高度なスマート管理を提供する、レイヤー2+のクラウドスタッカブルスイッチです。
Cガタトメワ
BIGM(丸山製作所)¥285税込¥3141個6日以内出荷規格ジクヨウ10図解NoSSA-α500 薬剤タンク部品_No.37、SSA-V1000C 希望付属品部品_No.9、MS035 動力噴霧機部品_No.7、MS035D 動力噴霧機部品_No.7、MK035 動力噴霧機部品_No.7、MS608C-15 ポンプ部品_No.9、AS15CD ポンプ部品 Cガタトメワ_No.9、MS035T-1 ポンプ部品_No.7、MS039D-15 ポンプ部品_No.10、SSA-V600C 希望付属品部品_No.10、MS035KD 動力噴霧機部品_No.7、GS10EM-1 ポンプ部品 Cガタトメワ_No.10、GKS15 ポンプ部品_No.9、MS039D-20JA ポンプ部品_No.10、SSA-V600C-1 オプション(1)部品_No.10、GS30D ポンプ部品 Cガタトメワ_No.10、MS035T 動力噴霧機部品_No.7、MS035K 動力噴霧機部品_No.7、MJS-21 ポンプ部品_No.9、MS043 ポンプ部品_No.10、GKS20-1 ポンプ部品_No.9、SD035SP ポンプ部品 Cガタトメワ_No.7、GKS10 ポンプ部品_No.9など



















![6本組 [+-]ドライバー(ケース付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50080047-180226-02.jpg)