2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東製作所ステンレス吊戸棚
エコ商品
引っ掛け金具を先に壁付けできますので、施工が簡単です。独立分離式の取付金具を使用しているため、壁面取り付けの際に、上下・左右の位置の微調整が容易です。 完成品でお届けします。 [取り付け方法] 1.壁面に多なの取り付け位置を決め、引っ掛け金具をビスで固定する。 2.棚の背面上部を引っ掛け金具にかける。(吊度を左右に滑らせ、微調整できます) 3.棚の下部をビスで固定する。
材質SUS430 高さ(mm)600 奥行(mm)(外)350、(内)270 棚板数(枚)1 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アライドテレシスCentreCOM GS908S-TP V2
エコ商品
CentreCOM GS908S-TP V2は、10/100/1000BASE-Tポートを8ポート装備した、ギガビットイーサネット・スマート・タップスイッチです。Web GUIを実装し、Force MDIのON/OFFの切替など、Webブラウザを利用した保守・管理を行うことが出来ます。また、ディップス一致により、フラッディングモードのON/OFFや、WebGUIへのIP通信の有効/無効が切り替えられます。標準装備のマグネットを使用すると、デスクサイドなどのスチール面に設置可能です。
質量(g)480 ポート数8 適合規格EMI規格(VCCIクラスB)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×67×37 保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと) ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T) 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)80以下(結露なきこと) アズワン品番64-3713-46 通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 ポートRJ-45コネクタ
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

関連キーワード