72,865件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PolymakerPolyLite ASA
ABSの機械的特徴を持ちながら、耐候性に優れたフィラメント
フィラメント径(Φmm)1.75 質量(kg)1
1個
7,098 税込7,808
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ABSに近くより耐候性に優れているフィラメントです。ASAはABSと同程度の物性値を持ち、耐候性に優れているフィラメントです。設定はABSの標準設定から、ノズル温度等を調整してください。品質が高く安心です。高度なコントロールシステムで製造しているので、フィラメントの直径公差が±0.03mm以内に制御されていて、安心して品質の高いプリントが可能です。
その他【メルトフローレート】3~4g/10min 質量(kg)1 白色 長さ(m)170 温度(℃)【ノズル】240-260【ベッド】100 引張強度(MPa)45 曲げ強さ(MPa)65 密度(g/cm3)1.09(±0.01) 熱変形温度(℃)80 曲げ弾性率(MPa)2200 衝撃強さ(J/m)(IZOD,23℃):14 (ISO179) 直径(mm)1.75
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。ASAはABSの機械特性に高い対候性が加わり、 屋外での使用を想定したモデルのプリントに最適です。また樹脂の粘りも強いため耐衝撃性も優れています。
用途ものづくり現場での試作品、治具等に。 トラスコ品番676-8591 適合機種Ultimaker 2+Connectシリーズ,S3,S5,S7 材質ASA ブラック サイズ直径200mm、厚み55mm 質量(g)750 径(Φmm)2.85 使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
1巻
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷

ABSに近くより耐候性に優れているフィラメントです。ASAはABSと同程度の物性値を持ち、耐候性に優れているフィラメントです。設定はABSの標準設定から、ノズル温度等を調整してください。品質が高く安心です。高度なコントロールシステムで製造しているので、フィラメントの直径公差が±0.03mm以内に制御されていて、安心して品質の高いプリントが可能です。
その他【メルトフローレート】3~4g/10min 質量(kg)1 黒色 長さ(m)170 温度(℃)【ノズル】240-260【ベッド】100 引張強度(MPa)45 曲げ強さ(MPa)65 密度(g/cm3)1.09(±0.01) 熱変形温度(℃)80 曲げ弾性率(MPa)2200 衝撃強さ(J/m)(IZOD,23℃):14 (ISO179) 直径(mm)1.75
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

ABSに近くより耐候性に優れているフィラメントです。ASAはABSと同程度の物性値を持ち、耐候性に優れているフィラメントです。設定はABSの標準設定から、ノズル温度等を調整してください。品質が高く安心です。高度なコントロールシステムで製造しているので、フィラメントの直径公差が±0.03mm以内に制御されていて、安心して品質の高いプリントが可能です。
その他【メルトフローレート】3~4g/10min 質量(kg)1 無着色(白) 長さ(m)170 温度(℃)【ノズル】240-260【ベッド】100 引張強度(MPa)45 曲げ強さ(MPa)65 密度(g/cm3)1.09(±0.01) 熱変形温度(℃)80 曲げ弾性率(MPa)2200 衝撃強さ(J/m)(IZOD,23℃):14 (ISO179) 直径(mm)1.75
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

BASF(ビーエーエスエフ)Ultrafuse ASA Natural Filament-1.75mm-750g
ASAはABSと同様の機械的特性を持つフィラメントになります。 特にASAは自動車部品で広く使用され、ABSにはないUV耐性を持っており、高い屋外耐候性を備えております。 また、耐薬品性や優れた帯電防止特性もあります。
ナチュラル 質量(g)750 径(Φmm)1.75 特性高い屋外耐候性・UV耐性、耐薬品性、100℃の耐熱性、帯電防止特性、高剛性・耐衝撃性
1巻
8,998 税込9,898
8日以内出荷

BASF(ビーエーエスエフ)Ultrafuse ASA Black Filament-1.75mm-750g
ASAはABSと同様の機械的特性を持つフィラメントになります。 特にASAは自動車部品で広く使用され、ABSにはないUV耐性を持っており、高い屋外耐候性を備えております。 また、耐薬品性や優れた帯電防止特性もあります。
ブラック 質量(g)750 径(Φmm)1.75 特性高い屋外耐候性・UV耐性、耐薬品性、100℃の耐熱性、帯電防止特性、高剛性・耐衝撃性
1巻
8,998 税込9,898
8日以内出荷

応答速度0.2秒・精度±1%でしかも低価格。
定格電圧(V)100(入力・出力) 周波数50/60±2Hz 相線式単相2線 応答速度0.2s 負荷変動0~100% 電圧変動入力/100V±15%(85~115V) 出力電圧精度±1%
1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)
































関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • asv