カテゴリ

  • 測定用品(77)
    • グリセリン入圧力計(2)
    • 汎用圧力計(2)
    • ダンプナー(7)
    • ジョイント(5)
  • メカニカル部品(65)
    • リニアブッシュ/スライドブッシュ(62)
  • 油圧機器・油圧ホース(25)
    • 油圧バルブ(17)
    • 高圧用管継手(4)
    • 油圧ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
    • パッキン類(3)
  • 農業機械(191)
  • 科学研究・開発用品(154)
  • バイク部品(85)
  • パソコン/周辺機器(77)
  • 制御機器(40)
  • マスク(37)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • 切削工具(32)
  • 安全保護具(31)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(30)
  • 店舗什器・備品(21)
  • 作業工具(16)
  • 医療(14)
  • 家電(14)
  • 事務用品(14)
  • 縫製用品(12)
  • 介護用品(11)
  • 電気材料(9)
  • 清掃用品(9)
  • 建築金物(9)
  • 住設機器(9)
  • 電動工具(9)
  • 機構部品(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 保管用品(7)
  • 作業服(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 物流用品(5)
  • 厨房用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 溶接用品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 安全用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • カー用品(4)
  • 塗料(3)
  • 日用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 研磨材(3)
  • 完成車(3)
  • 自転車部品(3)
  • 農具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 理美容(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ

「ask」の検索結果

1,174件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気のこぎり ASK-1001 京セラインダストリアルツールズ

    電気のこぎり ASK-1001

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    庭木・木材から金属・樹脂など、手ノコ感覚で簡単にカット 木工・剪定用と鉄工・ステンレス用のブレード付き 家庭から出る粗大ゴミを小さく"かさ"を減らすことも可能 ブレード(別販売品)を交換すれば、繊維製品などもラクにカット
    用途便利な万能のこぎり付属品レシプロソーブレード No.68(木工剪定用)/No.79(鉄工、ステンレス用)、レシプロソー刃用ブレードホルダー(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)質量(kg)1.2電流(A)2.0電源(V)単相100消費電力(W)180寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×126切断能力(mm)(庭木)45、(木材)40、(塩ビパイプ)120、(軟鋼材)3.5ストローク量(mm)10ストローク数(min)0~4500
  • ASK グリセリン圧力計用ダンパー NACHI(不二越)

    ASK グリセリン圧力計用ダンパー

    NACHI(不二越)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    圧力計の脈動圧力の防止に! グリセリン圧力計の脈動圧力防止用に開発されたニードル調整弁構造のダンパーです。 一般圧力計でも使用できます。 ニードル調整弁を全閉することでストップバルブとしても使用できます。
    材質(本体)C3604質量(g)210最高使用圧力(MPa)35耐圧(MPa)63めねじサイズG1/4おねじサイズR1/4適合流体一般石油系作動油材質(パッキン)C1100寸法(外径×内径×厚さ)(mm)パッキン:11.2×6×1.5推奨締付トルク範囲(N・m)40
  • ASK ゲージバルブ NACHI(不二越)

    ASK ゲージバルブ

    NACHI(不二越)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    微調整が可能な小流量絞り弁としても使用できます! SAN-100ゲージバルブは、圧力計用ニードルバルブです。 SAN-100Nゲージバルブは、パネル取付形圧力計用ニードルバルブです。
    材質(本体)C3771質量(g)320最高使用圧力(MPa)35接続ねじ【Rc・D】Rc1/4耐圧(MPa)63接続形式インライン形適合流体一般石油系作動油
  • エジェクタケーブル ASK SCHMALZ(シュマルツ)

    エジェクタケーブル ASK

    SCHMALZ(シュマルツ)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    接続片側 コネクタ 片側 バラ線RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンコード角 ボビン巻き ASK

    ナイロンコード角 ボビン巻き

    ASK
    2,988税込3,287
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    切れ味に優れる角型です
    用途草刈用のナイロンコードです。お得な200m巻きです材質樹脂形状コード長さ(m)200
  • サーマルフォトプリンターASK-500用用紙 FF

    サーマルフォトプリンターASK-500用用紙

    FF
    20,980税込23,078
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
  • ASK柄 浅香工業

    ASK柄

    浅香工業(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    翌日出荷
    厳選素材を使用しているため、折れにくいショベル用替柄
    用途各種ショベル用材質天然木+スチール全長(mm)720質量(kg)0.8直径(Φmm)36
  • ASK 万能フロアホーキ 浅香工業

    ASK 万能フロアホーキ

    浅香工業
    869税込956
    1個
    翌々日出荷
    ホコリや細かいごみも良く掃ける万能ホーキ
    用途店舗・オフィス・倉庫の清掃に材質(柄)スチールパイプ/(樹脂部)PP/(ホーキ部)PET質量(g)330柄長さ(mm)1100頭部長(mm)300本数穂先:3500穂先(mm)0.5
  • フランジパッキン FF4635 ASK

    フランジパッキン FF4635

    ASK
    418税込460
    1枚
    当日出荷
    ガスケットペースト不要です。 アスベストを含有しないジョイントシートです。 従来のアスベスト製品と同様に取り扱うことができます。 特殊耐熱バインダーを使用することで、耐熱性が向上しています。 急激な温度変化、圧力変化に耐えられます。 高圧下でも高いシール性を維持できます。 フランジとの固着が少ないため、ガスケット交換時の施工時間を短縮できます。 十分な圧縮強度を有しているため、アスベスト製品と同様の締め付けが可能です。
    用途JISフランジ用パッキン、水系流体、油系流体、ガス系流体(塩酸や水酸化ナトリウムなど、使用できない流体もあります)特性耐熱性厚さ(mm)2材質耐熱性の高い無機繊維及び無機充填材にNBRを加え圧延したシート種別フランジ用全面パッキン種類外パッキン使用温度範囲(℃)-40~350(飽和蒸気250)最高使用温度(℃)350引張強度(MPa)17圧縮率(%)6復元率(%)63
  • HS(ASK(クボミ 大阪魂

    HS(ASK(クボミ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(65個)
    翌々日出荷
  • 圧力計 ASK

    圧力計

    ASK
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    種類汎用圧力計測定流体気体、液体
  • ショベル用ASK柄 浅香工業

    ショベル用ASK柄

    浅香工業
    2,798税込3,078
    1本
    3日以内出荷
    厳選樫材を使用しているので、丈夫です
    用途ショベル用の替柄全長(mm)720質量(g)800材質(柄部)天然木
  • 油入圧力計(ステンレスケース) ASK(エイエスケイ)(測定用品)

    油入圧力計(ステンレスケース)

    ASK(エイエスケイ)(測定用品)(4件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    外径(Φmm)39仕様●封入液:グリセリン液100%●許容振動範囲:0~7G●株形状:四角●カラーリング:なしケース形状D枠(埋込型つば無し)質量(g)110大きさ(Φ)39mm種類グリセリン入圧力計使用温度範囲(℃)-5~40精度±3%/F.S.接続ねじR1/4(PT)材質(ケース)ステンレス精度(%)±3/F.S.使用流体一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水
  • フランジパッキン FR4635 ASK

    フランジパッキン FR4635

    ASK
    219税込241
    1枚
    当日出荷
    ガスケットペースト不要です。 アスベストを含有しないジョイントシートです。 従来のアスベスト製品と同様に取り扱うことができます。 特殊耐熱バインダーを使用することで、耐熱性が向上しています。 急激な温度変化、圧力変化に耐えられます。 高圧下でも高いシール性を維持できます。 フランジとの固着が少ないため、ガスケット交換時の施工時間を短縮できます。 十分な圧縮強度を有しているため、アスベスト製品と同様の締め付けが可能です。
    用途JISフランジ用パッキン、水系流体、油系流体、ガス系流体(塩酸や水酸化ナトリウムなど、使用できない流体もあります)特性耐熱性厚さ(mm)2材質耐熱性の高い無機繊維及び無機充填材にNBRを加え圧延したシート使用温度範囲-40~350℃(飽和蒸気250℃)
  • ホーキ熊手 1050P柄 ASK

    ホーキ熊手 1050P柄

    ASK
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷
    ホーキと熊手が合体!樹脂製ホーキくまで!。穂先が抜けにくい。穂先がかたいため、力が伝わりやすい。頭部の取り外しが可能。
    用途「く」の字に曲がった穂先で生垣の下などの狭い場所や隅に溜まった落ち葉を掻き出しやすい。材質頭部:樹脂/柄部:スチール全長(mm)1470シーグリーン質量(g)340頭部長(mm)375頭部幅(mm)240穂丈(mm)215
  • HS(ASK(ボウサキ 大阪魂

    HS(ASK(ボウサキ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(36個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径
  • 油入圧力計 ASK(エイエスケイ)(測定用品)

    油入圧力計

    ASK(エイエスケイ)(測定用品)
    7,298税込8,028
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    外径(Φmm)60使用流体一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水ケース形状A枠(立型つば無し)仕様●封入液:グリセリン液●許容振動範囲:0~7G●株形状:四角●カラーリング:なし質量(g)250大きさ(Φ)60mm種類グリセリン入圧力計使用温度範囲(℃)-5~40精度±3% F.S.精度(%)±1.6/F.S.測定流体油、水指示誤差±0.3%/10℃
  • ナイロンコード丸 ASK

    ナイロンコード丸

    ASK
    1,088税込1,197
    1個
    翌々日出荷
    使いやすい丸型です
    用途草刈用のナイロンコードです。70m巻きです材質樹脂形状直径(Φmm)2.4質量(g)約400コード長さ(m)70先幅(mm)2.4
  • ナイロンコード丸 ボビン巻き ASK

    ナイロンコード丸 ボビン巻き

    ASK
    2,988税込3,287
    1個
    翌々日出荷
    使いやすい丸型です
    用途草刈用のナイロンコードです。お得な200m巻きです材質樹脂形状直径(Φmm)2.4質量(g)約1400コード長さ(m)200先幅(mm)2.4
  • 差込式コード角 ASK

    差込式コード角

    ASK
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    切れ味に優れる角型です
    用途差込式タイプのナイロンコードです。20本入りです材質樹脂形状寸法(mm)2.2×20本直径(Φmm)2.2(×40本)質量(g)約100先幅(mm)2.2
  • ステンHS(ASK(クボミ 大阪魂

    ステンHS(ASK(クボミ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(15個)ほか
    翌々日出荷
    寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径
  • HS(ASK(トガリ 大阪魂

    HS(ASK(トガリ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(49個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    寸法df(mm)おねじの谷径
  • 差込式コード角 ASK

    差込式コード角

    ASK
    849税込934
    1個
    翌々日出荷
    切れ味に優れる角型です
    用途差込式タイプのナイロンコードです。40本入りです材質樹脂形状寸法(mm)2.2×40本直径(Φmm)2.2(×20本)質量(g)約100先幅(mm)2.2
  • ナイロンコード丸 ASK

    ナイロンコード丸

    ASK
    249税込274
    1個
    翌々日出荷
    使いやすい丸型です
    用途草刈用のナイロンコードです。10m巻きです材質樹脂形状直径(Φmm)2.4質量(g)約100コード長さ(m)10先幅(mm)2.4
  • ステンHS(ASK(ヒラサキ 大阪魂

    ステンHS(ASK(ヒラサキ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(53個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ナイロンコード角 ASK

    ナイロンコード角

    ASK
    1,088税込1,197
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    切れ味に優れる角型です
    用途草刈用のナイロンコードです。70m巻きです材質樹脂形状コード長さ(m)70
  • ASK アルミショベル角 グラスファイバー柄 ASK

    ASK アルミショベル角 グラスファイバー柄

    ASK
    2,398税込2,638
    1本
    翌々日出荷
    頭部(すくい部)にアルミニウムを採用し軽量。頭部(すくい部)はアルミニウム合金を使用し、耐食性・耐摩耗性に優れています。
    用途除雪作業・畜産関係などすくう作業に最適です、材質頭部/アルミニウム合金、柄部/グラスファイバー、グリップ部/ポリプロピレン全長(mm)1000質量(g)980柄長さ(mm)590頭部長(mm)300頭部幅(mm)255頭部肩幅(mm)230
  • ナイロンコード角 ASK

    ナイロンコード角

    ASK
    249税込274
    1個
    翌々日出荷
    切れ味に優れる角型です
    用途草刈用のナイロンコードです。10m巻きです材質樹脂形状質量(g)約100コード長さ(m)10
  • ASK プロが使う靴底修理パーツ PS26シート 荒川産業

    ASK プロが使う靴底修理パーツ PS26シート

    荒川産業(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    耐久性に優れた合成ゴムを加工しやすい硬度に加工したゴムシート。
    寸法(cm)22×17
  • フランジパッキン4635 ASK

    フランジパッキン4635

    ASK
    209税込230
    1枚
    当日出荷
    ガスケットペースト不要です。 アスベストを含有しないジョイントシートです。 従来のアスベスト製品と同様に取り扱うことができます。 特殊耐熱バインダーを使用することで、耐熱性が向上しています。 急激な温度変化、圧力変化に耐えられます。 高圧下でも高いシール性を維持できます。 フランジとの固着が少ないため、ガスケット交換時の施工時間を短縮できます。 十分な圧縮強度を有しているため、アスベスト製品と同様の締め付けが可能です。
    用途JISフランジ用パッキン、水系流体、油系流体、ガス系流体(塩酸や水酸化ナトリウムなど、使用できない流体もあります)特性耐熱性厚さ(mm)2材質耐熱性の高い無機繊維及び無機充填材にNBRを加え圧延したシート使用温度範囲(℃)-40~350(飽和蒸気250℃)
  • ホームショベル用 ASK柄 樫 ASK

    ホームショベル用 ASK柄 樫

    ASK
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷
    厳選樫材を使用しているため、折れにくいホームショベル用替柄 ASK柄 樫
    材質天然木(樫材)全長(mm)610質量(g)540g
  • ASK プロが使う靴底修理パーツ PS25シート 荒川産業

    ASK プロが使う靴底修理パーツ PS25シート

    荒川産業
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    耐久性に優れた合成ゴムを加工しやすい硬度に加工したゴムシート。
    寸法(cm)22×17
  • 金象 ASK 万能フロアホーキワイド1200P 浅香工業

    金象 ASK 万能フロアホーキワイド1200P

    浅香工業
    1,298税込1,428
    1本
    7日以内出荷
    ほこりや細かいゴミをしっかりキャッチ出来るように穂先をつぶす処理を施してます
    用途店舗やオフィス、倉庫、お庭の清掃に適します。幅(mm)350全長(mm)1400質量(g)640材質(柄部)スチールパイプ材質(ヘッド)樹脂部/PP、ホーキ部/PET穂丈(mm)175繰り返し・詰め替え対応
  • 角型端面フランジ(シングルサイズ) NF-Vタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)

    角型端面フランジ(シングルサイズ) NF-Vタイプ

    ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状角フランジ形
  • 圧力計用ジョイント(ステンレス製) ASK(エイエスケイ)(測定用品)

    圧力計用ジョイント(ステンレス製)

    ASK(エイエスケイ)(測定用品)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    最高圧力(MPa)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ASK プロが使う靴底修理パーツ カナダシート 荒川産業

    ASK プロが使う靴底修理パーツ カナダシート

    荒川産業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    4日以内出荷
    グリップ性に大変すぐれ雪道でもすべりにくくなっています。
    寸法(cm)22×17アメ/黒アズワン品番64-6315-58
  • 標準型ボールブッシュ N-Vタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)

    標準型ボールブッシュ N-Vタイプ

    ASK(エイエスケイ) (ベアリング)(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ロング端面フランジ オーバル型 NFEO-VLタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)

    ロング端面フランジ オーバル型 NFEO-VLタイプ

    ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状小判フランジ形
  • ボールブッシュユニット CLSタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)

    ボールブッシュユニット CLSタイプ

    ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ボールブッシュユニット LCF-Aタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)

    ボールブッシュユニット LCF-Aタイプ

    ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
...