カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • オフィス家具(3)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「aslw」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 90°2ノッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 90°2ノッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ノッチ角度(°)90ノッチ数2
  • Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ 2a IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ 2a

    IDEC(和泉電気)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点構成2a
  • Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ 4a IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ 4a

    IDEC(和泉電気)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点構成4a
  • 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZA タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZA

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス
    用途新規格対応SEGハーネス使用範囲(kg)100以下仕様SEGハーネスZA/アルミ製バックルタイプフルハーネス型ベルト幅(mm)46肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
  • Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ 2b IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ 2b

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1個
    31日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点構成2b
  • Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ 4b IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ 4b

    IDEC(和泉電気)
    3,598税込3,958
    1個
    31日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点構成4b
  • Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ 2a-2b IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ 2a-2b

    IDEC(和泉電気)
    3,598税込3,958
    1個
    31日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点構成2a-2b
  • TWシリーズ IDEC(和泉電気)

    TWシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    689税込758
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • ノートPC/タブレットスタンド L SWING STAND BY ME ARCHISS

    ノートPC/タブレットスタンド L SWING STAND BY ME

    ARCHISS
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×250×18~111質量(g)約730耐荷重(kg)2.5対応ノートパソコン:10~16インチ、タブレット:9~13インチ材質アルミ合金、シリコンセット内容スタンド本体、保証書
  • Φ22 TWシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,598税込3,958
    1個
    翌日出荷から31日以内出荷
    高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
  • スチール脚デスク インサイドワゴン アール・エフ・ヤマカワ

    スチール脚デスク インサイドワゴン

    アール・エフ・ヤマカワ
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アソートシリーズの3段ワゴン。下段のみフルオープン、転倒防止のため上中段は1/3ほど残して引き出せなくなる仕様です。 キャスター5個のうち2個にはストッパーがついています。 上段のカギを閉めるとすべての引出しが施錠されるオールロック機構です。
    高さ(mm)610奥行(mm)490キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×490×610施錠あり
  • Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ 1a1b IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ 1a1b

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1個
    31日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点構成1a1b
  • Φ22 TWシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
  • TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光) IDEC(和泉電気)

    TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光)

    IDEC(和泉電気)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    その他【過電圧カテゴリ】II保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)受金BA9S機械的寿命50万回以上電気的寿命50万回以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光) IDEC(和泉電気)

    TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光)

    IDEC(和泉電気)
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
    その他【過電圧カテゴリ】II保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点仕様銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)受金BA9S機械的寿命50万回以上電気的寿命50万回以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%)使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • その他部材 IDEC(和泉電気)

    その他部材

    IDEC(和泉電気)
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷から91日以内出荷
  • 会議テーブル ロンナ 4本脚アジャスタータイプ 配線口なし 正方形(組立サービスなし) プラス[家具]

    会議テーブル ロンナ 4本脚アジャスタータイプ 配線口なし 正方形(組立サービスなし)

    プラス[家具]
    79,980税込87,978
    1台
    15日以内出荷
    豊富な天板バリエーションで様々空間にフィットする会議テーブルロンナ。標準天板の4本脚アジャスターで天板形状は正方形タイプ。配線口のないモデルです。
    材質天板表面材:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、天板エッジ:ABS樹脂、脚:アルミ・スチールパイプ、樹脂焼付塗装、アジャスター外寸法・高さ(mm)720天板形状正方形(配線口なし)グリーン購入法適合脚の種類4本アジャスター脚有効内寸法・高さ(mm)663
  • 会議テーブル ロンナ 4本脚アジャスタータイプ 配線口なし 正方形(組立サービス付き) プラス[家具]

    会議テーブル ロンナ 4本脚アジャスタータイプ 配線口なし 正方形(組立サービス付き)

    プラス[家具]
    82,980税込91,278
    1台
    15日以内出荷
    豊富な天板バリエーションで様々空間にフィットする会議テーブルロンナ。標準天板の4本脚アジャスターで天板形状は正方形タイプ。配線口のないモデルです。
    材質天板表面材:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、天板エッジ:ABS樹脂、脚:アルミ・スチールパイプ、樹脂焼付塗装、アジャスター外寸法・高さ(mm)720天板形状正方形(配線口なし)グリーン購入法適合脚の種類4本アジャスター脚有効内寸法・高さ(mm)663サービス分類組立・設置・取付
  • 2連階段はしご LW2用片側手摺 LW 長谷川工業

    2連階段はしご LW2用片側手摺 LW

    長谷川工業
    14,980税込16,478
    1本
    翌日出荷
    LW2用片側手すり 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    用途仮設階段LW2の手すりとして質量(kg)3.5タイプ左右共通長さ(cm)244.2高さ(cm)51.4
  • セリエオロ ブレーキパッド SP 07BB14SP brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SP 07BB14SP

    brembo
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07BB14SP。適合車種(フロント):【Ducati】250 Desmo(70-77)、350 Desmo(70-77)、860GT(75-77)、860GT(85-85)、900GTS(77-79)、【BMW】R65GS(87-92)、R65GS(91-92)、R80(77-85)、R80G/S Paris Dakar(86-86)、R80GS(81-87)、R80GS(91-92)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【Ducati】1000 S2 Desmo(85-85)、350 F3(86-90)、500 Sport(77-82)、650 Pantah(84-89)、750 Paso(86-88)、750 Sport(90-90)、750F1(86-98)、750GT(74-76)、750SS(74-76)、900 S2 Desmo(85-85)、900 SS(78-89)、900S port(77-78)、MHR1000 Mille(84-85)、MIKE HAILWOOD REPLICA(85-86)、Pantah 600 SL/TL(76-89)、Paso(89-89)、【BMW】K100LT(87)、K100RS/RT(83-89)、K75C(85-88)、K75S/C(85-95)、R100(81-84)、R100CS/RS/RT(81-84)、R65LS(82-85)、R80RT(83-83)、【Triumph】Bonneville U.K.(87)。 適合車種(リア):【Aprilia】AF1 250 Replica(90)、【Ducati】1000 S2 Desmo(85-85)、350 F3(86-90)、500 Sport(77-82)、650 Pantah(84-89)、750 Sport(90-90)、750F1(86-98)、750SS(74-76)、750SS(91-98)、851 Strada(91-92)、860GT(85-85)、888 Roche Replica(91)、900 S2 Desmo(85-85)、900 SS(78-89)、900S port(77-78)、MHR1000 Mille(84-85)、MIKE HAILWOOD REPLICA(85-86)、【BMW】HP2 Sport(08-10)、K1(89-89)、K100LT ABS(89-89)、K100LT(87)、K100LT(92-94)、K100RS ABS(88-89)、K100RS(90-92)、K11001100LT/SE(92-00)、K1200RS(01-05)、K1200RS(97-00)、K75(90)、K75RT(91-96)、K75S/C(85-95)、M1000RR(21-23)、R100(81-84)、R100GS Mystic(91-94)、R100R(92-95)、R100RS(76-80)、R100S(76-77)、R100S(78-80)、R1100RS(93)、R1100S Integral ABS 無し(01-05)、R65/1(86)、R80/7(77-78)、R80R(91-95)、R90/6(73-76)、S1000XR(20-21)、【Triumph】Bonneville U.K.(87)