リアスチールスプロケット 420-43 14100-43AFAM(アファム)予約販売
メーカー名:アファム<br />メーカー品番:14100-43<br />販売備考:スチールスプロケット<br />適合情報:<br />カワサキ[KAWASAKI] KLX110 03-08/10-11<br />カワサキ[KAWASAKI] AR50/S 81-<br />カワサキ[KAWASAKI] KSR-1 [50cc] 90-92<br />スズキ[SUZUKI] RG50γ [ガンマ] -98<br />スズキ[SUZUKI] RV50 79<br />取り付け穴径:10.5/8.5<br />歯数[丁数]:43<br />チェーンサイズ:420<br />色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。<br />材質[素材]:スチール(C45鋼)<br />仕上げ(表面処理):高周波焼入れ<br />PCD:68mm<br />取付穴数:4/4穴
材質スチール(C45鋼)歯数43T色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数4/4穴取付穴径(mm)10.5/8.5寸法PCD(mm)68チェーンサイズ420