カテゴリ

  • バイク純正部品(2,509)
  • トラック純正部品(2,174)
  • 制御機器(1,819)
  • 自動車純正部品(1,728)
  • パソコン/周辺機器(1,660)
  • 農業機械(683)
  • 測定用品(671)
  • バイク部品(621)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(568)
  • 機構部品(498)
  • 科学研究・開発用品(492)
  • 建築金物(487)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(410)
  • 物流用品(356)
  • 学童・教育用品(328)
  • 電気材料(243)
  • 作業工具(209)
  • 船舶用品・漁業資材(203)
  • 建材・エクステリア(189)
  • 家電(182)
  • 自転車部品(167)
  • メカニカル部品(157)
  • 切削工具(112)
  • ヘルスケア(96)
  • 配管・水廻り設備部材(91)
  • 店舗什器・備品(89)
  • オフィス家具(89)
  • 作業服(85)
  • カー用品(82)
  • 事務用品(82)
  • 救急・衛生(74)
  • 厨房用品(72)
  • 医療(53)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(47)
  • 日用品(47)
  • 防災用品(44)
  • 安全保護具(43)
  • 卓上消耗品(42)
  • 自動車補修部品(41)
  • 安全標識(39)
  • バッテリー・電装(38)
  • 防犯用品(37)
  • FA担当者のオススメ新商品(35)
  • 保管用品(34)
  • マスク(33)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(31)
  • 安全用品(29)
  • 空調・電設資材(28)
  • スプレー・オイル・グリス(27)
  • 清掃用品(27)
  • 研磨材(27)
  • 手袋(26)
  • 空圧工具(23)
  • 農具(22)
  • 照明(21)
  • 介護用品(21)
  • 食品・飲料(21)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(20)
  • 安全靴・作業靴(19)
  • テープ(17)
  • トラック用品・パーツ(15)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 接着剤・補修材(13)
  • 測定関連サービス(13)
  • クリーンルーム用品(13)
  • 農業・園芸資材(12)
  • 溶接用品(11)
  • 整備工具・収納(11)
  • 電動工具(10)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 梱包用品(7)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 縫製用品(7)
  • 洗車・清掃(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 住設機器(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 完成車(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 理美容(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「ast」の検索結果

関連キーワード
18,269件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ タカチ電機工業ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
219税込241
1袋(4個)ほか
当日出荷
接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。 ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。 強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。
材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理)基台:ブラック表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ATX300用タイムカード ASTカード アマノ[事務用品/清掃用品]ATX300用タイムカード ASTカードアマノ[事務用品/清掃用品](2件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100枚)
当日出荷
1日4打刻の印刷が可能 全締め日対応 バーコード印刷なし
仕様1日4打刻対応/バーコード印刷なし、集計データ入数(枚)100適合機種ATX300、ATX-30、TX-300
ブラケット AST イマオコーポレーションブラケット ASTイマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
粘着マットシートAST テラモト粘着マットシートASTテラモト(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1シート(60枚)
当日出荷から翌々日出荷
表面の特殊な粘着剤で、靴底に付着したチリやホコリの侵入を防ぎます。 汚れたら1枚ずつ剥がして使う積層タイプの除塵粘着シートです。 抗菌剤入
用途半導体、精密機器、食品等の工場や、病院の検査室など。屋内用厚さ(mm)3.6透明仕様強粘着タイプその他別売りのフレームとセットでご使用下さい。材質ポリエチレンフィルム引張強度170(kg/cm2)伸び(%)250粘着力(g/25mm)250
JIS配管識別ステッカー ASTタイプ ユニットJIS配管識別ステッカー ASTタイプユニット
789税込868
1組(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
水・熱に強いアルミ製!
取付方式ステッカー材質アルミ仕様裏面粘着
JIS配管識別テープ ASTタイプ ユニットJIS配管識別テープ ASTタイプユニット
929税込1,022
1セット(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
タテ型も4サイズ揃って、貼るだけの簡単設置。分かりやすさも美しさも抜群! 水関係。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
取付方式ステッカー材質アルミ仕様ASTタイプ使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100色(マンセル値)2.5PB 5/8
発泡ノズル AST-10 永田製作所発泡ノズル AST-10永田製作所
19,980税込21,978
1個
当日出荷
AST-1 v2 WATERPROOF PANTS【STANDARD】 Alpinestars(アルパインスターズ)AST-1 v2 WATERPROOF PANTS【STANDARD】Alpinestars(アルパインスターズ)
29,980税込32,978
1着
翌々日出荷
ロングセラーツーリングパンツがデザインを一新
用途ライディングパンツBLACK
エンブレム フレームカバーライト 68131-04J00-AST スズキエンブレム フレームカバーライト 68131-04J00-ASTスズキ
839税込923
1個
4日以内出荷
縦つりクランプ(AST)2.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)縦つりクランプ(AST)2.0t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)2適合機種AST2t
縦つりクランプ(AST)0.5t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)縦つりクランプ(AST)0.5t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)0.5適合機種AST0.5t
エンブレム レッグシールド 68641-04J00-AST スズキエンブレム レッグシールド 68641-04J00-ASTスズキ
799税込879
1個
4日以内出荷
AST2828D用アンカーブラケット TMEHジャパンAST2828D用アンカーブラケットTMEHジャパン
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
AST2828Dをアンカー固定する際に使用します。
材質スチール表面三価クロメート
MIWA ASTキリカキカバー C 美和ロックMIWA ASTキリカキカバー C美和ロック
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
MIWA ASTキリカキカバー E 美和ロックMIWA ASTキリカキカバー E美和ロック
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
エンブレム フレームカバーレフト 68141-04J00-AST スズキエンブレム フレームカバーレフト 68141-04J00-ASTスズキ
839税込923
1個
4日以内出荷
AST-1 v2 WATERPROOF PANTS 【SHORT】 Alpinestars(アルパインスターズ)AST-1 v2 WATERPROOF PANTS 【SHORT】Alpinestars(アルパインスターズ)
31,980税込35,178
1着
翌々日出荷
ロングセラーツーリングパンツがデザインを一新
用途ライディングパンツBLACK
MIWA ASTキリカキカバー F 美和ロックMIWA ASTキリカキカバー F美和ロック
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
エアトラップ 2つ ASTシリーズ アズワンエアトラップ 2つ ASTシリーズアズワン
32,600税込35,860
1個
11日以内出荷から33日以内出荷
液クロ用配管パーツです。送液ポンプの吸引口付近に取り付けることによりポンプヘッド内に気泡が入ることを防止します。
アストラム ヘッドライト リアバッテリーモデル ハイブリッド【AST-04H】 GENTOSアストラム ヘッドライト リアバッテリーモデル ハイブリッド【AST-04H】GENTOS
4,999税込5,499
1個
6日以内出荷
ジェントス アストラムシリーズの高出力「シンプル&スタイリッシュ」なリアバッテリーハイブリッドモデルが登場。シンプルな見た目ながら、ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライトです。付属の専用充電池(AST-04SB Li-Poly 3.7V 1,800mAh 6.66Wh)及び単3アルカリ電池x3本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。最大780ルーメンの高出力、2時間の連続点灯が可能(最大173m先まで照射可能)High > Mid > Eco > Red On > Red Flashの5段階照射でEcoモード時は10時間の連続点灯充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時も別売りバッテリーの充電が可能バッテリーにチャージングインジケーターがついている為、充電状況の確認可能充電中:赤点灯 充電完了:緑点灯フォーカスが可能で遠近両方の作業に最適モードメモリー機能付きで、終了時の点灯モードにて再開すべり止め付きヘッドバンド(25mm幅)・専用充電池(AST-04SB)・充電用USB Type-Cケーブル(20cm)が付属されています。※ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性が向上しています。
用途1m落下耐久とIPX5(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm幅)、専用充電池(AST-04SB)、充電用USB、Type-Cケーブル(20cm)質量(g)209電源専用リチウムポリマー充電池(型番AST-04SB)Li-Poly 3.7V、1800mAh、6.66Wh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81.1×43.9×50.6防塵防水性能IPX5電池寿命充放電300回MAX容量から20%減 ※アルカリ乾電池 単3×3本でも使用可能充電時間(時間)3.5光束(Lm)最大780明るさ(Lm)光源(約)780~200照射距離(m)最大約173連続点灯時間(時間)約2~10落下耐久(m)テスト:1
縦つりクランプ(AST)1.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)縦つりクランプ(AST)1.0t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)1適合機種AST1t
発泡ノズルAST-10用狭角スプレーチップ 永田製作所発泡ノズルAST-10用狭角スプレーチップ永田製作所
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
ランプ印 ステンレス鋼製空気孔 面付オーバルタイプ(釘打) AST型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製空気孔 面付オーバルタイプ(釘打) AST型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
599税込659
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
小穴の直径はΦ1.5mmで、小さな虫の侵入を防げます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン付属品丸頭くぎ1.2×10(ステンレス鋼)形状オーバル型シルバー仕上ヘアライン仕上取付け方法面付
レースソフトマット2AST 横浜ディスプレイミュージアムレースソフトマット2AST横浜ディスプレイミュージアム
299税込329
1個
9日以内出荷
材質PVCアソート寸法(Φcm)39.5
AST新・備・玄米リゾット アストAST新・備・玄米リゾットアスト
11,980税込12,938
1箱(25袋)
8日以内出荷
常温で5年間保存できるのでアウトドアや災害時などの備蓄食材としてもご利用いただけます。 アレルギーの方も安心してお召し上がり頂けます。 小麦・卵・乳成分・大豆などの特定アレルギー27品目は不使用。 しかも、添加物が「0」なので安心・安全。 国内産の玄米を使用し、とことん素材と味にこだわった「カレー」「トマト」「和風」の3種類をご用意。 お子様からご高齢の方までおすすめできます。 柔らかくて食べやすく、温めずに召し上がっても美味しいのが自慢です。 1食分300kcal以上のエネルギーで240gもあるので満足の食べ応えと栄養補給。
レースストライプフォストマット2AST 横浜ディスプレイミュージアムレースストライプフォストマット2AST横浜ディスプレイミュージアム
329税込362
1個
9日以内出荷
材質PVCアソート寸法(Φcm)38.5
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, NCV4274AST33T3G onsemionsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, NCV4274AST33T3Gonsemi
449,800税込494,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 400mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 25 mV●精度 : 2%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-223mA●ピン数 : 3+Tab●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.7 x 3.7 x 1.65mm●入力電圧 Min : 4.5 Vmm●長さ : 6.7mm●低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ●400 mA●ON Semiconductor. この注目すべき ON Semiconductor リニア電圧レギュレータは● LDO (低ドロップアウト)ファミリに属しています。これらの製品はモノリシック集積回路で●ローカルやカード上のレギュレーションをはじめとする幅広い用途向けに固定電圧レギュレータとして設計されています。高速過度応答●幅広い入力電圧範囲●低静止電流●低ノイズ高PSRRの提供が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
AST新・備エネバー クッキー アストAST新・備エネバー クッキーアスト
33,980税込36,698
1箱(100袋×3本)
18日以内出荷
コンパクトなので携帯にも便利! しっとり・サクサク、老若男女みんな美味しく食べられます。 レトルトパウチ食品の為「安心」「安全」で長期保存可能。 災害時やスポーツ時の栄養補給に最適です。
保存期間(年)5種別パン・お菓子類質量(g)約80(包装等含む)保存方法直射日光・高温多湿・化学薬品などを避けて常温で保存してください耐熱温度(℃)-20~80寸法(縦×横×高さ)(mm)約158×128×15原材料小麦、パン粉、佐藤、植物性油脂、鶏卵、マーガリン、水飴、はちみつ、膨張剤、香料、PH調整剤、乳化剤、増粘剤、着色料、ビタミンA/B/C栄養成分【1本約23.3gあたり/プレーン味】エネルギー:117kcal、タンパク質:1.7g、脂質:6g、炭水化物:14.3g、食塩相当量:0.15g、【1本約23.3gあたり/チーズ味】エネルギー:109kcal、タンパク質:1.7g、脂質:4.3g、炭水化物:15.3g、食塩相当量:0.12g、【1本約23.3gあたり/ハニーレモン味】エネルギー:108kcal、タンパク質:1.7g、脂質:4.3g、炭水化物:15.7g、食塩相当量:0.11g
【修理】ミゼットグラインダー(超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用)(ヨコタ工業)MG0AST(修理) 修理【修理】ミゼットグラインダー(超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用)(ヨコタ工業)MG0AST(修理)修理
10,980税込12,078
1台
10日以内出荷
種類ミゼットグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
AST新・備パワーブーストようかん アストAST新・備パワーブーストようかんアスト
11,980税込12,938
1箱(20袋×6本)
18日以内出荷
アレルギー特定原料(27品目)不使用の本練りようかん。 携帯や保存に便利なファスナー付アルミ包装。 1本45g、ちょうどいい食べ切りサイズ。 美味しさ、食べやすさを兼ね備えたスティックタイプ。 災害時やスポーツ時の栄養補給に最適。
保存期間(年)5種別パン・お菓子類質量(g)約290(包装等含む)保存方法直射日光・高温多湿・化学薬品などを避けて常温で保存してください寸法(縦×横×高さ)(mm)約200×160×30原材料砂糖・小豆・還元水飴・水飴・寒天・食塩栄養成分【100gあたり】エネルギー:275kcal、タンパク質:3.1g、脂質:0.4g、炭水化物:64.7g、食塩相当量:0.1g未満
AST新・備 非常食ギフトセット アストAST新・備 非常食ギフトセットアスト
29,980税込32,378
1ケース(20セット)
18日以内出荷
景品、賞品、御年賀、粗品等に最適。
保存期間(年)5セット内容クッキー(ENE BARクッキー3本入り)70g×2袋、ようかん(パワーブーストようかん)45g×6本入り1袋質量(kg)約0.55寸法(縦×横×高さ)(mm)165×262×37
エアトラップ 3つ ASTシリーズ アズワンエアトラップ 3つ ASTシリーズアズワン
37,100税込40,810
1個
33日以内出荷
液クロ用配管パーツです。送液ポンプの吸引口付近に取り付けることによりポンプヘッド内に気泡が入ることを防止します。
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
ポリテナー 矢崎化工ポリテナー矢崎化工(19件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から6日以内出荷
ヤザキのポリテナーは、サイズやカラーの豊富なバリエーションがあり、保管・整理にたいへん便利です。
材質ポリプロピレン関連資料ポリテナー_製品含有化学物質調査情報(0.4MB)コンテナ種類ベタ目
SparkFun AST-CAN485 Dev Board SPARKFUNSparkFun AST-CAN485 Dev BoardSPARKFUN
19,980税込21,978
1個
欠品中
DescriptionThe SparkFun AST-CAN485 Dev Board is a miniature Arduino in the compact form factor of the Pro Mini. In addition to all the usual features that a mini Arduino has, it possesses an onboard CAN(Control Area Network)and RS485 ports, enabling q
アズワン品番67-0422-53
超強力パワーマグネットテープ MagX(マグエックス)超強力パワーマグネットテープMagX(マグエックス)
1,598税込1,758
1袋(2巻)ほか
当日出荷
片面が粘着剤、片面が(異方性)強力マグネット仕様です。ハサミやカッターで好きな長さに簡単にカットできます。掲示板や小物、箱の裏に貼って、スチール面に付けられます。
用途掲示板や小物の保持に。大きめのBOXやキーボックス等の保持に。大型ホワイトボードや屋内で使用する看板などの保持に。工具等の保持に。材質ゴムマグネット(異方性)、粘着材厚さ(mm)1.5タイプ粘着付長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応特性超強力商品タイプ粘着付吸着力(N/cm2)0.91
10段階 折りたたみ椅子 スツール アウトドアチェア 現場椅子 伸縮 コンパクト AFF WARE10段階 折りたたみ椅子 スツール アウトドアチェア 現場椅子 伸縮 コンパクトAFF WARE(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
欠品中
6.5cmから45cmまで10段階の高さ調節ができる伸縮式スツールです。シーンに合わせて適切な高さで使用でき、作業時やアウトドアに便利です。
用途玄関椅子や作業時、アウトドアなどに材質ポリプロピレン質量(g)1050耐荷重(kg)100寸法(cm)Φ25×6.5組立方法本体を右方向に回転させお好みの高さでロック収納方法本体を左方向に回転させながら畳んでいく高さ調節10段階
ユニパックマーク γ線滅菌済 100枚入 MARKシリーズ アズワンユニパックマーク γ線滅菌済 100枚入 MARKシリーズアズワン(1件のレビュー)
639税込703
1袋(100枚)
当日出荷
滅菌済みタイプもラインナップ!
材質PE厚さ(mm)0.04滅菌γ線滅菌済
スタンド サンワサプライスタンドサンワサプライ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
設置機器に合わせて仕切板の取付位置を自由に調整できる、最大10台までの設置に対応したタブレット・スマートフォン用スタンドです。仕切板は5mmピッチで自由に取付位置の調整ができるので、ケース付のタブレットや種類の異なる複数の機器の設置にも対応します。省スペースに最大10台までの機器を設置することができます。付属の連結板を使用することでスタンドを複数台連結することができ、設置台数を拡張することができます。キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。樹脂製のスタンドで設置機器にキズを付けにくく、安心して使用することができます。
セット内容本体×1台、仕切板×11個、連結板×1個、クッションスポンジシール材質樹脂接続台数10台
AST新・備 3日間非常食セット アストAST新・備 3日間非常食セットアスト
23,980税込25,898
1箱(4セット)
33日以内出荷
・水がなくても、電気やガスが使えなくても調理不要で食べられます。 ・1人が1日3食3日間生きていくための非常食セットです。
セット内容缶ベーカリー×3、リゾット×3、エネバー×3、ようかん×1タイプ1日3食3日間セット保存期間(年)製造日より約5(各商品に記載)
...