カテゴリ
- 清掃用品(113)
- バイク純正部品(14)
- 自動車純正部品(6)
- 建築金物(4)
- 農業機械(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- スーパー工業(113)
- ホンダ(13)
- MAZDA(マツダ)(6)
- アイユ(4)
- タカショー(2)
- シングウ(新宮商行)(2)
- omron(オムロン)(1)
- 十川産業(1)
- DIEWE(ディーベ)(1)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- カナフジ電工(1)
「asy-1」の検索結果

エコ竹
タカショー¥1,498~税込¥1,648~1本ほか3日以内出荷天然竹の美しい表情を再現した環境にも優しいエコ竹シリーズ用途和風フェンス作り、坪庭スペースの演出に。腐らないので湿気の多い場所にも最適です。材質AS、ABS長さ(mm)約3660色イエロー
ダイヤモンドカッター
DIEWE(ディーベ)¥6,698~税込¥7,368~1枚翌日出荷パワフルでイージーなダイヤモンドカッターです。用途自然・人工石・鉄筋コンクリート・石膏ボード・セラミック・その他建材に。適合材自然・人工石・鉄筋コンクリート・石膏ボード・セラミック・その他建材![スチール製黒板(ジャパンゴールド) ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72720857-211004-02.jpg)
スチール製黒板(ジャパンゴールド)
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1枚9日以内出荷日本製高品質の書きやすく消しやすいなめらかなスチール板を使用した工事用黒板。 丈夫な構造なアルミ枠、チョークや黒板消しを収納できるネットポケット付き。 持ち運びにも便利な取っ手付き。暗線入りで文字や罫線も揃えて書きやすい。マグネットシート使用可能。用途現場記録写真用の設置式スチール黒板。付属品ポケットラーフル、チョーク白2本
FA plus-easyチューブ
十川産業¥219,800税込¥241,7801巻3日以内出荷導電帯が外層に有り、金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。 従来品に比べ水分バリア性に優れ2液式塗料にも最適です。用途塗料、溶剤配管 塗装ロボット配管材質内面フッ素樹脂色ホワイト長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60使用流体塗料、溶剤特性水分バリア性
FRPドレン ヨコ型丸
アイユ(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から3日以内出荷取り付けが簡単!ドレンの底部分をフラットに仕上げているので、下地処理が容易にでき、取り付けが簡単にできます。用途住宅用ドレン
200V高圧洗浄機 SBT-1010(2.2kW) コンパクトタイプ
スーパー工業¥259,800税込¥285,7801台当日出荷人間工学に基づいたハンドル設計で取り回しが容易です。コンパクトボディと大型ゴム製タイヤにより悪路でも快適に移動できます。錆びない樹脂ボディで驚きの軽量性を実現しました。セラミック製のプランジャーを採用した高圧ポンプは高い耐久力でプロユースに最適です。水タンクからの自吸ができ、何処でも洗浄作業が可能です。200V高圧洗浄機のスマートスタンダードです。用途工場や倉庫内の床・機具・車両等の洗浄に。食品工場等の清掃作業に。生産機械の洗浄に。公共施設・共有スペースの清掃に。付属品ライフルガンASY-L500-クイックオスメス(04P55002)、ハイローノズルASYΦ1.15-クイックメス(04P55003)、高圧ホースASYCL3/8×10mクイック(04T50001010)、吸水ホースASYテトロン1/2-3m円盤ストレーナ(049990558)トラスコ品番724-6470幅(mm)800高さ(mm)980タイプモーター式 200V水タンク付奥行(mm)480電流(A)12.5(絶縁:F種)電源(V)三相200消費電力(W)50Hz:2200/60Hz:2500回転数(min-1[r.p.m])1450/1750(50Hz/60Hz)モーター出力(kW)2.2起動形式直入れ電源コード(m)5(1.5[[MM2]]×4芯)電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤ:1.5×4×5給水方式自吸式(水道直結対応)吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)9.5/11.5吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)10.0/10.0
エンジン式高圧洗浄機
スーパー工業¥109,800~税込¥120,780~1台翌日出荷から翌々日出荷1人でも積み込みができるコンパクト、軽量タイプです。パーソナルユースの大人気モデルです。1人でも積み込みができるコンパクト、軽量タイプです。パーソナルユースの大人気モデルです。用途自家用車の洗浄トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄口蹄疫対策搬入車輌の洗浄林業機械の洗浄電源エンジン給水方式自吸式2018年トラスコ掲載ページ9 0080
エンジン式高圧洗浄機SEC-1020-2N
スーパー工業¥179,800税込¥197,7801台翌日出荷積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計です。高耐久三連プランジャーポンプを採用しています。HONDA製エンジン搭載でアフターメンテナンスも安心です。用途空調機器のフィルター・ダクト洗浄に。塗装前の外壁洗浄に。自家用車の洗浄に。牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に。口蹄疫対策搬入車輌の洗浄に。工業用部品製造機械の部品の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。木材の皮剥ぎと洗浄に。付属品ライフルガンASY500-クイック分離式(04P50908)、可変ノズルASYΦ1.0紫(04000021J)、高圧ホースASYCH3/8×10mクイック(04T58012110)、吸水ホースASYテトロン1/2-3m円盤ストレーナ黒(04999062)トラスコ品番582-6352幅(mm)460質量(kg)29.4高さ(mm)703奥行(mm)700燃料無鉛レギュラーガソリン吐出圧力(MPa)20燃料タンク容量(L)3.1高圧ホース(m)10エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸&水道直結吐出水量(L/min)10
エンジン式高圧洗浄機 SEC(コンパクト&カート型)
スーパー工業¥149,800税込¥164,7801台翌日出荷1人でも車輛に積み込みができる軽量コンパクトタイプです。 大型車輪採用のカート式で移動もラクラクです。 HONDA製エンジン式でメンテナンスも安心です。 パーソナルユースの大人気モデルです。用途自家用車の洗浄に、トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に、口蹄疫対策搬入車輌の洗浄に、林業機械の洗浄に
モーター式高圧洗浄機”SBR-1105”(冷水タイプ)
スーパー工業¥339,800税込¥373,7801台翌日出荷DCブラシレスモーター採用しています。低電圧対応モデルです。三連プランジャーポンプ採用により耐久性抜群です。自動運転機能付きで省エネタイプです。渇水停止装置付きです。用途家庭内配管・枝管の洗浄に。調理場・厨房内の床洗浄に。自家用車の洗浄に。トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に。付属品ライフルガンASY500-クイック(04P50008)、可変ノズルASYΦ1.1白(04000021K)、高圧ホースASYCL3/8×10mクイック(04T50001010)、吸水ホースASYテトロン1/2-3m円盤ストレーナ黒(04999062)トラスコ品番135-8717幅(mm)425高さ(mm)749奥行(mm)656電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])2500電源コード(m)5吐出圧力(MPa)7(71)給水方式自吸式吐出水量(L/min)8出力(kW/min-1)1.1/2500
200V高圧洗浄機 SBT-1315(3.7kW) コンパクトタイプ
スーパー工業¥279,800税込¥307,7801台翌日出荷人間工学に基づいたハンドル設計で取り回しが容易です。コンパクトボディと大型ゴム製タイヤにより悪路でも快適に移動できます。錆びない樹脂ボディで驚きの軽量性を実現しました。セラミック製のプランジャーを採用した高圧ポンプは高い耐久力でプロユースに最適です。水タンクからの自吸ができ、何処でも洗浄作業が可能です。200V高圧洗浄機のスマートスタンダードです。用途工場や倉庫内の床・機具・車両等の洗浄に。食品工場等の清掃作業に。生産機械の洗浄に。公共施設・共有スペースの清掃に。付属品ライフルガンASY-L500-クイックオスメス(04P55002)、ハイローノズルASYΦ1.2-クイックメス(04P55004)、高圧ホースASYCL3/8×10mクイック(04T50001010)、吸水ホースASYテトロン1/2-3m円盤ストレーナ(049990558)トラスコ品番724-6469幅(mm)800高さ(mm)980タイプモーター式 200V水タンク付奥行(mm)480電流(A)16.0(絶縁:F種)電源(V)200消費電力(W)50Hz:3700/60Hz:4100回転数(min-1[r.p.m])1450/1750(50Hz/60Hz)モーター出力(kW)3.7起動形式直入れ電源コード(m)5(2.5[[MM2]]×4芯)電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤ:2.5×4×5給水方式自吸式(水道直結対応)吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)13.0/15.0吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)15.0/15.0
エンジン式 高圧洗浄機
スーパー工業¥299,800~税込¥329,780~1台翌日出荷から8日以内出荷フルフレームタイプの使い勝手はそのままに、コンパクトそして軽量設計を徹底追求しました。信頼のHONDA製汎用エンジンを搭載し、アフターサービスも安心です。現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。用途受水槽・貯水槽・高架水槽の内面洗浄コンクリート目荒らし作業コンテナ・タンクローリ等の内・外面洗浄船底の藻取り・貝殻落とし木材の皮剥ぎと洗浄回転数(min-1[r.p.m])1750電源エンジン使用燃料無鉛レギュラーガソリン高圧ホース(m)20始動方式リコイルスターター式給水方式自吸式2018年トラスコ掲載ページ9 0081
エンジン式高圧洗浄機
スーパー工業¥229,800税込¥252,7801台翌日出荷積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計です。高耐久三連プランジャーポンプを採用しています。国内メーカー製エンジン搭載でアフターメンテナンスも安心です。用途空調機器のフィルター・ダクト洗浄に塗装前の外壁洗浄に自家用車の洗浄に牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に口蹄疫対策搬入車輌の洗浄に養殖用コンテナのフジツボ落としにとりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに工業用部品製造機械の部品の洗浄に太陽光パネルの洗浄に木材の皮剥ぎと洗浄に。付属品ライフルガンASY500-クイック(04P50008)、可変ノズルASYΦ1.2青(04000021)、可変ノズルASYΦ1.2青(04000021)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m円盤ストレーナ黒(04W50002)トラスコ品番419-4623幅(mm)460質量(kg)28.9高さ(mm)703奥行(mm)694回転数(min-1[r.p.m])1750燃料無鉛レギュラーガソリン常用吐出圧力(MPa)15燃料タンク容量(L)3.1エンジンタイプ空冷4 サイクル傾斜形OHV ガソリンエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)13排気量(cc)196
リチウムイオンバッテリー内臓 エンジン式高圧洗浄機
スーパー工業¥319,800税込¥351,7801台翌日出荷セルスターターのキーを回すだけで簡単にエンジン始動できます。繰り返しの充放電に強い長寿命のリチウムバッテリーです。自然放電が少なく長時間放置でもバッテリー上がりの心配はありません。用途空調機器のフィルター・ダクト洗浄に塗装前の外壁洗浄に自家用車の洗浄に牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に船底の藻取り・貝殻落としに木材の皮剥ぎと洗浄に。付属品ライフルガンASY500-クイック(04P50008)、可変ノズルASYΦ1.2青(04000021)、可変ノズルASYΦ1.2青(04000021)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m円盤ストレーナ黒(04W50002)トラスコ品番315-7144幅(mm)460質量(kg)39.5高さ(mm)706奥行(mm)694回転数(min-1[r.p.m])1750燃料無鉛レギュラーガソリン常用吐出圧力(MPa)15使用時間(分)満タン時の最大:約120燃料タンク容量(L)3.6エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸方式吐出水量(L/min)13排気量(cc)181
ヨコ型角ドレン
アイユ¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷取り付けが簡単!ドレンの底部分をフラットに仕上げているので、下地処理が容易にでき、取り付けが簡単にできます。用途住宅用ドレン品番ASY-1など(推奨ストレーナー)適合パイプ-
エンジン式高圧洗浄機SEC-1310-2N2
スーパー工業¥219,800税込¥241,7801台翌々日出荷積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計です。高耐久三連プランジャーポンプを採用しています。国内メーカー製エンジン搭載でアフターメンテナンスも安心です。用途石垣の苔落としに。建設機械・車両洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。コンクリート面の土砂汚れ洗浄・劣化塗装の剥離作業に。スズランノズルでの配管洗浄に。トラクターの洗浄に。付属品ライフルガンASY500-クイック(04P50008)、可変ノズルASYΦ1.3橙(04000021A)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m円盤ストレーナ黒(04W50002)トラスコ品番418-7724幅(mm)460質量(kg)28.4高さ(mm)703奥行(mm)694燃料無鉛レギュラーガソリン吐出圧力(MPa)10燃料タンク容量(L)3.1高圧ホース(m)20エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)13
エンジン式 高圧洗浄機
スーパー工業¥429,800~税込¥472,780~1台3日以内出荷から31日以内出荷ハイパワークラス(5.1kW/6.9PS)にセル付きタイプをラインアップしています。セル付きなのにわずか63.3kgです。セル付きなのにサイズはそのままです。現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。用途建設機械の洗浄・解体現場の粉塵抑えに。家屋やビルの外壁洗浄に。農機具・船底の洗浄・塗装剥離に。セット内容タービンガンASY 1/8-クイック 、噴口直射1/8 MCP62、高圧ホースASY TH 3/8×20m クイック、吸水ホースASY 1/2×3m ストレーナー無、ストレーナー 三層構造 3/4 Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10 。幅(mm)616質量(kg)69.3高さ(mm)627奥行(mm)610燃料無鉛レギュラーガソリン使用時間(分)約139(満タン時)燃料タンク容量(L)5.3エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸式









![スチール製黒板(ジャパンゴールド) ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72720857-211004-02.jpg)